絞り込み
ブランド
  • アピックス
  • YAMAZEN(山善)(156)
  • ダイニチ工業(136)
  • コロナ(121)
  • サンポット(120)
  • アイリスオーヤマ(81)
  • 静岡製機(79)
  • オーティ・マットー(73)
  • TEKNOS(67)
  • ダイケン(50)
  • コイズミ(小泉成器)(47)
  • アール(47)
  • スイデン(43)
  • ファミリー・ライフ(34)
  • オンダ製作所(32)
  • トヨトミ(31)
  • 萩原(30)
  • ライフオンプロダクツ(30)
  • ディーアンドディーカンパニー(27)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波式アロマ加湿器用抗菌カートリッジ アピックス超音波式アロマ加湿器用抗菌カートリッジアピックス(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
交換目安約6ヶ月(使用水量約500L)対応機種AHD-010、012、013、014、015、016、017、ASZ-015、AKS-017
パーソナル超音波式アロマ加湿器用抗菌カートリッジ アピックスパーソナル超音波式アロマ加湿器用抗菌カートリッジアピックス(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
交換目安約6ヶ月(使用水量約500L)対応機種AHD-025、035、036、037、ASZ-025、035、AKS-037、CHD-025
SHIZUKU 抗菌カートリッジ SHIZUKU 抗菌カートリッジ シリーズ アピックスSHIZUKU 抗菌カートリッジ SHIZUKU 抗菌カートリッジ シリーズアピックス
3,290税込3,619
1パック(3個)
当日出荷
専用抗菌カードリッジで安心して使用できます。水槽内の雑菌繁殖を防ぎ浄化する作用があり、お部屋を衛生的に保ちます。
交換目安約6ヶ月が目安(使用水量約500リットル)対応機種AHD-010、AHD-012、AHD-013、AHD-014、AHD-015、AHD-016、AHD-017、AHD-018、AHD-019、AHD-021、AHD-022、ASZ-015、AKS-017、AZWD-8108、FSWD-8108、FSWD-9109、FSWD-1200、FSWD-2201
SHIZUKU 抗菌カートリッジ(3個入り) アピックスSHIZUKU 抗菌カートリッジ(3個入り)アピックス
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
超音波式加湿器SHIZUKUmini用の抗菌カートリッジ3個入り。
交換目安約6ヶ月が目安(使用水量約500リットル)対応機種AHD-025 , AHD-035 , AHD-036 , AHD-037 ,AHD-037AS , AHD-038 , AHD-039 , AHD-041 , AHD-042 , AHD-042M , AHD-043 , AHD-144 , ASZ-025 , ASZ-035 , AKS-037 ,CHD-025R , FSWD-8308, FSWD-9309 , FSWD-1400 , FSWD-2401 , AHD-080本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×85×93
上部給水 超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU Topfill アピックス上部給水 超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU Topfillアピックス
9,398税込10,338
1台
6日以内出荷
SHIZUKU超音波式アロマ加湿シリーズの上部給水モデル新登場。SHIZUKUシリーズはシリーズ、多くの皆様にご愛用いただいているロングセラー商品です。極細ミストがお部屋をパワフルに加湿します。無段階加湿量調節、ミスト吹出口方向切替(360度回転)水槽内に抗菌カートリッジを搭載しており、加湿器内の雑菌繁殖を抑制します。タッチパネル式(LEDライト、OFFタイマー)2/4/6時間後に運転を停止するOFFタイマーで安心。トレイにアロマオイルを垂らせば香りも楽しめます。保育のプロが子育て中のママ・パパにお勧めしたい商品に付与される保育士認定マーク取得。
付属品お手入れブラシ、アロマパッド消費電力(W)30定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体質量(kg)約1.5電源コード(m)約1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×235×357適合床面積(木造)6~8畳、(プレハブ洋室)10~12畳※使用状況、環境により異なります。水タンク容量(L)約4.0連続加湿時間(時間)約10加湿量(mL/h)約450
加湿器専用 ナノプラチナウォーター アピックス加湿器専用 ナノプラチナウォーターアピックス
1,529税込1,682
1個
6日以内出荷
おうちでできる! 菌・ウイルス対策加湿器の水タンクの中に水と一緒に入れるだけで水タンクや水槽に除菌・抗菌・消臭効果を実感。雑菌の繁殖が抑えられイヤなニオイや水のぬめり等も軽減されます。本製品はアピックスのすべての加湿器にご使用いただけます。※スチーム加湿器は水タンクと水槽内のみに効果が得られます。水タンクの中に、水1Lに対し本品をキャップ1~2杯入れてご利用ください。1本でSHIZUKU3.3Lで約20回、SHIZUKU1.5Lで約40回お使いいただけます。
容量(mL)約320本体質量(g)約360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ボトル:56×56×175
超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU original アピックス超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU originalアピックス
7,298税込8,028
1台
6日以内出荷
SHIZUKUシリーズはシリーズ、多くの皆様にご愛用いただいているロングセラー商品です。極細ミストがお部屋をパワフルに加湿します。無段階加湿量調節、ミスト吹出口方向切替(360度回転)フラットハンドルで給水が安定して使いやすい形状、水タンクの移動にも便利。水槽内に抗菌カートリッジを搭載しており、加湿器内の雑菌繁殖を抑制します。タッチパネル式(LEDライト、OFFタイマー)癒しの暖色LEDライト 弱/強/切で調光できます。2/4/6時間後に運転を停止するOFFタイマーで安心。トレイにアロマオイルを垂らせば香りも楽しめます。保育のプロが子育て中のママ・パパにお勧めしたい商品に付与される保育士認定マーク取得。
付属品お手入れブラシ、アロマパッド消費電力(W)22定格電圧(V)AC100 50/60Hz本体質量(kg)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W227×D220×H330電源コード(m)約1.2適合床面積(木造)4~6畳、(プレハブ洋室)6~8畳 ※使用状況、環境により異なります水タンク容量(L)約3.3連続加湿時間(時間)約10加湿量(mL/h)約300
超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU mini アピックス超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU miniアピックス
5,598税込6,158
1台
6日以内出荷
子供部屋や書斎、寝室などスペースが限られる場所にも置けるコンパクトサイズのSHIZUKUmini。小さいけれど約250ml/hの加湿量でお部屋をしっかり潤し、抗菌カートリッジ付属で衛生的。無段階でお好みの加湿量に切り替えが可能。ミスト吹出口方向切替(360°回転)フラットハンドルで給水が安定して使いやすい形状、水タンクの移動にも便利。水槽内に抗菌カートリッジを搭載しており、加湿器内の雑菌繁殖を抑制します。癒しの暖色LEDライト 弱/強/切で調光できます。トレイにアロマオイルを垂らせば香りも楽しめます。保育のプロが子育て中のママ・パパにお勧めしたい商品に付与される保育士認定マーク取得。
付属品お手入れブラシ、アロマパッド消費電力(W)20定格電圧(V)AC100 50/60Hz本体質量(g)約800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W173×D170×H265電源コード(m)約1.2適合床面積(木造)2~4畳、(プレハブ洋室)4~6畳 ※使用状況、環境により異なります水タンク容量(L)約1.5連続加湿時間(時間)約6加湿量(mL/h)約250
どこでも床暖 アピックスどこでも床暖アピックス
15,398税込16,938
1個
6日以内出荷
独自の「温風エアーカーテン」で床暖房のように使えるセラミックヒーター。3つの首振りモードを搭載。【床暖モード】足先から膝あたりまでを狙って暖める15度のスイング。【温風部屋干しモード】上方60度に向けての集中スイング。【ワイド暖房モード】最上部から真上まで広くスイング。温風切替4モード。(弱/中/強/送風)転倒時自動OFF機能、チャイルドロック機能。リモコン付き。
消費電力(W)1200定格電圧(V)AC100 50/60Hz本体質量(kg)2.8安全装置サームスタット、温度ヒューズ、転倒OFFスイッチ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×140×180電源コード1.5m
どこでもコタツ アピックスどこでもコタツアピックス
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
テーブル下に置くだけで「どこでもこたつ」になるスポットヒーター家庭のダイニングテーブルが、まるでこたつのように暖かくなり、だんらんの場所を快適に暖め家族の絆を深めるヒーターです。また、ダイニングだけでなく書斎や職場の会議室など様々な場所で活躍します。チャイルドロック、オフタイマー、転倒時自動オフ、6時間自動オフ機能など安心してお使いいただける機能も充実しています。LEDの暖かい光が360°足元を照らします。本体サイドに取っ手があり移動もらくらく。本体天面にリモコンが収納できます。
消費電力(W)強:1200、中:1050、弱:800定格電圧(V)AC100 50/60Hz本体質量(kg)約2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W226×D226×H367電源コード(m)約1.8切タイマー1/2/4/6時間
スチーム式アロマ加湿器 Steam アピックススチーム式アロマ加湿器 Steamアピックス
9,298税込10,228
1台
6日以内出荷
スチーム蒸気で加湿するSHIZUKUあたたかい蒸気は、室温を下げにくくお部屋全体を効率よく加湿することができます。操作はスイッチを軽くタッチするだけ。ON/OFFが選べるLEDライト付き。アロマオイル対応。本体にセットする際や持ち運びに便利なハンドル付き。
付属品お手入れブラシ、アロマパッド、クリーニングフィルター消費電力(W)250定格電圧(V)AC100 50/60Hz本体質量(kg)1.1(電源コード含まず)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×290適合床面積木造:2~4畳、プレハブ洋室:4~6畳(使用状況、環境により異なります)水タンク容量(L)2.4連続加湿時間(時間)8(使用状況、環境により異なります)加湿量(mL/h)250
レトロカーボンヒーター アピックスレトロカーボンヒーターアピックス
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
温かみと落ち着きのあるレトロなデザイン。速暖性に優れたカーボンヒーターを採用。弱運転/強運転の2段階切替。持ち運びに便利なハンドル付き。
付属品取扱説明書、保証書材質本体:ポリプロピレン/反射板:アルミ/ガード・ハンドル:スチール周波数(Hz)50/60消費電力(W)700定格電圧(V)AC100コード長さ(m)(電源)約1.2本体質量(kg)約1.6安全装置温度ヒューズ(142℃)、転倒OFFスイッチ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×395
パネル&フットヒーター どこでも足湯 アピックスパネル&フットヒーター どこでも足湯アピックス
7,298税込8,028
1個
6日以内出荷
足湯風 波型設計のパネル&フットヒーター。足指で押せる操作ラクラク「フットスイッチ」角度調節機能(約5度/約13℃/約42度)&パネルヒーター兼用。切り忘れ防止の6時間 自動OFF機能。
付属品取扱説明書、保証書材質本体:ポリプロピレン・ABS樹脂/スタンド:ABS樹脂/ステー:スチール周波数(Hz)50/60消費電力(W)80(安定時:35)定格電圧(V)AC100コード長さ(m)(電源)約1.6本体質量(kg)約1.3安全装置サーモスタット(120℃)、温度ヒューズ(142℃)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×304×45表面温度(℃)(標準)約50※環境・気温により異なります
上部給水 超音波式加湿器 Perfume アピックス上部給水 超音波式加湿器 Perfumeアピックス
4,998税込5,498
1台
6日以内出荷
「上部給水」のSHIZUKU加湿器。コロンとした可愛いサイズ感!無段階でお好みの加湿量に切り替えが可能。水タンクに直接アロマオイルを入れられる。
付属品お手入れブラシ、ACアダプター消費電力(W)12コード長さ(m)ACアダプター:約1.2本体質量(g)約300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W133×D138×H202使用電源(専用ACアダプター)入力:100~240V 50/60Hz 1.0A連続加湿時間(時間)約4.5加湿量(mL/h)最大約110水タンク容量(mL)約400
SHIZUKU加湿器 専用収納バッグ 大 アピックスSHIZUKU加湿器 専用収納バッグ 大アピックス
2,480税込2,728
1個
6日以内出荷
SHIZUKU加湿器シリーズ専用収納バッグ。SHIZUKU加湿器にぴったりのサイズ感で、付属品も一緒に収納できます。持ち手付きなので持ち運びする際にも便利です。使用しない時は折りたたんでコンパクトになります。水タンク容量3.3Lのtouch+シリーズ専用。
材質ポリエステル100%耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【対応SIZUKU加湿器】227×220×330本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×300×330
SHIZUKU加湿器 専用収納バッグ 小 アピックスSHIZUKU加湿器 専用収納バッグ 小アピックス
1,980税込2,178
1個
6日以内出荷
SHIZUKU加湿器シリーズ専用収納バッグ。SHIZUKU加湿器にぴったりのサイズ感で、付属品も一緒に収納できます。持ち手付きなので持ち運びする際にも便利です。使用しない時は折りたたんでコンパクトになります。水タンク容量1.5Lのminiシリーズ専用。
材質ポリエステル100%耐荷重(kg)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【対応SIZUKU加湿器】173×170×265本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×250×270
SHIZUKU e湯たんぽベルト アピックスSHIZUKU e湯たんぽベルトアピックス
3,390税込3,729
1台
4日以内出荷
付属品本体、取扱説明書・保証書材質本体:PVC+ABS(Amboss)消費電力(W)最大270電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×185×45連続使用時間(時間)(ヒーター)約2~3充電時間蓄熱MAX15分保証期間1年電気代の目安約8.4円防滴構造×
SHIZUKU e湯たんぽ アピックスSHIZUKU e湯たんぽアピックス
2,890税込3,179
1台
4日以内出荷
付属品本体、取扱説明書・保証書材質本体:PVC+ABS+Cloth消費電力(W)最大270電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×145×45連続使用時間(時間)(ヒーター)約2~3充電時間蓄熱MAX15分保証期間1年電気代の目安約8.4円防滴構造×

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

暖房用品