絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • ダイニチ工業(133)
  • YAMAZEN(山善)(127)
  • サンポット(119)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](100)
  • 静岡製機(76)
  • オーティ・マットー(72)
  • アイリスオーヤマ(62)
  • TEKNOS(58)
  • ダイケン(50)
  • アール(47)
  • スイデン(43)
  • コイズミ(小泉成器)(43)
  • トヨトミ(34)
  • 萩原(33)
  • オンダ製作所(32)
  • ファミリー・ライフ(32)
  • ライフオンプロダクツ(29)
  • ディーアンドディーカンパニー(27)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(26)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネルヒーター ELPAパネルヒーターELPA(2件のレビュー)
8,548税込9,403
1個
当日出荷
足元全体をやさしく温める5面パネル3段階温度調節でいつでも快適自動OFFタイマーと傾き検知で安心・安全無音・無臭で乾燥しにくい折りたたんで隙間に収納
質量(kg)約2.5電源(V)100 50/60Hz温度範囲(℃)強65/中55/弱45コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)195材質(表面)不織布寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)外形:53×58×7(収納時)
充電式カイロ ベージュ 小型 カイロ 5000mAh(リチウムイオン電池) 防寒グッズ 省エネ 節電  通勤・通学 寒さ対策 ELPA充電式カイロ ベージュ 小型 カイロ 5000mAh(リチウムイオン電池) 防寒グッズ 省エネ 節電 通勤・通学 寒さ対策ELPA
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
くり返し使えるUSB充電式、電池残量が少なくなるとLEDが点滅してお知らせ最大持続時間約9時間約40℃50℃55℃の3段階温度調節可能短時間(約10秒)ですぐに温まる瞬間発熱過電流/過充電による故障や過熱を防ぐ保護回路搭載モバイルバッテリー機能搭載充電時LEDで電池残量がわかります本体とケーブルを入れられる携帯に便利なポーチ付き
セット内容充電式カイロ1個、USB-A-USB-Cケーブル 1個、専用ポーチ 1個、ハンドストラップ 1個、 取扱説明書 1部材質本体 ABS+PC アルミニウム合金 他、 ケーブル PVC 他ベージュ質量(g)【ケーブル】12出力DC5V 1A(USB-A)本体質量(g)140入力DC5V 2A(USB-C(R))連続使用可能時間【40℃】9時間【50℃】6時間【55℃】4時間USBケーブル長(cm)USB-C-USB-A 約30バッテリー容量(mAh)5000(リチウムイオン電池)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×59×24
椅子用ヒーター ELPA椅子用ヒーターELPA
7,599税込8,359
1個
翌々日出荷
背中・腰・お尻をポカポカやさしく温める9段階温度調節でいつでも快適自動OFFタイマー無音・無臭で乾燥しにくい固定バンド・滑り止め付
質量(g)約820(電源コード含む)電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)約25~60コード長さ(m)約1.7定格消費電力(W)60材質(表面)ポリエステル繊維切タイマー自動:2時間/4時間/8時間寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)外形:41×45×45
蓄熱式湯たんぽベージュ ELPA蓄熱式湯たんぽベージュELPA
4,272税込4,699
1個
翌々日出荷
手・お腹・腰など部分的にポカポカやさしく温めるハンドウォーマーポケット付すばやく蓄熱・長時間保温安心の温度制御機能快適・清潔に使えるカバー付圧力に耐える3層PVC構造で安心・安全お湯の入れ替え不要
仕様●蓄熱時間:約10~15分●蓄熱液:水セット内容蓄熱式湯たんぽ 1個、 保温カバー 1個、 蓄熱アダプタ 1個、 取扱説明書 1部材質【本体】 ポリエステル、PVC、ABS 他、【保温カバー(表地、裏地、中材)ポリエステル100%】蓄熱アダプタ ABS、PVC、銅合金 他ベージュ質量(g)保温カバー:約蓄熱アダプタ 約90g消費電力(W)350温度(℃)蓄熱温度:最大約65(65を超えると蓄熱停止)本体質量(g)約1100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保温カバー:約蓄熱アダプタ 約W139×H63×D32mm(ケーブル含まず)入力AC100V 50/60Hz使用時間約5時間(布団内使用時間 約6~8時間)※室温25℃時本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×180×40
ホットマット ベージュ ELPAホットマット ベージュELPA
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
お尻や足をポカポカやさしく温めるかばんに入れて持ち運べる約45℃、40℃、35℃の3段階温度調節可能自動OFFタイマーで安心・安全無音・無臭で乾燥しにくい持ち運びにも最適なシンプルデザイン
付属品USBケーブル 約1.8m(Type-A to Type-C)ベージュ質量(g)155消費電力(W)10電源DC5V/2A温度範囲(℃)【強】45【中】40【弱】35外形寸法(cm)45×45×1.5材質(表面)ポリエステル切タイマー45分
蓄熱式湯たんぽグレー ELPA蓄熱式湯たんぽグレーELPA
4,272税込4,699
1個
翌々日出荷
手・お腹・腰など部分的にポカポカやさしく温めるハンドウォーマーポケット付すばやく蓄熱・長時間保温安心の温度制御機能快適・清潔に使えるカバー付圧力に耐える3層PVC構造で安心・安全お湯の入れ替え不要
仕様●保温カバー(表地、裏地、中材)ポリエステル100%:蓄熱アダプタ ABS、PVC、銅合金 他●蓄熱時間:約10~15分●蓄熱液:水セット内容蓄熱式湯たんぽ 1個、 保温カバー 1個、 蓄熱アダプタ 1個、 取扱説明書 1部材質本体 ポリエステル、PVC、ABS 他グレー質量(g)保温カバー:約蓄熱アダプタ 約90消費電力(W)350温度(℃)蓄熱温度:最大約65(65を超えると蓄熱停止)本体質量(g)約1100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保温カバー:約蓄熱アダプタ 約W139×H63×D32mm(ケーブル含まず)入力AC100V 50/60Hz使用時間約5時間(布団内使用時間 約6~8時間)※室温25℃時本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×180×40
折りたたみ式椅子用ヒーターグレイ ELPA折りたたみ式椅子用ヒーターグレイELPA
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
背中、腰、お尻をポカポカやさしく温める折りたたんで収納できる3段階温度調節でいつでも快適約50℃、45℃、40℃の3段階温度調節可能自動OFFタイマーで安心・安全無音・無臭で乾燥しにくい持ち運び・収納しやすいデザイン
付属品USBケーブル 約1.8m(Type-A to Type-C)グレー質量(g)330消費電力(W)10電源DC5V/2A温度範囲(℃)【強】50【中】45【弱】40材質(表面)ポリエステル切タイマー45分寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)38×41.6×1.2
ホットマット グレー ELPAホットマット グレーELPA
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
お尻や足をポカポカやさしく温めるかばんに入れて持ち運べる約45℃、40℃、35℃の3段階温度調節可能自動OFFタイマーで安心・安全無音・無臭で乾燥しにくい持ち運びにも最適なシンプルデザイン
付属品USBケーブル 約1.8m(Type-A to Type-C)グレー質量(g)155消費電力(W)10電源DC5V/2A温度範囲(℃)【強】45【中】40【弱】35外形寸法(cm)45×45×1.5材質(表面)ポリエステル切タイマー45分
ホットマット シルバー ELPAホットマット シルバーELPA
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
お尻や足をポカポカやさしく温めるかばんに入れて持ち運べる約45℃、40℃、35℃の3段階温度調節可能自動OFFタイマーで安心・安全無音・無臭で乾燥しにくい持ち運びにも最適なシンプルデザイン
付属品USBケーブル 約1.8m(Type-A to Type-C)シルバー質量(g)155消費電力(W)10電源DC5V/2A温度範囲(℃)【強】45【中】40【弱】35外形寸法(cm)45×45×1.5材質(表面)ポリエステル切タイマー45分

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

暖房用品