1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冬の建設現場からアウトドアまで使える、発熱機能付きウェアです。ヒーターには航空工学の応用で作られたPTC効果を持つ素材「ナノフレキシブル過熱フィルム」を採用、シリコンがベースとなっており、発火の恐れがなく安全性に優れています。曲げても丸めても大丈夫、柔軟性と耐久性に優れています。温度設定を「強」にして使用していただいた場合、90分後に自動に「中」に切り替わり、低温やけどを防ぎます。バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットにいれて洗濯機で丸洗い可能です。冬の建設現場、工場からアウトドアなどに。
仕様●色:ブラック●サイズ:S●着丈(cm):62●肩幅(cm):37●目安稼働時間:強:約8時間、中:約8.3時間、弱:約11時間(BTUL1使用時)(周囲の温度や着用条件によって異なる)●品名:Thermal Gear●適合機種:適合別売りバッテリー:BTSP1、LISUPER1、BTUL1、LIULTRA1、LIPRO1、LIBT2、LIPRO2、NANOBT2BK、LINANO2BK、PICOBT2SB、LIPICO1SB●電源:7.2V●出力:8W●温度調整:3段階(強約60℃、中約50℃、弱約40℃)●材質/仕上:表裏地:ナイロン94%、ポリウレタン6% 、中綿:ポリエステル100%●適合別売りバッテリー:株式会社空調服製バッテリー(一部を除く)●温度や使用時間はあくまで目安となります(外部環境により異なる)。●バッテリーセットは別売です。●原産国:中国●コード番号:352-6210 アズワン品番67-2244-62
1着
12,900 税込14,190
欠品中

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります