絞り込み
ブランド
  • 大同興業
  • ダイニチ工業(134)
  • YAMAZEN(山善)(128)
  • サンポット(119)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](95)
  • 静岡製機(76)
  • オーティ・マットー(73)
  • アイリスオーヤマ(62)
  • TEKNOS(59)
  • ダイケン(50)
  • アール(47)
  • スイデン(43)
  • コイズミ(小泉成器)(43)
  • トヨトミ(33)
  • ファミリー・ライフ(33)
  • オンダ製作所(32)
  • 萩原(32)
  • ライフオンプロダクツ(29)
  • ディーアンドディーカンパニー(27)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(26)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス赤外線スポットヒーター UNI-HEATER(ユニヒーター) 大同興業ガス赤外線スポットヒーター UNI-HEATER(ユニヒーター)大同興業
139,000税込152,900
1台
翌々日出荷
安全装置付きガスコックを採用していますので安心です。ライターを使わず簡単に点火できます。パイロットバーナーを付属しており安全に燃焼が可能です。本体ボディはステンレス製で軽量、防錆性、耐熱性にも優れています。専用架台は移動式(ロック付き)のスタンド型ですので用途を問わず様々な場所で使用できます。また組立の際は工具無しで簡単に組み立てられます。電気は使わずコンセント不要です。プロパンガスのみで燃焼が可能な為、電気よりもエネルギーコストが安価で経済的です。燃料補給の際に手が汚れず、運転音も静かでニオイも無く快適に加熱ができます。燃焼面にはダイヤカット状セラミックプレートを使用しており点火後は瞬時に立ち上がり、ムラの無いスポットヒーティングが可能です。調整範囲も広く、吹き消えすることなく安定した加熱ができます。
用途工場、倉庫、作業場、イベント会場など付属品ガスホース(2m)・ホースバンド・ホースエンド容量(kW)燃焼:6.28/0.45(5400kcal/h MAX)本体質量(kg)約15ガスの種類LPG(2.8kPa)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1280×400×650(組立スタンド時)使用量50kgガスボンベ:約111時間連続使用可能/8kgガスボンベ:約18時間連続使用可能表面温度(℃)MAX800

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

暖房用品