絞り込み
ブランド
  • グリーンクロス
  • YAMAZEN(山善)(165)
  • ダイニチ工業(136)
  • コロナ(135)
  • サンポット(120)
  • アイリスオーヤマ(84)
  • 静岡製機(79)
  • オーティ・マットー(73)
  • TEKNOS(66)
  • ダイケン(50)
  • コイズミ(小泉成器)(49)
  • アール(48)
  • スイデン(43)
  • ファミリー・ライフ(34)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • トヨトミ(31)
  • オンダ製作所(30)
  • 萩原(30)
  • ライフオンプロダクツ(30)
  • ディーアンドディーカンパニー(27)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
冬季季節商品特集 寒い現場にHOTをお届け!
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GCデスクパネルヒーター グリーンクロスGCデスクパネルヒーターグリーンクロス(1件のレビュー)
5,980税込6,578
1台
4日以内出荷
『GCデスクパネルヒーター』は、冬のオフィスや事務所などのデスクワーク時に冷えた足元を、デスクの下からポカポカと暖めてくれるパネルヒーターです。付属の脚をパネル下部に取り付けて転倒を防止します。万が一転倒しても、自動で電源がオフになる安全装置付きです。温度は弱、中、強の3段階で調節可能となっております。3面発熱仕様で、前面と左右面の方向から暖かさを感じることができます。収納時は折りたたむことができてとてもコンパクトで、収納場所に困りません。コードの長さは1.5mで、比較的自由に設置場所を選択できます。
用途オフィスや事務所、作業現場、寒い季節や場所のデスクワークに。家庭でのリモートワークに。定格電力(W)200±10定格電圧(V)AC100~120(50/60Hz)温度(℃)45-65コード長さ(m)約1.5パネルサイズ(mm)正面:幅400×高さ530、側面:幅280×高さ530機能通電停止傾け角度45度~設定温度(℃)【強】65(±5)【中】55(±5)【弱】45(±5)本体寸法(全長×高さ)(mm)960×530温度設定強、中、弱
電気掛敷毛布 グリーンクロス電気掛敷毛布グリーンクロス
7,998税込8,798
1個
当日出荷
安心の日本製で丸ごと洗える電気毛布になります。ダニ退治機能を搭載しています。
用途寒い季節や場所の就寝用に。材質ポリエステル、アクリル寸法(mm)1880×1300質量(kg)1.3コード長さ(m)電源側:約1.9/本体側:約1.2
伸縮式屋外用電気ストーブ グリーンクロス伸縮式屋外用電気ストーブグリーンクロス
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
屋外で使用できる伸縮式の電気ストーブです。防水規格IP44を取得しています。伸縮式で1.6mから約2mの範囲で高さを変えて設置できます。600Wと900Wの切り替えスイッチがあり、同時使用で最大1500Wになります。
用途屋外作業時、テラス席やアウトドア、大きめのバルコニーなど屋外使用時に。消費電力(W)600+900寸法(直径Φ×高さH)(mm)約585×1600~2050防水保護等級IP44

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

暖房用品