絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • TOEX(LIXIL)(378)
  • 新日軽(LIXIL)(90)
  • 四国化成(10)
  • TOSTEM(LIXIL)(8)
  • セキスイデザインワークス(4)
  • NASTA(ナスタ)(3)
  • ノーブランド(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • Bulls(ブルズ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクステリア 表札灯 ODELIC(オーデリック)エクステリア 表札灯ODELIC(オーデリック)
8,498税込9,348
1台
3日以内出荷
モダンスタイルの外構にふさわしいシンプルでコンパクトな表札灯。
仕様調光器:不可幅(mm)142寸法(mm)出:86質量(kg)0.4高さ(mm)38種類器具:LED一体型消費電力(W)3.9構造防雨型色温度(K)2700材質(カバー)下面:アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)82光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)320配光タイプ下面配光
エクステリア 表札灯 ODELIC(オーデリック)エクステリア 表札灯ODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
出幅の少ないスリムなフォルム。専用表札プレートを組み合わせることで統一感のあるスタイリッシュなライト付表札となります。
仕様調光器:不可幅(mm)242寸法(mm)出:67質量(kg)0.7高さ(mm)48材質(本体)ステンレス(ヘアライン)種類器具:LED一体型消費電力(W)3.9構造防雨型色温度(K)2700材質(カバー)下面:アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)55.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)218
エクステリア 表札灯 ODELIC(オーデリック)エクステリア 表札灯ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
レトロなピクチャーライトのような表札灯。クラシカルな温かみのあるあかりを灯します。
仕様絶縁台(別売):PF216B、調光器:不可高さ(mm)110種類器具:LED一体型消費電力(W)3.9構造防雨型色温度(K)2700材質(カバー)下面:アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94
エクステリア 門柱灯 ODELIC(オーデリック)エクステリア 門柱灯ODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
明るさに反応して自動点灯・消灯
仕様調光器:不可構造防雨型センサー明暗センサー付色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94

玄関まわり』には他にこんなカテゴリがあります

門扉・門柱