絞り込み
ブランド
  • 渡部工業(7)
  • ヨツギ(4)
  • エスコ(2)
サイズ
  • L
  • LL(12)
  • M(8)
  • S(13)
  • フリー(3)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能絶縁(4)
  • 機能耐摩耗性(1)
  • 色その他(2)
全長(cm)
  • 26(2)
  • 27(1)
  • 30(1)
  • 30.5(1)
  • 37.5(1)
  • 40.5(1)
  • 41(3)
  • 45.5(1)
  • 46(3)
入数
  • 1(10)
1
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
L
LL(12)
M(8)
S(13)
フリー(3)
高圧用ゴム手袋 ヨツギ高圧用ゴム手袋ヨツギ(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1双
当日出荷から4日以内出荷
7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。
用途高圧用使用電圧(V)7000以下試験電圧(V/1分)20000全長(cm)40.5仕様袖口が斜めカット種別一般用材質天然ゴム厚さ(mm)--入数(双)1機能絶縁手のひらまわり(cm)-
高圧用ゴム手袋 NU型 渡部工業高圧用ゴム手袋 NU型渡部工業(8件のレビュー)
26,980税込29,678
1双
当日出荷
厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。厚さ(mm)1.6仕様電気絶縁用(使用電圧:7000V以下)定期自主点検:必要材質天然ゴム形状NU型質量(g)480規格JIS T8112入数(双)1全長(cm)46試験電圧(V/1分)20000
保護皮手袋 ヨツギ保護皮手袋ヨツギ(10件のレビュー)
9,898税込10,888
1双
当日出荷
高圧用ゴム手袋をつけたその上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用するものです。
用途高圧手袋の保護材質合成皮革厚さ(mm)--入数(双)1使用電圧(V)-中指長(cm)8手のひらまわり(cm)-試験電圧(V/1分)-
高圧ゴム手袋 ヨツギ高圧ゴム手袋ヨツギ
27,980税込30,778
1双
当日出荷から7日以内出荷
高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 天然ゴム主原料、柔軟で電気絶縁に優れています。
電圧(V)交流・直流7000以下入数(双)1機能柔軟、電気絶縁
高圧ゴム手袋 渡部工業高圧ゴム手袋渡部工業(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1双
当日出荷
厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
用途電気工事厚さ(mm)1.3仕様電気絶縁用(使用電圧:3500V以下)定期自主点検:必要材質天然ゴム質量(g)400規格JIS T8112入数(双)1機能絶縁全長(cm)41試験電圧(V/1分)12000
電気用ゴム手袋普通 型大 渡部工業電気用ゴム手袋普通 型大渡部工業
26,980税込29,678
1双
当日出荷
厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。サイズ仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、普通型トラスコ品番429-9621厚さ(mm)1.8質量(g)500規格JIS T8112入数(双)1機能絶縁試験電圧(V/1分)20000V
高圧ゴム手袋 渡部工業高圧ゴム手袋渡部工業
22,980税込25,278
1双
当日出荷から翌々日出荷
絶縁性、作業性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の防止。活線作業または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため作業員の身体の保護用として。電気工事などに。入数(双)1厚さ(mm)1.6全長(cm)462018年トラスコ掲載ページ6 0853
ワタベ 高圧ゴム手袋用カバー大 渡部工業ワタベ 高圧ゴム手袋用カバー大渡部工業(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1双
当日出荷
耐摩耗性およびグリップ力に優れています。
用途電気用ゴム手袋の保護カバーとして使用します。サイズ仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)厚生労働省検定合格:無適合510-L、530、540-Lトラスコ品番429-9655厚さ(mm)0.8質量(g)70入数(双)1全長(cm)26材質(すべり止め)塩化ビニール材質(表)トワロン[[R上]](帝人アラミド社製)
高圧ゴム手袋用カバー 渡部工業高圧ゴム手袋用カバー渡部工業
6,398税込7,038
1双
当日出荷
耐摩耗性およびグリップ力に優れています。
用途高圧ゴム手袋の保護カバーとして仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)厚さ(mm)0.8入数(双)1機能耐摩耗性全長(cm)27
保護革手袋 甲部 メッシュ付き ヨツギ保護革手袋 甲部 メッシュ付きヨツギ
10,980税込12,078
1双
当日出荷
用途高圧ゴム手袋の保護カバーとして仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)材質合成皮革厚さ(mm)0.5タイプ甲部メッシュタイプ入数(双)1中指長(cm)8
[L] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V) エスコ[L] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)エスコ
27,200税込29,920
1双
当日出荷
仕様JIS T8112適合品厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)種別(定期自主検査)対象品材質天然ゴム全長(mm)410サイズL試験電圧20000V/分使用電圧(V)交流7000以下直流7000以下
高圧ゴム手袋(グリーンタイプ)大 渡部工業高圧ゴム手袋(グリーンタイプ)大渡部工業
24,980税込27,478
1双
当日出荷
7000V以下用よりも肉薄で作業性良好です。袖口にグリーンラベルを貼付し、7000V以下用との混同、誤使用を目視で防止できます。
トラスコ品番576-5087サイズ全長(cm)41中指長(cm)8手のひらまわり(cm)25試験電圧(V/1分)12000
[L] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V) エスコ[L] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)エスコ
27,200税込29,920
1双
翌日出荷
仕様定期自主検査:対象品材質天然ゴム全長(mm)460サイズL試験電圧20000V/分使用電圧(V)交流7000以下、直流7000以下

絶縁手袋』には他にこんなカテゴリがあります

高圧用手袋