3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エキパイに溶けて張り付いた頑固な付着物を除去します。
危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

場所を選ばずこれ1本で水なし洗車・艶出し。。スプレーして塗り伸ばし、拭き上げながら磨き上げる。洗車と艶出しが同時にできる。作業後は汚れが付きにくくなり、きれいな状態を保ちます。。用途:オートバイの塗装面、樹脂面、金属面の洗浄、ツヤ出し用。成分:界面活性剤、シリコーン。
用途使用方法---------------------------------------。・作業箇所の表面に泥、砂、小石などひどい汚れが付着している場合は、あらかじめ水洗いし、水分を拭き取ってください。・柔らかくきれいな布、タオルを数枚用意してください。(普通2~3枚程度)。1:容器をよく振ってスプレーしてください。2:手早く布、タオル等で塗り伸ばしてください。3:乾かないうちに、すぐ別布で拭き上げながら磨き上げてください。 危険物の類別非危険物
1本
949 税込1,044
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小パーツ・工具のサビ取りサビ止め
内容量(mL)100 危険物の類別非危険物
1本(100mL)
499 税込549
6日以内出荷

『洗車・クリーナー』には他にこんなカテゴリがあります