絞り込み
ブランド
  • 日晴金属
  • ネグロス電工(16)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • メック(5)
  • ダイキン工業(3)
  • 大塚刷毛製造(2)
  • 因幡電工(1)
  • ひかり(1)
幅(mm)
  • 0~940(1)
  • 70~650(2)
  • 70~940(2)
  • 100~700(1)
  • 220~700(2)
  • 290~700(1)
  • 300~650(2)
  • 300~700(7)
  • 400~700(1)
  • 400~750(2)
  • 400~800(5)
  • 400~810(2)
  • 400~1000(2)
  • 400~1010(3)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(24)
  • ステンレス(2)
勾配
  • 0~16(1)
  • 0~18(1)
  • 0~31(1)
  • 0~32(1)
  • 0~49(1)
  • 14~30(2)
使用荷重(kg)
  • 10kg以上(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
70~650(2)
70~940(2)
220~700(2)
300~650(2)
300~700(7)
400~750(2)
400~800(5)
400~810(2)
400~1000(2)
400~1010(3)
クーラーキャッチャー壁面用 日晴金属クーラーキャッチャー壁面用日晴金属(13件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から6日以内出荷
タテカンは正面から掛けるタイプ。 メーターモジュール対応。
幅W(mm)(エアコン固定)70~940使用荷重(kg)80
クーラーキャッチャー2段置用/平地置用 日晴金属クーラーキャッチャー2段置用/平地置用日晴金属(10件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から11日以内出荷
高さ調整の際、脚を一本外してもフレーム枠は崩れません。 防雪屋根取付可。
用途平地二段
クーラーキャッチャー傾斜屋根用 日晴金属クーラーキャッチャー傾斜屋根用日晴金属(14件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から6日以内出荷
使用荷重(kg)80
クーラーキャッチャー 日晴金属クーラーキャッチャー日晴金属
1,398税込1,538
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
クーラーキャッチャー平地用 日晴金属クーラーキャッチャー平地用日晴金属(9件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷から10日以内出荷
平地置き用
クーラーキャッチャー天井吊用 日晴金属クーラーキャッチャー天井吊用日晴金属
5,398税込5,938
1台
当日出荷
ブラン方式で施工が簡単。
用途15階層以下用幅W(mm)(エアコン固定)400~700使用荷重(kg)80質量(kg)5.9表面処理ZAM+粉体塗装有効高さ(mm)(エアコン)630奥行D(mm)(エアコン固定)160~340
クーラーキャッチャー傾斜屋根直角置用 日晴金属クーラーキャッチャー傾斜屋根直角置用日晴金属(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
積雪地の屋根に最適。
幅W(mm)(エアコン固定)220~700使用荷重(kg)80勾配(屋根)14~30°(2.5/10~5.8/10)仕様ステー付質量(kg)5.2表面処理ZAM+粉体塗装奥行D(mm)(エアコン固定)100~540
クーラーキャッチャー 日晴金属クーラーキャッチャー日晴金属
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
材質ZAM鋼板+紛体塗装寸法(mm)エアコン固定:W300~700、D160~340使用荷重(kg)80幅W(mm)300~700
クーラーキャッチャー壁面用ブラケットタイプ 日晴金属クーラーキャッチャー壁面用ブラケットタイプ日晴金属(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
積雪地に最適(塩害地向け)
用途コンクリート壁面・2×4住宅用幅W(mm)(エアコン固定)300~700使用荷重(kg)80質量(kg)4.2表面処理溶融亜鉛メッキ奥行D(mm)(エアコン固定)160~330
クーラーキャッチャー壁面用(コンクリート・2×4住宅用) 日晴金属クーラーキャッチャー壁面用(コンクリート・2×4住宅用)日晴金属
4,998税込5,498
1台
当日出荷
タテカンは正面から掛けるタイプ
用途コンクリート壁面・2×4住宅用幅W(mm)(エアコン固定)70~650使用荷重(kg)80質量(kg)3.9表面処理ZAM+粉体塗装奥行D(mm)(エアコン固定)160~340
PCキャッチャー二段置き用 日晴金属PCキャッチャー二段置き用日晴金属(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
連結金具で連結できます。
用途パッケージエアコン平地高置二段用使用荷重(kg)200材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)仕上溶融亜鉛メッキ
PCキャッチャー日除け 日晴金属PCキャッチャー日除け日晴金属
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
室外機用日よけ
材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)質量(kg)8アイボリー仕上粉体塗装(ポリエステル系)
PCキャッチャー防雪屋根 日晴金属PCキャッチャー防雪屋根日晴金属(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
パッケージエアコン防雪屋根
用途落雪から室外機を守る材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)仕上溶融亜鉛メッキ
PCキャッチャー平地置き用 日晴金属PCキャッチャー平地置き用日晴金属(1件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
連結金具で連結できます。
用途平地用使用荷重(kg)200材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)仕上溶融亜鉛メッキ傾斜角度(°)0~6
クーラーキャッチャー 日晴金属クーラーキャッチャー日晴金属
4,598税込5,058
1個
翌日出荷
パラボナキャッチャーベランダ取り付けポール 日晴金属パラボナキャッチャーベランダ取り付けポール日晴金属
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
高低差自在。サビにくく、風に強い。
用途ベランダ取り付けポール材質ステンレス(+鉄)アンテナ径(Φmm)40~50取付可能パイプ径(Φmm)42
クーラーキャッチャー用ドレンパン 日晴金属クーラーキャッチャー用ドレンパン日晴金属(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
上段からの水が下段室外機に流れ落ちるのを防ぎます。
材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)
クーラーキャッチャー壁面用ブラケットタイプ 日晴金属クーラーキャッチャー壁面用ブラケットタイプ日晴金属
22,980税込25,278
1セット(4個)
5日以内出荷
ブラケット式で塩害地仕様
用途D=180~400寸法W(mm)300~700使用荷重(kg)80材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)寸法D(mm)180~400仕上溶融亜鉛メッキ
PCキャッチャー壁面用 日晴金属PCキャッチャー壁面用日晴金属
13,980税込15,378
1箱
5日以内出荷
水平機構、絶縁ワッシャ、サビにつよい
用途壁面材質熱間圧延軟鋼板(SPHC)/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)11.5備考室外機本体のアンカー据付孔Φ12以上の場合、エアコン固定寸法が385mm可能です。奥行(mm)250~385使用荷重(kg)150横幅(mm)400~800仕上HDZT(溶融亜鉛メッキ)
PCキャッチャー壁面用 日晴金属PCキャッチャー壁面用日晴金属
17,980税込19,778
1箱
5日以内出荷
水平機構、絶縁ワッシャ、サビにつよい
用途壁面用ブラケット付属品保護キャップ材質熱間圧延軟鋼板(SPHC)/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)12.2奥行(mm)300~430使用荷重(kg)150横幅(mm)400~800仕上HDZT(溶融亜鉛メッキ)
クーラーキャッチャー 壁面用ブラケットタイプ 日晴金属クーラーキャッチャー 壁面用ブラケットタイプ日晴金属
23,980税込26,378
1セット(6個)
8日以内出荷
平地・二段置用ジョイント部材セット 日晴金属平地・二段置用ジョイント部材セット日晴金属
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
もう一段増設のための部材セット
用途平地・二段置架台に増設できます。材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)仕上粉体塗装(ポリエステル系)
パラボナキャッチャー窓枠用 日晴金属パラボナキャッチャー窓枠用日晴金属
27,980税込30,778
1セット(2台)
5日以内出荷
高低差自在。サビにくく、風に強い。
用途窓枠用材質アルミニウム(+鉄)ブラック仕上アルマイト処理アンテナ径(Φmm)40~50取付可能パイプ径(Φmm)42
パラボナキャッチャーコンクリート手すり用 日晴金属パラボナキャッチャーコンクリート手すり用日晴金属
22,980税込25,278
1セット(4台)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
サビにくく風に強い。
用途コンクリート手すり用材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)仕上溶融亜鉛メッキ
パラボナキャッチャー格子手すり・壁面用 日晴金属パラボナキャッチャー格子手すり・壁面用日晴金属
22,980税込25,278
1セット(6台)
6日以内出荷
サビにも風にも強い。
用途格子手すり/壁面用材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)仕上溶融亜鉛メッキアンテナ径(Φmm)40~50取付可能パイプ径(Φmm)38
PCキャッチャー壁面用防雪屋根 日晴金属PCキャッチャー壁面用防雪屋根日晴金属
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
パッケージエアコン壁面用防雪屋根
使用荷重(kg)300材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)仕上溶融亜鉛メッキ
ベースレール 日晴金属ベースレール日晴金属
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
ベースレール
用途折半屋根に設置する場合に使用使用荷重(kg)150材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)質量(kg)7.4仕上溶融亜鉛メッキ
PCキャッチャー平地自在置用 日晴金属PCキャッチャー平地自在置用日晴金属
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
平地自在置き用
用途傾斜屋根用寸法W(mm)400~1010使用荷重(kg)150材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)質量(kg)19.3寸法D(mm)270~430仕上溶融亜鉛メッキ
PCキャッチャー折半屋根(緩勾配)用 日晴金属PCキャッチャー折半屋根(緩勾配)用日晴金属
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
折半屋根用
用途傾斜屋根用寸法W(mm)400~1000使用荷重(kg)150材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)質量(kg)9.7寸法D(mm)300~430仕上溶融亜鉛メッキ傾斜角度(°)1~7
PCキャッチャー傾斜屋根用 日晴金属PCキャッチャー傾斜屋根用日晴金属
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
パッケージエアコン屋根用
用途傾斜屋根用使用荷重(kg)150材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)仕上溶融亜鉛メッキ
クーラーキャッチャー傾斜屋根直角置用 日晴金属クーラーキャッチャー傾斜屋根直角置用日晴金属
29,980税込32,978
1セット(4台)
6日以内出荷
傾斜屋根直角置き用
用途塩害地向け寸法W(mm)220~700材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)寸法D(mm)100~540仕上溶融亜鉛メッキ傾斜角度(°)14~30
クーラーキャッチャー壁面用(コンクリート2×4住宅) 日晴金属クーラーキャッチャー壁面用(コンクリート2×4住宅)日晴金属
22,980税込25,278
1セット(4台)
5日以内出荷
壁掛け用
用途塩害地向け寸法W(mm)70~650材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)寸法D(mm)160~340仕上溶融亜鉛メッキ
クーラーキャッチャー用ゴムキット 日晴金属クーラーキャッチャー用ゴムキット日晴金属
19,980税込21,978
1箱(4個×5セット)
5日以内出荷
本体固定ボルトセットを防振ゴムキットに取り替えるだけで防振架台になります。 C-NUG、C-DXG、C-MKGi以外のルームエアコン架台に使用できます。
寸法W(mm)0~940使用荷重(kg)80材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)仕上溶融亜鉛メッキ
クーラーキャッチャー天井吊用 日晴金属クーラーキャッチャー天井吊用日晴金属
18,980税込20,878
1セット(2台)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
天井吊り用
使用荷重(kg)80
クーラーキャッチャー壁面用(ステンレス) 日晴金属クーラーキャッチャー壁面用(ステンレス)日晴金属
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
ステンレス製
用途壁掛け用寸法W(mm)70~940使用荷重(kg)80材質ステンレス寸法D(mm)160~340
クーラーキャッチャー二段置き用/平地高置用 日晴金属クーラーキャッチャー二段置き用/平地高置用日晴金属
35,980税込39,578
1セット(2台)
5日以内出荷
使用荷重(kg)80
PCキャッチャー壁面用 日晴金属PCキャッチャー壁面用日晴金属
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
溶融亜鉛メッキ仕上げで塩害地でも安心して使用できます。
用途壁面用ブラケット材質熱間圧延軟鋼板(SPHC)/冷間圧延鋼板(SPCC)/HDZT(溶融亜鉛メッキ)奥行(mm)250-385使用荷重(kg)150横幅(mm)400-800
転倒防止金具キット 日晴金属転倒防止金具キット日晴金属
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷

室外機部品』には他にこんなカテゴリがあります

クーラーキャッチャー