SYA型ヘルメット(耐電タイプ)DIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
センターのエアインテークより空気を取り入れ、頭頂部2列の排気孔と後方の排気孔より熱気を排出します。
ヘルメット内部の蒸れを軽減しました。
用途飛来・落下物 墜落時保護用。仕様ワンタッチあごバンド付、衝撃吸収ライナー付質量(g)435寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)226×283×150
EMP型ヘルメットDIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
耐電性に優れています。
用途飛来・落下物、電気用。
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。仕様ホック式ワンタッチあごバンド付質量(g)400寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)221×264×152
SYF型ヘルメット(アメリカンタイプ)DIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
屋外作業に適したツバ、溝付タイプです。
用途飛来・落下物用。仕様ワンタッチあごバンド付質量(g)335寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×275×146
SD型ヘルメット(野球帽タイプ)DIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
シンプルさが人気のスタンダード品です。
用途飛来・落下物用。仕様ホック式ワンタッチあごバンド付質量(g)370寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)208×255×134
DICAー01型 ヘルメット 黄DIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
アメリカンタイプの溝付仕様です。
用途飛来・落下物 電気用。
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。仕様ホック式ワンタッチあごバンド装着質量(g)365寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)227×280×145
MP型ヘルメットDIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
キャップ型の小型・軽量タイプです。
用途飛来・落下物用。仕様ホック式ワンタッチあごバンド付質量(g)380寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)222×265×152