22ページ目: 避難用品

1,587件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
計測震度計G250 処理部 明星電気計測震度計G250 処理部明星電気
1,698,000税込1,867,800
1台
61日以内出荷
気象庁検定取得が可能な製品であり、気象庁発表の震度と同等の観測結果が得られ、各地域の防災活動など迅速な情報提供が可能です。日本各地の気象観測所や報道機関等でも採用されています。算出された震度を装置前面の液晶画面に表示し、音声アナウンスによる注意喚起が可能。停電時にも内蔵バッテリーで4時間以上稼働。様々な出力機能により、他設備・システムとの連動が可能。気象庁検定取得対応品。
用途地震観測および機器設備の制御。仕様●データ収集:震度情報500件他●停電対策:内蔵バッテリ4時間以上(UPS等も接続可能)※新品満充電時●接点出力:4接点 DC30V/0.3A以下●波形収録:CFカード(4GB)に収録、1分波形ファイル(WIN32)20000件●算出データ:地震検出時刻、震度階級、計測震度、成分別最大加速度、成分別卓越周期、SI値他●震度算出:平成8年2月15日気象庁告示第4号のアルゴリズムに基づく質量(kg)約7表示5.6インチ カラーLCD(タッチパネル機能付き)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W430×H249×D135印字方式紙幅58mm、感熱ラインドット方式、震度情報、保守情報 その他:自動/手動切替可能通信機能10BASE-T/100BASE-TX(イーサポート、RJ-45)×2(ホスト通信)、 RS-232C×1(ホスト通信)RS-232C×1(垂れ流し:表示盤用出力)、RS-422×2(垂れ流し:表示盤用出力)環境温度範囲(℃)-10 ~+40(通電時)90%RH以下(ただし結露なきこと)
中継アレスタボックス 明星電気中継アレスタボックス明星電気
129,800税込142,780
1台
61日以内出荷
計測部付属のケーブルと施設内に敷設されているケーブルを接続するための中継BOXです。
用途計測部と処理部を接続する中継端子仕様ケーブル(処理部間):CPEV-S 0.9Φ×5P(最長200m)質量(kg)約1.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W180×H100×D120保護装置専用アレスタ基板内蔵ケーブル環境温度範囲(℃)-20 ~+50
制御用地震計 明星電気制御用地震計明星電気
519,800税込571,780
1台
61日以内出荷
地震発生後0.01秒で震度計測し、機器設備の緊急停止等を制御します。高機能でありながら、低価格化と機器構成・設置性・操作性のシンプル化を追求し、オールインワンユニットを実現しました。
用途地震発生時の機器設備の緊急停止や配管の遮断等の制御。仕様●接点出力:接点数:4点独立型、接点4つ目は、本体障害情報出力として、また、ソフトウェアによりb接点動作にして使用可能、負荷容量:ACDC60V/0.5A、ON抵抗 2Ω●時計:時刻校正:NTPおよび手動校正(telnet, 本体ボタン操作による)、内部時計精度 5±23ppm(=日差0.432秒)付属品ACアダプタ、簡易取付金具、PCポップアップ報知用アラートソフト(CF内格納)質量(kg)約1以下(ACアダプタ, その他コネクタ含まず)電源(V)電圧AC90~ 264 50/60Hz(ACアダプタ使用時)、DC12(DC11.8~ 22※(DC電源使用時)表示表示器:有機EL 表示内容:演算結果・設定内容・メンテナンスメニュー、文字数・サイズ 16文字2段 1文字2.95×5.55mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W245×H105×D60(突起部含まず)センサー形式:静電容量式、成分:3軸(X,Y,Z)、測定レンジ:±2Gまたは±6G(ただし重力のかかる軸は±1Gまたは±5G)、測定精度:測定値±10%以下インターフェースLAN:10/100Base-T×2ポート(うち1つはメーカーメンテナンス用)環境温度範囲(℃)動作範囲 -10~+50、動作湿度範囲 90%RH以下(ただし結露なきこと)
多チャンネル地震計S240 明星電気多チャンネル地震計S240明星電気
3,198,000税込3,517,800
1台
91日以内出荷
1台の地震計処理部に最大6台の計測部(センサー)を接続し、加速度や震度を計測する事ができます。6つのセンサーで計測された震度情報はすべて気象庁検定に対応。より正確できめ細やかな防災システムを構築することができます。複数のセンサーで精度の高い震度計測を行うことで生産ライン制御などのきめ細かな対応が可能。計測部を2台接続すると「AND」、3台以上接続すると「多数決判定」による接点出力の設定が処理部1台で可能となります。それにより工場での生産ライン制御やダム管理のゲート制御などの防災制御出力として活用できます。
用途地震観測および機器設備の制御。仕様●データ収集:震度情報500件他●停電対策:内蔵バッテリ稼働2時間以上(計測部2台接続時)●接点出力:半導体リレー出力:20点 DC24V/30mA以下、警報出力:設定震度、設定最大加速度以上他、BCD出力:震度階級、最大加速度他、その他:AND判定、多数決判定出力●波形収録:CFカード収録、主制御部:8GB(最大32GB)、計測部IFボード:2GB(最大2GB)、WIN32フォーマット●算出データ:震度階級、計測震度、最大加速度、SI値他●計測部接続数:最大6台(標準構成2台)●震度算出:平成8年2月15日気象庁告示第4号のアルゴリズムに基づく質量(kg)約18表示5.7インチ カラーLCD(タッチパネル機能付き)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W480×H299×D300印字方式紙幅58mm、感熱ラインドット方式、震度階級、計測震度、最大加速度、SI値、加速度波形イメージ他通信機能LAN IF(10BASE-T/100BASE-TX)、RS-232C
S740用停電対策バッテリー(オプション) 明星電気S740用停電対策バッテリー(オプション)明星電気
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
S740-PL用バッテリー。S740に搭載することで、停電時でも約10分間保持可能。
種別小型制御弁式(シール)鉛蓄電池質量(kg)約0.36容量0.8Ah
計測震度計G250 計測部 明星電気計測震度計G250 計測部明星電気
849,800税込934,780
1台
61日以内出荷
地震の揺れを検知するセンサー部分。防水性能あり(JIS-C-0920保護等級7)。震度計G250シリーズおよび多チャンネル地震計S240の構成品。
仕様●アレスタボックス間ケーブル:CPEV-S 0.9Φ×5P(2m)●サンプル周期:100Hz質量(kg)約4(固定部含む)測定範囲±3000gal寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W210×H115×D210センサーフォースバランスサーボ型加速度計分解能24bit環境温度範囲(℃)-20~+50出力形式RS-422シリアル出力防水性JIS-C-0920保護等級7
緊急地震速報受信ユニット 明星電気緊急地震速報受信ユニット明星電気
289,800税込318,780
1台
3日以内出荷
地震の揺れが来る前に知ることで、従業員の安全確保に役立ちます!緊急地震速報(予報)のPLUM法・長周期地震動階級予測にも対応。設置場所の推定震度・猶予秒数・長周期地震動階級を音声と画面表示でお知らせ。接点出力により放送設備やエレベータなどの制御が可能(8接点)。社内ネットワークなどを利用し、1台につき最大4端末まで再配信可能。
用途ビルや工場等での従業員への注意喚起および機器設備の制御。仕様●ライン出力:ミニPINジャック3.5Φ 600Ω 不平衡●接点出力:8接点 a接点(うち1接点はb接点切替可)、容量:AC/DC 60V-0.4A質量(kg)約1電源(V)AC100 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W200×H230×D62インターフェースLAN:RJ-45 2ポート 10/100BASE-Tバッテリーオプション(S740-BT1)保持時間10分使用環境温度0℃~40℃ 湿度20%~90%RH(無結露)関連資料配信サービス例(2.02MB)音声出力内部スピーカー:8Ω 0.5W MAX、外部スピーカー:ミニPINジャック3.5Φ 8Ω 0.5W MAX(内部を切り替え)設置条件屋内専用、壁掛け
防災ポーチ 6点セット グリーンオーナメント防災ポーチ 6点セットグリーンオーナメント
1,998税込2,198
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
いつでも携帯!もしもに役立つ6点セット。通勤用バッグ等に入れられるコンパクトサイズ。
用途もしもの時の備えに。非常用持ち出し袋 防災用品 防災グッズ 携帯用トイレ 簡易トイレ 地震 防災バッグ 災害 避難セット内容クリアポーチ、ホイッスル付きライト、アルミブランケット、ポケットティッシュ2個、携帯トイレ3個、ゴム手袋材質塩化ビニル、ポリエステル、亜鉛合金、ナイロン、ポリプロピレン
JIS T8118規格適合 続服 ポリエステル65%・綿35% SD90シリーズ SunDisk(ソルディ)JIS T8118規格適合 続服 ポリエステル65%・綿35% SD90シリーズSunDisk(ソルディ)
13,980税込15,378
1着
6日以内出荷
JIS T8118規格適合、リサイクル素材、帯電防止性を備えたツナギ
JIS T8118規格適合 続服 ポリエステル65%・綿35% SD80シリーズ SunDisk(ソルディ)JIS T8118規格適合 続服 ポリエステル65%・綿35% SD80シリーズSunDisk(ソルディ)
13,980税込15,378
1枚
6日以内出荷
JIS T8118規格適合、リサイクル素材、帯電防止性を備えたツナギ
JIS T8118規格適合 続服 ポリエステル65%・綿35% SD400シリーズ SunDisk(ソルディ)JIS T8118規格適合 続服 ポリエステル65%・綿35% SD400シリーズSunDisk(ソルディ)
13,980税込15,378
1着
6日以内出荷
JIS T8118規格適合、リサイクル素材、帯電防止性を備えたツナギ
子供用iroiroGUNTEKIDS #340シリーズ 丸五子供用iroiroGUNTEKIDS #340シリーズ丸五
149税込164
1双
8日以内出荷
編み目が細かく、伸縮性に優れています、繰り返し洗濯しても毛羽立ちにくい
カルドニードノッテⅢ オーロラブラウン ディーブレスカルドニードノッテⅢ オーロラブラウンディーブレス
9,998税込10,998
1枚
5日以内出荷
『カルドニードノッテⅢ毛布』は、洗練されたイタリアンデザイン、MADE IN JAPANにこだわったディーブレスの上質な毛布です。『新ダブル発熱』として毛足とグランドも発熱素材で作り上げました。暖かさだけでなく、肌触りもよりなめらかになりました。高級感のあるイタリアンデザインと、120年以上の伝統を誇る、毛布の街大阪泉大津の技術を結集した極上の肌触りを目指して作られた毛布です。1分で約5℃暖かくなる、実証された吸湿発熱効果が魅力的です。洗濯機で洗えるので、ご家庭でも使いやすいです。
用途新ダブル発熱素材で実現する温かさと極上な肌触りが保証された上質な睡眠に。オーロラブラウン洗濯方法洗濯機可(弱水流、ネット使用)
プリマロフト1200 肌掛け羽毛ふとん ディーブレスプリマロフト1200 肌掛け羽毛ふとんディーブレス
19,980税込21,978
1枚
5日以内出荷
『プリマロフト1200』はボリュームたっぷりの本掛け布団です。驚きの暖かさと軽さで寒い冬も快適にお過ごしいただけます。蒸れにくくて汗冷えもなく、お洗濯もできるので、高級羽毛布団を超える使い勝手のよさです。ふんわり軽くて驚くほど暖かい人工羽毛プリマロフトを使用しています。布団同士を組み合わせることで1年中使えます。空気層とパーソナルキルトで保温力がアップしています。ご家庭で洗濯できて便利です。さらりとした肌ざわりで吸湿性・放湿性がある高密度の側地も魅力的です。
用途ホコリや羽毛のにおいが気になる方、お子様のいらっしゃるご家庭に。仕様内側6カ所(ハーフケットは4カ所)にリバーシブルホック付きホワイト洗濯方法洗濯機可(ネット使用)
プリマロフト400 肌掛け羽毛ふとん ディーブレスプリマロフト400 肌掛け羽毛ふとんディーブレス
12,980税込14,278
1枚
5日以内出荷
『プリマロフト400』は薄手の肌掛け布団です。細かいキルトパターンでさらっとした使い心地なので汗や蒸れが気になる夏の暑い季節にも快適にお使いいただけます。冷房での冷えが気になる方にもぴったりです。ふんわり軽くて驚くほど暖かい人工羽毛プリマロフトを使用しています。布団同士を組み合わせることで1年中使えます。空気層とパーソナルキルトで保温力がアップしています。ご家庭で洗濯できて便利です。さらりとした肌ざわりで吸湿性・放湿性がある高密度の側地が魅力的です。
用途ホコリや羽毛のにおいが気になる方、お子様のいらっしゃるご家庭に。仕様内側6カ所(ハーフケットは4カ所)にリバーシブルホック付きホワイト洗濯方法洗濯機可(ネット使用)
配って安心!初動対応防災セット 東京商工社配って安心!初動対応防災セット東京商工社
2,698税込2,968
1セット
3日以内出荷
企業・組織の防災ご担当者様の備蓄品配布時の負担と気苦労を軽減致します。
用途薄くてコンパクトなので、デスクの引き出しやロッカーなどに収納できるように致しました。災害時、ご自宅に帰るまでに必要な防災用品をセット致しました。セット内容ER PLUS mini VEGE×1、そなえようかん×1、野菜一日これ一本×1、モンダミンメディカルクリア(3個入)×1、マイレットmini×3、SKKウェットティッシュ(10枚)×14層!静音・防寒・防風アルミシート×1、スモークシャットアウト×1、防災用簡易ライト×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(個装)115×65×250賞味期限5年
スリムな救急箱 東京商工社スリムな救急箱東京商工社
4,998税込5,498
1セット
3日以内出荷
ラックや書棚に保管しておくことで周知ができ、いざといった時に手早く救急セットの準備できます。中に何が入っているか分かり易い半透明のケース。
セット内容滅菌ガーゼM (10枚入)、消毒液(80ml)、クリーン防水パッドM(3枚入)、伸縮ホータイM(長さ9m / 1巻入)、ネットホータイ指用(3本入)、綿棒(50本入)、サージカルテープ不織布タイプ(1巻入)、三角巾(105×105×150(cm))、とげ抜き、電子体温計※動作確認用電池付き、クリアケース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(個装)44×246×325
スパーダ ストレッチレイン 21119シリーズ 消防ユニフォームスパーダ ストレッチレイン 21119シリーズ消防ユニフォーム
17,980税込19,778
1枚
6日以内出荷から8日以内出荷
しっかり湿気を逃がし、しっかり雨を防ぐだけでなく、動きやすさにも特化したレインウェアです。体のラインに沿う立体裁断と、ストレッチ素材を使用し着心地を向上、悪天候の日中も夜間も安心安全の高視認カラーと、全方位540度リフレクター搭載
カバー付き消防団安全ゴム長靴 HY41100シリーズ 消防ユニフォームカバー付き消防団安全ゴム長靴 HY41100シリーズ消防ユニフォーム
6,098税込6,708
1足
10日以内出荷
平成26年「消防団員服制基準」改正に対応!樹脂製先芯・踏抜防止版・履口防水カバー標準装備!ひび割れしないツヤ消し仕様、反射パイピングで視認性を確保!ネームプレート付き。
アポロキャップ 紺 12093430シリーズ 消防ユニフォームアポロキャップ 紺 12093430シリーズ消防ユニフォーム
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
どなたでもかぶっていただける定番型のアポロキャップです。正面に金糸・銀糸の刺繍、つばには金糸の月桂樹、YKK製アジャスターレールを採用、サイズ調整もスムーズに行う事が可能です。
3WAY高視認消防防寒コート 消防寒 22119シリーズ 消防ユニフォーム3WAY高視認消防防寒コート 消防寒 22119シリーズ消防ユニフォーム
27,980税込30,778
1枚
6日以内出荷
昼夜を問わず視認性が高いハイエンドタイプの 蛍光オレンジ生地と反射テープを採用。インナーの中綿は吸湿発熱素材「サンバーナー(R)」採用。インナーは取り外し可能で、インナーのみの着用も可能。(3WAY)、高視認安全服基準 ISO20471 適合品
防炎製品認定防炎Tシャツ moenice モエナイス ひゃくまさ防炎製品認定防炎Tシャツ moenice モエナイスひゃくまさ
7,298税込8,028
1枚
6日以内出荷
日本防炎協会認定(防炎認定番号K-29002)、消防だけでなく鉄鋼所や造船会社など炎と接触するリスクの高い現場での着用を想定した防炎Tシャツです。防炎素材は硬くしっかりした生地をイメージされる方が多いのですが、綿素材を多く含んでいるモエナイスは、汗を吸うだけでなく柔らかな風合いで快適に着用していただけます。
消防ポロシャツ 半袖 消臭機能付き 156386999シリーズ ひゃくまさ消防ポロシャツ 半袖 消臭機能付き 156386999シリーズひゃくまさ
4,398税込4,838
1枚
6日以内出荷
吸汗・速乾素材採用!サラっと着心地の良い風合いのポロシャツです。消臭機能付き
救急服用替え襟 ホワイト 70880シリーズ ひゃくまさ救急服用替え襟 ホワイト 70880シリーズひゃくまさ
1,998税込2,198
1枚
10日以内出荷
救急服用の替え襟です。抗菌・防臭加工、お手持ちの救急服上衣のサイズをお選びください。
救急服用替え襟 グレー 7088Gシリーズ ひゃくまさ救急服用替え襟 グレー 7088Gシリーズひゃくまさ
1,998税込2,198
1枚
10日以内出荷
救急服用の替え襟です。抗菌・防臭加工、お手持ちの救急服上衣のサイズをお選びください。
32mm幅 救急隊用反射付ベルト 34694501シリーズ ひゃくまさ32mm幅 救急隊用反射付ベルト 34694501シリーズひゃくまさ
3,398税込3,738
1本
6日以内出荷
救急隊用反射素材付、ローラーバックルベルトです。バックル部分を取り外し、お好みの長さにカットすることができます。
2つ穴40mm幅 救急隊用反射付ベルト 34718642シリーズ ひゃくまさ2つ穴40mm幅 救急隊用反射付ベルト 34718642シリーズひゃくまさ
4,498税込4,948
1本
6日以内出荷
救急隊用反射素材付、2つ穴ベルトです。バックル部分を取り外し、お好みの長さにカットすることができます。
HEARTGREEN ブルゾン ミネラルグレー HM1811シリーズ カーシーカシマHEARTGREEN ブルゾン ミネラルグレー HM1811シリーズカーシーカシマ
10,980税込12,078
1枚
6日以内出荷
汗やムレに強い、快適な着心地のニットジップアップブルゾン。チラリと見える差し色がおしゃれな首元に、スッキリとしたサイドポケットなどデザインにも機能性にもこだわりました。素材は、汗をかいてもすぐにサラッと快適なルミエースタックリバーシブルを使用。「Z10」という特殊なポリエステル糸を使用しているため、長く着用しても伸縮性が失われません。汗やムレに強く、軽い着心地です。
HEARTGREEN ブルゾン ブルーベリー HM1811シリーズ カーシーカシマHEARTGREEN ブルゾン ブルーベリー HM1811シリーズカーシーカシマ
10,980税込12,078
1枚
5日以内出荷
汗やムレに強い、快適な着心地のニットジップアップブルゾン。チラリと見える差し色がおしゃれな首元に、スッキリとしたサイドポケットなどデザインにも機能性にもこだわりました。素材は、汗をかいてもすぐにサラッと快適なルミエースタックリバーシブルを使用。「Z10」という特殊なポリエステル糸を使用しているため、長く着用しても伸縮性が失われません。汗やムレに強く、軽い着心地です。
HEARTGREEN ブルゾン Scandinavian Pattern Collection レイクネイビー HAU008シリーズ カーシーカシマHEARTGREEN ブルゾン Scandinavian Pattern Collection レイクネイビー HAU008シリーズカーシーカシマ
13,980税込15,378
1枚
5日以内出荷
清潔感ただようシンプルデザインのワーク調ブルゾン。リラックス感のある綿タッチでしわ加工のカジュアルブルゾンを、ミニマルなノーカラーデザインでスタイリッシュに。ケアワークのどんな姿勢にも対応できる立体パターン。素材は快適なハイストレッチ、綿タッチでしわ加工が特長のチノストレッチを使用。新感覚 ポリエステルを使用しているので、綿のチノ素材にありがちなゴワゴワ感もなく、すっきりとした素材です。
HEARTGREEN ブルゾン Scandinavian Pattern Collection ウッドベージュ HAU008シリーズ カーシーカシマHEARTGREEN ブルゾン Scandinavian Pattern Collection ウッドベージュ HAU008シリーズカーシーカシマ
13,980税込15,378
1枚
5日以内出荷
清潔感ただようシンプルデザインのワーク調ブルゾン。リラックス感のある綿タッチでしわ加工のカジュアルブルゾンを、ミニマルなノーカラーデザインでスタイリッシュに。ケアワークのどんな姿勢にも対応できる立体パターン。素材は快適なハイストレッチ、綿タッチでしわ加工が特長のチノストレッチを使用。新感覚 ポリエステルを使用しているので、綿のチノ素材にありがちなゴワゴワ感もなく、すっきりとした素材です。
3866 スウィングトップ レッド 3866-10シリーズ 小倉屋3866 スウィングトップ レッド 3866-10シリーズ小倉屋
9,998税込10,998
1枚
5日以内出荷
ラグランスリーブで肩・腕の動きをスムーズに。フラップ式ポケットの採用で物が落ちる心配を軽減。見頃部分の裏地はにチェック生地。S~4Lの豊富なサイズ展開
3866 スウィングトップ ベージュ 3866-50シリーズ 小倉屋3866 スウィングトップ ベージュ 3866-50シリーズ小倉屋
9,998税込10,998
1枚
5日以内出荷
ラグランスリーブで肩・腕の動きをスムーズに。フラップ式ポケットの採用で物が落ちる心配を軽減。見頃部分の裏地はにチェック生地。S~4Lの豊富なサイズ展開
3866 スウィングトップ ブルー 3866-05シリーズ 小倉屋3866 スウィングトップ ブルー 3866-05シリーズ小倉屋
9,998税込10,998
1枚
5日以内出荷
ラグランスリーブで肩・腕の動きをスムーズに。フラップ式ポケットの採用で物が落ちる心配を軽減。見頃部分の裏地はにチェック生地。S~4Lの豊富なサイズ展開
3866 スウィングトップ ブラック 3866-80シリーズ 小倉屋3866 スウィングトップ ブラック 3866-80シリーズ小倉屋
9,998税込10,998
1枚
5日以内出荷
ラグランスリーブで肩・腕の動きをスムーズに。フラップ式ポケットの採用で物が落ちる心配を軽減。見頃部分の裏地はにチェック生地。S~4Lの豊富なサイズ展開
3866 スウィングトップ ネービー 3866-01シリーズ 小倉屋3866 スウィングトップ ネービー 3866-01シリーズ小倉屋
9,998税込10,998
1枚
5日以内出荷
ラグランスリーブで肩・腕の動きをスムーズに。フラップ式ポケットの採用で物が落ちる心配を軽減。見頃部分の裏地はにチェック生地。S~5Lの豊富なサイズ展開
3866 スウィングトップ グリーン 3866-30シリーズ 小倉屋3866 スウィングトップ グリーン 3866-30シリーズ小倉屋
9,998税込10,998
1枚
5日以内出荷
ラグランスリーブで肩・腕の動きをスムーズに。フラップ式ポケットの採用で物が落ちる心配を軽減。見頃部分の裏地はにチェック生地。S~5Lの豊富なサイズ展開
防災セット メタプレミアム1人用 T101シリーズ クルーズカンパニー防災セット メタプレミアム1人用 T101シリーズクルーズカンパニー
19,980税込21,978
1セット
7日以内出荷から13日以内出荷
災害時に役立つアイテムを揃えました、リュックは水に強いターポリン生地・止水ファスナーで内側抗菌防臭なので安心に保管できます、1人用セット
人数1人用
非常用車載ポーチ リンクサス(Linxas)非常用車載ポーチリンクサス(Linxas)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
乗車中のまさかの事態に備える非常用車載セット。
用途乗車中のまさかの事態に備えるトラスコ品番685-2297セット内容9点(レスキューハンマーDASH II(ダッシュ・ツー)、4層防寒・防風アルミシート、非常用トイレ1回用×2、フルハーネスベストLIGHT TM、緊急用ホイッスル、かんたん発光スティック、貼れないカイロレギュラー、専用ポーチ)タイプ1人用人数1人外寸法・幅(mm)280外寸法・高さ(mm)50外寸法・奥行(mm)180
SKKみんなのからだふき 四国紙販売SKKみんなのからだふき四国紙販売
289税込318
1個(10枚)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
厚生労働省が定める安全性基準に適合した化粧品。安全性と肌への優しさを追求した純水99%のウェットティッシュ。通常のウェットティッシュ(雑貨)と違い、赤ちゃんのおしりにも使用可能。幅広い年齢層の『身体』『おしり』『身の回り』のキレイを守る。どこでも拭けるから、複数備蓄する必要が無く省スペースやコストダウンにも効果的。
用途災害時の総合的な衛生管理に。感染症による自宅・自室療養時の全身ケアに。成分水、PG、ヒアルロン酸Na、セチルピリジニウムクロリド、メチルパラベン、エチルパラベン、プロピルパラベン、フェノキシエタノール保存期間(年)5
避難用品