HステムクランプDixnaCross(ディズナクロス)6日以内出荷
着せ替え感覚の豊富なカラーディズナHクランプ対応ステム用ハンドルクランプ
バンテージヘッドスペーサーDixnaCross(ディズナクロス)5日以内出荷から6日以内出荷
カラーサイズ豊富でコーディネートに最適ステムのフォークコラム取付け部分の外径にフィットする 32.5mmのスペーサー。 スマートに取付けられ、 2.5mmのカラーモデルは、ワンポイントで自転車を楽しくお洒落に演出してくれる
材質アルミ内径(Φmm)28.6(1-1/8")外径(mm)32.5
バンテージトップキャップDixnaCross(ディズナクロス)5日以内出荷から11日以内出荷
カラーが豊富でコーディネートに最適独特の丸みを帯びたキュートなアルミCNCのトップキャップ 帽子のような柔らかなラインは手肌触りも良く、 ステムの頭を握って移動する時も気持ちいい。 他のバンテージシリーズとの組み合わせに最適。ロゴは敢えて内側に配置。
付属品ボルト厚さ(mm)5質量(g)16適合ヘッド1-1/8"外径(mm)32
バンディークランプDixnaCross(ディズナクロス)6日以内出荷
強靭な6061-T6アルミ素材をフル CNC加工。フレームやシートポストを傷め難いトルクを分散させるボルト&クランプ形状。
材質アルミ寸法(mm)31.8高さ(mm)14質量(g)23
スクイージングクランプDixnaCross(ディズナクロス)6日以内出荷
カーボンを痛めにくい設計シートクランプをボルトで締め付け、上部に付属されたカップリングでシートポスト自体を手で締め付けるダブル固定方式。 カーボンフレーム及びカーボンシートポストに安全で有効な固定システム。
バンテージクランプ2DixnaCross(ディズナクロス)5日以内出荷から6日以内出荷
バンテージシリーズでカラーコーディネートバンテージハンガーに対応させたアップデートバージョン。 DIXNAのロゴは小さく上部に入る。
ニーザーハンドルDixnaCross(ディズナクロス)6日以内出荷
多種多様で自由な発想のボーダレスハンドル独創的形状を持っていたVenoボーダレスカーボンハンドルバーを継承。乗車姿勢側から言えば、中心から前方に出しながらアップさせ、手前に戻しながらせり上げ、ショルダーから前方に極浅のドロップでハの字を切りつつ納める。せり上がり部は前方に、ドロップ部は下方に移動させ、攻めの前傾を取りやすいポジションに設定。ブレーキブラケットのポジション次第でブルホン的なブレーキ操作も可能となり、多種多様な活用方法が得られる。
寸法(mm)31.8色ブラック ※マット仕上げ質量(g)320(M)種類6061 T-6 ダブルバテッドフレア角度(°)14
バンディー26ハンドルDixnaCross(ディズナクロス)6日以内出荷
26 モデルは、Sが333/410mmとスケールダウンし、M(385/470mm)もラインナップ。小柄なライダーと共に多くのライダーに扱いやすく設計。ドロップエンド部分の22.2mm区間は120mmとし、逆向き使用でのフラット用レバー装着もしやすくなった。幅を狭くドロップは超浅く、更にエンド部分の余裕ある設計は、扱いやすい快適志向のセミドロップに仕上がっている。
質量(g)280(M)種類6061 T-6 ダブルバテッドハンドル径(Φmm)22.2(ドロップエンド付近約 120mm区間)仕上ソフトクランプ径(Φmm)26フレア角度(°)20リーチ寸法(mm)60ドロップ寸法(mm)100(ドロップブレーキレバー部分23.8/スタンダードサイズ)
ニーザー2ハンドルDixnaCross(ディズナクロス)6日以内出荷
アメリカでも人気のドロップライザースタイルニーザー2はハンドル中央の直線部を全サイズ一定化し、シンプルにライズさせてトップの直線部分をサイズによって細分化した。それによりトップの直線幅を広げ、ドロップ部分もニーザーより10mm 深い108mmとしてドロップ部分に深みを付けた。リラックスしたアップポジションを好み、ドロップポジションを身近で快適にさせることで変化する走行状況にも対応し、応用の効く万能なライディングを実現する。
寸法(mm)31.8質量(g)340(M)種類6061 T-6 ダブルバテッドフレア角度(°)14
バンディー2ハンドルDixnaCross(ディズナクロス)6日以内出荷
バンディーの 31.8mm区間を広げ各種取付を可能にバンディーハンドルの中央31.8mmエリアを180mmと伸長化させることで、各種マウントの取付エリアを確保するとともに、油圧サブブレーキレバーなどの装着も可能とした。また、最大475/560mmまでのサイズも設定し、シリーズ最大幅を得ることでオフロード系の走行での安定性や、幅の広いフロントバッグの装着を容易にしてくれる高いユーティリティー性を持ち合わせた。
寸法(mm)31.8質量(g)280(M)種類6061 T-6 ダブルバテッドハンドル径(Φmm)22.2(ドロップエンド付近約 120mm区間)フレア角度(°)20リーチ寸法(mm)60ドロップ寸法(mm)100(ドロップブレーキレバー部分23.8/スタンダードサイズ)
『自転車ハンドル関連』には他にこんなカテゴリがあります
ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー の新着商品
ページ: 1/ 3
ロックナットTANGE SEIKI税込¥1,538¥1,398