絞り込み
ブランド
  • セーフラン安全用品
  • モノタロウ(4)
  • RS PRO(112)
  • エスコ(49)
  • PANDUIT(パンドウイット)(32)
  • BRADY(26)
  • MasterLOCK(15)
  • ユニット(6)
  • 日本緑十字社(4)
  • マルヤス電業(3)
  • ZATTA(3)
  • HMD WORKS(3)
  • FEDERAL(2)
  • トライメイト(2)
  • JAPPY(1)
  • システック(1)
  • iPaTファミリー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックアウト用絶縁パドロック セーフラン安全用品ロックアウト用絶縁パドロックセーフラン安全用品
1,998税込2,198
1個
当日出荷
絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして吊径(mm)6高さ(mm)38タイプ吊38mmタイプ材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン付属品キー2本
ロックアウト用ケーブルパドロック セーフラン安全用品ロックアウト用ケーブルパドロックセーフラン安全用品
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
ワイヤータイプで狭い場所にも使いやすいです。耐紫外線、防腐食性。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして。付属品キー2本付き材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン高さ(mm)150温度(℃)設置場所対応:-20~120吊径(mm)Φ3.2
ロックアウト用パドロック セーフラン安全用品ロックアウト用パドロックセーフラン安全用品(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
三重塗装で高耐腐食性。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして付属品キー2本材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)炭素鋼(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~120吊径(mm)Φ6
コンセント/プラグロックアウトデバイス セーフラン安全用品コンセント/プラグロックアウトデバイスセーフラン安全用品
2,998税込3,298
1個
当日出荷
両側からケーブルが挿入できます。シンプルで簡単に使用できます。耐久性あり。
用途コンセントのロックアウトとして材質PP
ゲートバルブロックアウトデバイス セーフラン安全用品ゲートバルブロックアウトデバイスセーフラン安全用品
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
バルブハンドル全体を覆い、パドロック(別売り)を使用してしっかりロックアウト。耐久性のあるABS素材です。
用途バルブのロックアウトに。材質ABS
プラグロックアウトデバイス セーフラン安全用品プラグロックアウトデバイスセーフラン安全用品
2,398税込2,638
1個
当日出荷
用途コンセントプラグのロックアウトに。材質ABS寸法(mm)約35×23×502本付属
ロックアウト ハスプ セーフラン安全用品ロックアウト ハスプセーフラン安全用品
799税込879
1個
当日出荷
同時に複数人ロックアウトできます。穴径10.5mmで多くのパドロックが使用できます。キーロックは6個まで対応。複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックアウトは解除できません。
用途ロックアウトとして厚さ(mm)11材質/仕上高強度鋼材/エチレン樹脂塗装穴径(Φmm)10.5
可調節ケーブルロックアウトデバイス セーフラン安全用品可調節ケーブルロックアウトデバイスセーフラン安全用品
4,998税込5,498
1個
当日出荷
本体から伸びたケーブルをロックアウトする箇所に通し、本体矢印の方向にケーブルを通して締めると固定します。ハスプとしての機能も併せ持ち、最大4名のロックアウトが可能です。強靭なステンレスケーブル(PVC保護)は長さ1.8m、直径6mmございます。
用途ロックアウト、タグアウト用途に。耐荷重(kg)約81.63寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60 x 445 x 35適合パドロック対応数:4ケーブル長(m)1.8材質(ケーブル)ステンレス(PVCコーティング)アズワン品番65-1844-61ケーブル径(Φmm)6
ロックアウト用絶縁パドロック セーフラン安全用品ロックアウト用絶縁パドロックセーフラン安全用品
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして。付属品キー2本付き材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン温度(℃)設置場所対応:-20~120吊径(mm)Φ6
絶縁ハスプ セーフラン安全用品絶縁ハスプセーフラン安全用品
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途ロックアウト材質PP寸法(mm)173×43質量(g)約25孔径(Φmm)Φ9
グループロックアウト用ボックス セーフラン安全用品グループロックアウト用ボックスセーフラン安全用品
12,980税込14,278
1個
当日出荷
同時に多人数で複数箇所をロックアウトできるロックアウトボックスです。(最大12名) 現場へ入るすべての作業者がロックアウトして鍵を取り出せなくなることで、作業完了まで安全を確保します。
タグホルダー(マグネットタイプ) セーフラン安全用品タグホルダー(マグネットタイプ)セーフラン安全用品
1,298税込1,428
1個
当日出荷
タグアウト用吊りタグを入れてご使用いただけます。(※吊りタグは付属しません)。裏面マグネットタイプですので、スチール製扉や配電盤、車両など磁石が付く場所にピタッと取り付けてご使用いただけます。赤白の警告カラーで視覚的にも注意喚起。パドロックが使用できない場合の周知喚起にも。
用途メンテナンスタグアウト仕様裏面マグネットと両面テープ材質アクリル厚さ(mm)3寸法(縦×横)(mm)160×120適合サイズ幅50~81mm × 高さ最大140mm、厚さ最大2.2mmまで対応可能アズワン品番65-1791-93
ロックアウトステーション管理ボックス+吊りタグ20枚セット セーフラン安全用品ロックアウトステーション管理ボックス+吊りタグ20枚セットセーフラン安全用品
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷
ロックアウト用パドロックや吊りタグ、ハスプなどをボックスで一括管理できるロックアウトステーションボックスです。透明板で中身が見えて便利です。タグアウト用吊タグ(修理・点検中操作禁止)20枚付属のセットです。鍵かけフック×22個 / タグアウト用吊りタグポケット×4個
用途ロックアウトのパドロックや吊りタグ、ハスプなどの管理に付属品ボックス単体×1台、フック×22、吊りタグポケット×4個、本体鍵×2本、取付用金具(螺子4個)、吊りタグ(操作禁止)×20枚材質/仕上スチール(表面高温処理)本体質量(kg)約7.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×90×430色(本体)アズワン品番65-1339-48
ロックアウトステーション管理ボックス セーフラン安全用品ロックアウトステーション管理ボックスセーフラン安全用品
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
ロックアウト用パドロックや吊りタグ、ハスプなどをボックスで一括管理できるロックアウトステーションボックスです。透明板で中身が見えて便利です。鍵かけフック×22個 / タグアウト用吊りタグポケット×4個
用途ロックアウトのパドロックや吊りタグ、ハスプなどの管理に付属品ボックス単体×1台、フック×22、吊りタグポケット×4個、取付用金具(螺子4個)、本体鍵×2本材質/仕上スチール(表面高温処理)本体質量(kg)約7.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×90×430色(本体)アズワン品番65-1339-47
グループロックアウト用ボックス セーフラン安全用品グループロックアウト用ボックスセーフラン安全用品
7,698税込8,468
1個
予約販売
同時に多人数で複数箇所をロックアウトできるロックアウトボックスです。現場へ入るすべての作業者がロックアウトして鍵を取り出せなくなることで、作業完了まで安全を確保します。コンパクトに持ち運べるミニサイズ。
用途ロックアウト、タグアウト。材質(本体)スチール、(持ち手)ステンレス寸法(mm)110×110x H155質量(g)約900
ロックアウト用パドロック セーフラン安全用品ロックアウト用パドロックセーフラン安全用品
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
吊径Φ4mmタイプ。三重塗装で高耐腐食性に優れます。-20℃~120℃の温度環境下で使用できます。
用途ロックアウト材質本体:PC+ABS、吊:ステンレス全長(mm)87質量(g)67.5吊径(mm)4キー2本付属
ボールバルブロックアウトデバイス セーフラン安全用品ボールバルブロックアウトデバイスセーフラン安全用品
4,298税込4,728
1個
当日出荷から8日以内出荷
直角型ボールバルブを固定し、パドロックを使用してロックアウトし誤操作防止!簡単に取り付けることができます。
材質スチール(表面高温処理)
パドロックキー管理ホルダー セーフラン安全用品パドロックキー管理ホルダーセーフラン安全用品
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様吊り径7mm以下のパドロックに使用可能材質ナイロン樹脂寸法(mm)約185×130タイプ英語版穴数12穴径(mm)9
ロックアウトキー管理ボックス 14738 セーフラン安全用品ロックアウトキー管理ボックス 14738セーフラン安全用品
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
鍵かけフック30個(1段10個×3段)。各フックに2種類のカギが保管できます。透明板で中身が見えて便利です。
用途ロックアウトのキー管理として付属品フック30個(1段10個×3段)、キー2本材質/仕上スチール/表面高温処理寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×70×450
ロックアウト用絶縁パドロック セーフラン安全用品ロックアウト用絶縁パドロックセーフラン安全用品
1,998税込2,198
1個
予約販売
吊径Φ4mmタイプ。三重塗装で高耐腐食性に優れます。
用途ロックアウト材質本体:PC+ABS、吊:ナイロン全長(mm)87質量(g)55吊径(mm)4キー2本付属
パドロックステーション セーフラン安全用品パドロックステーションセーフラン安全用品
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
用途パドロックの管理に。付属品壁取付用ネジセット材質炭素鋼
ロックアウトキー管理ボックス 14737 セーフラン安全用品ロックアウトキー管理ボックス 14737セーフラン安全用品
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
キーや小物を鍵付きボックスで一括管理。仕切り板2枚で段差調整可能。透明板で中身が見えて便利です。
用途ロックアウトのキー管理として付属品仕切り板×2枚、キー2本付材質/仕上スチール/表面高温処理寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×155×450
エアーカプラー用ロックアウトデバイス セーフラン安全用品エアーカプラー用ロックアウトデバイスセーフラン安全用品
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
用途エアーカプラーのロックアウトに。材質ナイロンポリアミド質量(g)約35
コントロールパネル用ロックアウト袋 セーフラン安全用品コントロールパネル用ロックアウト袋セーフラン安全用品
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
ロックアウトしたいものを袋に入れ、パドロックでロックします。袋内にPVC製ライナーを配し、誤操作を抑制します。
用途ホイストクレーンのコントーラーなどのロックアウトに!材質本体:ポリエステル、ライナー:PVC寸法(mm)440×250文字内容LOCK OUT FOR SAFETY穴径(mm)約9
エアーホースロックアウトデバイス セーフラン安全用品エアーホースロックアウトデバイスセーフラン安全用品
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
錆びにくく高耐久のステンレス製でしっかりロックアウトします。一般的なエアホースの大部分に使用可能です。ホースサイズに合わせて挟む場所を選んでご使用ください。本体がハスプ機能を備え、パドロック2個取付可能です。
用途エアーホースのロックアウト、タグアウト用途に。適合パドロック対応数:2材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)196幅(mm)35
ロックアウト用パドロック セーフラン安全用品ロックアウト用パドロックセーフラン安全用品
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
三重塗装で高耐腐食性。-20~120℃の温度環境下で使用できます。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして。材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)炭素鋼(クロムメッキ)吊径(mm)Φ6付属品キー2本付き温度(℃)設置場所対応:-20~120
ハスプ セーフラン安全用品ハスプセーフラン安全用品
699税込769
1個
8日以内出荷
同時に複数人ロックアウトできます。穴径10.5mmで市販の大部分のパドロックが使用できます。キーロックは6個まで対応。複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックアウトは解除できません。フック無しタイプ。
用途ロックアウト、タグアウト。
IECプラグロックアウトデバイス セーフラン安全用品IECプラグロックアウトデバイスセーフラン安全用品
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
IECソケットに本体を差し込んでしっかりひねってください、しっかり動かなくなったことを確認し、パドロックでロックアウト!ソケットに差し込み本体をひねると、ソケットへの通電を阻止します。PCの無断使用防止に効果を発揮!
用途IECプラグのロックアウトに!材質PA+ABS/ゴム寸法(mm)約86.5×28.1寸法(cm)13.5×13.5
ロックアウト用絶縁パドロック (吊38mmタイプ)【10本】 セーフラン安全用品ロックアウト用絶縁パドロック (吊38mmタイプ)【10本】セーフラン安全用品
15,980税込17,578
1セット(10個)
5日以内出荷
絶縁が必要な環境でのロックアウトに!10個セット。キー各2本付属。
用途ロックアウト、タグアウトに。セット内容絶縁短/赤/10個セット材質本体:高性能プラスチック ナイロン 吊:ナイロン寸法(mm)吊径Φ6 x H38入数10本セット
ロックアウト用パドロック (吊38mmタイプ)【10本】 セーフラン安全用品ロックアウト用パドロック (吊38mmタイプ)【10本】セーフラン安全用品
15,980税込17,578
1セット(10個)
5日以内出荷
三重塗装で高耐腐食性。10個セット。キー各2本付属。
用途ロックアウト、タグアウトに。付属品キー2本セット内容短/赤/10個セット材質本体:高性能プラスチック、ナイロン 吊:炭素鋼(クロムメッキ)寸法(mm)吊径Φ6 x H38高さ(mm)38タイプ吊38mmタイプ吊径(mm)Φ6入数10本セット
吊りタグ兼用ハスプ セーフラン安全用品吊りタグ兼用ハスプセーフラン安全用品
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
用途ロックアウト、タグアウト仕様英語版材質ステンレス、アルミ寸法(mm)約178×73質量(g)約160使用環境温度(℃)マイナス20~100
自動巻取り式ケーブルワイヤーロックアウトデバイス セーフラン安全用品自動巻取り式ケーブルワイヤーロックアウトデバイスセーフラン安全用品
5,198税込5,718
1個
当日出荷
複数のバルブなどを同時にロックアウトする事が可能です。片側が輪になっているので、複数のワイヤを繋いで使用することもできます。ステンレスケーブルはPVCコーティングされています。
仕様吊り径7mmまでのパドロック対応材質本体:PC ワイヤー:ステンレス(PVCコーティング質量(g)約200ワイヤー長さ(m)1.8入数1個関連資料(2.64MB)
ロックアウト