絞り込み
ブランド
  • 精和産業(3)
最高吐出圧(MPa)
  • 22(2)
吐出量(L/min)
  • 10.3
  • 0.68(2)
  • 0.7(2)
  • 0.8(3)
  • 1.6(4)
  • 1.62(2)
  • 1.8(2)
  • 2(9)
  • 2.7(2)
  • 3.2(3)
  • 4(6)
  • 4.3(4)
  • 5.3(2)
  • 6(9)
  • 6.1(3)
  • 7(5)
  • 7.2(5)
  • 7.5(5)
  • 8.5(3)
  • 9(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
塗装機とは、水性や油性の塗料を中に入れ、対象の物へ噴射して塗装する道具のことです。塗装機は家庭用の電源で使用できる小さなものから、鉄骨や機械への塗装ができる大きなものなど用途に合わせて選ぶことができます。引き金を引くだけで噴射できるため、トタン板などの形状にも幅広く塗装することができ、錆止めなどにも使用可能。太陽の光によって汚れを浮かすことができる光触媒塗料など特殊な塗料に対応できる塗装機もあり、幅広い価格帯となっています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口径(Φmm)から絞り込む
SP-101GE (C) 精和産業SP-101GE (C)精和産業
689,800税込758,780
1セット
4日以内出荷
一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装・重防蝕塗装大吐出量エンジンエアレス高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!◆特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24B◆ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去◆ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス◆操作性の良いストレートサクションホース◆収納・移動性良いコンパクト台車◆電源入力の確認が容易なパイロットランプ◆圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、エアレスガン(SG-24B)、ターンクリーンチップ(3150)、ボディーセット(ターンクリーン)、ブルーホース(3/8)30m質量(kg)54出力駆動源:ガソリンエンジン、6.0ps(定格4.5ps)最大吐出量(L/min)10.3常用圧力(MPa)最大)22適合塗料ラッカー ○フタル酸樹脂塗料 ○メラミン ○アクリル ○合成樹脂調合ペイント ○ビニール塗料 ○一般錆止塗料 ○鉛丹錆止塗料 ◎エポキシ樹脂塗料 ◎樹脂フィーラー(エアレス用) ◎塩化ゴム ◎タールエポキシ(一般) ◎単層弾性塗料 ◎アルマネーション(屋根用重防蝕塗料) ◎最大圧力(MPa)常用:22(220kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)71×52×67
SP-101GE (B) 精和産業SP-101GE (B)精和産業
669,800税込736,780
1セット
4日以内出荷
一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装・重防蝕塗装大吐出量エンジンエアレス高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!◆特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24B◆ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去◆ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス◆操作性の良いストレートサクションホース◆収納・移動性良いコンパクト台車◆電源入力の確認が容易なパイロットランプ◆圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、エアレスガン(SG-24B)、ターンクリーンチップ(3150)、ボディーセット(ターンクリーン)、ブルーホース(3/8)20m質量(kg)54出力駆動源:ガソリンエンジン、6.0ps(定格4.5ps)最大吐出量(L/min)10.3常用圧力(MPa)最大)22適合塗料ラッカー ○フタル酸樹脂塗料 ○メラミン ○アクリル ○合成樹脂調合ペイント ○ビニール塗料 ○一般錆止塗料 ○鉛丹錆止塗料 ◎エポキシ樹脂塗料 ◎樹脂フィーラー(エアレス用) ◎塩化ゴム ◎タールエポキシ(一般) ◎単層弾性塗料 ◎アルマネーション(屋根用重防蝕塗料) ◎最大圧力(MPa)常用:22(220kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)71×52×67
スーパーエクシード  エンジン型高粘度エアレス 本体 精和産業スーパーエクシード エンジン型高粘度エアレス 本体精和産業
689,800税込758,780
1台
翌々日出荷
中高粘度塗料
仕様本機・サクションホース・サクションフィルター・リターンホース・圧力計・ビーカー・ビーカー受け・アースリード・工具質量(kg)54品番SP-101GE出力(駆動源)ガソリンエンジン6ps(定格4.5ps)最大吐出量(L/min)10.3常用圧力(MPa)(最大)22効率最大吐出量 10.3L/min フルパワー使用場所建築・鉄塔・橋梁・工業寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)71×52×67

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

塗装機