絞り込み
ブランド
  • 旭サナック
  • モノタロウ(5)
  • 精和産業(86)
  • 日本ワグナー(23)
  • アネスト岩田(15)
  • エムオースプレーイング(9)
  • BAHCO(バーコ)(6)
  • 近畿製作所(5)
  • 明治機械製作所(3)
  • アサヒペン(2)
  • GRACO(グラコ)(2)
  • デビルビス(1)
  • ノーブランド(1)
  • ミドリ安全(1)
  • パオック(1)
  • WTB(1)
  • ベネテック(1)
  • ノックス(1)
  • WOLF'S HEAD(1)
  • SAGOLA(1)
口径(Φmm)
  • 0.19(1)
  • 0.23(1)
  • 0.25(3)
  • 0.28(3)
  • 0.32(3)
  • 0.36(3)
  • 0.4(3)
  • 0.43(3)
  • 0.45(3)
  • 0.48(3)
  • 0.54(1)
  • 0.59(1)
  • 0.69(1)
  • 0.83(1)
パターン開き(mm)
  • 10~100(1)
  • 100~150(3)
  • 150~200(3)
  • 200~250(3)
  • 250~310(3)
  • 310~360(3)
  • 360~410(3)
  • 410~460(1)
最高吐出圧(MPa)
  • 0.7(1)
  • 10(1)
  • 11.5(1)
  • 15(1)
吐出量(L/min)
  • 1.3(1)
  • 2.2(1)
  • 3.2(1)
  • 6(1)
  • 20(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口径(Φmm)から絞り込む
0.25(3)
0.28(3)
0.32(3)
0.36(3)
0.4(3)
0.43(3)
0.45(3)
0.48(3)
0.69(1)
0.83(1)
ノズル(標準) GN 旭サナックノズル(標準) GN旭サナック
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から42日以内出荷
汎用タイプのノズルです。
用途上塗用
エアレスハンドガン 旭サナックエアレスハンドガン旭サナック
29,980税込32,978
1個
当日出荷
重さわずか375g。手になじみ切れがよく操作性抜群のエアレスガンです。
ダイヤフラムポンプ(標準仕様) スタンド有 旭サナックダイヤフラムポンプ(標準仕様) スタンド有旭サナック
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
塗料滞留部を極限までに無くした構造によ色替え時における洗浄剤と廃塗料が大幅に削減できるためコスト低減とVOC排出低減に貢献できます。
接続口径エア入口G1/4(PF1/4)、塗料出口G3/8(PT3/8)(低圧レギュレーター出口口径 G3/8(PT3/8)質量(kg)8.5最大吐出量(L/min)20最高圧力(MPa)0.7流体温度(℃)最高60圧力比1:1
高圧ナイロンホース(口金1/4) 旭サナック高圧ナイロンホース(口金1/4)旭サナック
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
エアレスポンプとガンを接続するホースです。
ホース長さ(m)10
ポールガン 旭サナックポールガン旭サナック
71,980税込79,178
1本
3日以内出荷から32日以内出荷
パイプ内面や天井、壁等の高所の塗装に最適なガンです。
エアラップハンドガン 旭サナックエアラップハンドガン旭サナック
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
3つのエアキャップバリエーションにより更なる高塗着効率と高級仕上げ・大吐出量に対応。
仕様液圧力:(常用)2~16MPa、(最高)21MPa、ラップエア:(常用)0.2~0.5MPa、(最高)0.6MPa全長(mm)205質量(g)495消費エア流量(L/min[ANR])350
電動・エンジン駆動式油圧ダイヤフラム セット サンQ600 旭サナック電動・エンジン駆動式油圧ダイヤフラム セット サンQ600旭サナック
339,800税込373,780
1台
3日以内出荷
コンパクトで高性能な油圧式ダイヤフラム方式のエアレスポンプです。圧縮エア不要の為、塗装現場での使用に便利な構造です。
用途鉄骨塗装・建築塗装付属品ガン:MG7・ホース:NSR06300最大吐出量(L/min)6吐出圧力(MPa)常用:0~20、最高:25モーター出力(kW)0.85(1.13PS)電源(V)AC100 50/60HZ質量(kg)41
エアラップノズル AAN 旭サナックエアラップノズル AAN旭サナック
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
APSGガン用のノズルです。
エアラップノズル ANH 旭サナックエアラップノズル ANH旭サナック
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
APSGガン用のノズルです。
適合APSG7
空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンライト20 旭サナック空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンライト20旭サナック
439,800税込483,780
1セット
3日以内出荷
エアエス塗装用の空気駆動のプランジャポンプは安定した圧力を発生させるとともに塗料が使われていないと静止するので寿命が長くシンプルでコンパクトな構造でメンテナンスも容易な塗装機です。
用途鉄骨塗装・建築塗装・木工塗装・金属塗装・小型船舶塗装・建設機械塗装・機械塗装・重車輛塗装質量(kg)33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×500×900最高吐出圧(MPa)10吐出量(L/min)常用:3.2、最大:10コンプレッサー連続2PS/断続1PS圧力比1:20
空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンライト30 旭サナック空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンライト30旭サナック
439,800税込483,780
1セット
3日以内出荷
エアエス塗装用の空気駆動のプランジャポンプは安定した圧力を発生させるとともに塗料が使われていないと静止するので寿命が長くシンプルでコンパクトな構造でメンテナンスも容易な塗装機です。
用途鉄骨塗装・建築塗装・木工塗装・金属塗装・小型船舶塗装・建設機械塗装・機械塗装・重車輛塗装付属品ガン:MG7・ホース:NSR06100質量(kg)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×500×900最高吐出圧(MPa)15吐出量(L/min)常用:2.2、最大:6.8コンプレッサー連続2PS/断続1PS圧力比1:30
空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンミニ23 旭サナック空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンミニ23旭サナック
349,800税込384,780
1セット
3日以内出荷
エアエス塗装用の空気駆動のプランジャポンプは安定した圧力を発生させるとともに塗料が使われていないと静止するので寿命が長くシンプルでコンパクトな構造でメンテナンスも容易な塗装機です。
用途鉄骨塗装・建築塗装・木工塗装・金属塗装・小型船舶塗装・建設機械塗装・機械塗装・重車輛塗装付属品ガン:MG7・ホース:NSR06100質量(kg)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×400×750最高吐出圧(MPa)11.5吐出量(L/min)常用:1.3、最大:4コンプレッサー連続1PS/断続0.5PS圧力比1:23
ノズル(標準) GN 旭サナックノズル(標準) GN旭サナック
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
PTFEホース(口金1/4) 旭サナックPTFEホース(口金1/4)旭サナック
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
エアレスポンプとガンを接続するホースです。
ホース内径(Φmm)4ホース長さ(m)4ホース外径(Φmm)7

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

塗装機