ヘッドライト ALLTY200NMAGICSHINE16日以内出荷
最大出力200ルーメン
最大で42時間使用可能。
900mAhの充電式リチウムイオンバッテリーを搭載、2-3時間で満充電。
USB Type-Cによる急速充電
IPX6 防水性能を装備
USB-C採用のアーバンサイクリストやコミューターに特化した、ポケットサイズの軽量防水自転車用ライトです。
対向車への配光を考慮したレンズカットを採用。
直径22-32mmのハンドルバー用のシリコンストラップが付属し、工具不要で簡単に取り付けが可能
3つの明るさ、2つのフラッシュモード、メモリー機能装備。
機能200/100/50lmの3段階点灯と、200lm/100lmの2種の点滅機能充電時間(時間)2~3(5V1A)防水性IPX6連続点灯時間(時間)High/200lm:2、Mid/100lm:4.5、Low/50lm:10