#544-2833N SL-LD160NRC-F セーフティライト ORBⅡ RECHARGEABLEキャットアイ3日以内出荷
シンプル&軽量コンパクトデザインレンズ一体型スイッチ点灯・スロー点滅・ラピッド点滅の3モード抜き差しが容易なUSB Type-C端子を採用(USBケーブル別売)頑丈なアルミニウムボディラバーバンド取り付け※このライトは道交法上で求められる前照灯の明るさではありません。※あくまでも補助灯としての使用に限定してください
用途サイズ:27×30.5 mm(ラバーバンド除く)重量:27g光源:LED 1個使用電池:リチウムイオンポリマー充電池 3.7V 70mAh使用時間:点灯 約3時間、ラピッド点滅 約6.5時間、スロー点滅 約6.5時間充電時間:約3.5時間(0.5A)防水性能:IPX4取付バンド径:Φ22?32mm