絞り込み
ブランド
  • GENTOS
  • モノタロウ(1)
  • CROPS(クロップス)(22)
  • CATEYE(19)
  • CAPTAIN STAG(11)
  • サギサカ(SAGISAKA)(10)
  • サイクルテック(10)
  • Hapyson(8)
  • LYNX(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • YSD(6)
  • FORCE(6)
  • BOOKMAN(6)
  • FENIX(フェニックス)(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
  • 旭電機化成(4)
  • オーム電機(4)
  • BB BORO(4)
  • スマイルキッズ(3)
  • MAGICSHINE(3)
発電方式
  • 充電式(7)
  • 電池式(5)
明るさ(Lm)
  • 50未満(1)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(3)
  • 200~300未満(3)
  • 500~600未満(1)
  • 1000~1500未満(2)
  • 1500~2000未満(1)
光度(cd)
  • 100~500未満(1)
  • 1000~5000未満(1)
ライト種類
  • LED(3)
連続使用時間
  • 10~20時間未満(1)
  • 30~40時間未満(1)
  • 40~50時間未満(3)
  • 60~70時間未満(1)
  • 80~90時間未満(2)
  • 100時間以上(2)
  • その他(3)
10~20時間未満・30~40時間未満・40~50時間未満・60~70時間未満・80~90時間未満・100時間以上・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発電方式から絞り込む
充電式(7)
電池式(5)
アクシス バイクライト充電式ミドルモデル GENTOSアクシス バイクライト充電式ミドルモデルGENTOS
3,998税込4,398
1台
当日出荷
充電式バイクライトAXISシリーズ新JIS対応モデル最大230ルーメンの出力 5時間の連続点灯が可能Eco/Mid/High/Max/(点滅モード2段階)の4段階の照射で、Ecoは40時間の連続点灯上面カット+程よくスポットなビームが対向車の邪魔にならず、JISが想定する使い勝手のよいバイクライト。JIS用ルクス表記:80lux@10m前照灯(JIS規格(JIS C9502)準拠)モデル(Maxモード時のみ)上面カット配光レンズサイドエミッターモードインジケーター1個点灯:Ecoモード2個点灯:Midモード3個点灯:Highモード4個点灯:Maxモード1個点滅:点滅Aモード2個点滅:点滅Bモードブラケット対応幅:直径19~33mm
用途1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品充電用USB Type-C ケーブル(20cm)、ブラケット質量(g)115スイッチ【長押し】On > Off【短押し(点灯後)】Daylight > Eco > Mid > High > Max > 点滅A > 点滅B > 点滅C(ローテーション)電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 2500mAh 9.25Wh 内蔵寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35.6×37.3×105.3防塵防水性能(IP)x5光束(Lm)最大230明るさ(Lm)230~20照射距離(m)最大191連続点灯時間(時間)5~40落下耐久(m)1
アクシス バイクライト充電式 GENTOSアクシス バイクライト充電式GENTOS
9,698税込10,668
1台
欠品中
ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式ハイエンドモデル照射角135°のワイドな楕円形のオーバルビーム、上面カットレンズで対向車や歩行者がまぶしくない配光最大1500ルーメン(6850カンデラ)の高出力、1時間の連続点灯が可能白色LEDにてEco/Low/Mid/High/Max/点滅3パターンの8段階照射、Ecoモードは49時間の連続点灯振動による本体のズレに強い新型マウントチャージングインジケーターで充電状況を4段階でお知らせ(25-50-75-100%)ライト点灯時と消灯時スイッチ短押で電池残量を4段階で表示するバッテリーインジケーター機能(25-50-75-100%)スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能Type-Cケーブルを介し他媒体へ給電が可能なパワーバンク機能搭載(給電時出力5V/1A)対応ハンドル径:Φ22~32mmType-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディ自転車での夜間走行やアウトドアでの使用、ライト未使用時はモバイルバッテリーとして付属品ブラケット(ロングストラップ、ショートストラップ)、六角レンチ、Type-Cケーブル(30cm)、専用充電池(AXS-01SB)質量(g)226電源専用リチウムイオン充電池3.7V 4,000mAh 14.8Wh(付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.3×45.8×124.4防塵防水性能IPX5ライト種類LED電池寿命充放電約300回充電時間(時間)充電池(内蔵):6光束(Lm)最大:1500明るさ(Lm)約1500~50照射距離(m)最大:約165モデルハイエンドモデル連続点灯時間(時間)約1~49落下耐久(m)1
アクシス バイクライト充電式 GENTOSアクシス バイクライト充電式GENTOS
3,898税込4,288
1台
11日以内出荷
ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式ミドルモデル照射角90°のワイドな楕円形のオーバルビーム、上面カットレンズで対向車や歩行者がまぶしくない配光最大500ルーメン(3340カンデラ)の高出力、2時間の連続点灯が可能白色LEDにてHigh/Eco点滅2パターンの4段階照射、Ecoモードは4時間の連続点灯どの点灯モードからでもスイッチをダブルクリックでHighモードへ移行(シングルクリックで元のモードへ)前回消灯時のモードを記憶するモードメモリー機能チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 消灯/充電完了)点灯中にバッテリー残量が10%以下になると、スイッチが赤点灯するローバッテリーインジケータースイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール対応ハンドル径:Φ19~33mmType-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディ自転車での夜間走行やアウトドアでの使用付属品ブラケット、Type-Cケーブル(20cm)質量(g)113電源リチウムイオン充電池3.7V 2,000mAh 7.4Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.2×32×106.3防塵防水性能IPX5ライト種類LED電池寿命充放電約300回充電時間(時間)充電池(内蔵):4光束(Lm)最大:500明るさ(Lm)約500~240照射距離(m)最大:約115モデルミドルモデル連続点灯時間(時間)約2~45落下耐久(m)1
アクシス バイクライト充電式 GENTOSアクシス バイクライト充電式GENTOS
2,898税込3,188
1台
7日以内出荷
ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式エントリーモデル最大200ルーメン(2080カンデラ)の出力、4時間の連続点灯が可能白色LEDにてHigh/Mid/Eco点滅2パターンの5段階照射、Ecoモードは70時間の連続点灯どの点灯モードからでもスイッチをダブルクリックでHighモードへ移行(シングルクリックで元のモードへ)前回消灯時のモードを記憶するモードメモリー機能チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 消灯/充電完了)点灯中にバッテリー残量が10%以下になると、スイッチが赤点灯するローバッテリーインジケータースイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール対応ハンドル径:Φ19~33mmType-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディ自転車での夜間走行やアウトドアでの使用付属品ブラケット、Type-Cケーブル(20cm)質量(g)64電源リチウムポリマー充電池3.7V 1,000mAh 3.7Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.1×28.3×78防塵防水性能IPX5ライト種類LED電池寿命充放電約300回充電時間(時間)充電池(内蔵):3光束(Lm)最大:200明るさ(Lm)約200~7照射距離(m)最大:約91モデルエントリーモデル連続点灯時間(時間)約4~140落下耐久(m)1
GTSライト XB-50D GENTOSGTSライト XB-50DGENTOS
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
3段階調光+点滅機能搭載したハンドルライト。ラバーバンドで簡単取付け。両サイドにも存在をアピールするサイドエミッター機能付き。
セット内容取付用部品付属光源高輝度チップタイプ白色LED×1個使用電池単3形アルカリ電池×2本光度(cd)約433(Highモード)/約246(Midモード)/約77(Ecoモード)防水仕様IPX4準拠明るさ(Lm)約60(Highモード)/約30(Midモード)/約10(Ecoモード)照射距離(m)約10.4(最大時)点灯時間(時間)約60(Ecoモード)/約40(Midモード)/約30(Highモード)/約60(点滅)適合ハンドル径(Φmm)19~33
アクシス バイクライト充電式ハイモデル GENTOSアクシス バイクライト充電式ハイモデルGENTOS
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷
AXISシリーズ充電式バイクライト 最大1000ルーメンの出力 1時間の連続点灯が可能Daylight/Eco/Mid/High/Max/(点滅モード3段階)の5段階照射で、Ecoは6時間(Daylightは30時間)の連続点灯ワイドな上面カット配光で厳しい環境を走る上級ユーザーに対応パワーバンク機能有り上面カット配光レンズサイドエミッターマウント対応幅:(ロング)直径32-29mm (ミドル)直径29-26mm (ショート)直径28-22mm
用途1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ブラケット、(バンド大、調節ネジ、バンド固定ネジ)、USB Type-Cケーブル(20cm)、バンド中、バンド小、六角レンチ質量(g)174スイッチ【長押し】On > Off【短押し(点灯後)】Daylight > Eco > Mid > High > Max > 点滅A > 点滅B > 点滅C(ローテーション)電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 3200mAh 11.84Wh 内蔵寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.6×42.5×109.3防塵防水性能(IP)x5光束(Lm)最大1000明るさ(Lm)1000~30照射距離(m)最大153連続点灯時間(時間)1~30落下耐久(m)1
オプティカルレンズバイクライト GENTOSオプティカルレンズバイクライトGENTOS
2,998税込3,298
1台
5日以内出荷
乾電池式のシンプルモデル ジェントスのバイクライト BLシリーズ 単3x2本電池式モデル単3アルカリ電池x2本使用で最大22ルーメン/323カンデラの出力 60時間の長時間連続点灯が可能点灯/スピード点滅/スロー点滅 の3段階照射でスロー点滅時は550時間の連続点灯ワンタッチ取り外し式ブラケット 対応ハンドル径Φ22~32mmサイドエミッターで両サイドへの存在をアピールテスト用電池付属
用途日中や夕方の走行・アピールに適す付属品ブラケット、テスト用電池質量(g)80電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)/エネループ・充電式エボルタ使用可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×27×38保護等級防滴仕様(IPX1準拠)光源高輝度Φ5mm白色LED×1個光束(Lm)最大22明るさ(Lm)(光源)22RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大36連続点灯時間(時間)60(点灯)/ 350(クイック点滅モード時)/ 550(スロー点滅モード時)適合ハンドル径(Φmm)22~32
GTSバイクライトBL-500 GENTOSGTSバイクライトBL-500GENTOS
1,788税込1,967
1個
4日以内出荷
引っ張るだけで簡単に取り付けられる一体型ラバーバンドを採用したハンドルライト。両サイドにも存在をアピールするサイドエミッター機能付き。拡散する光を集め遠くに飛ばすことのできるコリメータレンズ採用。
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個使用電池単4形アルカリ電池×3本光度(cd)約1130(最大時)防水仕様IPX4準拠明るさ(Lm)約100(最大時)照射距離(m)約67m(最大時)点灯時間(時間)約12(点灯)/約80(点滅)適合ハンドル径(Φmm)約22~31
乾電池式LEDバイクライト GENTOS乾電池式LEDバイクライトGENTOS
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
対向車や歩行者が眩しくない上面カットリフレクター搭載です。XB-350Bの後継機種です。
用途自転車走行時の暗い道や夜間のアピールに。付属品パワーブラケット(対応ハンドル径:Φ22~42mm)、テスト用電池トラスコ品番354-0177材質PC幅(mm)98ブラック高さ(mm)26奥行(mm)38.3電源(V)単3アルカリ電池×2本電源単3アルカリ電池×2本保護等級IPX4(防滴)明るさ(Lm)210(強モード時)照射距離(m)82(強モード時)最大点灯時間12時間(強モード時)
BLシリーズ シンプルバイクライト GENTOSBLシリーズ シンプルバイクライトGENTOS
1,898税込2,088
1台
5日以内出荷
単4電池×3本使用のシンプルバイクライト 白色LEDでシンプルながら100ルーメン/1130カンデラの照射 点滅モード搭載 サイドエミッターで側面からの視認性UP ひっぱるだけで簡単装着 一体型ラバーバンド
付属品テスト用電池本体質量(g)約76(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約98.0×32.0×33.0保護等級防滴仕様(IPX4準拠)使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)(エネループ使用可能)明るさ(Lm)約100(1130カンデラ(最大時))照射距離(m)約67(最大時)電球の種類LED点灯時間(時間)約12(点灯)、約80(点滅)適合ハンドル径(Φmm)約22~31落下耐久(m)1
軽量充電式バイクライト GENTOS軽量充電式バイクライトGENTOS
3,498税込3,848
1台
6日以内出荷
スリム&軽量ボディ。 引っ張るだけで簡単に取り付けられる一体型ラバーバンド採用。 USB充電式。 サイドエミッター:両サイドにもバイクの存在をアピール。 バッテリーインジケーター:ライト点灯時に電池残量の目安をお知らせ。 チャージングインジケーター:充電中の充電状態をお知らせ。
使用電池リチウムポリマー充電池:3.7V/280mAh内蔵明るさ(Lm)約160(1350カンデラ/Highモード時)、10(178カンデラ/Ecoモード時)点灯時間(時間)約1.5(Highモード)、8(Ecoモード)、12(点滅)付属品Micro USBケーブル(22cm)本体質量(g)約46(電池含む)保護等級防滴仕様(IPX4準拠)光源高輝度チップタイプ白色LED×1個充放電回数約300回充電時間(時間)約2照射距離(m)約73(最大時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×30×42適合ハンドル径(Φmm)22~31
ヘッドライト・フロント用ライト