ブラケット・その他には、ブラケットや固定用バンドなどがあります。ブラケットとは、腕木のような器具を支えるための支持具。ブラケットを使用することによって、ハンディライトなどを自転車に取り付けすることが用意になります。工具やネジ締めといったものが不要になるため取り付けが簡単です。固定部した箇所が360度回転するものもあり、ライトを様々な向きに向けることも可能です。ブラケットにも様々な材質のものがあります。
181件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発電方式から絞り込む
SP-7 取付バンド(Φ28.8~32.5mm) CATEYESP-7 取付バンド(Φ28.8~32.5mm)CATEYE
199税込219
1個
当日出荷
適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200取付径(Φmm)28.8~32.5
SP-5 取付バンド(Φ23.5~27.2mm) CATEYESP-5 取付バンド(Φ23.5~27.2mm)CATEYE(1件のレビュー)
239税込263
1個
10日以内出荷
適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200取付径(Φmm)23.5~27.2
RM-1 サドル用ブラケット CATEYERM-1 サドル用ブラケットCATEYE(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
テールライト向けサドルレール取り付け用ブラケット 自転車との一体感が向上し、車からの視認性もアップ シートポストの形状により通常のブラケットが取り付け出来ない場合に最適
適合機種ラピッドシリーズ(TL-LD650 / TL-LD630 / TL-LD611-R)、TL-LD155-R、TL-LD150-R、TL-LD130-Rブラックアズワン品番64-9544-43
CC-MC100W/CC-VT100W用ブラケット(センター取付) CATEYECC-MC100W/CC-VT100W用ブラケット(センター取付)CATEYE
249税込274
1個
5日以内出荷
適合機種CC-MC100W、CC-VT100Wブラック
ブラケットバンド CATEYEブラケットバンドCATEYE(2件のレビュー)
369税込406
1個
5日以内出荷
適合機種CC-RD500B、CC-GL50、CC-GL10、CC-TR310TW、CC-TR210DW、CC-RD430DW、CC-RD420DW、CC-RD410DW、CC-AT200W、CC-PA100W、CC-RD310W、CC-RD300W、CC-MC200W、CC-PD100W、CC-VT210W、CC-RD200ブラック
#544-2160 ロック用ナット キャットアイ#544-2160 ロック用ナットキャットアイ
109税込120
1個
10日以内出荷
ロック用ナット
用途対応モデル:オービット2(SL-LD150)
NSKL153用取付ホルダー Panasonic(パナソニック)NSKL153用取付ホルダーPanasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
フロントフォークのランプブラケットに固定できるホルダー
ブラック/シルバー
ハンドホルダー ゴムタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハンドホルダー ゴムタイプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
円筒型ライト適応サイズ 約Φ18~32mm ハンドル適応サイズ 約Φ19~25mm ハンドルホルダーには首振り機能付き(360°回転)
本体寸法(mm)W約30×H約340×D約1(伸びた時)本体質量(g)約19
534-2550 USBケーブル(TypeーC) CATEYE534-2550 USBケーブル(TypeーC)CATEYE
998税込1,098
1個
23日以内出荷
USBケーブル Type-A→Type-C
用途アンプ900、ボルト800ネオ、ボルト400ネオ関連パーツ
なんでもハンドルホルダー  ハンドル径19-25mm スマイルキッズなんでもハンドルホルダー ハンドル径19-25mmスマイルキッズ
779税込857
1個
4日以内出荷
ブラック
ZP-RBF02 フェンダ-ブラケット CROPS(クロップス)ZP-RBF02 フェンダ-ブラケットCROPS(クロップス)
599税込659
1個
18日以内出荷
ドロヨケ用ブラケット
用途For 80JSRV-USB / 80JSRV-NUSB
ニッケル水素充電池 CROPS(クロップス)ニッケル水素充電池CROPS(クロップス)
489税込538
1個
5日以内出荷
電圧(V)1.2対応機種80JSRVアズワン品番64-9597-87アンペア80mAh
シリコンブラケット CROPS(クロップス)シリコンブラケットCROPS(クロップス)
519税込571
1個
5日以内出荷
シリコンブラケットです。一般的なシートポスト(25mm~32mm)に対応します。
アズワン品番64-9545-44
ボルトオンブラケット ZP-FBシリーズ CROPS(クロップス)ボルトオンブラケット ZP-FBシリーズCROPS(クロップス)
599税込659
1個
5日以内出荷
ユニバーサルブラケット ZP-UBシリーズ CROPS(クロップス)ユニバーサルブラケット ZP-UBシリーズCROPS(クロップス)
799税込879
1個
5日以内出荷
VINCI コンピューターマウント DEDA ELEMENTIVINCI コンピューターマウントDEDA ELEMENTI
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
WAHOOマウント(ALANERA) DEDA ELEMENTIWAHOOマウント(ALANERA)DEDA ELEMENTI
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
GARMIN STEM マウント アジャスタブル K-EDGEGARMIN STEM マウント アジャスタブルK-EDGE
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
5mmのスペーサーの代わりにトップキャップに固定することで、ステム上にガーミンコンピューターを保持することが出来るマウント。 角度調整機能付き。
ブラック質量(g)25
GARMIN スポーツ マウント 31.8mm K-EDGEGARMIN スポーツ マウント 31.8mmK-EDGE
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
高い品質と優れた耐久性はそのままにデザインを簡素化。 アルミニウム削り出しにも関わらずお求めやすい価格設定のサイクルコンピュータマウントです。
ブラック質量(g)48仕様対応モデル:830/530/130/25/20対応
GARMIN RACE マウント 31.8mm K-EDGEGARMIN RACE マウント 31.8mmK-EDGE
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
K-EDGE GARMIN マウントラインナップ中、最軽量!スタイリッシュなカラーリングをまとった、レース仕様のマウントです。カラー:ブラック、レッド、ブルー、レッド/ブルー
材質CNC加工6061-T6アルミニウム質量(g)約32
GARMIN MAX マウント 31.8mm K-EDGEGARMIN MAX マウント 31.8mmK-EDGE
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
近年の多様化するサイクリング用デバイスは、バッテリー容量や最大ルーメンなど、サイクリストの要望に応え続けてきました。しかし、それに加え重量も追加されています。K-EDGE MAXマウントは昨今の肥大化するサイクリング用電子機器に対応するため新たに設計されました。取付時、作業性に優れるヒンジデザインはそのままに、各種デバイスの重量増に完璧に対応。ベースを一体成形にすることで今まで以上の強度と剛性を獲得しました。
ブラック質量(g)45材質CNC機械加工アルミニウム荷重(g)96(トップ)/242(コンボマウントインターフェイス使用時のボトム)仕様対応モデル:830/530/130/25/20対応、コンボ マウント インターフェイス対応
GARMIN MAX XL マウント 31.8mm K-EDGEGARMIN MAX XL マウント 31.8mmK-EDGE
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
近年の多様化するサイクリング用デバイスは、バッテリー容量や最大ルーメンなど、サイクリストの要望に応え続けてきました。しかし、それに加え重量も追加されています。K-EDGE MAX XLマウントは昨今の肥大化するサイクリング用電子機器に対応するため新たに設計されました。取付時、作業性に優れるヒンジデザインはそのままに、各種デバイスの重量増に完璧に対応。ベースを一体成形にすることで今まで以上の強度と剛性を獲得しました。
ブラック質量(g)50材質CNC機械加工アルミニウム荷重(g)123(トップ)/242(コンボマウントインターフェイス使用時のボトム)仕様対応モデル:全てのEDGEシリーズに対応、コンボ マウント インターフェイス対応
GARMIN IHS Splayed マウント K-EDGEGARMIN IHS Splayed マウントK-EDGE
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
全てのGARMINサイクルコンピューターに対応する、一体型ハンドルバー/ステム用
ブラック質量(g)42寸法(mm)145×145×40仕様対応モデル:全てのEDGEシリーズに対応
LEZYNE アダプター K-EDGELEZYNE アダプターK-EDGE
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
LEZYNE専用アダプターです
WAHOO BOLT RACE マウント 31.8mm K-EDGEWAHOO BOLT RACE マウント 31.8mmK-EDGE
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
重量僅か32g!!レース仕様の軽量マウントです。
ブラック質量(g)約32材質6061-T6アルミニウム仕様対応モデル:ELEMNTBOLT、ELEMNTMINI
WAHOO スポーツ マウント 31.8mm K-EDGEWAHOO スポーツ マウント 31.8mmK-EDGE
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
高い品質と優れた耐久性はそのままにデザインを簡素化。アルミニウム削り出しにも関わらずお求めやすい価格設定のサイクルコンピュータマウントです。
ブラック質量(g)48仕様対応モデル:ELEMNTBOLT/ELEMNTMINI対応
ナンバーホルダー K-EDGEナンバーホルダーK-EDGE
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
ステンレス製プロフェッショナルナンバーホルダー。 リアブレーキとブレーキブリッジの間に取り付けて使用してください。
シルバー質量(g)約10材質ステンレス
UCM エアロブリッジ プロファイルデザインUCM エアロブリッジプロファイルデザイン
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
サイズ(mm)対応幅70-110クランプ径(Φmm)22.2構造インジェクティッドナイロン/グラスファイバー質量(g)37仕様調整幅:70~120mm、26.0mm
エアロ HC ブラケット コンピュータマウント付キ プロファイルデザインエアロ HC ブラケット コンピュータマウント付キプロファイルデザイン
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
エアロバーを握る両腕の間に隠れるようにしてボトルを装着でき、TTポジションでの優れたエアロダイナミクスを実現するコンピュータマウント付きブラケット。 『エアロ HC ブラケット』は高さを抑えたロープロファイル形状。さらなるエアロダイナミクスを達成するため、後方に位置するコンピュータマウントはボトルに隠れる位置となっています。使用中にずれにくいシリコングリッパー付きのベルクロストラップはエアロバーの左右間隔に応じて調整でき、付け外しも容易。コンピュータマウントも見やすい位置に前後調整が可能です。 重量では『HC マウント』のほうが軽量ですが、付け外しのしやすさ、コンピュータマウントを備える点で使い勝手を向上させています。
質量(g)110
ストライクケージ(e-Kage) プロファイルデザインストライクケージ(e-Kage)プロファイルデザイン
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
ストライクケージ(e-Kage)
HSF BTA ガーミンマウント付 プロファイルデザインHSF BTA ガーミンマウント付プロファイルデザイン
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
HSF BTAは、ポジショニングの多様性と保持力を向上させ、ボトルの上にガーミン・コンピュータを搭載することができます。HSF BTAは、腕の間にボトルを装着するための最大限の汎用性と、最小限のアプローチを備えます。軽量で保持力が高く、セットバックしたマウントポイントと一体化したコンピュータマウントは、必要なものはすべて提供し、必要でないものは何も提供しません。マウントは、ボルトの中心がマウントポイントの十分後ろに位置するようにオフセットされています。これにより、ボトルを前に出してしまうとボトルに手が届かなくなってしまうようなエアロバーでも、ケージ/ボトルをより後ろにセットすることができます。マウントはわずかにオフセットしたV字型をしており、エクステンションの間にすっぽりと収まり、狭いアームレストのセッティングでもボトルが干渉するリスクを軽減します。このマウントは、従来のモデルよりも多くのエクステンションの幅に対応しています。
構造インジェクティッドナイロン/グラスファイバーマットブラック質量(g)100仕様互換性:HSFボトルまたは一般的なサイクリング用ウォーターボトルコンピューターの互換性:Garmin マウント(取り外し可)マウントのオフセット:30mmマウントドロップ:10mmエクステンション幅:80mm~120mm(C-C)
GARMIN SPORT TT マウント K-EDGEGARMIN SPORT TT マウントK-EDGE
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
アーム角度を調整できる2ピースのデザインは、ハイドレーションシステムなどライダーの好みで複数のアクセサリーの取り付けを可能にします。 軽量で様々な取付位置に調整することが可能なTTハンドルバー対応モデル ピポット式2ピースのデザインでライダーの好みに応じた取付位置に対応します。 対応機種:Garmin Edge すべて
質量(g)29適合ハンドル径(Φmm)22.2
GARMIN RACE マウント 31.8mm K-EDGEGARMIN RACE マウント 31.8mmK-EDGE
7,598税込8,358
1個
6日以内出荷
K-EDGE GARMIN マウントラインナップの中で、最も軽量でスタイリッシュなカラーリングをまとった、レース仕様のマウントが登場です。 こちらの製品にはコンボ マウントインター フェイスを取り付けることはできません。 対応モデル:ガーミン Edge 820、520、510、500、25、20
材質CNC加工6061-T6アルミニウム寸法(Φmm)31.8質量(g)約32
WAHOO ROAM AERO RACE マウント 31.8mm K-EDGEWAHOO ROAM AERO RACE マウント 31.8mmK-EDGE
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
強力なエアロフォルムを持ったWahoo ELEMNT ROAM専用エアロマウント。 ペーターサガンが勝利したパリ-ルーベ2018に使用したマウントデザインをリブートしました。 対応モデル:Wahoo ELEMNT ROAM
材質6061-T6アルミニウム質量(g)約48
WAHOO AERO BOLT TT マウント 22.2mm K-EDGEWAHOO AERO BOLT TT マウント 22.2mmK-EDGE
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
WAHOO ELEMNT BOLTサイクルコンピューターに対応したエアロバー用マウント。 直径22.2mmのエクステンションバー用。完璧なフィット感を持つエアロ形状。 コンボマウントインターフェイス対応。 対応機種:Wahoo ELEMENT BOLT
材質アルミニウムブラック適合ハンドル径(Φmm)22.2
Di2 ジャンクションBOXマウント K-EDGEDi2 ジャンクションBOXマウントK-EDGE
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
材質ステンレス質量(g)6.6
スマートフォンホルダー GENTOSスマートフォンホルダーGENTOS
2,798税込3,078
1台
5日以内出荷
スマートフォンを縦向き・横向きのどちらにも取り付け可能。
付属品シリコンストラップ、アジャストラバー本体質量(g)約:40適合サイズ(mm)スマートフォン:(最大)約159×78×厚み8、(最小)約124×59×厚み7適合ハンドル径(Φmm)約22~33(シリコンストラップ使用時)、16~29(アジャストラバー使用時)
電動スイッチカバー エール電動スイッチカバーエール
429税込472
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
簡単装着。アクセサリー感覚で、電動アシスト自転車のスイッチを傷から守る。
材質生地:ポリエステル・ポリウレタン/透明生地:ポリウレタンブラック
WEARABLE mini用パーツ フック CATEYEWEARABLE mini用パーツ フックCATEYE
139税込153
1個
4日以内出荷
WEARABLEmini用パーツ
用途適合モデル WEARABLEmini(SL-WA10)ブラック
WEARABLE mini用パーツ クリップ CATEYEWEARABLE mini用パーツ クリップCATEYE
299税込329
1個
4日以内出荷
WEARABLEmini用パーツ
用途適合モデル WEARABLEmini(SL-WA10)ブラック
ブラケット・その他