絞り込み
ブランド
  • Hapyson
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • アサヒサイクル(4)
  • YSD(3)
  • サギサカ(SAGISAKA)(2)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • WIDE PLUS(1)
ライト種類
  • LED(5)
発電方式
  • ダイナモ(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライト種類から絞り込む
LED(5)
YRS333-TC ハブダイナモ(6V-0.8W、2線式用) 2個入 HapysonYRS333-TC ハブダイナモ(6V-0.8W、2線式用) 2個入Hapyson
298税込328
1セット(2個)
4日以内出荷
ハブダイナモライト補修用端子6V-0.8W、2線式ハブライト用
YRS333-N-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド グレー HapysonYRS333-N-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド グレーHapyson
1,598税込1,758
1個
欠品中
従来品の約2倍(※)の明るさ※YRS300比遠くも足元も明るい押し歩きでも明るい約40lxの明るさワイド照射で足元も明るい低速時から明るく、押し歩きも安全中心照度約40lx6V-0.8W用ハブダイナモ(2端子)専用自動点灯、自動消灯機能付リフレクター付き(RR-04)フォーク取付
用途定格:6v-0.8W使用光源:高輝度0.5WLED × 1個本体寸法:W65mm × D92mm × H63mm重量:約88g(ブラケット含む)グレーライト種類LED発電方式ダイナモ
自動点灯ハブダイナモヘッド Hapyson自動点灯ハブダイナモヘッドHapyson
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
中心照度約15lx6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用自動点灯、自動消灯機能付5LEDの流れるイルミネーション、残光機能付リフレクター付き(RR-04)フォーク取付
質量(g)約100(ブラケット含む)定格6v-0.8W本体寸法(mm)W65× D92×H63光源高輝度白色0.5WLED×1個
YRS333-B-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド 黒 HapysonYRS333-B-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド 黒Hapyson
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
従来品の約2倍(※)の明るさ※YRS300比遠くも足元も明るい押し歩きでも明るい約40lxの明るさワイド照射で足元も明るい低速時から明るく、押し歩きも安全中心照度約40lx6V-0.8W用ハブダイナモ(2端子)専用自動点灯、自動消灯機能付リフレクター付き(RR-04)フォーク取付
用途定格:6v-0.8W使用光源:高輝度0.5WLED × 1個本体寸法:W65mm × D92mm × H63mm重量:約88g(ブラケット含む)ライト種類LED発電方式ダイナモ
YB-301 ハブダイナモランプ (省電力フォーク用) 黒(-K) HapysonYB-301 ハブダイナモランプ (省電力フォーク用) 黒(-K)Hapyson
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
0.9W以下(省電力)タイプ夜間走行時自動点灯周囲も光るワイド漏光前フォーク取付JIS 規格の明るさに準拠Hapysonライト用端子入り(2個)角度調整機能付き取り外し可能なリフレクター付きワイヤーフック等の収納付き
用途電源:定格6 V - 0.9 W 以下 ハブダイナモ使用光源:超高輝度0.5W 白色LED × 1 コ中心照度:約 30 lx(走行速度 15 km/h 時・ 10 m前方 YRH001 ハブダイナモに接続時)質量:約 70 g(付属品含まず接続コード長さ:約440mm※0.9W 以下の国内主要メーカーのハブダイナモに対応。※Hapyson、パナソニックは動作保証。※現在ご使用中のハブダイナモライトの端子をそのままご使用ください。※本製品はHapyson 製・パナソニック製に接続できる端子(2 個) を付属しています。
YB-300 ハブダイナモランプ (省電力ハンドル・カゴ下用) 黒(-K) HapysonYB-300 ハブダイナモランプ (省電力ハンドル・カゴ下用) 黒(-K)Hapyson
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
0.9W以下(省電力)タイプ夜間走行時自動点灯ハンドル取付(カゴ下取付金具入り)JIS 規格の明るさに準拠Hapysonライト用端子入り(2個)左右角度調整可能取り外し可能なリフレクター付きワイヤーフック等の収納付き
用途電源:定格6 V - 0.9 W 以下 ハブダイナモ使用光源:超高輝度0.5W 白色LED × 1 コ中心照度:約 20 lx(走行速度 15 km/h 時・ 10 m前方 YRH001 ハブダイナモに接続時)質量:約 40 g(リフレクター装着時 ホルダー、付属品含まず)接続コード長さ:約1,000mm※0.9W 以下の国内主要メーカーのハブダイナモに対応。※Hapyson、パナソニックは動作保証。※現在ご使用中のハブダイナモライトの端子をそのままご使用ください。※本製品はHapyson 製・パナソニック製に接続できる端子(2 個) を付属しています
YB-140 スマートランプ (カゴ下用) 黒(-K) HapysonYB-140 スマートランプ (カゴ下用) 黒(-K)Hapyson
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
夜間走行時自動点灯信号待ちモード(点滅)で停車時も安心JIS 規格の明るさに準拠電池残量がわかるインジケーター付きUSB 充電ケーブル付き (Type-C)ブラケットから本体を取り外して充電可能
用途使用電池:リチウムイオン電池3.7V500mAh使用光源:白色LED 1コ中心照度:約 15 lx 10m前方充電時間:約 3 時間※20℃時電池寿命:連続点灯2時間※20℃時使用温度範囲:-10℃~40℃防水性:IPX5質量:約60g※ブラケットから取り外した本体のみ外形寸法:約33×80×44mm※ブラケットから取り外した本体のみ付属品:USB充電ケーブル
YB-140BC スマートランプ(カゴ下用取付金具) HapysonYB-140BC スマートランプ(カゴ下用取付金具)Hapyson
999税込1,099
1個
22日以内出荷
充電式スマートランプ(カゴ下)YB-140の補修用ブラケット
用途OPP袋入り仕様
YB-130BC スマートランプ(前フォーク用取付金具) HapysonYB-130BC スマートランプ(前フォーク用取付金具)Hapyson
699税込769
1個
22日以内出荷
充電式スマートランプ(前フォーク)YB-130の補修用ブラケット
用途OPP袋入り仕様
YRS328A-JA 常時点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 内部ケース黒 HapysonYRS328A-JA 常時点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 内部ケース黒Hapyson
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ケースがライン状に光る中心照度約10lx6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用常時点灯、足元照射機能付リフレクター付き(RR-04)2重構造タイプ、ケースライン状に発光フォーク取付
用途定格:6v-0.8W使用光源:高輝度白色1WLED×1個本体寸法:W59mm × D79mm × H59mm重量:約 102g (ブラケット含む)カラー:外ケース/透明・内ケース/黒メッキ(-B2)内部ケース黒ライト種類LED発電方式ダイナモ
YRS310-T-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 茶色 HapysonYRS310-T-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 茶色Hapyson
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
前方明るく、足元も明るい『足も灯』機能中心照度約10lx6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用自動点灯、自動消灯機能付足元照射機能付きリフレクター付き(RR-04)フォーク取付
用途定格:6v-0.8W使用光源:高輝度白色1WLED×1個本体寸法:W59 × D79 × H59mm重量:約95gカラー:茶色茶色ライト種類LED発電方式ダイナモ
YRS320A-JA 常時点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 フロスト色 HapysonYRS320A-JA 常時点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 フロスト色Hapyson
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
ケース全体が光る中心照度約10lx6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用常時点灯機能付足元照射機能付リフレクター付き(RR-04)フロストタイプ、ヘッドケース全体360°で発光フォーク取付
用途定格:6v-0.8W使用光源:高輝度白色1WLED×1個本体寸法:W59 × D79 × H59mm重量:約95gカラー:フロストフロスト色ライト種類LED発電方式ダイナモ
ライト(ダイナモ用)