絞り込み
ブランド
  • プロファイルデザイン
  • VISION(55)
  • RITCHEY(36)
  • FSA(34)
  • DEDA ELEMENTI(33)
  • NITTO(25)
  • CINELLI(21)
  • Dixna(16)
  • サギサカ(SAGISAKA)(6)
  • Veno(6)
  • ZOOM/SATORI(6)
  • 敷島(5)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(5)
  • Tranz-X(トランズエックス)(4)
  • DixnaCross(ディズナクロス)(4)
  • TRUVATIV(トゥルヴェイティヴ)(4)
  • 吉川製作所(3)
  • grunge(グランジ)(3)
  • GRK(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
F-19ヨウ スペアパッド(16mm) プロファイルデザインF-19ヨウ スペアパッド(16mm)プロファイルデザイン
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
規格パッド厚16mm質量(g)39キット内容F-35パッド 2ケ、ベルクロシート 2ケ、貼付面清掃シート 1ケ
ベンチュリ アームレストキット プロファイルデザインベンチュリ アームレストキットプロファイルデザイン
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
レガシーおよびセンチュリーエアロバー用のアームレストキット。
規格レガシー/センチュリー用質量(g)39
エアロバーブラケット ライザーキット プロファイルデザインエアロバーブラケット ライザーキットプロファイルデザイン
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
エアロバーのベースバークランプ部分に「ライザー」を挟んで取り付け、高さを調整するキット。 アームレストを含むエアロバー全体を高くできるので、手首の角度はそのまま維持できます。 組み合わせにより5mm、10mm、15mmと高さが調整できます。
質量(g)5mmライザー 7 10mmライザー 14適合ブラケットJ2ブラケット仕様キット内容、 5mmライザーx2、 10mmライザーx2、 取り付けボルト 35mm、30mm、25mm、20mm 各4本、6061-T6アルミニウム製、対応クランプ径:31.8mm(26.0mm用のシムと同時使用不可)、J3ブラケット、ZBSブラケット
ベンチュリ フォームディスク パッド (STD) プロファイルデザインベンチュリ フォームディスク パッド (STD)プロファイルデザイン
1,298税込1,428
1個
欠品中
ベンチュリーアームレスト (レガシーおよびセンチュリーエアロバー)用の交換パッド。
規格レガシー/センチュリー用
Wing/20c カーボン ブルホーンバー(31.8) プロファイルデザインWing/20c カーボン ブルホーンバー(31.8)プロファイルデザイン
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
WING20Cは、強度と剛性だけでなくエアロダイナミクスにも最適化された新しい形状を採用しています。また上下を入れ替えることでハンドグリップの位置を20mm変更することが可能です。ベースバーの切り詰められたエアロフォイル形状は、空力や強度、快適性のバランスを追求しています。WING20Cでは、空気の流れとウィングからグリップへの移行がよりスムーズになり、ライダーが手を休めるためのプラットフォームを提供する新しい形状を採用しました。バーを反転させることができるので、ライダーはブレーキレバーで快適なポジションを見つけやすくなります。ケーブルルーティングは、フリップ機能と現代的なTT/TAバイクでの使用を念頭に置いて設計されています。 WING20Cは人気の高いSvetシリーズの後継モデルとして価値を持ったデザインを備え、フィットオプションやエアロダイナミクス、快適性を向上させることを目的に開発されました。WING20Cは、モジュラーベースバーデザインの頂点に位置し、優れたフィット感、合理的な形状、業界をリードする堅牢性を実現しています。
クランプ径(Φmm)31.8グリップ径(Φmm)24/19.8ハンドル幅(mm)380/400/420リーチ寸法(mm)150スタック-10~10mm質量(g)200(420mm)
Aeria Ultimate Race ブラケットキット プロファイルデザインAeria Ultimate Race ブラケットキットプロファイルデザイン
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Aeria Ultimate Raceブラケットは、Aeria Ultimateバーのための、よりスマートで軽量なオプションです。機材スポーツにおいて"重量"は重要なファクターです。そこで、プロのサイクリングチームやエリートトライアスリートからのフィードバックに基づいて、標準的なアエリア・アルティメットブラケットのスリムVer.を開発しました。ウイングが小さくなったことで、調整範囲は狭まるため、このアイテムはアームレストが狭いフィッティングを好むライダーに適しています。
スタック42.6mm質量(g)209仕様アームレストホール幅:154mm、エクステンションバークランプ径:22.2mm
Neosonic ブラケットキット プロファイルデザインNeosonic ブラケットキットプロファイルデザイン
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Neosonicブラケットは、ライダーがコンパクトなポジションを取るためにアームレストをベースバーよりも後方に移動させることが可能なデザインを採用。ロードバイクやグラベルバイクでの使用に最適で、サドルを動かさずに快適なエアロポジションを実現します。Neosonicブラケットは、独自性の高いフィット感と包括的かつシンプルな調整範囲を提供。ロードバイク、グラベルバイクやパッキングバイクにエアロバーを追加したいライダーに理想的です。
オフセット25mmスタック42.5mm質量(g)256仕様アームレスト調整幅:37mm、ハンドルバークランプ径:31.8mm、エクステンションバークランプ径:22.2mm
アエリア ライザーキット 5mm-40mm プロファイルデザインアエリア ライザーキット 5mm-40mmプロファイルデザイン
1セット
取扱い終了
セット内容ライザー:5mm×4、10mm×2、20mm×2ボルト:20mm×4、25mm×4、30mm×4
45ar エクステンションバーノミ プロファイルデザイン45ar エクステンションバーノミプロファイルデザイン
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
サイズ(mm)240
Cable Grommet(20pcs) プロファイルデザインCable Grommet(20pcs)プロファイルデザイン
4,098税込4,508
1セット
7日以内出荷
ケーブルのガタつきや損傷のリスクを低減するための、ベースおよびロードバー用のゴムインサートです。
材質ソフトラバー適合15×9mmケーブル仕様バーの互換性:Wing10a、DRV/AEROa、SVET R
AEROPORT DI2 RS910 ADAPTER プロファイルデザインAEROPORT DI2 RS910 ADAPTERプロファイルデザイン
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
AEROPORT Di2 RS910 ADAPTERを使用する事で、BTR2内蔵バッテリとAeroport RS910バーエンドジャンクションを、アルミニウムシリーズのエクステンションまたは35c+エクステンションセットの背面に取り付けることが出来ます。
構造インジェクションナイロン/グラスファイバー互換性35a、45/25a、50a、35c+仕様クランプ適合性:外径22.2mm/内径19.4mm
35c+ エクステンションバーノミ プロファイルデザイン35c+ エクステンションバーノミプロファイルデザイン
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
ハイグレードなカーボンファイバーを新しいレイアップで使用することで、非常に軽量なエクステンションバーはAeroPort Di2アダプターに対応しています。
サイズ(mm)400
AERIA アルティメイトⅡERGO/35c(ステム付) プロファイルデザインAERIA アルティメイトⅡERGO/35c(ステム付)プロファイルデザイン
1個
取扱い終了
この新しいAeria Ultimateはアームレストやエクステンションが軽量化されたアップデートバージョンです。Aeria Ultimate IIはエアロダイナミクスとインテグレーション、最高のフィットレンジを兼ね備え、軽量化とパフォーマンスの優位性で全てのユーザーにとって快適性が向上します。この新しいAeria Ultimate IIは、標準のエアロバーデザインよりも低い位置を実現したいライダーに最適です。他のロースタックバーとは異なり、スタックの高さを微調整できるので、ライダーは1つのアームパッドの高さに制限されません。エルゴアームレストの圧倒的な調整範囲はほとんどのライダーにとってうまく機能し、思いのままの微調整が可能な、エアロダイナミクスに優れたフィッテイングが可能になります。
ブラケットAeria Ult Top Bracket DM Alloy Anodized長さ(mm)長さ400高さ(mm)高さ80マットブラック質量(g)780(ステム仕様ベースバー:Aeria Ult Wing II UD Carbon、ベースバー幅:420mm(C-C)、アームレスト:ERGO、エクステンションバー:35C(素材:カーボン、角度35°)、ステム:Aeria Ultiamte Stem、ライザーを除く)
AERIA アルティメイトⅡ ERGO/35c プロファイルデザインAERIA アルティメイトⅡ ERGO/35cプロファイルデザイン
1個
取扱い終了
この新しいAeria Ultimateはアームレストやエクステンションが軽量化されたアップデートバージョンです。Aeria Ultimate IIはエアロダイナミクスとインテグレーション、最高のフィットレンジを兼ね備え、軽量化とパフォーマンスの優位性で全てのユーザーにとって快適性が向上します。この新しいAeria Ultimate IIは、標準のエアロバーデザインよりも低い位置を実現したいライダーに最適です。他のロースタックバーとは異なり、スタックの高さを微調整できるので、ライダーは1つのアームパッドの高さに制限されません。エルゴアームレストの圧倒的な調整範囲はほとんどのライダーにとってうまく機能し、思いのままの微調整が可能な、エアロダイナミクスに優れたフィッテイングが可能になります。
サイズ(mm)420(C-C)ブラケットAeria Ult Top Bracket DM Alloy Anodized長さ(mm)長さ400高さ(mm)高さ80マットブラック質量(g)780(ステム仕様ベースバー:Aeria Ult Wing II UD Carbon、ベースバー幅:420mm(C-C)、アームレスト:ERGO、エクステンションバー:35C(素材:カーボン、角度35°)、ライザーを除く)、※ステムは付属しておりません。
DRV/A 105 ドロップバー(31.8) プロファイルデザインDRV/A 105 ドロップバー(31.8)プロファイルデザイン
1個
取扱い終了
リーチ寸法(mm)70角ドライブ(mm)105ドロップ寸法(mm)122クランプ径(Φmm)31.8質量(g)約285(カタログ値)
Wing/A ブルホーンバー(31.8) プロファイルデザインWing/A ブルホーンバー(31.8)プロファイルデザイン
1個
取扱い終了
Wing/A ブルホーンバーは、T2Wingの後継モデルです。クラシックバージョンと比較して、エルゴノミクスを向上させたグリップとケーブル配線が改善されました。
質量(g)285(420mm)幅(mm)400、420、440クランプ幅(mm)31.8材質6061-T6アルミニウム
35c エクステンションバーノミ プロファイルデザイン35c エクステンションバーノミプロファイルデザイン
1個
取扱い終了
新しいエクステンションバーは、実績あるTシリーズのアップデート版です。新しい名称は角度と素材によって決まり、35cは35°の角度を持ったカーボン製です。エクステンションバーの最大の目的は、アームレストに対して最適なライダーの腕の位置を提供することです。ライダーが腕を最適な位置にポジショニングしリラックスできることでパフォーマンスを向上させます。これが、各ライダーが自分自身の最高のパフォーマンスを追いかけることができるように異なるフィットオプションを提供する理由です。35cエクステンションバーは、ニュートラルレンジより低い手首の角度を好むライダーに適した35°のスキーベントエクステンションバーです。
外径(Φmm)22.2材質カーボンマットブラック
SUPERSONIC/ERGO/50c カーボン プロファイルデザインSUPERSONIC/ERGO/50c カーボンプロファイルデザイン
1個
取扱い終了
J4から進化したSupersonicブラケット(J5)は新世代PROFILE DESIGNブラケットで最初に登場したプレミアムモデルです。これは今までのどのモデルよりも簡単で大きな調整機能を提供します。このSupersonicブラケットとErgoアームレストの組み合わせは業界をリードするフィッティングオプションと優れた快適性を得ることが可能です。そして50cエクステンションバーは、パワーと最高の快適性を生み出す、高いポジションとまっすぐな手首の角度を保持することが可能です。7.5mmの横方向へのシフトによりグリップの選択肢が増加します。
質量(g)679ブラケットSupersonic仕様アームレスト:Ergo/10mmパッド、アームレスト幅:最小124mm~エクステンション使用で最大290mm(18.5mm刻み) アームレストオフセット: -85mm~-17.5mm(7.5mm刻み)、アームレストスタック:最小58.5mm~スペーサーを使用し最大138.5mmまでスタック可能。※ブラケットは既存のライザーと互換性あり。
SUPERSONIC/ERGO/35c カーボン プロファイルデザインSUPERSONIC/ERGO/35c カーボンプロファイルデザイン
1個
取扱い終了
J4から進化したSupersonicブラケット(J5)は新世代PROFILE DESIGNブラケットで最初に登場したプレミアムモデルです。これは今までのどのモデルよりも簡単で大きな調整機能を提供します。このSupersonicブラケットとErgoアームレストの組み合わせは業界をリードするフィッティングオプションと優れた快適性を得ることが可能です。そして35cエクステンションは、最もエアロダイナミクスを意識したポジションをとりたいライダーに最適です。
質量(g)673ブラケットSupersonic仕様アームレスト:Ergo/10mmパッド、アームレスト幅:最小124mm~エクステンション使用で最大290mm(18.5mm刻み) アームレストオフセット: -85mm~-17.5mm(7.5mm刻み)、アームレストスタック:最小58.5mm~スペーサーを使用し最大138.5mmまでスタック可能。※ブラケットは既存のライザーと互換性あり。
50a エクステンションバーノミ プロファイルデザイン50a エクステンションバーノミプロファイルデザイン
1個
取扱い終了
新しいエクステンションバーは、実績あるTシリーズのアップデート版です。新しい名称は角度と素材によって決まり、50aは50°の角度を持ったアルミニウム製です。エクステンションバーの最大の目的は、アームレストに対して最適なライダーの腕の位置を提供することです。ライダーが腕を最適な位置にポジショニングしリラックスできることでパフォーマンスを向上させます。これが、各ライダーが自分自身の最高のパフォーマンスを追いかけることができるように異なるフィットオプションを提供する理由です。50aエクステンションバーは、7.5mm横方向にシフトされたデザインの50°スキーベント。パワーと最高の快適性を生み出す高いポジションとまっすぐな手首の角度を保持することが可能です。横方向へのシフトによりグリップの選択肢が増加します。
長さ(mm)400外径(Φmm)22.2材質6061-T6アルミニウムマットブラック質量(g/ペア)200g/ペア
SUBSONIC/RACE/35a プロファイルデザインSUBSONIC/RACE/35aプロファイルデザイン
1個
取扱い終了
Subsonic/Race/35aは新世代PROFILE DESIGNエアロバーの中でも、最も低スタックで業界をリードするエアロダイナミクスを持つエアロバーの一つです。Subsonicブラケットは単なるエアロバーブラケットではありません。新世代PROFILE DESIGNブラケットで最も強力なフィット感とロースタックデザインを実現しました。これは今までのどのモデルよりも腕をしっかりとアームレストにフィットさせスピードとコントロール性を強固なものにします。そして35aエクステンションは最もエアロダイナミクスを意識したポジションをとりたいライダーに最適です。
質量(g)590ブラケットSubsonic仕様アームレスト:Race/5mmパッド、アームレスト幅:最小142mm~最大272mm、エクステンション長:350mm
ZB ブラケットキット ポップアップ (ハネアゲ) プロファイルデザインZB ブラケットキット ポップアップ (ハネアゲ)プロファイルデザイン
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
サイズ(mm)31.8
35a エクステンションバーノミ プロファイルデザイン35a エクステンションバーノミプロファイルデザイン
1個
取扱い終了
新しいエクステンションバーは、実績あるTシリーズのアップデート版です。新しい名称は角度と素材によって決まり、35aは35°の角度を持ったアルミニウム製です。エクステンションバーの最大の目的は、アームレストに対して最適なライダーの腕の位置を提供することです。ライダーが腕を最適な位置にポジショニングしリラックスできることでパフォーマンスを向上させます。これが、各ライダーが自分自身の最高のパフォーマンスを追いかけることができるように異なるフィットオプションを提供する理由です。35aエクステンションバーは、ニュートラルレンジより低い手首の角度を好むライダーに適した35°のスキーベントエクステンションバーです。
寸法(mm)340、400外径(Φmm)22.2材質6061-T6アルミニウムアルマイトマットブラック質量(g/ペア)200g/ペア
Sonic ブラケットキット プロファイルデザインSonic ブラケットキットプロファイルデザイン
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
材質鍛造6061-T6 アルミニウムスタックハイト(mm)42.6ブラック質量(g)234 鍛造されたアルミニウム製のブラケットは仕様ベースバークランプ:31.8mm、エクステンションクランプ:22.2mm、広いフィッティング範囲と、高いユーザビリティを持った構造で、ライザーキットにも対応しています。
Subsonic ブラケットキット プロファイルデザインSubsonic ブラケットキットプロファイルデザイン
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
材質鍛造6061-T6 アルミニウムスタックハイト(mm)23.5ブラック質量(g)352仕様ベースバークランプ:31.8mm、エクステンションクランプ:22.2mm
Ergo インジェクトアームレストキット プロファイルデザインErgo インジェクトアームレストキットプロファイルデザイン
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
エルゴアームレストは、フィット感と快適性に重点を置いた新しいアームレストファミリーの中核です。優れたサポートとコントロールを提供しながら、肘を快適に支えるように設計された、滑らかに湾曲した形状。48通りのボルトパターンによって、より細かな調整が可能です。
材質(パッド)抗菌EVAフォーム/抗菌ライクラカバー質量(g)145(ペア)仕様アームレスト素材:インジェクティッドナイロン/グラスファイバー、パッドモデル:10mm
AIR STRIKE Ⅱ(エアストライク) プロファイルデザインAIR STRIKE Ⅱ(エアストライク)プロファイルデザイン
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
AIR STRIKE Ⅱは、これまで人気のあったAirstrykeの機能を取り入れ、フィット範囲を拡大し、より快適なアームレストを追加しました。跳ね上げブラケットとクラシックな形状は保持されます。
SUPER SONIC(J5) BTA BRIDGE プロファイルデザインSUPER SONIC(J5) BTA BRIDGEプロファイルデザイン
1個
取扱い終了
SUPER SONIC(J5) BTA BRIDGE [ ACJ5BTABRG ]
SUPER SONIC(J5)ブラケットキット コンプリート プロファイルデザインSUPER SONIC(J5)ブラケットキット コンプリートプロファイルデザイン
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
J4ブラケットが進化し、さらに調整幅が広がったブラケットキット。 エクステンションクランプもボルト一つで簡単に調整できます。
材質(本体)6061-T6アルミスタックハイト(mm)42質量(g)266仕様アームレスト調整幅:37mm、ハンドルクランプ:31.8mm
LEGACY(レガシー)Ⅱ プロファイルデザインLEGACY(レガシー)Ⅱプロファイルデザイン
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
低アームレストブリッジと3つのポジションのエクステンションバーをマウント コストパフォーマンスに優れ、エアロバー初心者にもオススメのモデル
アノダイズド・マットブラッククランプ径(Φmm)31.8仕様アームレスト:ZBブラケット/Venturi パッド

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

自転車用ハンドルバー