絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(13)
  • TRUSCO(12)
  • 日本緑十字社(11)
  • 昭和商会(11)
  • Y'sGOD(10)
  • SARAYA(サラヤ)(8)
  • 白元アース(8)
  • サイキョウ・ファーマ(8)
  • コジット(8)
  • ブレイン(7)
  • リンクサス(Linxas)(7)
  • アイスノン(7)
  • MARKLESS STYLE(7)
  • ユニット(6)
  • グリーンクロス(6)
  • EVERSAFE(6)
  • 三和製作所(5)
  • 高田商事(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50x130mm 冷却シート(16枚) エスコ50x130mm 冷却シート(16枚)エスコ
325税込358
1パック(16枚)
当日出荷
仕様持続時間:約10時間材質パラベン、色素、香料寸法(cm)5×13アズワン品番64-7946-90入数16枚(2枚×8袋)
腕カバー(冷感/メッシュタイプ) エスコ腕カバー(冷感/メッシュタイプ)エスコ
955税込1,051
1双
当日出荷
高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現。 吸汗速乾加工により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。 適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。 紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付です。 メッシュタイプ
仕様●サイズ:フリー●全長:420mm●材質:本体・メッシュ部:ポリエステル90%・ポリウレタン10%●カラー:ブラック×グレー●重量:60g●入数:1双アズワン品番65-2241-10
腕カバー (冷感) エスコ腕カバー (冷感)エスコ
855税込941
1双
翌日出荷
高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現。吸汗速乾加工により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付です。
材質ポリエステル90%・ポリウレタン10%全長(mm)420ブラックサイズフリー質量(g)35
涼感スプレー (FREEZE TECH/アルコールフリー) エスコ涼感スプレー (FREEZE TECH/アルコールフリー)エスコ
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
シュッとひと吹きで瞬間冷却します。揮発しにくいので、ひんやり成分が衣類にとどまる時間が長く、リフレッシュ感・ひんやり爽快感が持続します。衣類の消臭・抗菌効果もあります。アルコール0%。
内容量(mL)1000液性アルカリ性
M アイスネックバンド (PCM) エスコM アイスネックバンド (PCM)エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
二層チューブ構造で、ひんやり持続します。最大約120分持続できます。抗菌素材を採用されています。繰り返し使用できます。簡単装着。結露しません(※自然凍結で凍らせた場合のみ)。冷却時間 水:約60分 氷水:約30分 冷蔵庫:約40分 冷凍庫:約20分。
用途首筋冷却に材質冷却部/TPU寸法(mm)200×245質量(g)109首径(mm)340材質(外周部)プラスチック
L アイスネックバンド (PCM) エスコL アイスネックバンド (PCM)エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
二層チューブ構造で、ひんやり持続します。最大約120分持続できます。抗菌素材を採用されています。繰り返し使用できます。簡単装着。結露しません(※自然凍結で凍らせた場合のみ)。冷却時間 水:約60分 氷水:約30分 冷蔵庫:約40分 冷凍庫:約20分。
用途首筋冷却に材質冷却部/TPU寸法(mm)200×245質量(g)109首径(mm)380材質(外周部)プラスチック
アイスリストバンド (PCM) エスコアイスリストバンド (PCM)エスコ
1,900税込2,090
1個(2個)
翌日出荷
入数:2個。瞬時に汗を吸収し、ひんやり冷感持続します。両手用。繰り返し使用できます。簡単装着。結露しません(※※自然凍結で凍らせた場合のみ)。冷却時間 水:約30分 氷水:約15分 冷蔵庫:約20分 冷凍庫:約10分。
用途腕冷却に材質外側/TPU寸法(mm)255×60ネイビー質量(g)(2個)55材質(内容物)PCM
熱中症応急処置キット エスコ熱中症応急処置キットエスコ
5,700税込6,270
1セット(11セット)
翌日出荷
パンチング瞬間冷却剤(4個):強く叩くと急激に冷たくなり、すぐに体を冷却可能保冷時間約60分の長時間冷却タイプです。 冷却シート:水を十分に含んだジェルを使用水分が熱を吸収・発散することで、一定の冷却効果が得られます(冷却効果:約10時間)。 コールドスププレー:冷やしたい部分を瞬間的に冷却できる冷却剤冷やしたい部分から約20cmほど離し、衣類やタオルの上からスプレーして下さい。 アイスバッグ:氷を入れてすぐに冷やせるアイスバッグ。 からだ拭きタオル(30枚):1枚で充分に拭ける肌に優しい大判・厚手のウェットタオル体の表面を湿った状態にする事で気化熱により熱を冷まします。 パーツケース:瞬間冷却材を衝撃から保護するケースです。 収納ポーチ:手提げ&肩掛け可能な収納ポーチ。
セット内容パンチング瞬間冷却剤(4個)、冷却シート(16枚)、コールドスプレー、アイスバッグ、からだ拭きタオル(30枚)、パーツケース、収納ポーチ。
ネッククーラー エスコネッククーラーエスコ
11,300税込12,430
1セット(1セット)
翌々日出荷
小型冷蔵庫にも使われる「ペルチェ冷却装置」で、外気温から体感マイナス15度の清涼感。4個の冷却プレートで首元の広範囲を強力冷却します。モードは3種類で、冷たさを選べます。ハイパワー(外気温から-15℃)・強(外気温から-13℃)・弱(外気温から-9℃)落下防止ベルト付きのため、高所の作業にも安心です。バッテリーを充電し、本体にセットしたら電源を入れ、首に装着するだけなので使い方はとても簡単です。IPX5の耐水性能、耐衝撃で頑丈な構造。作業の邪魔にならないコンパクトタイプ。市販のモバイルバッテリーでも使用可能です。
仕様モバイルバッテリー付付属品専用バッテリー、USB Type-Cケーブル(約120cm)、ストラップ、取扱説明書材質本体:ABS 冷却プレート:アルミ合金質量(g)約300(本体のみ)電源専用バッテリー(3.7V/5800mAh)、モバイルバッテリー(10000mAh)使用時間【専用バッテリー】ハイパワーモード:約2時間、強モード:約3時間、弱モード:約4時間、【モバイルバッテリー】強モード:約3時間30分、弱モード:約7時間15分充電時間専用バッテリー:約4時間 モバイルバッテリー:約4~5時間首廻り(cm)約37~50防塵防水性能IPX5衝撃耐落下:170cmサイズ(mm)最小:約110×130×40(H) 最大:約215×210×40(H)
熱中アラートバンド エスコ熱中アラートバンドエスコ
5,040税込5,544
1個(1個)
翌々日出荷
付属品:マグネット式充電ケーブル(ACアダプターなし)、取扱説明書(保証書)。熱中症リスクを色、音、振動で危険を通知します。起動後は15秒ごとに自動で測定して、結果をお知らせします。
材質ABS、PC、シリコン寸法(mm)25×10.5×43 (H)ブラック質量(g)11連続使用時間3.5~4日使用電池リチウムイオンバッテリー (110mAh)耐熱温度(℃)~80防塵防水性能IP67充電時間(時間)約2測定間隔毎15秒に1回充電方式USB充電 (マグネット式)音量(dB)68
[EA915EM-161用] 替保冷剤 エスコ[EA915EM-161用] 替保冷剤エスコ
1,420税込1,562
1パック(4個)
翌日出荷
EA915EM-161用保冷剤 焼却処分可能。 食品添加物タイプのゲル化剤を使用し、人体にも環境にも優しい物質。
仕様●サイズ:腰用:195×140mm脇用:150×80mm首用:240×75mm●重量(g):570●保冷時間:両脇、背中:2~3時間程度首元:1~1時間半程度●入数:4個(首元用4連保冷剤×1、脇用保冷剤×2、腰用2連保冷剤×1)アズワン品番65-2241-15
アイスベスト(防虫加工) エスコアイスベスト(防虫加工)エスコ
4,800税込5,280
1着
8日以内出荷
草刈り・軽作業時の暑さ対策に 首・両脇・背中を冷やします。 肩パッドの生地の厚みを増やすことにより肩への負担が軽減。 肩パッド生地に防虫効果が期待できるビットレッチ生地を採用。 保冷剤は食品添加物タイプのゲル化剤を使用し、人体にも環境にも優しい物質です。焼却処分可能です。 防虫加工「ビットレッチ(R)」加工布を使用したソフト肩パッド
仕様●サイズ:フリー●肩幅:約340mm●着丈:約415mm●重量(g):725●材質:ポリエステル●カラー:紺●保冷時間:両脇・背中:2~3時間程度首元:1~1時間半程度●専用保冷剤:首元用:4連保冷剤×1腰用:2連保冷剤×1脇用:保冷剤×2アズワン品番65-2241-14関連資料チラシ(0.4MB)
145x280mm クールヘッドバンド(消臭/ヘルメット用) エスコ145x280mm クールヘッドバンド(消臭/ヘルメット用)エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
ヘルメット内装に取り付け、高い冷却効果が得られます
材質マイクロファイバー寸法(mm)広げた状態:約280×145、折りたたんだ状態:約280×70質量(g)約13アズワン品番64-7945-92保冷時間(時間)5
クールネックバンド(首・頭用/カモフラージュ) エスコクールネックバンド(首・頭用/カモフラージュ)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
頭や首を冷やし快適さを保ちます
材質綿寸法(mm)915×60カモフラージュアズワン品番64-7945-89
クールネックバンド(ブルー) エスコクールネックバンド(ブルー)エスコ
1,050税込1,155
1枚
翌日出荷
材質表地:ポリエステル100%(特殊親水加工)、吸水剤:特殊繊維(ベルオアシス)寸法(mm)約70×630ブルー質量(g)約24(吸水後約112)
クールネックバンド エスコクールネックバンドエスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
手洗い可(石鹸)。首回り適応サイズ:300~450mm。安全を考慮したホルダーリングで首にピッタリフィットします。(機械への巻き込まれ事故防止)濡れない特殊素材+特殊縫製で快適にご使用頂けます。優れた耐久撥水性で手洗いも可能です。透湿防水素材を使用しているので、シャツや作業着などの襟元が濡れません。吸水ポリマーで保水!気化熱作用で冷却!
材質本体:ポリエステル100% 縫糸:ポリエステルスパン糸 吸収体:セルロース・高分子吸水ポリマー・レーヨン ホルダーリング:ポリプロピレンブルー質量(g)18サイズ(mm)本体:約48×330 ホルダーリング:約96

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

熱中対策用品