セット内容本体、専用バッテリー、付属USBケーブル、日本語取扱説明書材質本体・専用バッテリー:ABS+PC 冷却プレート:アルミ質量(g)本体:約180(専用バッテリー込み)電源専用バッテリー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最小:130×45×80、最大:160×45×160寸法(cm)(首周り)最小:約30 最大:約42バッテリーリチウムイオンバッテリー 3.7V 2600mAh、充電:USB 5V 2.0A以上使用時間強モード:約1時間半、弱モード:約2時間半、ゆらぎモード:約2時間充電時間約4時間(環境により変化します)保証期間購入日より12ヶ月使用環境温度(℃)環境温度20~35モード強モード/弱モード/ゆらぎモード適合温度(℃)【冷却プレート】強モード:外気温より-14~-7、弱モード:外気温より-7~-5ケーブル長(cm)全長約120給電方式外部:USB 5V 2.0A以上