10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
55~100型までのディスプレイの搭載が可能です。 VESA取付け200×200~800×600に対応しています。 ディスプレイの高さは支柱内で変更することができます(ブラケット中心位置/1250~1600mm)。 棚板とカメラ台を標準装備しており、それぞれ高さを調整することができます。 移動に便利なキャスター(直径75mm)付きです。 4個は車軸と車輪ストッパー付きです。
対応インチサイズ55~100 耐荷重(kg)100(ディスプレイ90) ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1250×760×2333 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)約510×330 棚高さ(mm)約220~920 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)約34.9 付属品スペーサー大(15mm)×4、スペーサー小(5mm)×4、ディスプレイ用ワッシャー×4、ディスプレイ取付けねじ(M5×14/4本、M6×14/4本、M6×30/8本、M8×30/8本、M8×50/4本) 保証期間初期不良のみのみ
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

壁面取付け用ディスプレイ金具です。 取付けの穴位置はVESA規格に対応しています。 角度調整の無い、壁面に近い位置で設置できる金具です。 スペーサー付きで背部に突起箇所があってもブラケット取付け可能で、搭載することができます。 縦向き設置にも対応しています。 一部対応しないディスプレイがあります。 RoHS(10物質)に対応しています。 本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。 壁面への取付ネジは同梱していません。【工事業者様へ】・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。・作業は必ず大人二人以上で行ってください。・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
付属品ディスプレイ取付けねじ(M4×10、M6×16、M6×22、M6×28、M6×35、M8×15、M8×28各4本ずつ)、スペーサー(t=6.4m、t=12.4) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)ブラケット:25 寸法(mm)壁面からブラケット前面までの距離:51 使用工具プラスドライバー, 手袋 フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 取付け方法壁面 色(マンセル値)該当なし RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数1
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高耐荷重のテレビ壁掛け金具です。100kgの耐荷重で55~100インチ程度のテレビの設置が可能です。VESA規格に対応し、最大VESA1000×600まで対応します。壁面からの距離を約90~600mmの間で調整可能です。テレビの角度は上方向9度、下方向13度、左右各45度の調整が可能です。。※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。
仕様●出荷形態:ノックダウン(お客様組立)形式●対応VESA:200×100、 200×200、 200×300、 200×400、 300×100、 300×200、 300×300、 300×400、 400×100、 400×200、 400×300、 400×400、 600×200、 600×300、 600×400、 600×600、 800×400、 800×600、 1000×400、 1000×600 付属品ボルトM-A(M4×14)×4、ボルトM-B(M4×16)×4、ボルトM-C(M4×20)×4、ボルトM-D(M4×25)×4、ボルトM-E(M4×30)×4、ボルトM-F(M6×10)×4、ボルトM-G(M6×12)×4、ボルトM-H(M6×16)×4、ボルトM-I(M6×20)×4、ボルトM-J(M6×25)×4、ボルトM-K(M6×30)×4、ボルトM-L(M6×40)×4、ボルトM-M(M6×50)×4、ボルトM-N(M8×16)×4、ボルトM-O(M8×30)×4、ボルトM-P(M8×50)×4スペーサーM-U(5mm)×8、スペーサーM-V(15mm)×8、スプリングワッシャーM-R(1mm)×4、スピリングワッシャーM-S(1.6mm)×4、スピリングワッシャーM-T(1.6mm)×4、プレートM-Q(2mm)×4mmタッピングボルト(8×60mm)×6、アンカー×6、ワッシャー×6 質量(kg)約14.5 使用工具プラスドライバー、 スパナ(13mm)、 電動ドリル、 手袋、 鉛筆、 毛布など 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1075×90~600×630 梱包数1梱包 保証期間初期不良のみ 取扱説明書日本語取扱説明書
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

脚部アールデザイン。出っ張りをなくし安全性を考慮。 背面ホルダー。配線、CPU、STBを収納可能。
仕様角度調節:前方12度、後方12度 付属品ディスプレイ取付ネジセット 質量(kg)約23.5 耐荷重(kg)100(取付モニター/ディスプレイ:40以下) キャスター双輪キャスター(内ストッパー2個) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×760×1595 キャスター径(Φmm)75 関連資料(0.27MB)
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポータブルTVカート:60インチから100インチまでのディスプレイに対応する高耐久性アルミニウム性TVスタンド(耐荷重100kg)。ロック可能キャスター4個、支柱のハンドルで移動が簡単。転倒の心配がない頑丈なスチール製ベース(1220mmx710mm)。簡単調整:移動式のフロアスタンド型テレビラック。テレビ中央から床までの高さを1.2mから1.68mまで調整可能(調整幅48cm)、精確な高さ調節ができるインジケータ付き。画面の上下振り+5/-10度。機器収納スペース:ウェブカメラやメディア機器を置くのに便利な2つの収納棚つき(棚一枚あたり耐荷重5kg、ディスプレイとは別に高さ調節が可能)。上の棚は2.37mまで、下の棚は0.9mまで、床からの高さを別々に調整可能。互換性:テレビやインタラクティブディスプレイに対応するユニバーサルテレビカート。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400、800x400、800x600、1000x600。モバイル型プレゼンテーションカート:大型ディスプレイと装置を積載できるキャスター付きTVラック(シルバー)。オフィスや学習環境に最適。会議室や教室間を移動し機器の共有が可能。配線を整理し動かしやすいケーブル管理機能つき
用途オフィスや教室、学習環境でAV装置を簡単に動かせるモバイルメディアセンターとして使用 ディスプレイ対応数:1 ベース寸法(縦×横)(mm)710×1220 最高高さ(mm)2375 VESAマウント(mm)取り付け穴パターン:200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、800×400、800×600、900×600、1000×600 サイズ60インチから100インチ対応 角度(°)チルト:+5/-10 高さ調節あり セット内容2 - プラスチックハンドル、1 - コラム 左、1 - コラム 右、1 - TVマウントブラケット 左、1 - TVマウントブラケット 右、2 - トップカバー、8 - スペーサ 大、1 - カメラ接続ブラケット、1 - カメラシェルフ、1 - DVD用クロスバー、2 - ノブ、4 - M6×25mmネジ(平頭)、3 - M4 x 6mm 皿ねじ、2 - M4 x 6mm 皿ねじ、1 - DVDシェルフ、6 - M6 x 14mm ネジ、8 - M8 × 25mmネジ、1 - 六角レンチ、1 - レンチ、4 - M5 x 14mm ネジ、4 - M6 x 14mm ネジ、4 - M6 x 30mm ネジ、4 - M8 × 30mm ネジ、4 - M8 x 50mm ネジ、4 - 角ワッシャー、8 - スペーサ 小、1 - ベース、4 - キャスター、2 - M6×25mmネジ(ボタンヘッド)、2 - M6 x 25mm 六角ネジ、1 - TVマウントプレート ブラック & シルバー 保証期間5年 耐荷重(kg)100
1個
84,980 税込93,478
翌々日出荷

32型~65型までのディスプレイの搭載が可能です。テレビ会議に必要な機器の収納、カメラ台、機器設置用棚板が標準装備。ボックスサイドには、リモコンが収納できる引き出しが付いています。対応VESAは200×200~500×400。機器やスピーカー設置ができる棚板一枚標準装備。ディスプレイ上部に設置できるカメラ台付き。中心フレームは、配線を隠すことができる二重構造になっています。長いケーブルを引っ掛けておける、ケーブルフック付き(背部固定)
用途TV会議に必要な機器収納やカメラ台付きオールインワンスタンド 付属品ネジ(M6×16)×4、ネジ(M8×16)×4 質量(kg)57.1 材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装) 適合規格VESA(200×200~500×400) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×660×1801 キャスター径(Φmm)100 適合モニターサイズ32~65型 総耐荷重(kg)100、ディスプレイ:60 VESA対応対応
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイスタンド
付属品テレビ取付ねじセット ブラック 関連資料(0.24MB)
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイスタンド
幅広いシーンに馴染む、木目調デザイン 機能性も充実したディスプレイスタンド テレビ会議に最適な配線処理や機器収納を考慮したオプションをラインナップ
付属品ディスプレイ取付ねじセット、結束バンド×4 質量(kg)20.5 外形寸法(mm)700×703×1496 ディスプレイ~65V型対応 調節範囲(mm)上下50(ピッチ5段階) ホルダー寸法(mm)前面:230×40×125、背面:160×40 総耐荷重(kg)100(ディスプレイ50以下)
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型テレビ86インチ対応の本格ローボード。 天板の奥行き470mmで、余裕の安定感を実現。 届いた日からすぐ使える! 本体は3分割になっているので、ボルト6本で左右を固定すればすぐ使えます。 背板にはもちろん配線口がついており天板と底板の後部の切り欠きでコードが配線しやすいようになっています。 背面は電源タップや電源ルーターをまとめられる約7cmのスペースをつくりました。
適合サイズ~86V型 天板耐荷重(kg)100 石目調シート 質量(kg)55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2078×474×299 付属品転倒防止ロープ 材質PVCシート貼り中質繊維板 取扱説明書組立説明書(1.17MB)
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

100インチクラスの超大型ディスプレイ対応 傾斜・前後ポジション自在
取付方式VESA W200・300・400・500・600・700・800mm H100・200・300・400・500・600・700・800mm 傾斜角度(°)0~10(ディスプレイ/フリー調整) 対応インチサイズ~100インチ
1台
91,980 税込101,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)