絞り込み
太さ(Φmm)
- 10(1)
- 12(2)
- 14(1)
- 16(3)
長さ(m)
- 100
- 0.05(1)
- 10(7)
- 15(4)
- 20(9)
- 30(6)
- 40(1)
- 50(5)
- 150(3)
- 200(15)
- 300(5)
- 400(1)
色
イエロー(1)
ホワイト(1)
材質
- KP(ポリエチレン、ポリエステル)(3)
ブランド
- 三友(2)
- ユタカメイク(2)
- グリーンクロス(1)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
KP(ポリエチレン、ポリエステル合成繊維)ロープとは、ポリエステルの糸を混ぜて作られたロープ。強力なポリエチレンの性質を持ち、安価で軽量なため扱いやすい商品です。吸水性がないので濡れても固くなることがなく、作業効率に影響を及ぼしません。また水に浮く性質があり、漁業や船舶など水産分野で広く使用。滑らかな手触りで、発色も良いので装飾にも適したタイプもあります。作業性が良く、価格や使用感などのバランスに優れたロープです。
「太さ(Φmm)」から絞り込む
10(1)
12(2)
14(1)
16(3)

KPロープ (3つ打タイプ)
ユタカメイク(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から9日以内出荷強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせる為にエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです。用途一般作業等の各種結束。RoHS指令(10物質対応)対応
超高分子量ポリエチレンロープ
MARVEL R&D(ミノル工業)¥129,800~税込¥142,780~1巻6日以内出荷引張強度はワイヤーロープ(6×24G/O)の約1.2倍。高強度の為、ナイロン・テトロン・テトロンクロスロープに比べ大幅な小径化、軽量化、省スペースが可能。ワイヤーロープ(6×24G/O)の約1/4以下の軽さ、しかも左右対称の組構造の為、非自転性を有します。繰返しの緊張・弛緩運動や曲げ疲労に優れた耐性。摩擦に極めて強く、自己潤滑性に優れている為ロープの送り出しや回収がスムーズ。耐候性・耐薬品性が良好。ブレード構造(二重)ではない為、ロープ本体の状態を直接確認できます。超高分子量ポリエチレン繊維。中心部分には形状保持(崩れ防止)の為のロープ入り仕様両端アイ加工
KPロープ 100m巻
グリーンクロス¥15,980~税込¥17,578~1巻6日以内出荷滑りが少なく適度な手触りでポリエチレンロープの滑りやすさの欠点を克服しており、クレモナとポリエチレンの良い所をあわせ結束作業しやすくなっています。用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。