絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • パナソニック サイクルテック(Panasonic)(1)
タイヤサイズ
  • 26(3)
走行距離(km)
  • 40~50未満(2)
  • 80~90未満(1)
バッテリー容量(mAh)
  • 10000以上(2)
変速段数
  • 3(2)
適応身長(cm)
  • 140~(3)
140~
バッテリー電圧(V)
  • 25.2(2)
25.2
バッテリー種類
  • リチウムイオン(3)
リチウムイオン
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブルー(3)
ブラウン・ブルー
総質量(kg)
  • 25.5(1)
  • 109.3(1)
  • 110(1)
25.5・109.3・110
充電時間
  • 4~5時間未満(3)
4~5時間未満
全長(mm)
  • 1800~(2)
1800~
全幅(mm)
  • 550~600未満(2)
550~600未満
サドルの高さ(mm)
  • 730~855
  • 670~780(6)
  • 670~805(4)
  • 680~815(2)
  • 690~815(3)
  • 700~860(4)
  • 710~860(8)
  • 715~865(2)
  • 715~870(3)
  • 730~860(4)
  • 735~860(2)
  • 740~865(5)
  • 740~890(9)
  • 745~890(3)
  • 745~895(2)
  • 750~900(8)
  • 760~880(2)
  • 765~915(2)
  • 780~960(3)
  • 790~945(3)
ハンドル高さ(mm)
  • 1000~1100未満(2)
1000~1100未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビビ・L・押し歩き 26型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)ビビ・L・押し歩き 26型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
10日以内出荷
押し歩きモード搭載! 歩道橋や駐輪場のスロープも押し歩きラクラク。
用途お買い物、お仕事等仕様【バスケット】標準装備【リアキャリア】標準装備(クラス18)【定型形式(W)】250【補助速度範囲】24km/h未満【充電できるバッテリー】NKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)ブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ全長(mm)1865質量(kg)バッテリー:約2.1品番【バッテリー】NKY578B02(ブラック)【充電器】NKJ075Z形式充電器:スタンド型消費電力(W)約140(充電器)全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形モーター直流ブラシレスモーターハンドルアップ形ハンドル高さ(mm)1005-1040許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー電源(AC V)充電器:100(50Hz/60Hz)スタンド両立スタンドバッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)25.2タイヤサイズ26×1 3/8 WO充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約4駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)140以上サドルの高さ(mm)730-855軸間距離(mm)1160施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)約46(パワーモード使用時)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5(充電器)総質量(kg)24(バッテリーを含む)【最大】110(自転車+乗員+荷物)反射板バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け
防災サイクル ビビ・L・押し歩き 26型 電動アシスト自転車 2026モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)防災サイクル ビビ・L・押し歩き 26型 電動アシスト自転車 2026モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1台
11日以内出荷
押し歩きモード搭載! 歩道橋や駐輪場のスロープも押し歩きラクラク。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。
用途構内移動用、防災用、日常用等方式変速機:内装3段シマノグリップシフト全長×全幅W(mm)1,865×580照明装置バッテリー式前照灯(足も灯4-LEDビームランプ2)タイヤサイズ26×1 3/8 WO充電時間(時間)約4適応身長(cm)140以上サドルの高さ(mm)730-855施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)(目安)パワー約46/オートマチック約54 /ロング約83総質量(kg)約25.5(バッテリーを含む)
ビビ・L・押し歩き パナソニック サイクルテック(Panasonic)ビビ・L・押し歩きパナソニック サイクルテック(Panasonic)
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
押し歩きモード搭載! 歩道橋や駐輪場のスロープも押し歩きラクラク。自転車を押しながらラクラク上れる「押し歩きモード」歩道橋などの上り坂歩道橋や急な上り坂で押し歩きが大変な場合でも、押し歩き時のアシストでスムーズに移動できます。駐輪場のスロープ軽いカで押し上げられるので、これまで億劫だった駐輪場の上りスロープでも、負担が大幅に軽減されます。乗り入れできない商店街商店街など、自転車に乗車できない場所で押し歩く場合でも、簡単操作で移動も快適になります。
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満全長(mm)1865質量(kg)バッテリー:約2.1形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)1010~1045許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)86照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:303バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)12(21cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)23.3(バッテリーを含む)タイヤサイズ26×1 3/8 WO充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約4.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)140以上サドルの高さ(mm)730~855適合バッテリーNKY580B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1160施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):約46(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアリア:標準装備(クラス18)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)109.3
電動自転車