絞り込み
ブランド
  • パナソニック サイクルテック(Panasonic)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
タイヤサイズ
  • 24(2)
  • 26(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(3)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(2)
走行距離(km)
  • 50~60未満(3)
バッテリー容量(mAh)
  • 10000以上(3)
変速段数
  • 3(3)
3
適応身長(cm)
  • 130~(2)
  • 140~(1)
130~・140~
バッテリー電圧(V)
  • 25.2(3)
25.2
総質量(kg)
  • 121.8
  • 22.3(2)
  • 22.5(3)
  • 23.2(2)
  • 25(2)
  • 25.8(2)
  • 26(13)
  • 26.5(3)
  • 26.6(3)
  • 26.8(3)
  • 26.9(2)
  • 27(5)
  • 28.3(4)
  • 28.5(4)
  • 110.6(2)
  • 119.3(2)
  • 120(2)
  • 121.6(3)
  • 122.3(2)
  • 122.7(2)
サドルの高さ(mm)
  • 710~860(2)
  • 740~865(1)
710~860・740~865
適合規格
  • BAA適合(1)
BAA適合
バッテリー種類
  • リチウムイオン(3)
リチウムイオン
充電時間
  • 5~6時間未満(3)
5~6時間未満
全幅(mm)
  • 550~600未満(3)
550~600未満
全長(mm)
  • 1700~(2)
  • 1800~(1)
1700~・1800~
ハンドル高さ(mm)
  • 1000~1100未満(3)
1000~1100未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤサイズから絞り込む
24(2)
26(1)
ビビ・DX 24型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)ビビ・DX 24型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
11日以内出荷
快適装備が満載のロングセラーモデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラス27)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式全長(mm)1775質量(kg)バッテリー:約2.5、充電器:約1.0消費電力(W)充電器:約140、(待機)約0.5全幅(mm)580適合規格BAAフレームU形モーター直流ブラシレスモーター 250Wハンドル高さ(mm)975-1020速度補助速度範囲:24km/h未満許容積載荷重(kg)95照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY594B02(ブラック))スタンド両立スタンドバッテリー容量(Ah)16(21cells)バッテリー電圧(V)25.2充電器形名NKJ075Z スタンド型タイヤサイズ24×1 3/8 WO充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)138以上サドルの高さ(mm)710-860適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1120施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約59(アシストモード:「パワー」使用時)変速段数内装3段シフト総質量(kg)【最大】121.8、【総車両】26.8(バッテリーを含む)バッテリー容量(Wh)404
ビビ・DX 24 パナソニック サイクルテック(Panasonic)ビビ・DX 24パナソニック サイクルテック(Panasonic)
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
快適装備が満載のロングセラーモデル。液晶スイッチ5・バッテリー残量表示・残り走行時間表示・残り走行距離表示カルパワードライブユニットシーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。スタピタ2Sスタンドを立てると同時にハンドルが固定。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。足も灯4-LEDビームランプ2より照射範囲が広くなった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。ソーラーオートテール4太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。リフレクター周りを発光させることで高い被視認性を実現。ハードランナータイヤ&肉厚チューブ耐久性が高い。大型スムースインバスケット3荷物が傷つきにくく、まとめ買いもしやすい大容量サイズ。極太ステンレスリアキャリア(クラス27/最大積載量27kg)テールアップサドル・ソフト疲れにくく、お尻にやさしい形状。身体への負担を軽減。サドルガードマン簡単にサドルが抜き取られない。かろやかスタンド2ラクにスタンドが立てられる。
全長(mm)1755質量(kg)バッテリー:約2.5形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)975~1020許容積載荷重(kg)95照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)16(21cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)26.8(バッテリーを含む)タイヤサイズ24×1 3/8 WO充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約5.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)138以上サドルの高さ(mm)710~860適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1120施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):約59(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアリア:標準装備(クラス27)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)121.8
ティモ・L パナソニック サイクルテック(Panasonic)ティモ・Lパナソニック サイクルテック(Panasonic)
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
毎日の通学を快適に!機能充実のスタンダードモデル。液晶スイッチ5・バッテリー残量表示・残り走行時間表示・残り走行距離表示カルパワードライブユニットシーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。空気入れタイミングお知らせ機能タイヤの変形量からモーターが推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。※空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。くるピタハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。リトルLEDビームランプ2リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。ソーラーオートテール3太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。ステンレスリム&極太スポーク(前#13/後#12)タフな足まわり。ハードランナータイヤ&肉厚チューブ耐久性が高い。籐風バスケット2スクールバッグが収まりやすく、底面&サイドの網目が細かく物が落ちにくい設計。リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)※後子乗せを装着する場合は、ドレスガード(NAD330S)を組み付けてください。ワイドテリーサドルサドル下部に幅広ガードを設けることでラクにスタンドが立てられる。かろやかスタンド2ラクにスタンドが立てられる。キャリア取り付け型サークル錠狭い駐輪場や駐輪ラックでも後ろから施錠・解錠がしやすい。ワイヤ錠付(1キー3ロック)後輪サークル錠と同じキーで施錠・解錠が可能。
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満全長(mm)1865質量(kg)バッテリー:約2.5形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)995~1030許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)95照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:404バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)16(21cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)26.8(バッテリーを含む)タイヤサイズ26×1 3/8 WO充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約5.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)141以上サドルの高さ(mm)740~865適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1160施錠方法後輪サークル錠・ワイヤ錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):約59(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアリア:標準装備(クラスS)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)121.8
電動自転車