絞り込み
ブランド
  • PELTECH(ペルテック)(4)
  • GIC[自転車用品](3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
  • TRUSCO(1)
タイヤサイズ
  • 16
  • 4(1)
  • 6.5(1)
  • 8.5(1)
  • 14(3)
  • 18(4)
  • 20(75)
  • 24(25)
  • 26(48)
  • 27(7)
  • 27.5(2)
  • 色グリーン(5)
  • 色グレー(2)
  • 色シルバー(3)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(8)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(6)
走行距離(km)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(2)
  • 80~90未満(1)
  • 100以上(2)
バッテリー容量(mAh)
  • 6000~7000未満(1)
  • 8000~9000未満(2)
  • 9000~10000未満(2)
  • 10000以上(3)
変速段数
  • 1(2)
  • 3(2)
1・3
適応身長(cm)
  • 120~(2)
  • 130~(2)
  • 150~(3)
120~・130~・150~
材質(フレーム)
  • アルミ(1)
  • スチール(3)
アルミ・スチール
バッテリー電圧(V)
  • 24(1)
  • 25.2(3)
  • 36.5(2)
24・25.2・36.5
総質量(kg)
  • 28.4(1)
  • 29.9(1)
  • 33(1)
  • 34.5(2)
28.4・29.9・33・34.5
サドルの高さ(mm)
  • 670~805(2)
  • 685~835(1)
  • 700~860(4)
  • 720~900(1)
670~805・685~835・700~860・720~900
適合規格
  • BAA適合(1)
BAA適合
バッテリー種類
  • リチウムイオン(10)
リチウムイオン
充電時間
  • 3~4時間未満(1)
  • 4~5時間未満(5)
  • 5~6時間未満(2)
3~4時間未満・4~5時間未満・5~6時間未満
全長(mm)
  • 1600~(6)
1600~
全幅(mm)
  • 550~600未満(6)
550~600未満
ハンドル高さ(mm)
  • 1000~1100未満(3)
  • 1100~(1)
1000~1100未満・1100~
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤサイズから絞り込む
6.5(1)
8.5(1)
14(3)
16
18(4)
20(75)
24(25)
26(48)
27(7)
27.5(2)
電動アシスト自転車 TDR-163L【完成組立品】 PELTECH(ペルテック)電動アシスト自転車 TDR-163L【完成組立品】PELTECH(ペルテック)(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!! 電動アシスト3モードの電動三輪車です!! ブレーキ / 前:キャリパーブレーキ・後:バンドブレーキ 照明装置 / バッテリー式LEDライト 前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き・前大型樹脂バスケット! 後大型メッシュバスケット!
全長(mm)約1640電源(V)充電器: AC100-240全幅(mm)595(目安)ハンドル高さ(mm)1050~1100バッテリーリチウムイオンバッテリー材質(フレーム)スチールバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)25.2タイヤサイズ前20インチ 後16インチ充電時間(時間)約3.5サドルの高さ(mm)700~860走行距離(km)1充電当たり:強モード/22、標準モード/27、エコモード/32総質量(kg)33
ラクットワゴン 前20型/後16型 電動アシスト三輪自転車  2025年モデル 【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン)ラクットワゴン 前20型/後16型 電動アシスト三輪自転車 2025年モデル 【完成組立品】BRIDGESTONE(ブリヂストン)
219,800税込241,780
1台
15日以内出荷
まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト三輪車。
用途お買物、お仕事等仕様●アシストドライブ:3走行モード(強-弱-アシストオフ)●ギアクランク:127L アルミ●サドル:ふっかふかサドル●シートポスト:アルミ 肉厚2.3mm 260L●シート止め:回転式レバー●スポーク:フロント:ステンレススポーク/リア:鉄スポーク●タイヤ:ノーマルタイヤ●チェーンケース:ピストル型 アルミ●チューブ:ノーマルチューブ●バッテリー交換目安・充電回数 (標準パターン):700~900回●ベル:ワン:AL●ペダル:ノーマルペダル●リアキャリヤ:(樹脂 スクエアバスケット 幅37.0cm×奥行44.0cm×高さ25.1cm(上面) 幅33.1cm×奥行36.8cm×高さ25.1cm(底面))●リム:アルミリム●泥よけ:アルミ製 共色●補助速度範囲:16km/h未満●駆動:ステンガードチェーン●バー:アルミセミアップハンドル●グリップ:コンフォートグリップブレーキフロント:ツーピボッドキャリパーブレーキ/リア:両輪ローラーブレーキ全長(mm)1620形式BSインホイールモータースイッチ手元:かんたんパネル(オートライト機能付き)全幅(mm)580適合規格BAA適合制御方式補助:踏力比例制御式定格出力(W)250変速機内装3段シマノピアノタッチランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ/リア:ソーラーテールランプ(左右2個装備)バッテリーリチウムイオンバッテリーB400材質(フレーム)アルミ ラクットステップフレーム(またぎ高さ:23.0cm)充電時間約4時間10分バッテリー容量(Ah)9.9バッテリー電圧(V)36.5タイヤサイズフロント 20×1.75HE/リア 16×1.75HE寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スクエアバスケット 40.5×33.7×24.9(上面)適応身長(cm)乗車可能最低身長:128~サドルの高さ(mm)670~805錠前リモコンFロック (ディンプルキー、スペアキー対応)走行距離(km)1充電あたり(目安):弱モード:100:/強モード:59変速段数3段総質量(kg)28.4材質(バスケット)樹脂バッテリー容量(Wh)361
電動アシストノーパンク三輪自転車 TRUSCO電動アシストノーパンク三輪自転車TRUSCO
229,800税込252,780
1台
当日出荷
電動アシスト機能付です。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。社名などを入れるスペースをフレーム部に確保しています。スーパーフレックスタイヤを使用しています。
用途工場などの構内移動用。トラスコ品番596-8817材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)寸法(mm)1570×540×1060バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)24タイヤサイズ前輪:20、後輪:16充電時間(時間)約4サドルの高さ(mm)最高:900、最低:約720走行距離(km)約20(高アシスト時)、約25(中アシスト時)、約30(低アシスト時)
防災サイクル 12Ahバッテリー仕様 前20型/後16型ノンパンク電動アシスト三輪自転車 【完成組立品】 PELTECH(ペルテック)防災サイクル 12Ahバッテリー仕様 前20型/後16型ノンパンク電動アシスト三輪自転車 【完成組立品】PELTECH(ペルテック)
199,800税込219,780
1台
15日以内出荷
容量がアップした余裕の12Ahバッテリー仕様。信頼のニデック(旧日本電産)製モーターを搭載したPELTECオリジナルアシストユニット。前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き。積載量たっぷりの前大型樹脂バスケット!&後大型メッシュバスケットを装備。背もたれ付きのサドルで腰への負担を軽減!さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクシステムを装着した、快適性にあふれる電動アシスト三輪自転車です。【完成組立品※】でお届けします。(※一部を除きます。ハンドル部のセットが必要です。)
用途日常使用から万が一の緊急時まで全長(mm)約1640サイズ前20型/後16型種類盗難防止装置:前輪錠全幅(mm)約595ハンドル高さ(mm)約1050~1100バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)25.2ライト種類前照灯:LEDライト充電時間(時間)約4.5~5適応身長(cm)150以上サドルの高さ(mm)約700~860走行距離(km)一充電:エコモード約57、標準モード約48、強モード約38変速段数シングルギア総質量(kg)約34.5
ビビライフ 前18型/後16型 電動アシスト三輪自転車 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)ビビライフ 前18型/後16型 電動アシスト三輪自転車 2026モデル【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
219,800税込241,780
1台
10日以内出荷
乗り降りしやすく、荷物もたっぷり積める電動アシスト三輪車。
用途お買物・運搬用等その他【チェンジ】内装3段質量(kg)32.3充電時間約5.0時間バッテリー容量(Ah)16タイヤサイズ前:18、後:16適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)685~835走行距離(km)パワー約56/オートマチック約67/ロング約99
防災サイクル ビビライフ 前18型/後16型 電動アシスト三輪自転車 ノンパンク仕様(後輪のみ) 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)防災サイクル ビビライフ 前18型/後16型 電動アシスト三輪自転車 ノンパンク仕様(後輪のみ) 2026モデル【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
229,800税込252,780
1台
11日以内出荷
乗り降りしやすく、荷物もたっぷり積める電動アシスト三輪車。
用途構内移動用、防災用、お買物・運搬用等変速機内装3段シフト照明装置バッテリー式前照灯(足も灯4-LEDビームランプ2)バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間約5.0時間制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ/後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)16(25.2V)(21cells)車体質量(kg)約33.5タイヤサイズ前:18×1.75 HE/後:16×1.75 HE適応身長(cm)136以上走行距離(km)パワー約56/オートマチック約67/ロング約99寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)1620×685-835×590施錠前輪錠
Harry Quinn PORTABLE E-BIKE(AL-FDB160E) GIC[自転車用品]Harry Quinn PORTABLE E-BIKE(AL-FDB160E)GIC[自転車用品]
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
新しいカタチの電動アシスト自転車 乗る・転がす・運ぶ【電動アシスト自転車+α】を実現した1台
用途アウトドア等付属品PORTABLE専用7.0Ahバッテリー、PORTABLE専用充電器(Gタイプ)ブレーキキャリパーブレーキ質量(kg)約14.6フレームアルミバッテリー7.0Ah/36Vタイヤサイズ16×1 3/8 フレンチバルブ(英式アダプター付属)モードアシストモード:3モード折りたたみ寸法(mm)740×410×670走行距離(km)ロングドライブモード約80変速変速無し
Harry Quinn LIVERPOOL163E GIC[自転車用品]Harry Quinn LIVERPOOL163EGIC[自転車用品]
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
振動吸収性に優れたクロモリフレームのミニベロ電動アシストバイク 低床フレームと伸縮可能ハンドルステムで幅広い適応サイズ
用途アウトドア等付属品水筒型5.2Ahバッテリー、充電器KタイプブレーキVブレーキ質量(kg)総質量約15.1フレームクロモリバッテリー5.2Ah/25.2Vタイヤサイズ16×1.75モードアシストモード:3モード折りたたみ寸法(mm)1370×630×390走行距離(km)約38(エコモード時)変速外装3段変速
NEXT163 GIC[自転車用品]NEXT163GIC[自転車用品]
117,900税込129,690
1個
7日以内出荷
「持ち運ぶためにつくられた」16インチ最小・最軽量クラスの電動アシスト自転車
用途アウトドア等付属品サドルポーチ、バッテリーカバー、充電器ブレーキVブレーキ質量(kg)約11.9フレームアルミバッテリー5.0Ah/24V ライト一体型 リチウムイオンバッテリー組立寸法(mm)1290×540×760-960タイヤサイズ16×1.5モード【アシスト】1モード折りたたみ寸法(mm)700×450×620変速外装3段変速
防災サイクル ラクットワゴン 前20型/後16型 電動アシスト三輪自転車 ノンパンク仕様 2025年モデル  【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン)防災サイクル ラクットワゴン 前20型/後16型 電動アシスト三輪自転車 ノンパンク仕様 2025年モデル 【完成組立品】BRIDGESTONE(ブリヂストン)
259,800税込285,780
1台
15日以内出荷
まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト三輪車。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、お仕事等その他【盗難防止装置】リモコンFロック (ディンプルキー、スペアキー対応)全長(mm)1620サイズ前20型後16型全幅(mm)580ランプ【前】シングルパワーバッテリーランプ【後】ソーラーテールランプ(左右2個装備)バッテリーリチウムイオン電池充電時間約4時間10分バッテリー容量(Ah)9.9バッテリー電圧(V)36.5適応身長(cm)128~サドルの高さ(mm)670~805走行距離(km)(一充電):【弱モード】 100【強モード】 59変速段数内装3段シマノピアノタッチ総質量(kg)29.9バッテリー容量(Wh)361
防災サイクル 前20型/後16型ノンパンク電動アシスト三輪自転車 TBDR-163-TCシリーズ PELTECH(ペルテック)防災サイクル 前20型/後16型ノンパンク電動アシスト三輪自転車 TBDR-163-TCシリーズPELTECH(ペルテック)
209,800税込230,780
1台
14日以内出荷
信頼の日本電産製モーターを搭載したPELTECオリジナルアシストユニット。前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き。積載量たっぷりの前大型樹脂バスケット&後大型メッシュバスケットを装備。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクシステムを装着。完成組立品お届け。(※一部除きます。ハンドル部のセットが必要です。)
仕様3アシストモード(強28km/標準35km/エコ42km ※メーカー調べ。走行距離は、走行条件(踏力・道路状況・乗車員及び積載状況)等により変化ブレーキ前ブレーキ:キャリパーブレーキ・後ブレーキ:バンドブレーキ全長(mm)約1640ネイビー全幅(mm)約595モーター日本電産製前モーターハンドル高さ(mm)約1050~1100タイヤサイズ前/20インチ、後/16インチ+ノンパンクシステムライト種類LEDライト適応身長(cm)150以上アズワン品番65-8286-81サドルの高さ(mm)約700~860前輪錠総質量(kg)約34.5
防災サイクル 前20型/後16型ノンパンク電動アシスト三輪自転車 【完成組立品】 バッテリー容量8Ah シングルギア PELTECH(ペルテック)防災サイクル 前20型/後16型ノンパンク電動アシスト三輪自転車 【完成組立品】 バッテリー容量8Ah シングルギアPELTECH(ペルテック)
179,800税込197,780
1台
15日以内出荷
信頼のニデック(旧日本電産)製モーターを搭載したPELTECオリジナルアシストユニット。前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き。積載量たっぷりの前大型樹脂バスケット!&後大型メッシュバスケットを装備。背もたれ付きのサドルで腰への負担を軽減!さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクシステムを装着した、快適性にあふれる電動アシスト三輪自転車です。※専用充電器付【完成組立品※】でお届けします。(※一部を除きます。ハンドル部のセットが必要です。)
用途日常使用から万が一の緊急時まで全長(mm)約1640質量(kg)約34.5サイズ前20型/後16型全幅(mm)約595ハンドル高さ(mm)約1050~1100バッテリーリチウムイオン電池材質(フレーム)スチールバッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)25.2ライト種類前照灯:LEDライト充電時間(時間)約3.5~4.5適応身長(cm)150以上サドルの高さ(mm)約700~860施錠方法前輪錠走行距離(km)一充電(目安):エコモード約42、標準モード約35、強モード約28変速段数シングルギア
電動自転車