絞り込み
ブランド
  • BERGQUIST
  • 信越化学工業(30)
  • ワイドワーク(4)
  • サンハヤト(3)
  • アイネックス(2)
  • ニッペコ(旧 日本礦油)(1)
  • WEICON(1)
  • タナック(1)
  • 塩原製作所(1)
厚さ(mm)
  • 0.5(3)
  • 1(3)
  • 1.5(3)
  • 2(3)
  • 2.5(3)
  • 3.17(3)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6.35(1)
熱伝導率(W/mk)
  • 1(1)
  • 5(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
0.5(3)
1(3)
1.5(3)
2(3)
2.5(3)
3.17(3)
4(1)
5(1)
6.35(1)
ウルトラソフト放熱シート BERGQUISTウルトラソフト放熱シートBERGQUIST
7,798税込8,578
1枚ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
非常に柔らかい放熱シートです。より優れた柔軟性でエアギャップ、粗さが有る表面の電子デバイスとヒートシンク間の隙間を埋めます。また電気絶縁性と難燃性に優れております。
用途パソコン内部の放熱。ヒートシンク間と半導体の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。材質シリコン長さ(mm)406幅(mm)203硬度5(ASTMD2240)難燃性V-0(UL94)熱伝導率(W/mk)1危険物の類別非危険物
放熱パッド HC3.0 BERGQUIST放熱パッド HC3.0BERGQUIST
12,980税込14,278
1枚ほか
9日以内出荷から12日以内出荷
熱伝導率に優れております(熱伝導率:3.0W/m・K)。非常に柔らかい素材でエアギャップ、粗さが有る表面の電子デバイスとヒートシンク間の隙間を埋めます。また電気絶縁性と難燃性に優れております。
用途パソコン内部の放熱。ヒートシンク間と半導体の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。長さ(mm)406幅(mm)203材質シリコン熱伝導率(W/mk)5硬度(ASTMD2240)15難燃性(UL94)V-0危険物の類別非危険物
放熱パッド HC5.0 BERGQUIST放熱パッド HC5.0BERGQUIST
14,980税込16,478
1枚ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
熱伝導率に非常に優れております。非常に柔らかい素材でエアギャップ、粗さが有る表面の電子デバイスとヒートシンク間の隙間を埋めます。また電気絶縁性と難燃性に優れております。
用途パソコン内部の放熱。ヒートシンク間と半導体の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。材質シリコン長さ(mm)406幅(mm)203硬度35(ASTMD2240)難燃性V-0(UL94)熱伝導率(W/mk)5危険物の類別非危険物

基板実装用薬品』には他にこんなカテゴリがあります

放熱用シリコーン