造作材・棚板とは、棚板、ガラス戸レール、廻り縁、カウンター材など、さまざまな場所で使われている汎用型材です。ガラス棚板は、店舗のショーケース用などに用いられます。化粧棚板には、ランバーコア構造の軽量な棚板があり、初心者も扱いやすいことが特長です。ガラス戸レールは、窓の防寒対策や二重窓制作に使い勝手がよいため、使用頻度が高いです。廻り縁は、天井や壁のコーナーに使用され、木目柄シート貼り、クロス柄シート貼りがあります。カウンター材は、住宅の造作部材から店舗内のディスプレイパーツ、受付カウンターや出窓カウンターまで幅広い用途に対応。豊富な柄や寸法、断面形状のカウンター材から選べます。
「厚さ(mm)」から絞り込む
12(4)
15(5)
17(2)
18(9)
20(17)
21(9)
24(13)
27(10)
30(6)
70(3)
厚さ(mm)をもっと見る
仕上げてる棚板と同じ色でコーディネイトができ、デスクやTV台に使える見付けの厚い棚板です。基材を【Vカット】加工しているため、たわみにくい安心の強度を保持しながら、施工が簡単です。裏面までキレイな仕上がりになっています。(表裏同柄化粧済み)
セット内容本体、化粧桟木、化粧キャップ付ビス
『木材』には他にこんなカテゴリがあります
内装建材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。