絞り込み
ブランド
- SK11(3)
- ドリームプロダクト(3)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- Kawasaki(2)
- コミネ(2)
- ROK straps(2)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1)
- CF POSH(1)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(1)
- K-CON(キタコ)(1)
- ヨシムラ(1)
- ワイズギア(1)
- BELL(1)
- HEAT GROUP(1)

ストレッチストラップ 【モーターサイクル/ATV】 (2本入)
ROK straps(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(2本)当日出荷から9日以内出荷3ステップで、荷物を確実に固定できます。今までの常識を完全に覆す新しいストラップです。 一旦ストラップを締め上げると、解除するまでは常に荷物を締め上げる方向にテンションをかけ続ける事ができるため、従来のベルトの様に、走行の振動によっていつの間にかベルトが緩んでしまっているという事もありません。用途中型以上のオートバイや、ATV、スノーモービル、台車など比較的大きな荷物を積載する車両の荷物固定におススメ耐荷重(kg)45/本ストラップ幅(mm)25ストラップ長(mm)450~1500 (無段階調整)
SA-200 ウォータープルーフライディングバッグ 30
コミネ(4件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から7日以内出荷縫い目のない溶着加工ライナーを内蔵する防水仕様ライディングバッグ 防水仕様の大容量バックパック ショルダーストラップとウエストベルトを収納し、スタッフサックとしても使用できます
ストレッチストラップ 【イージーループス】 (1本入)
ROK straps(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(1本)当日出荷から9日以内出荷3ステップで、荷物を確実に固定できます。今までの常識を完全に覆す新しいストラップです。 一旦ストラップを締め上げると、解除するまでは常に荷物を締め上げる方向にテンションをかけ続ける事ができるため、従来のベルトの様に、走行の振動によっていつの間にかベルトが緩んでしまっているという事もありません。 両端のループ形状をそのままに、使用可能調整幅を3000mmまで延長したモデルです。 車のキャリアに積載した荷物の固定にお勧めです。耐荷重(kg)45/本ストラップ幅(mm)25ストラップ長(mm)450~ 3000 (無段階調整)
幸せの黄色いてるぼう ミニサイズ
HEAT GROUP¥369税込¥4061個当日出荷てるぼうは、全国の観光物産業者が観光地から、東日本大震災の被災地を応援するために復興を願うシンボルとして、発売されました。 一日も早い復興を、そして、みんなが元気になって元のように観光を楽しんでもらえることを願っています。 てるぼうを好きなようにアレンジして「あなただけのてるぼう」にして可愛がってください。 メッセージを入れる場合は、ボールペンでご記載ください。(マジック等はにじみが発生する場合がございます)色黄
SA-231 WPコンパクトドライバッグ35
コミネ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷防水性に優れる薄手で軽量な防水バッグ。 使用しない際はコンパクトに折り畳んで携行しやすく、ツーリングや通勤時の防水インナーバッグとしての用途に最適です。 ロングツーリングにも頼もしい35L。材質75Dポリエステル PU加工色BLACKサイズFree(35L)寸法(幅W×高さH)(mm)320×760機能防水構造
グランドシート
DAYTONA(デイトナ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷MAEHIRODOME(品番:37041)のグランドシートして最適。 テントの下に敷く防水性のあるシートです。 インナーテントの床を石や木などから保護し、湿気や汚れから守ります。用途インナーテントの床を石や木などから保護、湿気や汚れの防止に材質68Dポリエステル/PU(耐水圧3000mm)サイズ210×120cm質量(g)240寸法(cm)210×120耐水圧(mm)3000
TRI-FLEC8 エアマット
DAYTONA(デイトナ)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷もう底冷えに悩まない。高断熱構造で、極寒環境でも安定した眠りを支える「TRI-FLEC8(トリフレクエイト)エアマット」。寒冷地や冬キャンプでは、地面からの冷気で寝袋だけでは十分な保温が得られません。このエアマットは、地面との間に断熱の壁をつくり、底冷えを防ぎながら安定した睡眠環境を支えます。約10cm厚のエアクッション構造が凹凸のある地面や小石の上でもしっかり身体を支え、安心して休める寝心地を実現。幅64×長さ193cmのゆとりあるサイズで、寝袋使用時も窮屈さを感じにくい設計です。内部には三層の両面アルミ蒸着フィルムを内蔵し、体温を逃がさず冷気を遮断。国際規格「ASTM F3340-22」に基づく試験では、R値8.5という高い断熱性能を実証。氷点下の雪中キャンプでも使用できます。( [R値の目安] R値2から3:夏から初秋のキャンプ、R値4から5:3シーズン対応、R値6以上:冬キャンプや積雪地にも対応。)。高断熱性能により地面からの湿気や冷気を遮断することで、年間を通して安定した寝心地を保つことができます。収納時はΦ11×33cm、重量約1.0kgと持ち運びやすい設計。収納時の邪魔にならず車中泊にもおすすめです。エアバルブは、全閉・ワンウェイ(逆止弁)・解放の3ポジション構造。空気の注入や排出がスムーズに行え、撤収作業も短時間で完了します。別売のエアピロー+(品番:34251)と連結でき就寝時の枕ズレを防ぎます。用途地面からの冷気を遮断し、寒冷地でも身体をしっかり温かく保つ高断熱エアマット。厚み約10cmのエアクッションが地面の凹凸を吸収し、どんな場所でも安定した寝心地を実現(使用サイズ:長さ193×幅64×厚み10cm)。R値8.5の断熱性能により、氷点下のキャンプや雪中泊でも熟睡できる環境を提供。地面からの湿気や冷気を遮断し通年を通して使用可能。エアバルブは全閉・ワンウェイ(逆止弁)・解放の3ポジション構造。空気の注入や排出がスムーズに行え、撤収作業も短時間で完了。収納サイズはΦ11×33cm、重量約1.0kgで積載スペースが限られる環境でも扱いやすい軽量・コンパクト仕様R8.5(ASTM F3340-22 準拠)質量(kg)1収納時寸法(cm)Φ11×33使用時寸法(cm)193×64×1















![ACメタルステッカー (12mmx50mm) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31420927-181026-02.jpg)