絞り込み
ブランド
  • エスコ(2)
  • TOA(1)
  • ノボル電機(1)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(1)
最大出力(W)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 23(1)
種類
  • 種類ウエストホーン(1)
  • 種類ショルダーメガホン(2)
有効距離(m)
  • 400
  • 31.5(1)
  • 50(1)
  • 80(3)
  • 100(5)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 160(5)
  • 200(4)
  • 250(8)
  • 315(8)
  • 316(1)
  • 500(4)
  • 800(5)
  • 1000(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メガホンは、声を拡声するための器具です。サイレン機能付のメガホンが多く、緊急時や非常時などの呼びかけに使えます。緊急時対応のほか、工場や工事現場、警備作業など、大勢の人数を取り仕切る際などに活躍。取っ手部分が折りたためる ハンディタイプは、カバンなどに入れて携帯可能です。防水・防塵加工のメガホンは、砂埃などの内部への侵入を防ぐ防塵構造、全方向からの噴流に対しても影響がない防水性能となっています。録音・再生機能付きのハンドメガホンは、最大約20秒録音することができ、繰り返し再生が可能です。ワンタッチでサイレン・録音・再生の切り替えができます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショルダー型メガホン ノボル電機ショルダー型メガホンノボル電機(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
肩に掛けても、おいてもOK。疲れにくく使いやすいショルダータイプです。 長時間のご使用に便利なスライドロック式のスイッチと音量調節器をマクロホンに設けています。
用途学校行事や屋外での集会に… 体育授業やスポーツの練習時に… 交通整理や工事現場に… 海や山、その他に… 非常災害時に…種類ショルダーメガホントラスコ品番213-5639全長(mm)320質量(kg)約1.1(乾電池を除く)アイボリーホワイト最大出力(W)20定格出力(W)13使用電池単二乾電池6個(別売り)標準持続時間(h)(JEITA)音声時約13有効距離(m)(JEITA)音声時約400寸法(口径)(mm)210肩掛けバンド長(mm)約950
メガホン TOAメガホンTOA(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から4日以内出荷
高音質で、聞き取りやすい音質です。 主要部分を抗菌処理しています。
種類ウエストホーン仕様内蔵音/ホイッスル
10W メガホン(防水型/充電式) エスコ10W メガホン(防水型/充電式)エスコ
39,000税込42,900
1個
翌日出荷
豪雨にも使える軽量コンパクトメガホンです。 耐侯性・耐衝撃性が優れています。 電池の誤装着や、装着時の飛び出しのない電池ボックス方式を採用。 操作はワンハンド・ワンタッチ。 バランスのとれたグリップは軽く手にフィットします。
到達距離(m)音声:約250、サイレン(JEITA):約400最大出力(W)10エスコ品番EA916X-20寸法(mm)直径155×250材質(本体)ASA樹脂質量(g)約810電源(V)DC9.6(専用密閉型ニッケルカドミウム蓄電池)定格出力(W)6充電時間(時間)約50電池使用時間(時間)音声時:約10、サイレン(JEITA):約0.5IP等級65
15W メガホン エスコ15W メガホンエスコ
34,200税込37,620
1個
翌日出荷
到達距離(m)音声:約400最大出力(W)23仕様抗菌仕様付属品単3電池用アダプター×3個エスコ品番EA916X-19材質ABS樹脂寸法(mm)直径210×319質量(g)本体:約940、マイク:150電源単2電池×6本または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売)定格出力(W)15電池使用時間(時間)単2:約9、単3:約3
13Wメガホン ユニペックス(UNI-PEX)13Wメガホンユニペックス(UNI-PEX)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
クリアーな音で遠くまで声を届けるハイパワータイプ。軽くて丈夫なABS樹脂ボディ、肩掛けベルトは幅の広い耐久性のあるパイレン素材を採用し、肩に優しく長時間のご使用でも苦になりません。別売りのスピーカースタンドST-110に取り付けても使用できます。
寸法(mm)Φ2110×L392質量(kg)約1.3(乾電池除く)種類ショルダーメガホン電源単2乾電池×6最大出力(W)20到達距離(m)(音声)約400[JEITA]

メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります

メガホン