3ページ目: ホイッスル

ホイッスルは、空気の流れにより音を出す機器のことで、いわゆる笛の一種。誘導や指示・合図などの用途に使われます。作業現場での必須アイテムであり、緊急時の防災用にも使用可能。救助笛は、人間の耳に聞こえやすいといわれる2種類の音を発する笛です。携帯電話、ネックストラップなどにも取り付けられ、常に携帯できます。ヒモ付きのホイッスルは、ヒモが機械に巻き込まれることなどがあっても分離する仕様になっているので安全です。
127件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ホイッスル&ホルダー(溝付ヘルメット用) エスコホイッスル&ホルダー(溝付ヘルメット用)エスコ(1件のレビュー)
1,730税込1,903
1個
当日出荷
材質本体・ケース:ポリアセタール樹脂、ホイッスル:PS樹脂、ねじ・ナット:鉄エスコ品番EA998AZ-21寸法(mm)【ホイッスル】47×18×21質量(g)約40本体寸法(mm)110×42×40
ドルフィンF ホイッスル moltenドルフィンF ホイッスルmolten
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
サッカー専用チューニング ピッチに響き渡る大音量 表現力の高い、太くキレのある高音
フォックス40 ホイッスル moltenフォックス40 ホイッスルmolten
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
よくとおる高い音色
バレーボールホイッスル moltenバレーボールホイッスルmolten
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
モルテン独自のバレーボール低音ホイッスル
ドルフィンプロ ホイッスル moltenドルフィンプロ ホイッスルmolten
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
吹き出し口に大きく張り出したフィンにより立ち上がりのすばやいキレのある音を実現
トリルトーン ホイッスル moltenトリルトーン ホイッスルmolten
999税込1,099
1個
6日以内出荷
滑らかで澄んだ音色
ホイッスル moltenホイッスルmolten
299税込329
1個
6日以内出荷
コルク入り、ロープ付きのホイッスルです。
コーチングホイッスル moltenコーチングホイッスルmolten
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
スキル・フィジカル指導のためのコーチング用ホイッスル
メタルホイッスル moltenメタルホイッスルmolten
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
きらびやかな高音
PEホイッスル moltenPEホイッスルmolten
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
体育授業の多様なシーンで明瞭に吹き分け可能 軽く吹いても鳴りが良いスクローラー搭載
ドルフィンB ホイッスル moltenドルフィンB ホイッスルmolten
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
バスケットボール専用チューニング アリーナに響き渡る大音量 立ち上がりの強い、太くキレのある高音 噛み割れにくい高強度マウスピース
ドルフィンプロKP ホイッスル moltenドルフィンプロKP ホイッスルmolten
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
くわえた時に安定性の良いグルップ付き
電子ホイッスル NSK電子ホイッスルNSK
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
最大130dBの大音量の電子ホイッスル。吹かずにボタンを押すだけでSOSをお知らせ。3種類の音とミュートが選択できます。音量の調整が3段階でできます。単4形乾電池式&ストラップ付連続2時間/約2000回利用可能
用途登山、災害、防犯、害獣よけ、スポーツ審判・指導の合図に取扱説明書(0.15MB)
電子ホイッスル ストラップ付 万方商事電子ホイッスル ストラップ付万方商事
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
LEDライトなどの機能を備えた多機能電子ホイッスルです。常時点灯・点滅の2モード切替が可能で、緊急時に便利な大音量ホイッスルは2音色+OFF切替付き。充電式バッテリー内蔵で電池不要、約67gと軽量なので持ち運びにも便利です。ケースとストラップ付属しております。
用途防犯用に。セット内容本体、ストラップ、Tyep-C寸法(mm)138×25質量(g)70電源ポリマーリチウム電池音量≧120dB連続使用時間2時間以上保護等級IP54充電時間3~4時間相対湿度85%(25℃)標準容量(mAh)50動作温度(℃)20±60
ホイッスル キーリング付き 高音量 軽量 防災 アウトドア スポーツ AFF WAREホイッスル キーリング付き 高音量 軽量 防災 アウトドア スポーツAFF WARE
299税込329
1個
4日以内出荷
軽量で錆びにくいアルミニウム製ホイッスル。高音量でクリアな音が、遠くまでしっかり届きます。防災やアウトドア、日常携帯に安心の一本です。
用途防災・アウトドア・スポーツなどに材質アルミニウム質量(g)10寸法(cm)5.5×1.5
防災・防犯ホイッスル ビィート ビュートン防災・防犯ホイッスル ビィートビュートン
355税込391
1個
3日以内出荷
キャッチコピー:シンプルでスマートなホイッスル!持ち運び簡単!商品説明:防災・防犯時に役立つホイッスルです。ネームカードホルダーに取り付け可能で、携帯性抜群のボールチェーン付き。軽くてコンパクトだから日常的に持ち運びやすく、いざという時に頼れる安心アイテムです。見た目も機能もシンプルなデザインです。緊急時や災害時に即座に使用できます。音域約3000HZ。音量95dB。
仕様1個梱包形態:ヘッダー付き袋入りセット内容本体のみ材質ポリカーボネート寸法(mm)本体:縦50×15×厚6、ボールチェーン:Φ1×長さ100種類クリヤタイプ
防災・防犯ホイッスル ビィート ビュートン防災・防犯ホイッスル ビィートビュートン
299税込329
1個
3日以内出荷
人の耳で聴き取りやすい約3000Hz付近の周波数で約95dBの音量が出ます。名札ホルダーにも取り付け可能(一部取り付けできないものもございます)。
タイプ蓄光
POLARIS  防水・蓄光 ホイッスルコンパス クリップ付 RichbondPOLARIS 防水・蓄光 ホイッスルコンパス クリップ付Richbond
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
蓄光ボディのオイル入コンパス付きホイッスル。暗闇の中でも光るので、いざという時の備えにおすすめです。※蓄光とは、太陽光に一定時間あてるだけで、発光します。繰り返し、何度も光るので、防災用品として人気が高いです。ホイッスル110デシベル完全防水 耐水60M
材質プラスチック樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×10×48
POLARIS  防水・蓄光 ホイッスルコンパス クリップ付 RichbondPOLARIS 防水・蓄光 ホイッスルコンパス クリップ付Richbond
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
胸ポケットに付けて、いつでも方向が確認できる。北半分が蓄光のため、夜間でも方角がわかるオイル入コンパス。ホイッスル:117デシベル完全防水 耐水60M
材質プラスチック樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×27×54
転倒検知機”倒れコール” TAKEX(タケナカエンジニアリング)転倒検知機”倒れコール”TAKEX(タケナカエンジニアリング)
49,980税込54,978
1台
翌日出荷から3日以内出荷
非常時に腕時計型送信機の押しボタンを押すことにより、受信機へ警報信号を送信します。工場などの一人作業者の緊急時連絡用に最適です。屋内・屋外どちらにも設置可能で送信機が最大50台まで登録できる受信機です。工場などの設備監視異常時や注意喚起に、フラッシュライト点滅と警報音での報知が可能です。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。登録式により中継回数に制限はありません。超小型、手のひらサイズの携帯型受信機です。4周波切替・PC登録ソフトにも対応しています。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。
用途一人作業時の緊急報知に最適。人の転倒(倒れ)を検知し、無線信号を自動送信し、同時に大音量の警報音で報知します。非常時の押しボタンによる送信も可能ですので、工場などの一人作業者の緊急時連絡用に最適です。一人作業時の倒れ込み検知、緊急報知に最適材質樹脂、ABS樹脂。
緊急用ホイッスル 20個入 西敬(イカリボシ)緊急用ホイッスル 20個入西敬(イカリボシ)
1,998税込2,198
1袋(20個)
3日以内出荷から4日以内出荷
災害時、緊急時に使えるホイッスルです。人の耳に届きやすい周波数の音で、緊急時に活躍!薄くて持ち運びやすいサイズです。
材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×7×47音響周波数(Hz)3000
ライト付き 大音量電子ホイッスル ARIOライト付き 大音量電子ホイッスルARIO
6,980税込7,678
1個
当日出荷
フラッシュライト機能付きの電子ホイッスルです。音と光は個別にオンオフできます。音量は最大125dBで、3段階に調節可能。フラッシュライトは良く目立ち警戒感のある赤青交互点滅となっています。交通案内、競技イベント、レジャーなど幅広く活用いただけます。
用途防犯用途、交通案内、レジャーセット内容本体、ストラップ、日本語説明書材質ABS+PC電源DC3V 単3形電池×2本(電池は付属しません)音量最大125dB 3段階調整可発光色【フラッシュライト】赤/青 交互点滅取扱説明書(1.18MB)
ホイッスル 白 TSKホイッスル 白TSK
429税込472
1個
5日以内出荷
材質プラスチック質量(g)17本体寸法(mm)15×15×58
ホイッスル 大 TSKホイッスル 大TSK
629税込692
1個
4日以内出荷
材質真鍮製ニッケルメッキ質量(g)31本体寸法(mm)19×19×55
ホイッスル(3000Hz) 日本緑十字社ホイッスル(3000Hz)日本緑十字社
699税込769
1個
翌々日出荷
3000ヘルツのききとりやすい音域で、災害時に役立つホイッスルです。
用途騒音の中や遠くの人への合図に。トラスコ品番661-6687タイプひも付き縦(mm)48横(mm)20
光る防災 防犯・高音ホイッスル NE01-W-PHシリーズ ナテック光る防災 防犯・高音ホイッスル NE01-W-PHシリーズナテック
449税込494
1個
9日以内出荷
暗闇の中でほのかに光る蓄光仕様のホイッスルです。
仕様●サイズ:長さ66×幅16×厚みmm●重さ:7g●材質:ABS●ボールチェーン付アズワン品番68-0323-68
光るホイッスル付き名刺ホルダー NE03-WIS-PHシリーズ ナテック光るホイッスル付き名刺ホルダー NE03-WIS-PHシリーズナテック
579税込637
1個ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
防災用の蓄光ホイッスルが付いたホルダーです。名刺サイズが入ります。暗闇の中でほのかに光ります。災害時や、閉じ込められた時、身動きが取れないときに自分の居場所を知らせることができます。
仕様●サイズ:105×113×7mm●重さ:16g●材質:ホイッスル/ABS、ホルダー/PVC
光るホイッスル付きIDホルダー NE02-WIS-PHシリーズ ナテック光るホイッスル付きIDホルダー NE02-WIS-PHシリーズナテック
579税込637
1個ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
防災用の蓄光ホイッスルが付いたIDホルダーです。暗闇の中でほのかに光ります。災害時や、閉じ込められた時、身動きが取れないときに自分の居場所を知らせることができます。
仕様●サイズ:100×113×7mm●重さ:14g●材質:ホイッスル/ABS、ホルダー/PVC
レスキューフローティングホイッスル SOL(エスオーエル)レスキューフローティングホイッスルSOL(エスオーエル)
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
高デシベルのデュアルトーンホイッスル近距離・遠距離でもよく聞こえる高周波と低周波が同時に発生ABS樹脂製で丈夫で水面にも浮かびます。
材質ABS樹脂寸法(cm)5×3×1
クリップホイッスル リール付 No.CPR47 ルミナス YCMコンパス(ワイシーエム)クリップホイッスル リール付 No.CPR47 ルミナスYCMコンパス(ワイシーエム)
949税込1,044
1個
8日以内出荷
仕様リール紐/約70cm、クリップ力/約2kg、波長/3000Hz、音量/95dBサイズ97(全長)×33(リール部)×19(厚さ)mm/ホイッスル部のみ:47×20×8mm質量(g)15素材ふえ部/PC、リール本体/PC、クリップ部/POM、カムレバー/ABS
クリップホイッスル リール付 No.CPR47 レッド YCMコンパス(ワイシーエム)クリップホイッスル リール付 No.CPR47 レッドYCMコンパス(ワイシーエム)
949税込1,044
1個
5日以内出荷
仕様リール紐/約70cm、クリップ力/約2kg、波長/3000Hz、音量/95dBサイズ97(全長)×33(リール部)×19(厚さ)mm/ホイッスル部のみ:47×20×8mm質量(g)15素材ふえ部/PC、リール本体/PC、クリップ部/POM、カムレバー/ABS
クリップホイッスル リール付 No.CPR47 オレンジ YCMコンパス(ワイシーエム)クリップホイッスル リール付 No.CPR47 オレンジYCMコンパス(ワイシーエム)
949税込1,044
1個
6日以内出荷
仕様リール紐/約70cm、クリップ力/約2kg、波長/3000Hz、音量/95dBサイズ97(全長)×33(リール部)×19(厚さ)mm/ホイッスル部のみ:47×20×8mm質量(g)15素材ふえ部/PC、リール本体/PC、クリップ部/POM、カムレバー/ABS
ホイッスル付き合図灯 全長550mm 日本緑十字社ホイッスル付き合図灯 全長550mm日本緑十字社
4,698税込5,168
1本
3日以内出荷
警笛は、車に対する警告や、犯罪等に遭遇した際の警報に使用し、手元にあるLEDライトは、夜間での書類や不審者の確認ができます。
仕様【警笛用スイッチ】押している間のみ発音(警笛音量94db)材質パイプ部/ポリカーボネート、ハンドル部/ABS樹脂長さ(mm)550質量(g)146タイプYDT-1100 青スイッチ【点灯用】点滅→点灯→手元LED→消灯連続使用時間(時間)(点灯)約30/(点滅)約40寸法(Φ×mm)【発光部】30×330使用電池単2乾電池×3本(別売)LED色ブザー音ありアズワン品番65-1859-81
ホイッスル ユニットホイッスルユニット
469税込516
1個
当日出荷
作業時の誘導・合図、緊急時の防災用に最適です。プラスチック製のホイッスルです。
トラスコ品番739-7780材質プラスチック寸法(mm)約45×20×21摘要紐付
プロテクターホイッスル Finoa (フィノア)プロテクターホイッスルFinoa (フィノア)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
米国特許取得の構造で、飛沫拡散を98%削減。マウスグリップは、食品グレードのシリコン製。
材質ABS・シリコンブラック
ホイッピー EVERNEW(エバニュー)ホイッピーEVERNEW(エバニュー)
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷
口で吹かずに本体に付いているボタンを押すだけで強烈なホイッスル音が得られます
厚さ(cm)2.3質量(g)100(電池含)材質ABS樹脂音量128dB(スピーカーより10cmの距離にて計測)長さ(cm)8.5幅(cm)5.6アズワン品番63-2960-45
音響緊急ホイッスル コーワ(KOWA)音響緊急ホイッスルコーワ(KOWA)
399税込439
1個
13日以内出荷
緊急や災害時に強力に発信することができます。広範囲に響く甲高い音量が緊急を素早く周囲に知らせることができます。携帯や持ち運びに便利なロングストラップ付です。錆びないプラ製です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×47×20材質ABS樹脂、鉄(ニッケルメッキ)、ナイロンストラップ長さ(cm)46アズワン品番63-2590-09
ホイッスル BIGMAN(ビッグマン)ホイッスルBIGMAN(ビッグマン)
299税込329
1個
3日以内出荷
用途誘導指示・合図、協議審判、災害時の合図に仕様Oリング付材質ABS寸法(mm)50×20×15ホワイト質量(g)10
ハンディホイッスル グリーンクロスハンディホイッスルグリーンクロス
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
手で鳴らすので衛生的な笛です。 口をつけないので交代で使用できます。 説明をしながらでも鳴らせます。
用途防犯・防災目的や運動会などでも使用できる商品です。材質笛部/スチロール(プラエコー笛)、接続部/プラスチック、にぎり部/ゴム質量(g)100長さL×直径(mm×Φmm)150×60
ホイッスルプラ六角笛 MIKASA (ミカサ)ホイッスルプラ六角笛MIKASA (ミカサ)
799税込879
1個
4日以内出荷
バレー用、ひも付
材質ABS樹脂、口:アクリル

メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります

ホイッスル