絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • GATOR Case(19)
  • サンワサプライ(17)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(16)
  • TOA(11)
  • サンワダイレクト(10)
  • Thronmax(6)
  • ノボル電機(3)
  • audio-technica(3)
  • TEAC(3)
  • Streamplify(3)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(2)
  • 三和[店舗什器・備品](2)
  • Sennheiser(ゼンハイザー)(2)
  • CUSTOMTRY(カスタムトライ)(2)
  • アズワン(1)
  • アルインコ(1)
  • マザーツール(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

マイク :「zen」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
120-175mm 卓上型マイクスタンド エスコ120-175mm 卓上型マイクスタンドエスコ
6,500税込7,150
1個
翌日出荷
最大Φ35mmのマイクまで保持できるクリップ式マイクホルダー付、取外も可能 2段式で高さが120~175mmまで無段階調整可能
付属品クリップ式マイクホルダー×1エスコ品番EA763CE-11質量(kg)約1.0高さ(mm)120~175(マイクホルダー含まず)取付可能寸法(mm)(マイク)Φ18~35取付可能質量(kg)(マイク)0.5ねじ部変換ネジ:U5/16、内パイプネジ:NS5/8
ハンド型ダイナミックマイク エスコハンド型ダイナミックマイクエスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
学校・企業などの説明会などに最適
仕様トークスイッチ:スライド式ショートオフ型付属品マイクホルダー(U5/16,NS5/8,W3/8)×1、出力コード(1心シールド線不平衡10m黒半艶 キャノンXLR-3-11C相当品対単式ホーンプラグ)×1エスコ品番EA763CE-2材質ボディー:亜鉛ダイカストメタリックグレー塗装、ヘッド:アルミダイカスト、亜鉛めっき鋼線メタリックグレー塗装形状ムービングコイルマイク寸法(mm)Φ39.5×163mm(出力コード部除く)質量(g)298(出力コード部除く)コード長さ(m)10感度-52dB(1kHz0dB=1V/Pa)周波数特性50~12000Hz指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600平衡
[EA763CF-11]用 マイク エスコ[EA763CF-11]用 マイクエスコ
51,500税込56,650
1個
翌日出荷
仕様抗菌エスコ品番EA763CF-11B寸法(mm)直径43.6×231質量(g)180使用電池単3乾電池1本、又はEA763CF-2A(充電器、充電池)
[単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯) エスコ[単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯)エスコ
40,800税込44,880
1個
翌日出荷
スピーチタイプワイヤレスマイクロホン 800MHz帯ワイヤレスマイク(スピーチタイプ) 水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHz出力切換え付防滴ワイヤレスマイクロホンです。 技術基準適合証明を受けた小電力ワイヤレスマイクで免許手続きは不要です。 水晶制御PLLシンセサイザー方式の採用により30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。 15波同時使用対応の受信機器と組み合わせて同時に最大15本のマイクを使用できるワイヤレスシステムが構成できます。 ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で広いダイナミックレンジを実現し、電源スイッチをオン、オフしたときの雑音を低減しています。 送信出力は2mW/6mWの切換え式で、用途、目的に応じ、スイッチで切換えて使用可能です。 野外使用時の天候変化に対応するため「IEC 60529 IP65」[JIS C 0920 防噴流形及び耐塵形]」に適合した防水・防塵構造でありながらも、特殊加工を施した単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクユニットを使用することにより、より明瞭な拡声ができます。 内蔵型アンテナやエラストマー等新材料を採用し、軽量で壊れにくい構造設計にすると共に、UVコーティングを採用しています。
仕様使用マイク:単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、CF-32Aエスコ品番EA763CF-41セット内容ソフトケース×1・チャンネル設定用ドライバー×1・チャンネル表示ラベル×1・単3形乾電池(R6P)×1材質ABSポリカアロイ樹脂全長(mm)231質量(g)約180(乾電池含む)電源単3電池×1本(付属)方式水晶制御PLLシンセサイザー方式最大径(Φmm)54消費電流(mA)65(6mW出力時、常温1.5Vにて)、45(2mW出力時、常温1.5Vにて)防塵防水性能IP65(IP6Xに関しては風防ネット除く)送信出力2mW/6mW(切替式)周波数(MHz)800アンテナ内蔵アンテナ送信周波数(MHz)806.125~809.750(125KHz間隔 30波中1波)
ハンド形マイクロホン エスコハンド形マイクロホンエスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。
用途スピーチ用付属品大形単頭プラグ付平衡コード(6m)×1、W5/16スタンドアダプター×1エスコ品番EA763CM-5材質全金属形状風防付棒状形全長(mm)176(コネクター除く)質量(g)約580(マイクロホンのみ:260)形式ダイナミック型感度-52dB±3dB(1kHzにおいて0dB=1V/Pa=0.1V/μbar)最大径(Φmm)52機能トークスイッチ、風防組込周波数特性50Hz~15kHz(1kHz基準偏差+12dB-15dB以内)指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600±30%(1kHzにおいて)平衡(出荷時は不平衡接続)
[単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯) エスコ[単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯)エスコ
46,200税込50,820
1個
翌日出荷
ツーピースタイプワイヤレスマイクロホン 800MHz帯ワイヤレスマイク(ツーピースタイプ) 本機は水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHzMHz帯タイピン形ワイヤレスマイクです。 技術基準適合証明を受けた小電力ワイヤレスマイクロホンで、免許手続は不要です。 単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクユニットを使用し、明瞭な音声拡声ができます。 水晶制御PLLシンセサイザ方式の採用により、30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。 15波同時使用対応の受信機と組み合わせて同時に最大15本のマイクを使用できるワイヤレスシステムが構成できます。 ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で、広いダイナミックレンジを実現し、又、電源スイッチをオン、オフしたときの雑音を低減しています。 ノイズリダクションは使用する受信機に適した設定が可能です。 送信出力は2mW/6mWの切り換え式で、用途、目的に応じ、スイッチで切り換えて使用可能です。 内蔵形アンテナを採用し、軽量で壊れにくい構造設計にしています。
仕様使用マイク:単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン付属品マイクホルダー×1、マイククリップ×1、ウィンドスクリーン(風防)×1、チャンネル設定用ドライバー×1、チャンネル表示ラベル×1、単3形乾電池×1適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、CF-32Aエスコ品番EA763CF-42材質ABSポリカアロイ樹脂寸法(mm)本体:66(W)×106(H)×22(D)、マイク本体間線長:約800質量(g)約120(電池を含む)電源単3電池×1本(付属)方式水晶制御PLLシンセサイザー方式消費電流(mA)65(6mW出力時、常温1.5Vにて)、45(2mW出力時、常温1.5Vにて)送信出力2mW/6mW(切替式)周波数(MHz)800アンテナ内蔵アンテナ送信周波数(MHz)806.125~809.750(125KHz間隔 30波中1波)
[単3x1本] 防滴型ワイヤレスマイク エスコ[単3x1本] 防滴型ワイヤレスマイクエスコ
33,500税込36,850
1個
翌日出荷
EA916X-42A、-43A、EA763CF-25、-26A、-27用として最適です。
エスコ品番EA763CF-5寸法(mm)Φ54×230質量(g)180電源単3電池×1本(付属)周波数(MHz)300防滴構造IP65
[単3x1本] ワイヤレスハンドマイク エスコ[単3x1本] ワイヤレスハンドマイクエスコ
31,700税込34,870
1個
翌日出荷
適合EA916X-42A、-43A、EA763CF-25、-26A、-27用エスコ品番EA763CF-3寸法(mm)Φ54×230質量(g)約180電源単3電池×1本(付属)周波数(MHz)300
ハンド型ダイナミックマイク エスコハンド型ダイナミックマイクエスコ
22,000税込24,200
1個
翌日出荷
ボーカル・スピーチ用マイク 体育館、結婚式場などに最適
仕様トークスイッチ:スライド式ショートオフ型付属品マイクロホンホルダ(U5/16)×1、出力コード(1心シールド線不平衡10m黒半艶キャノンXLR-3-11C相当対単式ホーンプラグ)×1エスコ品番EA763CE-1寸法(mm)Φ51×170質量(g)245(コードを除く)形式ムービングコイルマイクコード長さ(m)10感度-54dB(1kHz0dB=1V/Pa)周波数特性70~15000Hz指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600平衡
卓上形 マイクロフォン エスコ卓上形 マイクロフォンエスコ
8,790税込9,669
1個(1個)
翌日出荷
単一指向性、卓上マイクロフォン。トークスイッチ(ロック機構付き)。トークスイッチを押しながら右に回すとロックされます。ハンズフリーができるので、会議、呼出、案内用に最適です。
材質本体:亜鉛ダイカスト、ベース:ABS樹脂、マイク:鉄、トークボタン:POM樹脂長さ(mm)マイク長:292(フレキシブルシャフト)質量(kg)1使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×165×47周波数特性80Hz~12kHz(1kHz基準 偏差+12dB -12dB)プラグ出力プラグ:2極大形単頭プラグ出力コード長さ(m)約3インピーダンス(Ω)定格600Ω音圧感度(dB)-52±3(1kHzにおいて0=1V/Pa)
ハンド形マイクロホン エスコハンド形マイクロホンエスコ
6,530税込7,183
1個
翌日出荷
用途呼出放送用付属品キャノンタイププラグ付平衡コード×5mスタンドアダプターエスコ品番EA763CM-1寸法(mm)Φ53×174質量(g)250コード長さ(m)5感度-56dB(1kHz 0dB=1V/Pa)機能トークスイッチ周波数特性70Hz~12kHz指向性単一指向性ねじサイズ(アダプター)W5/16インピーダンス(Ω)600
[単3x1本] ワイヤレスマイク(クリップ式) エスコ[単3x1本] ワイヤレスマイク(クリップ式)エスコ
35,300税込38,830
1個
翌日出荷
適合EA916X-42A、-43A、EA763CF-25、-26A、-27用エスコ品番EA763CF-4質量(g)約120電源単3電池×1本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×22×106周波数(MHz)300
225-340mm 卓上型マイクスタンド エスコ225-340mm 卓上型マイクスタンドエスコ
7,700税込8,470
1個
8日以内出荷
最大Φ35mmのマイクまで保持できるクリップ式マイクホルダー付、取外も可能 2段式で高さが225~340mmまで無段階調整可能
付属品クリップ式マイクホルダー×1エスコ品番EA763CE-12質量(kg)約1.1高さ(mm)225~340(マイクホルダー含まず)取付可能寸法(mm)(マイク)Φ18~35取付可能質量(kg)(マイク)0.5ねじ部変換ネジ:U5/16、内パイプネジ:NS5/8

メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります

zen特集
おすすめ人気ランキング
マイク