絞り込み
ブランド
  • GATOR Case
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • サンワサプライ(17)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(16)
  • TOA(11)
  • サンワダイレクト(10)
  • Thronmax(6)
  • エスコ(5)
  • ノボル電機(3)
  • audio-technica(3)
  • TEAC(3)
  • Streamplify(3)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(2)
  • 三和[店舗什器・備品](2)
  • Sennheiser(ゼンハイザー)(2)
  • CUSTOMTRY(カスタムトライ)(2)
  • アズワン(1)
  • アルインコ(1)
  • マザーツール(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクスタンド GATOR CaseマイクスタンドGATOR Case
9,298税込10,228
1台
9日以内出荷
SH-RBMICSTAND12は、あらゆるライブパフォーマンスやレコーディング環境で使用可能な、標準的なラウンドベースのマイクスタンドです。ブラックパウダーコーティングされたスチール製で、高い耐久性とデザイン性を兼ね備えています。安定性の高い12インチ型ウェイト・ベースは、10インチ型よりもさらに安定性が向上しつつ、ノイズと信号障害を遮断するゴム製防振パッドを採用しています。人間工学に基づいたツイスト・クラッチにより、35インチから64インチまでの高さを簡単に調整・固定できます。一体形ケーブルクリップは、ケーブルをすっきりとまとめることが可能で、マイククリップは米国製と欧州製の両方に対応しています。
マイクスタンド GATOR CaseマイクスタンドGATOR Case
8,198税込9,018
1台
9日以内出荷
SH-RBMICSTAND10は、あらゆるライブパフォーマンスやレコーディング環境においてご使用いただける標準的なラウンドベースのマイクスタンドです。ブラックパウダーコーティングが施されたスチール製の本製品は、ステージやスタジオに最適な耐久性と高いデザイン性を兼ね備えています。安定性の高い10インチ型ウェイト・ベースは、振動を吸収するゴム製パッドによって補強され、ノイズや信号障害を遮断します。人間工学に基づいたツイスト・クラッチにより、36インチから64インチまでの高さを簡単に調整・固定できます。一体形ケーブルクリップは、ケーブルをすっきりとまとめることができ、マイククリップは米国製と欧州製の両方に対応しています。
マイクスタンド GATOR CaseマイクスタンドGATOR Case
9,598税込10,558
1台
9日以内出荷
SH-TRIPODSTANDTBMは、ブラックパウダーコーティングを施したスチール製の耐久性と汎用性の高い三脚マイクスタンドです。あらゆるプロ仕様のオーディオ・セットアップに違和感なく溶け込むため、ステージやスタジオでの使用に最適です。このスタンドの特長は、伸縮式ブームにあり、マイクの位置をより遠くまで伸ばしたい場合に最適です。人間工学に基づいて設計されたツイストクラッチは、スタンドの高さを41~70インチの間で調整・ロックできます。折りたたみ可能な三脚ベースは持ち運びやすく、安定性を維持するための滑り止めのゴム足が付いています。取り外し可能な白色の安全ライン付きで、暗い場所でも視認性が高く、ライブパフォーマンスの安全性を確保します。ケーブルクリップを装着しているため、ケーブルが絡まることなく、すっきりとしたセットアップが可能です。SH-TRIPODSTANDTBMは、米国製と欧州製の両方のマイククリップに対応しており、世界中のオーディオプロフェッショナルに汎用性の高い選択肢となっています。
デスクトップマイクスタンド GATOR CaseデスクトップマイクスタンドGATOR Case
3,998税込4,398
1台
9日以内出荷
SH-DESKTOP1ラウンドベースマイクスタンドは、耐衝撃性に優れたブラックパウダーコーティングされたスチール製で、SHUREマイクを安定して保持できるように設計されており、放送、ポッドキャスト、ライブストリームなど、さまざまな用途に使用いただけます。人間工学に基づいたデザインのグリップ・ツイストクラッチにより、マイクの高さを10.5~16インチの間でシームレスに調整し、常に理想的な位置に固定できます。6インチの滑り止めウェイト付きラウンドベースに振動吸収用ゴム製のパッドを採用しているため、オーディオを外部の干渉から守ります。ケーブルクリップを取り付けることで、ワークスペースを整理できます。また、米国製と欧州製のマイククリップに対応しているため、汎用性が非常に高いです。
マイクケース GATOR CaseマイクケースGATOR Case
9,598税込10,558
1台
9日以内出荷
Shure SM7シリーズマイク専用に設計された軽量で堅牢なハードシェルケースです。?ポッドキャスト、配信、ナレーション収録など、機材の持ち運びが多いユーザーに最適な保護性能と携帯性を兼ね備えています。?外装には耐候性に優れた600デニールのナイロン素材を採用し、内部にはマイクの形状に合わせた超厚手のカスタムフォームを装備。?これにより、移動中の衝撃や振動からマイクをしっかりと守ります。?また、快適なキャリーハンドルが付いており、スタジオや現場への移動もスムーズです。主な特徴・専用設計?Shure SM7シリーズマイク1本をぴったりと収納可能。・高耐久素材?耐候性の高い600Dナイロンを使用したハードシェル構造。・優れた保護性能?超厚手のカスタムフォームがマイクをしっかりと固定し、衝撃から保護。・軽量設計?約0.77kgの軽量ボディで持ち運びが容易。・快適な携帯性持ちやすいキャリーハンドル付きで、移動時の負担を軽減。
仕様【外寸】 長さ: 約27.9cm / 幅: 19.0cm / 高さ: 16.5cm / 質量: 0.77kg
マイクケース GATOR CaseマイクケースGATOR Case
21,980税込24,178
1台
9日以内出荷
・ハンドワイヤードマイク30本を収納可能・幅45cm x 奥行35cm x 深さ24cm・重量2.75kg・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます
マイクケース GATOR CaseマイクケースGATOR Case
22,980税込25,278
1台
9日以内出荷
・ハンドワイヤレスマイク7本を収納可能。アクセサリー収納トレイ2段+仕切り版4個付属。・幅45cm x 奥行35cm x 深さ24cm / 重量4.0kg※マイクは付属しません。・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます
マイクスタンド GATOR CaseマイクスタンドGATOR Case
6,598税込7,258
1台
9日以内出荷
SH-TRIPODSTANDDXは、あらゆるステージやスタジオ環境で強度と利便性の両方を兼ね備えたデラックスマイクロフォンスタンドです。ブラックパウダーコーティングのスチール製スタンドで、片手でピストルグリップクラッチが操作でき、42インチから66インチまで簡単に高さが調節できます。本製品は米国製と欧州製の両方のマイククリップに対応しております。折りたたみ式の三脚ベースは簡単に設置でき、安定性を確保するための滑り止めのゴム足が付いています。脚部の取り外し可能な白い縁取りは、薄暗い状況での視認性を高め、暗転したステージでの曲間やセットの際に特に役立ちます。さらに、スタンドにはケーブルクリップが取り付けられており、パフォーマンス中にケーブルが邪魔にならないようしっかりと固定します。
デスクトップマイクスタンド GATOR CaseデスクトップマイクスタンドGATOR Case
16,980税込18,678
1台
9日以内出荷
ブロードキャスト、ポッドキャスト、ストリーミングなど、プロフェッショナルな音声収録環境に最適な卓上マイクブームスタンドです。その低プロファイル設計により、視界を遮ることなくマイクを理想的な位置に配置でき、映像収録やライブ配信時にも自然な映像演出を可能にします。肩のラインより下に収まるデザインは、見た目のスマートさだけでなく、収録中の集中力も損なわず、実用性と美観を両立しています。本体にはねじ式の延長アダプターが付属しており、マイクとアームの間に追加の高さを確保できます。これにより、ShureのSM7BやMV7シリーズなど、大型またはXLR端子の位置が低いマイクでも干渉を避けながら、より快適で安定したセッティングが可能です。主な特徴・柔軟なマウント方法?最大55mm厚のデスクに対応するクランプ式と、デスクに直接取り付けるドリルマウント式の2通りの設置が可能です。・スムーズな可動域?360度の水平回転と90度の垂直調整が可能で、マイクの位置を自由自在に調整できます。・広いアームリーチ?最大838mm(約33インチ)までアームを伸ばすことができ、広範囲のデスクレイアウトに対応します。・高い耐荷重性?最大2kgまでのマイクを安定して支えることができ、Shure SM7やMV7シリーズなどの重量級マイクにも対応します。・ケーブルマネジメントマグネット式のケーブルチャンネルを搭載し、XLRやUSBケーブルをすっきりと整理できます。・互換性?米国および欧州規格のマイククリップに対応し、幅広いマイクに適合します。
マイクスタンド GATOR CaseマイクスタンドGATOR Case
7,398税込8,138
1台
9日以内出荷
SH-TRIPODSTANDLPは、あらゆるステージやスタジオでの特殊なマイキングのニーズに対応したロープロファイル三脚マイクスタンドです。耐久性のあるブラックパウダーコートスチールで製造されたこのスタンドは、ベースドラム、ギターアンプ、または同様の用途でのマイキングに特に重点を置いて設計されています。人間工学に基づいたツイストロック・クラッチにより、20~23.5インチの間で簡単に高さ調節ができ、伸縮式ブームアームにより、必要な場所に正確にマイクを設置できる汎用性が備わっています。折りたたみ可能な三脚ベースには滑り止めのゴム足が装備され、取り外し可能な白色の縁取りが安全性を高め、照明の暗い場所で使用する際の目印となります。マイクをしっかりと支え、米国製と欧州製の両方のマイククリップに対応しています。
マイクケース GATOR CaseマイクケースGATOR Case
8,498税込9,348
1台
9日以内出荷
Shure MV7シリーズマイク専用に設計された軽量で堅牢なハードシェルケースです。?ポッドキャスト、配信、ナレーション収録など、機材の持ち運びが多いユーザーに最適な保護性能と携帯性を兼ね備えています。?外装には耐候性に優れた600デニールのナイロン素材を採用し、内部にはマイクの形状に合わせた超厚手のカスタムフォームを装備。?これにより、移動中の衝撃や振動からマイクをしっかりと守ります。?また、快適なキャリーハンドルが付いており、スタジオや現場への移動もスムーズです。主な特徴・専用設計?Shure MV7シリーズマイク1本をぴったりと収納可能。・高耐久素材?耐候性の高い600Dナイロンを使用したハードシェル構造。・優れた保護性能?超厚手のカスタムフォームがマイクをしっかりと固定し、衝撃から保護。・軽量設計?約0.77kgの軽量ボディで持ち運びが容易。・快適な携帯性持ちやすいキャリーハンドル付きで、移動時の負担を軽減。?
仕様【外寸】 長さ: 約27.9cm / 幅: 19.0cm / 高さ: 16.5cm / 質量: 0.77kg
マイクケース GATOR CaseマイクケースGATOR Case
6,698税込7,368
1台
9日以内出荷
最大4本のマイクを収納できる Shure パッド入りマイクバッグ・最大4本のマイクを収納できるパッド入りマイクバッグ・お好みのShure有線マイクにフィットする設計・4つの個別のマイクドロップと追加の収納コンパートメントを備えた巣状の内部構造・耐久性のある600Dナイロン外装で構築・強化パッド入りキャリーハンドル・調節可能な肩掛けストラップ付き・外側のコンパートメントはケーブルやアクセサリー用の追加の収納スペースを提供します。
仕様外寸: 長さ 33.02cm、幅 22.86cm、高さ 15.24cm / 質量: 0.9kg
マイクスタンド GATOR CaseマイクスタンドGATOR Case
9,998税込10,998
1台
9日以内出荷
SH-TRIPODSTANDTBMDXは、耐久性と機能性を兼ね備えたデラックスマイクロフォンスタンドです。SH-TRIPODSTANDDXからインスピレーションを得たこのデラックススタンドは、伸縮式ブームを採用しており、マイクを最適な位置に設置できます。本製品は、ブラックパウダーコーティングを施したスチール製で、最も過酷なステージやスタジオのパフォーマンスにも耐え得る優れた耐久性を備えています。片手で操作できる便利なピストルグリップクラッチは、用途に合わせて45~69. 5インチの間で瞬時に高さを調節できます。コンパクトに折りたたみ可能な三脚ベースは素早く組み立てられ、滑り止めのゴム足が高い安定性を提供します。ライブ・パフォーマンスにおけるさまざまな状況を考慮し、脚部には白色の縁取りを施して低照度下での安全性を高めています。付属のケーブルクリップを使用することで、ケーブルを固定し、邪魔にならないようにできます。また、この製品は米国製と欧州製の両方のマイククリップに対応しています。
デスクトップマイクスタンド GATOR CaseデスクトップマイクスタンドGATOR Case
7,398税込8,138
1台
9日以内出荷
SH-DESKTOP2は、デザインと機能性の両方を求めるユーザー向けに設計された、コンパクトで薄型のマイクスタンドです。使用目的に合わせて設計されており、放送やポッドキャスト、ライブストリーミングなど、さまざまなオーディオアプリケーションに最適です。滑らかなブラックパウダーコーティングが施されたスチール製で、耐久性に優れ、作業スペースに違和感なく溶け込みます。人間工学に基づいたグリップツイストクラッチにより、13~16インチの範囲で手軽に高さ調節ができ、一体形構造のブームアームにより、マイクの位置を調整できます。安定性を高める4.5 x 8インチの重量のある長方形のベースと、振動を吸収するゴム製パッドは、放送やレコーディングの障害となるノイズを排除し、クリーンな信号をキャプチャーするのに効果的です。さらに、SH-DESKTOP2にはケーブルクリップが取り付けられているため、机上を整理できます。また、米国製と欧州製の両方のマイククリップに対応しているため、極めて汎用性の高い製品となっています。
マイクケース GATOR CaseマイクケースGATOR Case
8,898税込9,788
1台
9日以内出荷
Shure パッド入りマイクスタンドバッグ、スタンド 3 本、マイク 5 本、ケーブルを収納可能耐候性に優れたロート成型構造。・個別のコンパートメントにより、最大3つのスタンドの金属同士の接触を防止します。・5つの個別のマイクドロップを備えた形成された巣の内部コンパートメント・耐久性のある600Dナイロン外装で構築・強化パッド入りキャリーハンドル・調節可能な肩掛けストラップ付き・ケーブルを収納できる一体型ケーブルコンパートメント
仕様内寸: 長さ109.22cm、幅20.32cm、高さ20.32cm・外寸: 111.76cm、幅26cm、高さ20.95cm・質量: 1.81kg
デスクトップマイクスタンド GATOR CaseデスクトップマイクスタンドGATOR Case
14,980税込16,478
1台
9日以内出荷
・デスク上に安定してマイクを設置可能なアームスタンド。アーム長最大940mm、土台は360°回転し広範囲をカバー。・厚さ5.5cmまでの机に設置可能 / 重量1.91kg※マイクおよびマイクケーブルは付属しません。・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます
マイクケース GATOR CaseマイクケースGATOR Case
19,980税込21,978
1台
9日以内出荷
・ハンドワイヤードマイク15本を収納可能・アクセサリー収納スペース・幅45cm x 奥行35cm x 深さ24cm / 重量2.75kg・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます
マイクケース GATOR CaseマイクケースGATOR Case
18,980税込20,878
1台
9日以内出荷
・ハンドワイヤレスマイク6本を収納可能・ボックス電池6個、単三乾電池12本収納スペース・幅45cm x 奥行35cm x 深さ14cm / 重量2.5kg・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます
マイクケース GATOR CaseマイクケースGATOR Case
8,898税込9,788
1台
9日以内出荷
最大12本のマイクを収納できる Shure パッド入りマイクバッグ・最大12本のマイクを収納できるパッド入りマイクバッグ・お好みのShure有線マイクにフィットする設計・12個の個別マイクドロップを備えた巣状の内部構造・耐久性のある600Dナイロン外装で構築・強化パッド入りキャリーハンドル・調節可能な肩掛けストラップ付き・外側のコンパートメントはケーブルやアクセサリー用の追加の収納スペースを提供します。
仕様外寸: 長さ 40.64cm、幅 19.05cm、高さ 20.32cm / 質量: 1.36kg

メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります

マイク