絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • GATOR Case(19)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(16)
  • エスコ(13)
  • TOA(11)
  • サンワダイレクト(10)
  • Thronmax(6)
  • ノボル電機(3)
  • audio-technica(3)
  • TEAC(3)
  • Streamplify(3)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(2)
  • 三和[店舗什器・備品](2)
  • Sennheiser(ゼンハイザー)(2)
  • アズワン(1)
  • アルインコ(1)
  • マザーツール(1)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドマイク(有線タイプ) サンワサプライハンドマイク(有線タイプ)サンワサプライ
4,298税込4,728
1個
当日出荷
コネクタ形状XLR3ピン(オス)質量(g)226寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×180周波数特性70~14000Hzアズワン品番64-0877-68関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB)インピーダンス(Ω)600音圧感度(dB)74±3
ワイヤレスマイク サンワサプライワイヤレスマイクサンワサプライ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
適合MM-SPAMP4質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×240周波数特性806.250~809.500MHz電波形式F3Eアズワン品番64-0890-20指向性単一指向性関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)インピーダンス(Ω)220音圧感度(dB)-76±3
ヘッドマイクスポンジ サンワサプライヘッドマイクスポンジサンワサプライ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(10個)
当日出荷
ヘッドマイクのマイク部に装着する風防スポンジ(交換用)です。サンワサプライ製ポータブル拡声器(MM-SPAMP2、MM-SPAMP5、MM-SPAMP15、400-SP076)に同梱されているヘッドマイクで使用されているマイクスポンジと同サイズ同仕様です。マイクスポンジ(風防)を装着することで、話者の息や風切音を遮断し、クリアーに拡声することができます。
直径×長さL(Φmm×mm)(外寸)20×28、(内寸)9×23適合サイズマイク:直径9mm~14.5mm、長さ(奥行)12.5mm~22mm
マイクカバー サンワサプライマイクカバーサンワサプライ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(100個)
当日出荷
衛生的な使い捨ての不織布製マイクカバーです。 ハンドマイクのマイクヘッドに被せるだけで飛沫などによる汚染を防止し、マイクを清潔に保ちます。 屋外でマイクを使用される際に被せて、砂やホコリなどの侵入予防としても。 装着口にはゴムが付いているのでお使いのマイクにぴったりとフィットします。 たっぷり使える100枚入りです。
材質不織布(PP)、PEゴム
マイク サンワサプライマイクサンワサプライ(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。 質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。 ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。 マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。 MM-SPAMP10に同梱されている有線ハンドマイクと同製品です。
セット内容マイク×1、マイク接続ケーブル(Φ6.3標準プラグ-XLR3PINメスコネクタ)型式単一指向性ダイナミックマイク質量(g)約300(マイクのみ)ケーブル長(m)約4周波数特性50Hz~13000HzコネクタXLR3ピン(オス)XLR3PIN(MALE)寸法(口径Φ×高さH)(mm)50×183関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)インピーダンス(Ω)600音圧感度(dB)-74±3
ヘッドマイク(有線タイプ) サンワサプライヘッドマイク(有線タイプ)サンワサプライ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
コネクタ形状3.5mmミニプラグ(モノラル)適合スピーカー:MM-SPAMP2(サンワサプライ)質量(g)35アズワン品番64-0877-69関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
マイク サンワサプライマイクサンワサプライ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
サンワサプライ製ワイヤレスポータブル拡声器(品番:MM-SPAMP15)で使用できるワイヤレスヘッドマイクです。マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
型式単一指向性エレクレット型電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 400mAh)感度-51~-54dB連続使用時間(時間)約4~5周波数特性60Hz~16KHz充電時間約2.5充電方式microUSB給電(5V2A)送信周波数(MHz)806.125~809.750(B型帯10波より手動選択)伝送距離(m)最大30
ピンマイク サンワサプライピンマイクサンワサプライ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
サンワサプライ製ワイヤレス拡声器スピーカー「MM-SPAMP8」で使用できるツーピース型ワイヤレスピンマイクです。 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合しており30波の中から1波を選択して利用できます。 襟部分へ装着することで圧迫感のない軽やかな使用が可能です。 ※装着位置によって音声取得範囲、音量が変わります。これは製品の仕様です。 単三乾電池×2本で動作します。
仕様【送信機】トーン信号:35kHz、空中線電力:10mW質量(g)86形式単一指向性エレクレット型感度-47±4dB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機:65×85×25対応機種MM-SPAMP8電源電圧(V)別売:DC3V(単三乾電池×2)周波数特性マイク:100Hz~15kHz、送信機:806.125MHz~809.750MHz電池寿命(時間)約6.5(アルカリ電池使用時)電波形式F3E(FM)コネクタマイク:ミニXLR コネクタ4pin(メス)、送信機:ミニXLR コネクタ4pin(オス)ケーブル長(mm)約900アンテナ形式:ダイポール型インピーダンス(Ω)680発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
ピンマイク サンワサプライピンマイクサンワサプライ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
サンワサプライ製ワイヤレスピンマイク「MM-SPAMP8WPM」で使用できる交換用ピンマイクです。 襟部分へ装着することで圧迫感のない軽やかな使用が可能です。 ※装着位置によって音声取得範囲、音量が変わります。これは製品の仕様です。
形式単一指向性エレクレット型感度-47±4dB対応機種MM-SPAMP8WPM周波数特性100Hz~15kHzコネクタミニXLR コネクタ4pin(メス)ケーブル長(mm)約900インピーダンス(Ω)680
マイク サンワサプライマイクサンワサプライ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。 MM-SPAMP10に同梱されているワイヤレスマイクと同製品です。
仕様【トーン信号】30kHz、【不要輻射】2.5μW以下、【基準周波数偏移】±20kHz、【最大周波数偏移】±30kHz型式単一指向性ダイナミックマイク感度-73±3dB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スピーカー本体】280×160×390電源電圧(V)DC1.5(単3形乾電池×2)電池寿命(時間)約6(アルカリ電池使用時)電波形式F3E送信周波数(MHz)806.250~809.500関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)インピーダンス(Ω)600アンテナ方式内蔵アンテナ周波数安定度【送信】10ppm以下発振方式水晶制御PLLシンセサイザー電力(mW)【空中線】10以下
ワイヤレスマイク(MM-SPAMP8用) サンワサプライワイヤレスマイク(MM-SPAMP8用)サンワサプライ
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
質量(g)190感度-76±3dB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×240周波数特性806.125~809.750MHz電波形式F3Eアズワン品番64-0901-96指向性単一指向性関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)インピーダンス(Ω)220
ヘッドマイク サンワサプライヘッドマイクサンワサプライ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
アズワン品番64-0909-70関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
マイク ワイヤレス/ハンドタイプ MM-SPAMP21用 サンワサプライマイク ワイヤレス/ハンドタイプ MM-SPAMP21用サンワサプライ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。MM-SPAMP21に同梱されているワイヤレスマイクBと同製品です。
仕様アンテナ形式:内蔵アンテナ、トーン信号:30kHz、空中線電力:<10mW、送信周波数安定度:10ppm以下、不要輻射:2.5μW以下、基準周波数偏移:±20kHz、最大周波数偏移:±30kHz、チャンネル/周波数:06:808.000MHz、07:808.375MHz、08:808.750MHz、09:809.125MHz、10:809.500MHz型式単一指向性ダイナミックマイク電源電圧DC1.5V(単3形乾電池×2)感度-49±3dBインピーダンス600Ω電波形式F3E電池寿命約10時間(アルカリ電池使用時)MM-SPHMW7BチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
マイク ワイヤレス/ハンドタイプ MM-SPAMP21用 サンワサプライマイク ワイヤレス/ハンドタイプ MM-SPAMP21用サンワサプライ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。MM-SPAMP21に同梱されているワイヤレスマイクAと同製品です。
仕様アンテナ形式:内蔵アンテナ、トーン信号:30kHz、空中線電力:<10mW、送信周波数安定度:10ppm以下、不要輻射:2.5μW以下、基準周波数偏移:±20kHz、最大周波数偏移:±30kHz、チャンネル/周波数:01/806.125MH、02/806.500MHz、03/806.875MHz、04/807.250MHz、05/807.625MHz型式単一指向性ダイナミックマイク電源電圧DC1.5V(単3形乾電池×2)感度-49±3dBインピーダンス600Ω電波形式F3E電池寿命約10時間(アルカリ電池使用時)MM-SPHMW7Aチャンネル 周波数RoHS指令(10物質対応)対応発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
ヘッドマイク_MM-SPAMP19用 サンワサプライヘッドマイク_MM-SPAMP19用サンワサプライ
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
メーカー製ハンズフリー拡声器スピーカー(品番:MM-SPAMP19)で使用できるヘッドマイクです。マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。注意:本製品はMM-SPAMP19専用です。他の拡声器に接続しても十分な性能は得られません。
型式単一指向性エレクレット型ケーブル長(m)約1対応機種サンワサプライ製 MM-SPAMP19専用周波数特性50Hz~16000Hz入力信号ケーブルマイク(-52dB ±2dB )消費電流(A)0.22(供給電圧1.5V)S/N比-56db以上RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)680(1KHz)動作電圧(V)1~10
ワイヤレスヘッドマイク サンワサプライワイヤレスヘッドマイクサンワサプライ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
サンワサプライ製ワイヤレス拡声器スピーカー「MM-SPAMP4/7」で使用できるツーピース型ワイヤレスヘッドマイクです。 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合しており10波の中から1波を選択して利用できます。 超極細のヘッド固定部により装着感のない軽やかな使用が可能です。 フレシキブルアームでマイク部を自由に動かすことが可能でしっかりと声を拾うことができ安定した発声音を出力できます。
付属品送信機(本体)×1、ヘッドマイク×1、マイナスドライバー×1、取扱説明書・保証書×1質量(g)(本体)約108(電池含まず)、(ヘッドマイク)約26ケーブル長(m)本体・ヘッドマイク間:約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)64×23×84、(ヘッドマイク)150×5×25マイクロホン単指向性エレクトレットコンデンサー型周波数特性100Hz~18kHz電池寿命約8時間(アルカリ電池使用時)アンテナダイポールアンテナアズワン品番64-0903-65送信周波数(MHz)806.250~809.500関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)変調方式周波数変調 (FM)発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式電波型式F3E
防水ヘッドマイク サンワサプライ防水ヘッドマイクサンワサプライ
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
適合スピーカー:MM-SPAMP6(サンワサプライ)質量(g)21アズワン品番64-0898-23関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)

メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります

マイク