絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: マイク

マイク/アンプは、音をとらえたり、増幅させたりするための機器です。音を受けると機器の中の振動板が振動し、電気信号に変換するという仕組みになっています。卓上型のリモート機能付きのマイクは、事務所内や工場内での定時に行う自動放送に最適です。壁掛け型のスピーカーは、工場内や事務所内の拡声用に使われます。カメラに併設して使用する小型の集音マイク、防犯カメラの補助用のマイクなど、マイクの種類はさまざまです。行事やイベントでのスピーチ、講演には、多機能で高音質、ハイパワーのハンド型のマイクが適しているでしょう。また、ワイヤレスで持ち運びしやすいアンプも便利です。
140件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドセットマイクロホン WX-SM405 Panasonic(パナソニック)ヘッドセットマイクロホン WX-SM405Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
ワイヤレスマイクロホンWX-ST400(別売品)と接続して使用するヘッドセットマイクロホンです。
付属品取扱説明書1冊、ヘッドパッド(1個は本体装着)2個、ウィンドスクリーン2個、ヘッドパッドカバー2個適合接続プラグ:Φ2.5mm ミニプラグ質量(kg)約38使用温度範囲(℃)5~35感度-45dBV/Pa(1kHz)(マイク)仕上バンド部:鋼線 黒色塗装、パッド部:ABS 樹脂 黒色マイクロホンマイクユニット:単一指向性エレクトレットコンデンサー周波数特性100Hz~15kHz
120-175mm 卓上型マイクスタンド エスコ120-175mm 卓上型マイクスタンドエスコ
6,500税込7,150
1個
翌日出荷
最大Φ35mmのマイクまで保持できるクリップ式マイクホルダー付、取外も可能 2段式で高さが120~175mmまで無段階調整可能
付属品クリップ式マイクホルダー×1エスコ品番EA763CE-11質量(kg)約1.0高さ(mm)120~175(マイクホルダー含まず)取付可能寸法(mm)(マイク)Φ18~35取付可能質量(kg)(マイク)0.5ねじ部変換ネジ:U5/16、内パイプネジ:NS5/8
リモコンマイク Panasonic(パナソニック)リモコンマイクPanasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1台
欠品中
使用温度範囲(℃)0~45電源DC24V 45mA以下(即結端子台)仕上上ケース:OAアイボリー色(マンセル5.5Y7.5/0.3近似色)、下ケース:グレー色(マンセルN5.5近似色)周波数特性ライン50Hz~15000Hz-3dBV土2dBV歪率(%)1以下(1000Hzにて)
ダイナミックマイクロホン WM-561 Panasonic(パナソニック)ダイナミックマイクロホン WM-561Panasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
マイク部を口元へ近づけられるフレキシブルシャフトを採用したスタンド付タイプ。 マイクON/OFFスイッチ付。(トークスイッチを押すごとにON/OFFが切り替わります。)
付属品マイクケーブル(Φ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ))寸法(mm)マイクロホン部:Φ40 (最大径)×470 、ベース部:112 ×45 ×160質量(kg)1.9感度-56dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)周波数特性120Hz~10000Hz出力インピーダンス(Ω)500±30%平衡(1kHz)コネクタ(出力)XLR-3-32 相当指向性ハイパーカーディオイド
マイク ワイヤレス/ハンドタイプ 400-SP113用 サンワダイレクトマイク ワイヤレス/ハンドタイプ 400-SP113用サンワダイレクト
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
サンワダイレクト製拡声器スピーカー:400-SP113に同梱されているワイヤレスマイク(Bタイプ/単品)です。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。ワイヤレスマイクチャンネル/周波数:品番400-SP113WHMB06 808.000MHz07 808.375MHz08 808.750MHz09 809.125MHz10 809.500MHz
仕様トーン信号:30kHz型式無指向性ダイナミックマイク質量(g)約140(電池含まず)タイプワイヤレスマイク周波数(kHz)基準周波数偏移:±20 / 最大周波数偏移:±30感度-73±3dB対応機種400-SP113電源電圧(V)DC1.5(単三乾電池×2)機能ワイヤレスマイクB、拡声器スピーカー400-SP113用、無指向性、Bタイプ帯域専用周波数特性806.125~809.750MHzインピーダンス600Ω電波形式F3E電池寿命約6時間(アルカリ乾電池使用時)アンテナ内蔵アンテナサイズ(mm)約W47.3×D47.3×23.3取扱説明書日本語取扱説明書あり照射量(μW)不要輻射:2.5以下周波数安定度10ppm以下発振方式水晶制御PLLシンセサイザー電力(mW)空中線:<10
マイク ケーブル/ヘッドタイプ 400-SP115用 サンワダイレクトマイク ケーブル/ヘッドタイプ 400-SP115用サンワダイレクト
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
サンワサプライ製ポータブル拡声器スピーカー(品番:400-SP115)で使用できる有線ヘッドマイクです。 交換用として、または複数人で使い分けたい場合などにお使いいただけます。マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。注意:本製品は400-SP115専用です。
仕様400-SP115専用、充電を気にせず長時間使える有線ヘッドマイク質量(g)約46電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 500mAh)ケーブル長(m)約0.9対応機種400-SP115連続使用時間約5~5.5時間マイクロホン単一指向性エレクレット型周波数特性806.275~809.575MHz入力信号ケーブルマイク(-54dB±2dB)インピーダンス680Ω(1kHz)充電時間約1時間S/N比-56dB以上充電方式USB給電(5V 1A)伝送距離(m)最大30消費電流0.22mA以下(供給電圧1.5V)取扱説明書日本語取扱説明書あり動作電圧(V)1~10
マイク ワイヤレス/ヘッドタイプ 400-SP115用 サンワダイレクトマイク ワイヤレス/ヘッドタイプ 400-SP115用サンワダイレクト
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
サンワサプライ製ポータブル拡声器スピーカー(品番:400-SP115)で使用できるワイヤレスヘッドマイクです。交換用として、または複数人で使い分けたい場合などにお使いいただけます。マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。注意:本製品は400-SP115専用です。
仕様400-SP115専用質量(g)約23タイプワイヤレスマイクヘッドマイク電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 450mAh)対応機種400-SP115連続使用時間約5~5.5時間マイクロホン【有線ヘッドマイク部】単一指向性エレクレット型連続使用約1.5時間周波数特性50~16000Hz入力信号ケーブルマイク(-54dB±2dB)インピーダンス680Ω(1kHz)充電時間約1時間半S/N比-56dB以上充電時間(時間)約5~5.5充電方式USB給電(5V 1A)ケーブル長(cm)約90伝送距離(m)最大30消費電流0.22mA以下(供給電圧1.5V)取扱説明書日本語取扱説明書あり動作電圧(V)1~10
卓上形 マイクロフォン エスコ卓上形 マイクロフォンエスコ
8,790税込9,669
1個(1個)
翌日出荷
単一指向性、卓上マイクロフォン。トークスイッチ(ロック機構付き)。トークスイッチを押しながら右に回すとロックされます。ハンズフリーができるので、会議、呼出、案内用に最適です。
材質本体:亜鉛ダイカスト、ベース:ABS樹脂、マイク:鉄、トークボタン:POM樹脂長さ(mm)マイク長:292(フレキシブルシャフト)質量(kg)1使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×165×47周波数特性80Hz~12kHz(1kHz基準 偏差+12dB -12dB)プラグ出力プラグ:2極大形単頭プラグ出力コード長さ(m)約3インピーダンス(Ω)定格600Ω音圧感度(dB)-52±3(1kHzにおいて0=1V/Pa)
ラべリアモノラルマイクロホン(全指向性) audio-technicaラべリアモノラルマイクロホン(全指向性)audio-technica
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
動画制作や配信に適した持ち運び簡単な小型・高音質ラベリアマイクロホン口元から安定した距離で収音可能なラベリア型マイクロホン動いても正確な収音ができる全指向性のモノラルタイプ衣服に取り付け可能なクリップと回転するマイクホルダーにより、口元に向けて収音可能コードのタッチノイズを軽減するコード取り回し構造堅牢かつ軽量なメタルボディを採用し、外部ノイズの軽減にも寄与プロの現場でも活躍するマイクメーカーによる最適なチューニングと専用設計新設計ウインドスクリーンで外れにくく、風邪などの雑音低減に効果を発揮持ち運びに便利なキャリングポーチ付属
付属品ウインドスクリーン、ホルダークリップ、ポーチ型式バックエレクトレット・コンデンサー型質量(g)約1周波数(Hz)300~18000外形寸法(mm)Φ6.4×18電源プラグインパワー片式(プラグインパワー対応電圧:2~5V)コード長さ(m)1.2感度38dB(0dB=1V/Pa、1kHz)インピーダンス出力:1.4kΩプラグΦ3.5mm 金メッキ 3 極ミニプラグ指向性全指向性RoHS指令(10物質対応)対応
ラべリアステレオマイクロホン(単一指向性) audio-technicaラべリアステレオマイクロホン(単一指向性)audio-technica
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
動画制作や配信に適した持ち運び簡単な小型・高音質ラベリアマイクロホン ⼝元から安定した距離で収⾳可能なラベリア型マイクロホン 臨場感のある音で収⾳できる単⼀指向性のステレオタイプ 衣服に取り付け可能なクリップと回転するマイクホルダーにより正確な収音が可能 コードのタッチノイズを軽減するコード取り回し構造 堅牢かつ軽量なメタルボディを採用し、外部ノイズの軽減にも寄与 プロの現場でも活躍するマイクメーカーによる最適なチューニングと専用設計 新設計ウインドスクリーンで外れにくく、風などの雑音低減に効果を発揮 持ち運びに便利なキャリングポーチ付属
付属品ウインドスクリーン、ホルダークリップ、ポーチ型式バックエレクトレット・コンデンサー型質量(g)約4.4周波数(Hz)300~15000外形寸法(mm)Φ13×26.6電源プラグインパワー片式(プラグインパワー対応電圧:2~5V)コード長さ(m)1.2感度38dB(0dB=1V/Pa、1kHz)インピーダンス出力:1.5kΩプラグΦ3.5mm 金メッキ 3 極ミニプラグ指向性単一指向性(ステレオ)RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスマイク ノボル電機ワイヤレスマイクノボル電機
49,980税込54,978
1台
当日出荷
ピンマイクカバー トライメイトピンマイクカバートライメイト
299税込329
1個
当日出荷
ピンマイク用のカバーです。
寸法(mm)60×60質量(g)1
ダイナミックマイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)ダイナミックマイクロホンユニペックス(UNI-PEX)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
単一指向性ダイナミックマイクロホンです。マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。
用途呼び出し放送用寸法(mm)Φ53.4×長さ174.5(コネクター除く)質量(g)250(本体)コード長さ(m)平衡コード5m周波数特性70Hz~12kHz指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600
Thronmax TWIST BOOM ARM S6 プレミアム マイクアームスタンド ThronmaxThronmax TWIST BOOM ARM S6 プレミアム マイクアームスタンドThronmax
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
ツイスト方式で最大荷重2kgのプレミアムマイクアームスタンド 高剛性のフルメタルボディ スッキリとしたロープロファイルデザイン マイク位置の微調整がしやすいスイベル機構 簡単にケーブルをアーム内に収納できるケーブルトレイ マイクの位置ずれと揺れを防ぐ、工具でしっかり固定できるジョイントアーム 縦方向に90度、横に360度回転可能なアーム
仕様【水平リーチ】715mm(28インチ)、【アームーデスク間クリアランス】70mm / 160mm / 224mm、【ケーブルマネジメント】ケーブルトレイ/ベルクロテープ(2本)材質【ブーム】メタル厚さ(mm)【クランプ】Cクランプ / 10~60、インサート型マウント / 10~50質量(kg)1.7ブラック耐荷重(kg)2(4.4lbs)ねじ規格5/8” 、 3/8”、 1/4”ネジ変換アダプターマウントCクランプ、インサート型マウント回転角度(°)水平360(ベースとエルボー)、垂直上90/下60(エルボー)シャフト寸法(mm)【高さ延長】76/150
ダイナミックマイク   TM-82 TASCAM(タスカム)ダイナミックマイク TM-82TASCAM(タスカム)
4,398税込4,838
1個
13日以内出荷
楽器やボーカルの収録に適したマイク特性 カーディオイド 単一指向性 頑丈なメタル筐体 マイクホルダー付属
付属品マイクホルダー(ネジ径 5/8インチ)×1 取り扱い説明書(保証書付き)×1形式ダイナミックマイクロフォン出力インピーダンス(Ω)300 +/- 30% (at 1KHz)音圧感度(dB)-53+/-3 (0dB=1V/Pa at 1kHz)
グースネックコンデンサマイク TEACグースネックコンデンサマイクTEAC
17,980税込19,778
1台
欠品中
スピーチの声をクリアに捉える単一指向性のコンデンサーマイク 口元にマイク位置を合わせられる2か所のグースネック 安定感抜群のスイッチ付スタンドが付属 話者のノイズを防ぐウインドスクリーンが付属 マイクケーブル(2.4m)付属ですぐに接続可能
付属品ウインドスクリーン、XLR-XLRマイクケーブル(2.4m)質量(g)970形式バックエレクトレット・コンデンサー電源(V)ファントム電源:48感度-39dB +/-3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132.5×457.5×140周波数特性50Hz-16000Hzインピーダンス負荷:100Ω出力インピーダンス(Ω)250 +/-30%コネクタ3 ピン XLR オス指向性カーディオイド(単一指向性)
Thronmax Mdrill Zero Plus 96kHz/24bit USBマイクロフォン ThronmaxThronmax Mdrill Zero Plus 96kHz/24bit USBマイクロフォンThronmax
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
ハイレゾ音質、2つの録音モードのクールデザインストリーミングマイク。 ゲーマー/ストリーミング、ポッドキャスト、YouTuber、複数人のビデオ会議に最適なスタジオグレードの録音を実現するハイレゾ音質マイク。 96KHzサンプリングレート・24ビットレートのハイレゾ音質。 プロフェッショナルなハイレゾ音質のストリーミングを実現。 最大10%音質アップ、VERTIGAIN(R)テクノロジー。 VERTIGAIN(R)テクノロジーにより、他の標準的な金網グリルのUSBマイクと比較して、最大10%の音質向上を実現、音がマイク内部で散乱することはありません。 単一指向性と無指向性をモード選択できる。 単一指向性モードはゲーマーのストリーミングやボーカルのレコーディング用、無指向性モードは複数人でのビデオ会議に最適。 「レッド・ドット デザイン賞 2020」を受賞。 レッド・ドット・デザイン賞(Red Dot Design Award) は、 iF DESIGN AWARD、International Design Excellence Awards (IDEA)と並ぶ「世界三大デザイン賞」の一つで、国際的に権威のあるデザイン賞です。 1955年に創設され、ドイツのノルトライン・ヴェストファーレン・デザインセンター(Design Zentrum Nordrhein Westfalen)が主催しています。
仕様1×16mm+1×10mm2コンデンサーカプセル、スマートノブコントロール(モード切換え/ミュート)、ヘッドフォンボリューム、LEDインジケーター(モード)搭載付属品マイクロフォン本体、マイクロフォンスタンド、2m 編組 USB Type-C ケーブル、ユーザーガイド・WARRANTY CARD(英文)※日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます、Thronmaxステッカージェットブラック質量(g)648出力【ヘッドフォン】遅延ゼロ Φ3.5mm (180mW、>16Ω、15Hz-22kHz)対応OSWindows 7以降(32bit/64bit)/ Mac OS X 10.7以降 / PS4 / PS5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×111×202接続USB(マイク側:Type-C、機器側:Type-A)周波数特性20Hz~20kHz消費電力(mA)200/5V(USB)指向性単一指向性、無指向性サンプルレート96kHz1クライアントあたりのビットレート24bit
ピンマイク サンワサプライピンマイクサンワサプライ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
サンワサプライ製ワイヤレス拡声器スピーカー「MM-SPAMP8」で使用できるツーピース型ワイヤレスピンマイクです。 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合しており30波の中から1波を選択して利用できます。 襟部分へ装着することで圧迫感のない軽やかな使用が可能です。 ※装着位置によって音声取得範囲、音量が変わります。これは製品の仕様です。 単三乾電池×2本で動作します。
仕様【送信機】トーン信号:35kHz、空中線電力:10mW質量(g)86形式単一指向性エレクレット型感度-47±4dB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機:65×85×25対応機種MM-SPAMP8電源電圧(V)別売:DC3V(単三乾電池×2)周波数特性マイク:100Hz~15kHz、送信機:806.125MHz~809.750MHz電池寿命(時間)約6.5(アルカリ電池使用時)電波形式F3E(FM)コネクタマイク:ミニXLR コネクタ4pin(メス)、送信機:ミニXLR コネクタ4pin(オス)ケーブル長(mm)約900アンテナ形式:ダイポール型インピーダンス(Ω)680発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
ピンマイク サンワサプライピンマイクサンワサプライ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
サンワサプライ製ワイヤレスピンマイク「MM-SPAMP8WPM」で使用できる交換用ピンマイクです。 襟部分へ装着することで圧迫感のない軽やかな使用が可能です。 ※装着位置によって音声取得範囲、音量が変わります。これは製品の仕様です。
形式単一指向性エレクレット型感度-47±4dB対応機種MM-SPAMP8WPM周波数特性100Hz~15kHzコネクタミニXLR コネクタ4pin(メス)ケーブル長(mm)約900インピーダンス(Ω)680
800MHz帯ワイヤレスヘッドセット型マイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)800MHz帯ワイヤレスヘッドセット型マイクロホンユニペックス(UNI-PEX)
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
付属品取扱説明書(保証書付)×1、BNCコネクター×2、取付金具×1、固定ねじ(M3×10)×2、蝶ナット(W5/16)×1、平ワッシャー×1、防水キャップ×1性能防滴:IEC60529 IPX4(JIS C 0920 保護等級4(防まつ形))質量(g)約102(本体)、約137(取付金具、蝶ナット、平ワッシャー、固定ねじ、防水キャップを含む)使用温度範囲(℃)-10~+50接続BNCコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×228×24.5使用電源(V)DC9.3V/10.7V/12V(同軸ケーブルに重畳)消費電流(mA)35以下出力インピーダンス(Ω)50~75動作表示電源表示:(POWER):赤外装本体(ASA樹脂) マンセルN9.5近似色 ホワイト、アンテナロッド(エラストマー)マンセルN9.5近似色 ホワイト受信周波数806MHz~810MHzアンテナ方式1/2波長ダイポールアンテナ
ヘッドセット形マイク(送信専用) Panasonic(パナソニック)ヘッドセット形マイク(送信専用)Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1箱
11日以内出荷
質量(g)約90電源(V)DC1.5~5.0 ワイヤレスマイクロホン(別売品)より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×255×130消費電流(A)500μ以下ケーブル長(mm)約1050
ワイヤレスヘッドマイク サンワサプライワイヤレスヘッドマイクサンワサプライ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
サンワサプライ製ワイヤレス拡声器スピーカー「MM-SPAMP4/7」で使用できるツーピース型ワイヤレスヘッドマイクです。 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合しており10波の中から1波を選択して利用できます。 超極細のヘッド固定部により装着感のない軽やかな使用が可能です。 フレシキブルアームでマイク部を自由に動かすことが可能でしっかりと声を拾うことができ安定した発声音を出力できます。
付属品送信機(本体)×1、ヘッドマイク×1、マイナスドライバー×1、取扱説明書・保証書×1質量(g)(本体)約108(電池含まず)、(ヘッドマイク)約26ケーブル長(m)本体・ヘッドマイク間:約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)64×23×84、(ヘッドマイク)150×5×25マイクロホン単指向性エレクトレットコンデンサー型周波数特性100Hz~18kHz電池寿命約8時間(アルカリ電池使用時)アンテナダイポールアンテナアズワン品番64-0903-65送信周波数(MHz)806.250~809.500関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)変調方式周波数変調 (FM)発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式電波型式F3E
ワイヤレスマイク(MM-SPAMP8用) サンワサプライワイヤレスマイク(MM-SPAMP8用)サンワサプライ
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
質量(g)190感度-76±3dB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×240周波数特性806.125~809.750MHz電波形式F3Eアズワン品番64-0901-96指向性単一指向性関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)インピーダンス(Ω)220
ヘッドセットマイク ポーチ付 TOAヘッドセットマイク ポーチ付TOA
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
ワイヤレスマイクWM-1320 と組み合わせて使用する専用のヘッドセットマイクです。
付属品ベルトポーチ×1、収納ケース×1、ウインドスクリーン(黒)×2質量(g)約47(コード含む)
ハンド型ダイナミックマイク TOAハンド型ダイナミックマイクTOA
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
用途体育館、結婚式場に最適。形式ムービングコイルマイクロホン周波数特性70Hz~15kHzインピーダンス(定格)600Ω平衡指向性単一指向性
[単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯) エスコ[単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯)エスコ
40,800税込44,880
1個
翌日出荷
スピーチタイプワイヤレスマイクロホン 800MHz帯ワイヤレスマイク(スピーチタイプ) 水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHz出力切換え付防滴ワイヤレスマイクロホンです。 技術基準適合証明を受けた小電力ワイヤレスマイクで免許手続きは不要です。 水晶制御PLLシンセサイザー方式の採用により30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。 15波同時使用対応の受信機器と組み合わせて同時に最大15本のマイクを使用できるワイヤレスシステムが構成できます。 ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で広いダイナミックレンジを実現し、電源スイッチをオン、オフしたときの雑音を低減しています。 送信出力は2mW/6mWの切換え式で、用途、目的に応じ、スイッチで切換えて使用可能です。 野外使用時の天候変化に対応するため「IEC 60529 IP65」[JIS C 0920 防噴流形及び耐塵形]」に適合した防水・防塵構造でありながらも、特殊加工を施した単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクユニットを使用することにより、より明瞭な拡声ができます。 内蔵型アンテナやエラストマー等新材料を採用し、軽量で壊れにくい構造設計にすると共に、UVコーティングを採用しています。
仕様使用マイク:単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、CF-32Aエスコ品番EA763CF-41セット内容ソフトケース×1・チャンネル設定用ドライバー×1・チャンネル表示ラベル×1・単3形乾電池(R6P)×1材質ABSポリカアロイ樹脂全長(mm)231質量(g)約180(乾電池含む)電源単3電池×1本(付属)方式水晶制御PLLシンセサイザー方式最大径(Φmm)54消費電流(mA)65(6mW出力時、常温1.5Vにて)、45(2mW出力時、常温1.5Vにて)防塵防水性能IP65(IP6Xに関しては風防ネット除く)送信出力2mW/6mW(切替式)周波数(MHz)800アンテナ内蔵アンテナ送信周波数(MHz)806.125~809.750(125KHz間隔 30波中1波)
225-340mm 卓上型マイクスタンド エスコ225-340mm 卓上型マイクスタンドエスコ
7,700税込8,470
1個
翌日出荷
最大Φ35mmのマイクまで保持できるクリップ式マイクホルダー付、取外も可能 2段式で高さが225~340mmまで無段階調整可能
付属品クリップ式マイクホルダー×1エスコ品番EA763CE-12質量(kg)約1.1高さ(mm)225~340(マイクホルダー含まず)取付可能寸法(mm)(マイク)Φ18~35取付可能質量(kg)(マイク)0.5ねじ部変換ネジ:U5/16、内パイプネジ:NS5/8
800MHz帯PLLヘッドセット形ワイヤレスマイクロホン Panasonic(パナソニック)800MHz帯PLLヘッドセット形ワイヤレスマイクロホンPanasonic(パナソニック)
86,980税込95,678
1台
当日出荷
両手を使いながらしっかり声を伝えたい展示会やデモンストレーションなどに。 マイク位置を細かく調整可能。 しっかりホールドする大きめのヘッドパッド。
仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1)付属品単3乾電池1本寸法(mm)(本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ10、(中継ケーブル)1050質量(g)100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)90<ヘッドセット含む>使用温度範囲(℃)0~+40制御方式トーン信号によるASK仕上ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン周波数特性100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス)消費電流(mA)60(1.5Vにて)音圧(最大入力) 116 dB SPL(SENS1)使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品)電波形式F3E、F9W到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて)電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時)]約8時間(WX-4451使用時)送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波)変調方式リアクタンス変調方式発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
ダイナミックマイクロホン スピーチ向け WM-SD120 Panasonic(パナソニック)ダイナミックマイクロホン スピーチ向け WM-SD120Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
スピーチ用のダイナミックマイクロホン。 トークスイッチ付。 マイクスタンド用変換ねじを2種類用意し、汎用性を確保。
形状風防付棒形状寸法(mm)Φ54×178質量(g)310(本体のみ)形式ダイナミック型使用温度範囲(℃)-10~50感度-53dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)仕上ライトストーンシルバー色塗装周波数特性50Hz~15000Hz出力インピーダンス(Ω)600±30%(平衡型)、1kHz ただし大型単頭プラグ内で不平衡接続ケーブル(出力)Φ5.5mm、2芯シールド線、約4.5m、黒色コネクタ(出力)マイク側:キャノンタイプ(XLR-3-12C相当)、アンプ側:大型単頭プラグ、ピン1:アース、ピン2:ホット、ピン3:コールド指向性スーパーカーディオイド
ダイナミックマイクロホン WM-D170SW-K Panasonic(パナソニック)ダイナミックマイクロホン WM-D170SW-KPanasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1台
7日以内出荷
音抜けを向上させ、存在感あるボーカルを実現。
付属品マイクケーブルΦ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ)寸法(mm)Φ52×164質量(g)290(本体のみ)感度-52dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)周波数特性70Hz~16000Hz出力インピーダンス(Ω)300±30%平衡(1kHz)コネクタ(出力)XLR-3-12C 相当指向性ハイパーカーディオイド
音声集音用小型マイク マザーツール音声集音用小型マイクマザーツール
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
防犯カメラの補助用マイクです。
質量(g)約17電源(V)DC12±6(センタープラス)ケーブル長(m)約0.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)7×8×33周波数特性50Hz~15kHz消費電流(mA)約3入力感度-56dB±3dB(@1kHz)入力端子(音声)RCA.JS/N比40dB
[EA763CF-11]用 マイク エスコ[EA763CF-11]用 マイクエスコ
51,500税込56,650
1個
翌日出荷
仕様抗菌エスコ品番EA763CF-11B寸法(mm)直径43.6×231質量(g)180使用電池単3乾電池1本、又はEA763CF-2A(充電器、充電池)
ワイヤレスマイクロホン ハンド Panasonic(パナソニック)ワイヤレスマイクロホン ハンドPanasonic(パナソニック)
55,980税込61,578
1箱
3日以内出荷
長さ(mm)222質量(g)約180(乾電池LR6XJ含む)最大径(Φmm)Φ48(マイクリング取付時Φ52)マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサーマイクロホン使用電池単3形ニッケル水素電池×1本または単3形アルカリ乾電池×1本接続端子設定保守用:USBマイクロB
NX-BV21WP(W)専用ワイヤレスマイク NEXTECNX-BV21WP(W)専用ワイヤレスマイクNEXTEC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
質量(g)44感度【マイク】-61dB(+/-1dB) (0dB=1V/BV)連続使用時間約 4時間周波数特性30 ~ 20,000Hzインピーダンス1.2K Ω以下周波数帯域(MHz)【ワイヤレス】800充電時間約 2時間内蔵電池リチウムポリマー電池 3.7V / 500mAh
デスクトップマイクスタンド GATOR CaseデスクトップマイクスタンドGATOR Case
3,998税込4,398
1台
9日以内出荷
SH-DESKTOP1ラウンドベースマイクスタンドは、耐衝撃性に優れたブラックパウダーコーティングされたスチール製で、SHUREマイクを安定して保持できるように設計されており、放送、ポッドキャスト、ライブストリームなど、さまざまな用途に使用いただけます。人間工学に基づいたデザインのグリップ・ツイストクラッチにより、マイクの高さを10.5~16インチの間でシームレスに調整し、常に理想的な位置に固定できます。6インチの滑り止めウェイト付きラウンドベースに振動吸収用ゴム製のパッドを採用しているため、オーディオを外部の干渉から守ります。ケーブルクリップを取り付けることで、ワークスペースを整理できます。また、米国製と欧州製のマイククリップに対応しているため、汎用性が非常に高いです。
マイクケース GATOR CaseマイクケースGATOR Case
9,598税込10,558
1台
9日以内出荷
Shure SM7シリーズマイク専用に設計された軽量で堅牢なハードシェルケースです。?ポッドキャスト、配信、ナレーション収録など、機材の持ち運びが多いユーザーに最適な保護性能と携帯性を兼ね備えています。?外装には耐候性に優れた600デニールのナイロン素材を採用し、内部にはマイクの形状に合わせた超厚手のカスタムフォームを装備。?これにより、移動中の衝撃や振動からマイクをしっかりと守ります。?また、快適なキャリーハンドルが付いており、スタジオや現場への移動もスムーズです。主な特徴・専用設計?Shure SM7シリーズマイク1本をぴったりと収納可能。・高耐久素材?耐候性の高い600Dナイロンを使用したハードシェル構造。・優れた保護性能?超厚手のカスタムフォームがマイクをしっかりと固定し、衝撃から保護。・軽量設計?約0.77kgの軽量ボディで持ち運びが容易。・快適な携帯性持ちやすいキャリーハンドル付きで、移動時の負担を軽減。
仕様【外寸】 長さ: 約27.9cm / 幅: 19.0cm / 高さ: 16.5cm / 質量: 0.77kg
マイクケース GATOR CaseマイクケースGATOR Case
21,980税込24,178
1台
9日以内出荷
・ハンドワイヤードマイク30本を収納可能・幅45cm x 奥行35cm x 深さ24cm・重量2.75kg・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます
マイクスタンド GATOR CaseマイクスタンドGATOR Case
8,198税込9,018
1台
9日以内出荷
SH-RBMICSTAND10は、あらゆるライブパフォーマンスやレコーディング環境においてご使用いただける標準的なラウンドベースのマイクスタンドです。ブラックパウダーコーティングが施されたスチール製の本製品は、ステージやスタジオに最適な耐久性と高いデザイン性を兼ね備えています。安定性の高い10インチ型ウェイト・ベースは、振動を吸収するゴム製パッドによって補強され、ノイズや信号障害を遮断します。人間工学に基づいたツイスト・クラッチにより、36インチから64インチまでの高さを簡単に調整・固定できます。一体形ケーブルクリップは、ケーブルをすっきりとまとめることができ、マイククリップは米国製と欧州製の両方に対応しています。
マイクケース GATOR CaseマイクケースGATOR Case
22,980税込25,278
1台
9日以内出荷
・ハンドワイヤレスマイク7本を収納可能。アクセサリー収納トレイ2段+仕切り版4個付属。・幅45cm x 奥行35cm x 深さ24cm / 重量4.0kg※マイクは付属しません。・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます
マイクスタンド GATOR CaseマイクスタンドGATOR Case
6,598税込7,258
1台
9日以内出荷
SH-TRIPODSTANDDXは、あらゆるステージやスタジオ環境で強度と利便性の両方を兼ね備えたデラックスマイクロフォンスタンドです。ブラックパウダーコーティングのスチール製スタンドで、片手でピストルグリップクラッチが操作でき、42インチから66インチまで簡単に高さが調節できます。本製品は米国製と欧州製の両方のマイククリップに対応しております。折りたたみ式の三脚ベースは簡単に設置でき、安定性を確保するための滑り止めのゴム足が付いています。脚部の取り外し可能な白い縁取りは、薄暗い状況での視認性を高め、暗転したステージでの曲間やセットの際に特に役立ちます。さらに、スタンドにはケーブルクリップが取り付けられており、パフォーマンス中にケーブルが邪魔にならないようしっかりと固定します。

メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります

マイク