絞り込み
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)
  • モノタロウ(1)
  • 日動工業(38)
  • 山菱電機(20)
  • スワロー電機(15)
  • 東京理工舎(7)
  • IKURATOOLS(育良精機)(6)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(6)
  • ハタヤリミテッド(5)
  • 三商(4)
  • アズワン(3)
  • コクゴ(3)
  • キシデンテクノ(キシデン工業)(3)
  • RS PRO(3)
  • サンピース(2)
  • アサダ(1)
  • タイカツ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 富士電機(1)
  • ホーザン(1)
入力電圧(V)
  • AC100(4)
  • AC200(5)
  • AC220(1)
  • AC230(1)
  • AC240(1)
出力電圧(V)
  • 100(6)
  • 115(5)
  • 200(1)
  • 230(1)
容量(kVA)
  • 1.5(1)
  • 3(5)
タイプ
  • 昇圧(3)
  • 降圧(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力電圧(V)から絞り込む
AC100(4)
AC200(5)
AC220(1)
AC230(1)
AC240(1)
100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターキュービー SUZUKID(スズキッド)100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターキュービーSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。 使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。
定格容量1.5KVA連続、3KVA30分付属品200V用ゴムプラグ(接地3P-20A-250V)1個、100V用ゴムプラグ(2P-15A-125V)1個質量(kg)約7タイプ昇降圧兼用出力電圧(V)100/115入力電圧(V)100/200兼用相数単相
100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターユニバーサル SUZUKID(スズキッド)100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターユニバーサルSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
50,980税込56,078
1個
当日出荷
昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器です。100Vの電圧を200Vに昇圧、200Vの電圧を100Vに降圧できます。付属品(P-361)の100V専用アダプターの使用により電源プラグ交換が不要です。定格容量は3KVAで連続使用出来ます。
用途昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器。入力電圧(V)100/200兼用出力電圧(V)100/115/200/230セット内容接地3p・250・20A電源プラグ、100V専用アダプター(変換プラグ含む)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×242トランスオートトランス
100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスタープラアップ SUZUKID(スズキッド)100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスタープラアップSUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
欠品中
リアーパネルにあるネジを差し替えるだけで入力電源100Vでも200Vでも使用できます。 電源を接続してブレーカを「入」にすればコンセントに100V/115Vが出力されます。 下側2個には100Vが、上側2個には115Vが出力されていますので電動工具の状態によって使い分けてください。
定格容量3KVA連続トラスコ品番818-6010質量(kg)約16出力電圧(V)100/115入力電圧(V)100/200相数単相
200V降圧専用ポータブル変圧器 トランスターV SUZUKID(スズキッド)200V降圧専用ポータブル変圧器 トランスターVSUZUKID(スズキッド)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
エコノミータイプの変圧器です。 200Vを100V/115Vに変圧する変圧器です。
用途200V降圧専用ポータブル変圧器。入力電圧(V)200出力電圧(V)100/115タイプ降圧専用
200V降圧専用ポータブル変圧器 ディーディートランスター SUZUKID(スズキッド)200V降圧専用ポータブル変圧器 ディーディートランスターSUZUKID(スズキッド)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
安全、わかりやすさ、美しさを備えた変圧器です。 200V/を100Vに変圧します。 ステンレスケース、デジタル表示も見易いです。 ステンレス製なので、鉄製に比べ美しく、しかも錆びにくく丈夫です。 トランスの磁気によるケース振動音もありません。 デジタルで大きく表示されるので、出力電圧の確認が容易です。
用途200V専用降圧兼用変圧器。タイプ昇降圧兼用相数単相(50/60Hz)
ノーデントランス SUZUKID(スズキッド)ノーデントランスSUZUKID(スズキッド)
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷
昇圧、昇圧専用で100V30Aのコンセントが付いている農事関係向けポータブル変圧器です。
用途大出力端子付き100/200V兼用昇、降圧兼用変圧器出力電圧(V)100/115入力電圧(V)100/200周波数(Hz)50/60定格容量3kVA連続コンセント出力100V/115V×各1、100V30A×1相数単数
トランストランスタープラスワン(昇圧・降圧兼用タイプ) SUZUKID(スズキッド)トランストランスタープラスワン(昇圧・降圧兼用タイプ)SUZUKID(スズキッド)
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
リアパネルにあるねじを差替えるだけで、入力電源は100Vでも200Vでも使用できます。電源を接続してブレーカーを「入」にすれば、コンセントに100V/115Vが出力されます。100V固定コンセントが2個、100V/115V切替えコンセントが2個付いており状況に合わせて選択できます。24時間続けてご使用できる30A連続タイプです。昇圧/降圧兼用変圧器です。
トラスコ品番818-6011幅(mm)200質量(kg)16高さ(mm)320タイプ昇圧/降圧兼用奥行(mm)320容量(kVA)3出力電流(A)30相数単相電線仕様VCTF3.5mm[[の2乗]]×3C×2m保護機能安全ブレーカー30A
トランスターワールドフリー SUZUKID(スズキッド)トランスターワールドフリーSUZUKID(スズキッド)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
海外の現地の電圧にあわせて、入力端子台により切替えができます。
寸法(mm)202×270×250時間仕様連続出力電圧(V)100入力電圧(V)220/230/240相数単相使用電流(A)各コンセント15Aまで
変圧器/トランス