絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • ALPINE(63)
  • データシステム(11)
  • ATOTO(7)
  • PORMIDO(7)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(4)
  • マルエヌ(2)
  • KENWOOD(2)
  • ラウダ(2)
  • Bullcon(2)
  • carrozzeria(2)
  • オットキャスト(2)
  • 大橋産業(BAL)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • BRIDGE[自動車用品](1)
  • カナック企画(1)
  • JVCケンウッド(1)
  • クラリオン (Clarion)(1)
  • アークヒル(1)
  • FIRSTCOM(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用 モノタロウモニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用モノタロウ(15件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。 2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。液晶モニター7インチTFT LCD付属品フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付)寸法(mm)モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40質量(g)350配線接続赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続信号形式NTSC 2入力動作電圧12V~24V関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)取扱説明書(0.6MB)

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります

車載モニター