6.8型 ディスプレイオーディオALPINE7日以内出荷
iPhoneやスマホ(Android(TM))とワイヤレス接続が可能になったアルパインのディスプレイオーディオ「DA7-WL」。音楽アプリ / 地図アプリなど様々なスマホアプリを連携できるApple CarPlay / Android Autoに対応。充実のサウンド調整機能で音楽アプリも良い音でドライブが楽しくなる。スピーカープリアウトを備えパワーアンプとの接続も可能。
質量(kg)0.9出力(W)50(×4)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)シャーシ:178×100×68電源電圧(V)DC14.4(動作範囲10.8~16.0)有効画素数99%以上LCD仕様透明タイプ TN LCD動作温度(℃)-20~+60画面サイズ6.75インチ画素数1152000pcs(800×480×3(RGB))BluetoothV5.0音声出力プリアウト(フロント/リヤ):4V/10kΩ(最大)、プリアウト(サブウーハー):4V/10kΩ(最大)
『AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
ページ: 1/ 3