絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)
  • メディアカバーマーケット(45)
  • Vodaview(24)
  • サン電子(PC)(15)
  • ナカバヤシ(10)
  • BUFFALO(バッファロー)(9)
  • トリニティ(9)
  • トランセンド(8)
  • DADANDALL(8)
  • EVANS(7)
  • グリーンハウス(6)
  • エレコム(4)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(4)
  • LG(4)
  • Dell Technologies(4)
  • Simplism(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • DJI(3)
  • BELKIN(ベルキン)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

オフィスサプライ :「SDR」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G-DRIVE PROJECT 26TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)G-DRIVE PROJECT 26TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
Thunderbolt 3 (40Gbpss)およびUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応の大容量外付けハードディスク。信頼性の高い7200PRMのエンタープライズクラスHDDであるUltrastarシリーズを搭載。Mac用APFSフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを搭載。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを1基搭載。USB 3.2 Gen2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD MagをG-DRIVE PROJECTの専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)
付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド電源ACアダプター対応OSmacOS 11以降Windows 10以降(※)iPad OS 14以降※ドライブの再フォーマットが必要です。保証期間5年間コネクタUSB-CインターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)(USB 3.2 Gen 2(10Gbps)互換)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量(TB)26
G-DRIVE PROJECT I ・O DATA(アイ・オー・データ)G-DRIVE PROJECTI ・O DATA(アイ・オー・データ)
83,980税込92,378
1台
6日以内出荷
Thunderbolt 3 (40Gbpss)およびUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応の大容量外付けハードディスク。信頼性の高い7200PRMのエンタープライズクラスHDDであるUltrastarシリーズを搭載。Mac用APFSフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを搭載。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを1基搭載。USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD MagをG-DRIVE PROJECTの専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)
付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイドグレー電源ACアダプター対応OSmacOS 10.15以降、Windows 10以降外形寸法133(W)×210(D)×51(H)mm保証期間5年間コネクタ本体:USB-C電源供給セルフパワーインターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)(USB 3.2 Gen 2(10Gbps)互換)RoHS指令(10物質対応)対応
Mini LED採用 200Hz&WQHD27型ゲーミングモニター I ・O DATA(アイ・オー・データ)Mini LED採用 200Hz&WQHD27型ゲーミングモニターI ・O DATA(アイ・オー・データ)
79,980税込87,978
1台
8日以内出荷
輝度:1000cd/m2/応答速度:0.9ms/最大消費電力:59W/解像度WQHD、最大200Hzの高リフレッシュレートに対応したMini LEDバックライト採用の27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。「576ZONEでのローカルディミング」に対応し、さらにDisplay HDR1000に対応することでダイナミックな映像表現を実現。バックライトにMini LEDをエリア毎に配置し、明部をより明るく、暗部をより暗くするメリハリある表現が可能となりました。バックライトの明るさを局所的に調整する「ローカルディミング」に対応。DisplayHDR 1000認証を取得。各種色域規格「DCI-P3」のカバー率98%、「Adobe RGB」カバー率100%、「sRGB」カバー率100%(※標準値、アイ・オー・データ機器調べ)と色再現性が高いため、各色域で撮影された動画や写真などのデータを表示する際には、よりリアルな再現表示を行うことが可能となります。WQHD(2560×1440)対応となりフルHD(1920×1080)と比べて約1.8倍ゲームを繊細に表示することが可能、かつDisplayPort接続時は、最大200Hzの高速リフレッシュレートに対応。FPSなどにおいては敵の視認性向上、追従性向上に役立ちます。
仕様【HDR】VESA DisplayHDR 1000【プラグ&プレイ】VESA DDC2B【可変リフレッシュレート】DisplayPort:VESA Adaptive Sync、NVIDIA G-SYNC Compatible / HDMI:HDMI2.1 VRR【フリッカーレス】○【ブルーリダクション】○その他ローカルディミング / 色域変換(Native、AdobeRGB、DCI-P3、sRGBモード)付属品電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、ACアダプター、台座ネック、台座、リモコン、動作確認用電池(アルカリ)×2、必ずお読みください周波数(Hz)【垂直走査】DisplayPort : 59.9~200.0 / HDMI:59.9~200.0定格電圧(V)AC100 (50/60Hz)(ACアダプタ―より電源供給)角度(°)【スイベル角】左:45 / 右:45【チルト】上:20 / 下:5使用温度(℃)【動作時】0~40【収納時】-20~60対応OSOSには依存しない(日本語版のみ) / ※ただし、解像度及び周波数が対応表範囲内にあること表面処理非光沢周波数(kHz)【水平走査【】】DisplayPort : 31.0~317.2 / HDMI:31.0~238.0対応【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook【ゲーム機】[任天堂]Nintendo Switch(TM) / [SIE]PS5(R)、PS4(R)、PS4(R) Pro / [Microsoft]Xbox Series X、Xbox Series S / ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。 / ※アイ・オー・データにて独自に動作を確認したものであり、各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。最大消費電力(W)59コントラスト比1300:1 (ローカルディミング有効時/HDR有効時:最大2700000:1)表示範囲(mm)595.968×335.232解像度2560×1440保証期間3年(※パネル、バックライトを含む)/無輝点保証(※購入後1ヵ月以内に限る)応答速度0.9ms[GTG] / ※200Hz/オーバードライブ レベル3設定時入力端子【映像】HDMI(HDCP 2.3)×2、 DisplayPort(HDCP 2.2)×1組立時間約4分(大人1人) / 開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間視野角(左右:上下)【上下】178【左右】178VESAマウント(mm)100×100(※本商品のフリースタイルスタンドは/VESAマウントインターフェイスに取り付けられています)スピーカー2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラック端子【ヘッドホン】ステレオミニジャック Φ3.5mm高さ調整範囲(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)【ピボット】左:90/右:90画素ピッチ(H×V)(mm)0.2328×0.2328使用湿度(%RH)20~80(※結露なきこと)最大輝度(cd/m2)【SDR表示時】450【HDR表示時(ピーク輝度)】1000モニターサイズ27型パネル駆動方式AHVA最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)DisplayPort : 200 / HDMI:144
スマートフォン用CDレコーダー CDレコ6 I ・O DATA(アイ・オー・データ)スマートフォン用CDレコーダー CDレコ6I ・O DATA(アイ・オー・データ)
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
iPhoneやAndroidスマホ、ウォークマン(R)に音楽CDの曲を入れられるスマホ用CDレコーダーです。取り込みはCDレコ6とスマホをワイヤレスでつなぎ、「CDレコミュージック」アプリで操作するだけ。お気に入りの音楽CDをスマホに入れて聴けるスマホ用CDレコーダーです。CDレコ6は、スマホとワイヤレスで接続します。専用のアプリ「CDレコミュージック」をインストールし、カンタンな操作でCDを取り込めます。CDの曲はもちろん、スマホ端末内の曲(Android/iTunes曲)やサブスクの曲もCDレコミュージックで聴けます。本体にSDカード、USBメモリースロットを搭載。「CDレコミュージック」アプリの音楽をSDカードやUSBメモリーにコピーできます。コピーしたSDカードやUSBメモリーでカーオーディオやウォークマン(R)で再生することができます。
付属品取扱説明書 / ACアダプター電源100V (50/60Hz) (ACアダプターより供給)インターフェースCD/DVD×1 / USBポート×1 / SDカードスロット×1保証期間1年ディスクローディング方式トレイタイプRoHS指令(10物質対応)対応設置条件横置き材質(パネル)ガラス(オプションパネルに交換可能です。)
cdr特集
おすすめ人気ランキング