絞り込み
ブランド
  • Abaniact(アバニアクト)
  • モノタロウ(359)
  • メディアカバーマーケット(31,427)
  • エレコム(4,978)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,724)
  • サンワサプライ(3,061)
  • ナリカ(3,037)
  • エスコ(3,016)
  • コクヨ(2,519)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2,306)
  • ナカバヤシ(2,188)
  • StarTech.com(2,040)
  • YAMAZEN(山善)(1,736)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,383)
  • レイ・アウト(1,229)
  • RS PRO(1,222)
  • 永岡書店(1,095)
  • サンワダイレクト(1,049)
  • トーエイライト(1,035)
  • Canon(1,014)
  • サクラクレパス(998)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WifiAP Unit Abaniact(アバニアクト)WifiAP UnitAbaniact(アバニアクト)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
仕様コンセント埋め込み型 Wi-Fi アクセスポイント適合WPSボタン:付、認証取得:VCCI クラスB、技術基準適合証明、RoHS指令準拠質量(g)約168.0外形寸法(mm)最大部 : W43.6×H69×D53.5(突起部含まず)規格有線LAN仕様 サポート:IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3i (10BASE-T)、無線LAN サポート:IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b消費電力(W)最大 約6入力リセットスイッチ:2モード入力伝送速度(Mbps)有線LAN仕様:1000/100/10Mbps(オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X)、(無線LAN)IEEE802.11ac: MAX 866Mbps、IEEE802.11n: MAX 300Mbps、IEEE802.11g: 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps、IEEE802.11b: 11/5.5/2/1Mbps関連資料(0.35MB)ポートRJ-45ポート×2(前面・背面)周波数帯域(GHz)無線LAN :2.4GHz(2412 - 2472MHz)、5GHz(5180 - 5700MHz)
Bluetoothプレイヤー Abaniact(アバニアクト)BluetoothプレイヤーAbaniact(アバニアクト)
16,980税込18,678
1台ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
寸法(mm)筐体(本体):Φ165×H98
楽LANシースケーブル(CAT5e) Abaniact(アバニアクト)楽LANシースケーブル(CAT5e)Abaniact(アバニアクト)
4,498税込4,948
1本
11日以内出荷
CAT5e(エンハンストカテゴリ)とは、最大1ギガのネットワークが構築できる、LANケーブルの規格。業界標準です。
仕様防護カバービニルシース(透明)付属品先端保護キャップシールドUTPケーブル通信規格100BASE-TX、1000BASE-T伝送帯域(MHz)100
複合ケーブル (CAT5e) Abaniact(アバニアクト)複合ケーブル (CAT5e)Abaniact(アバニアクト)
7,398税込8,138
1本
11日以内出荷
CAT5e(エンハンストカテゴリ)とは、最大1ギガのネットワークが構築できる、LANケーブルの規格。業界標準です。
仕様同軸ケーブル(S-5C-FB)、LANケーブル(Cat5e)、TEL関連資料(0.69MB)通信規格100BASE-TX、1000BASE-T伝送帯域(MHz)100
複合ケーブル CAT5eタイプ Abaniact(アバニアクト)複合ケーブル CAT5eタイプAbaniact(アバニアクト)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
WifiAP Unit (11acPoE M付) Abaniact(アバニアクト)WifiAP Unit (11acPoE M付)Abaniact(アバニアクト)
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
ブラウン
楽LANシースケーブル(CAT6A) Abaniact(アバニアクト)楽LANシースケーブル(CAT6A)Abaniact(アバニアクト)
11,980税込13,178
1本
11日以内出荷
CAT6(カテゴリ6)とは、CAT5e同様、最大1ギガに対応したLANケーブルの規格。 将来性を優先したい場合にオススメです。