絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • StarTech.com(350)
  • Advantech(アドバンテック)(5)
  • ダイヤトレンド(8)
  • エレコム(16)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • MOXA(41)
  • エイム電子(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(316)
  • NETGEAR(71)
  • TP-LINK(70)
  • Cisco(シスコ)(54)
  • Panasonic(パナソニック)(47)
  • ATEN(39)
  • PLANET Technology(38)
  • BLACK BOX(36)
  • アライドテレシス(34)
  • NEC(33)
  • FXC(25)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

オフィスサプライ :「SFP」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビジネススイッチ用 SFP+ モジュール 10GBASE-LR BUFFALO(バッファロー)ビジネススイッチ用 SFP+ モジュール 10GBASE-LRBUFFALO(バッファロー)
55,980税込61,578
1台
翌日出荷
シングルモードファイバーに対応した10G対応SFP+モジュール。LCコネクタ対応。安心の3年保証
ビジネススイッチ用 SFP+ モジュール 10GBASE-SR BUFFALO(バッファロー)ビジネススイッチ用 SFP+ モジュール 10GBASE-SRBUFFALO(バッファロー)
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
マルチモードファイバーに対応した10G対応SFP+モジュール。LCコネクタ対応。安心の3年保証
ギガビットSFP光トランシーバ 1000BASE-LX(LCコネクタ)タイプ BUFFALO(バッファロー)ギガビットSFP光トランシーバ 1000BASE-LX(LCコネクタ)タイプBUFFALO(バッファロー)
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
「ハイブリッド校内LANのススメ」特集公開中。あわせて「学校ICT応援キャンペーン」も実施しています 地球環境に優しい国際レベルの環境性能 「Business Switch」シリーズ用オプション 1000BASE-LX対応SFP光トランシーバ 企業ユースに安心の3年間保証
伝送速度(Mbps)1000Mbpsデータ転送速度1488095pps適合(光トランシーバ)BS-SFP-GLR ←→ BS-SFP-GLRBS-SFP-GLR ←→ BS-SFP-GL質量(g)25ポート数1000BASE-LX シングルモード 1ポート電源スイッチより給電コネクタ形状2芯LCコネクタ電源電圧(V)3.3V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.4×8.5×56.5消費電流(mA)最大250最大消費電力(W)0.9インターフェースIEEE802.3z(1000BASE-LX)準拠動作環境温度:0~45℃湿度:10~90%(結露なきこと)適合ケーブル9.5または10/125μmシングルモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)光出力最大-3dBm、最小-9.5dBm取得規格VCCI Class B発熱量(KJ/h)3.24アズワン品番64-3795-03伝送距離(m)10000以下(推奨仕様ケーブル使用時)アクセス方式CSMA/CD発光波長(nm)1310
ビジネススイッチ用 SFP+ モジュール 10GBASE-T BUFFALO(バッファロー)ビジネススイッチ用 SFP+ モジュール 10GBASE-TBUFFALO(バッファロー)
64,980税込71,478
1台
8日以内出荷
10GBASE-Tに対応したSFP+モジュール。100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T対応。安心の3年保証
ギガビットSFP光トランシーバ 1000BASE-SX(LCコネクタ)タイプ BUFFALO(バッファロー)ギガビットSFP光トランシーバ 1000BASE-SX(LCコネクタ)タイプBUFFALO(バッファロー)
24,980税込27,478
1台
8日以内出荷
「ハイブリッド校内LANのススメ」特集公開中。あわせて「学校ICT応援キャンペーン」も実施しています 地球環境に優しい国際レベルの環境性能 「Business Switch」シリーズ用オプション 1000BASE-SX対応SFP光トランシーバ 企業ユースに安心の3年間保証!
伝送速度(Mbps)1000Mbpsデータ転送速度1488095pps適合(光トランシーバ)BS-SFP-GSR ←→ BS-SFP-GSRBS-SFP-GSR ←→ BS-SFP-GS質量(g)25ポート数1000BASE-SXマルチモード1ポート電源スイッチより給電コネクタ形状2芯LCコネクタ電源電圧(V)3.3V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.4×8.5×56.5消費電流(mA)最大220最大消費電力(W)0.8インターフェースIEEE802.3z(1000BASE-SX)準拠動作環境温度:0~45℃湿度:10~90%(結露なきこと)適合ケーブル50/125μmGI型マルチモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)光出力最大-4dBm、最小-9.5dBm取得規格VCCI Class B発熱量(KJ/h)2.88アズワン品番64-3795-04アクセス方式CSMA/CD伝送距離伝送帯域 400MHz・km 2~500m(推奨仕様ケーブル使用時)伝送帯域 500MHz・km 2~550m(推奨仕様ケーブル使用時)発光波長(nm)850
SurfacePro9/8/X耐衝撃フィルムスムースタッチ BUFFALO(バッファロー)SurfacePro9/8/X耐衝撃フィルムスムースタッチBUFFALO(バッファロー)
2,390税込2,629特価
1枚
当日出荷
衝撃を吸収して守る。 抗菌加工。 映り込みを防ぐ反射防止仕様。 指紋を防止する。 スムースタッチでタッチパネルに最適。 消える気泡、エアーレス加工。 貼りやすい3分割剥離シート。 キレイに貼れてキレイにはがせる自己吸着素材。 可視光線透過率、約90%のクリア素材。 クリーニングクロス付き。 すぐに使用可能。ぴったりのサイズにカット済み
セット内容ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法)材質フィルム:PET接着面:シリコン膜質量(g)約35サイズ(inch)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)283×204×0.4対応機種Surface Pro 9 / Surface Pro 8 / Surface Pro X保証期間初期不良のみ光線透過率(%)約90特性耐衝撃・スムースタッチ・抗菌加工・反射防止・指紋防止・タッチパネル対応・エアレス加工・自己吸着
SurfacePro9/8/X防指紋フィルムスムースタッチ BUFFALO(バッファロー)SurfacePro9/8/X防指紋フィルムスムースタッチBUFFALO(バッファロー)
2,298税込2,528
1枚
8日以内出荷
指紋を防止する特殊フッ素コーティング。 スムースタッチでタッチパネルに最適。 映り込みを防ぐ反射防止仕様。 消える気泡、エアーレス加工。 貼りやすい3分割剥離シート。 キレイに貼れてキレイにはがせる自己吸着素材。 キズに強いハードコート。 可視光線透過率、約90%のクリア素材。 クリーニングクロス付き。 すぐに使用可能。ぴったりのサイズにカット済み
セット内容ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法)材質フィルム:PET接着面:シリコン膜質量(g)約25サイズ(inch)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)283×204×0.2対応機種Surface Pro 9 / Surface Pro 8 / Surface Pro X保証期間初期不良のみ光線透過率(%)約90特性指紋防止・スムースタッチ・タッチパネル対応・反射防止・エアレス加工・自己吸着
Surface Pro 8用 防指紋フィルム スムースタッチ BUFFALO(バッファロー)Surface Pro 8用 防指紋フィルム スムースタッチBUFFALO(バッファロー)
3,598税込3,958
1台
8日以内出荷
指紋を防止する特殊フッ素コーティング。スムースタッチでタッチパネルに最適。映り込みを防ぐ反射防止仕様 。消える気泡、エアーレス加工 。貼りやすい3分割剥離シート 。綺麗に貼れて綺麗にはがせる自己吸着素材。可視光線透過率、約90%のクリア素材 。クリーニングクロス付き 。すぐに使用可能。ぴったりのサイズにカット済み
対応機種Surface Pro 8 / Surface Pro X特性スムースタッチ、反射防止、指紋防止、気泡レス、貼り直せる外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約283×約204×約0.2付属品ほこり取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法)材質フィルム:PET、接着面:シリコン膜光線透過率(%)約90(少し画面が暗くなります)
SurfacePro9/8/X紙感覚+ブルーライトカット BUFFALO(バッファロー)SurfacePro9/8/X紙感覚+ブルーライトカットBUFFALO(バッファロー)
3,298税込3,628
1枚
8日以内出荷
紙に描いているような心地よさを実現。 ブルーライトをカットする。 サラサラタッチでタッチパネルに最適。 映り込みを防ぐ反射防止仕様。 指紋を軽減する。 消える気泡、エアーレス加工。 貼りやすい3分割剥離シート。 キレイに貼れてキレイにはがせる自己吸着素材。 可視光線透過率約89%のクリア素材。 クリーニングクロス付き。 すぐに使用可能。ぴったりのサイズにカット済み
セット内容ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法)材質フィルム:PET接着面:シリコン膜質量(g)約25サイズ(inch)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)283×204×0.3対応機種Surface Pro 9 / Surface Pro 8 / Surface Pro X保証期間初期不良のみ光線透過率(%)約89特性ブルーライトカット・タッチパネル対応・反射防止・指紋軽減・エアレス加工・自己吸着
レイヤー2 Giga PoE スマートスイッチ BUFFALO(バッファロー)レイヤー2 Giga PoE スマートスイッチBUFFALO(バッファロー)
50,980税込56,078
1台
当日出荷
多様な管理機能を搭載 導入しやすいリーズナブル高機能スイッチ 高信頼設計と法人様専用のサポート窓口 全ポートIEEE802.3atの高出力給電に対応 Giga化が進む企業内のスイッチとして最適 自動で省エネ。進化した「おまかせ節電NEXT」 「ループ検知」や「DHCPスヌーピング」でネットワークダウンを未然に防ぐ 様々な設置ニーズに対応できる便利設計
付属品電源ケーブル(AC100V用)、ACアダプター※1、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、19インチラック取り付け金具2個※2 取り付け金具固定用ネジ8本※2、ラック固定用ネジ4本※2、BIJ-RMK-1U用ネジ4本※1、電源ケーブル抜け防止バンド、ゴム足4個、シリアルNoシール、マニュアル ※1:BS-GS2008Pのみ対応※2:BS-GS2008Pは非対応適合規格VCCI classA、UL60950-1、FCC Class A、Canada IC Class A電源電圧100V 50/60Hz端子形状RJ-45型8極端子対応機種IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x対応機器機能SNMP v1/v2c/v3サポートMIBⅡ、Bridge MIB、Etherlike MIB、P-bridge MIB、Q-bridge MIB、Interface MIB、RMON MIB、RADIUS MIBRMON(Group1、2、3、9)サポート(including Statistics、History、Alarm and Event)LLDP日本語Web設定インターフェース(IPv4/IPv6)http/https(Webブラウザ)による設定、ファームウェアアップグレード、設定の保存・復元Syslog/Syslog転送サポート管理ソフト(WLS-ADT、BN-ADT)対応準拠規格IEEE802.3 10Base-T/IEEE802.3u 100Base-TX/IEEE802.3ab 1000Base-TIEEE802.3x Flow ControlIEEE802.1D Spanning Tree ProtocolIEEE802.1w Rapid Spanning Tree ProtocolIEEE802.1p Class of Service、Priority ProtocolIEEE802.1Q VLAN taggingIEEE802.3ad Link AggregationIEEE802.1X Port Based Access ControlインターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)保証期間5年(標準保証3年、ユーザー登録で2年延長)適合ケーブル10BASE-T:カテゴリー3以上、100BASE-TX:カテゴリー5以上、1000BASE-T:カテゴリー5e以上メインメモリー(MB)128セキュリティユーザー名、パスワードポートベース・MACアドレスベースのIEEE802.1X認証対応(EAP-MD5/TLS/MS-PEAP)MACアドレスフィルターマネージメントVLANMACアドレス認証DOS攻撃防止DHCPスヌーピング、DHCPオプション82、DHCPテーブル、DHCPレート制限伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T)対応オプションマグネットキット「BS-MGK-A」※1マグネット取付金具「LSW-KG5P」※1ギガビットSFP光トランシーバ「BS-SFP-GSR、BS-SFP-GLR」※2※1:BS-GS2024Pは非対応※2:BS-GS2016P、BS-GS2024Pに対応データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T)バッファ仕様(容量)1.5Mbytesデータ転送ストア&フォワード伝送距離(m)最大100アクセス方式CSMA/CD
法人向け レイヤー2 Giga スマートスイッチ 24ポート BUFFALO(バッファロー)法人向け レイヤー2 Giga スマートスイッチ 24ポートBUFFALO(バッファロー)
64,980税込71,478
1台
翌日出荷
リモート管理サービス キキNavi対応 全ての機能がブラウザで設定可能 安心の※5年保証(3年保証+2年延長)※Web上の5年保証登録により2年延長 専用サポートあり JumboFrame(12288Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送 MACアドレス学習方式(SVL、IVL)選択可能 50℃保証で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能 19インチラック取付け金具(EIA仕様)添付 電源内蔵
仕様●AUTO-MDIX機能:あり●最大消費電力(W):20●最大消費電力(備考):20W(最大)●本体サイズ(W):440mm●標準ポート数:24●MACアドレス登録件数:16000件●VLAN機能:あり VLAN対応 (VLANグループ数:256、VLAN ID:1 - 4094)、IEEE802.1Q(VLAN Tagging)対応●本体サイズ(D):257mm●冷却ファン:なし●ラックマウントキット:対応(取付金具添付)●本体サイズ(H):43mm●SNMP機能:ありタイプスイッチングハブポート数10/100/1000M 24ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載)+SFP2ポート電源100V 50/60Hz本体質量(g)3000接続方式ギガビット電源供給方式セルフパワーマグネット非対応通信速度10M/100M/1000M拡張スロット数2
法人向け Giga対応 Layer2スマート/大容量PoEスイッチ BUFFALO(バッファロー)法人向け Giga対応 Layer2スマート/大容量PoEスイッチBUFFALO(バッファロー)
86,980税込95,678
1台
翌日出荷
384W給電可能なPoEスマートスイッチ 多様な管理機能を搭載 導入しやすいリーズナブル高機能スイッチ 高信頼設計と法人様専用のサポート窓口 無駄なPoEを抑えるPoEプロファイラー機能を搭載 Giga化が進む企業内のスイッチとして最適 自動で省エネ。進化した「おまかせ節電NEXT」 「ループ検知」や「DHCPスヌーピング」でネットワークダウンを未然に防ぐ 様々な設置ニーズに対応できる便利設計
付属品電源ケーブル(AC100V用)、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、19インチラック取り付け金具2個 取り付け金具固定用ネジ8本、ラック固定用ネジ4本、電源ケーブル抜け防止バンド、ゴム足4個、シリアルNoシール、マニュアル適合規格VCCI classA電源電圧100V 50/60Hz端子形状RJ-45型8極端子対応機種IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x対応機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×257×43機能SNMP v1/v2c/v3サポートMIBⅡ、Bridge MIB、Etherlike MIB、P-bridge MIB、Q-bridge MIB、Interface MIB、RMON MIB、RADIUS MIBRMON(Group1、2、3、9)サポート(including Statistics、History、Alarm and Event)LLDP日本語Web設定インターフェース(IPv4/IPv6)http(Webブラウザ)による設定、ファームウェアアップグレード、設定の保存・復元Syslog/Syslog転送サポート管理ソフト(WLS-ADT)対応準拠規格IEEE802.3 10Base-T/IEEE802.3u 100Base-TX/IEEE802.3ab 1000Base-TIEEE802.3x Flow ControlIEEE802.1D Spanning Tree ProtocolIEEE802.1w Rapid Spanning Tree ProtocolIEEE802.1p Class of Service、Priority ProtocolIEEE802.1Q VLAN taggingIEEE802.3ad Link AggregationIEEE802.1X Port Based Access ControlインターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)動作環境温度:0~50℃湿度:10~85%(結露なきこと)保証期間5年(標準保証3年、ユーザー登録で2年延長)適合ケーブル10BASE-T:カテゴリー3以上、100BASE-TX:カテゴリー5以上、1000BASE-T:カテゴリー5e以上メインメモリー(MB)128セキュリティユーザー名、パスワードポートベース・MACアドレスベースのIEEE802.1X認証対応(EAP-MD5/TLS/MS-PEAP)MACアドレスフィルターマネージメントVLANMACアドレス認証DOS攻撃防止DHCPスヌーピング、DHCPオプション82、DHCPテーブル、DHCPレート制限対応オプションギガビットSFP光トランシーバ「BS-SFP-GSR、BS-SFP-GLR」データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T)バッファ仕様(容量)1.5Mbytesデータ転送ストア&フォワード伝送距離(m)最大100アクセス方式CSMA/CD
法人向け レイヤー2 Giga スマートスイッチ BUFFALO(バッファロー)法人向け レイヤー2 Giga スマートスイッチBUFFALO(バッファロー)
42,980税込47,278
1台
欠品中
安心の※5年保証(3年保証+2年延長)※Web上の5年保証登録により2年延長専用サポートあり50℃保証で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能全ての機能がブラウザで設定可能リモート管理サービス キキNavi対応電源内蔵
タイプスイッチングハブポート数10/100/1000M 16ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載)+SFP2ポート電源100V 50/60Hz本体質量(g)2400接続方式ギガビット電源供給方式セルフパワーマグネット別売通信速度10M/100M/1000M拡張スロット数2
法人向け レイヤー2 Giga PoE スマートスイッチ BUFFALO(バッファロー)法人向け レイヤー2 Giga PoE スマートスイッチBUFFALO(バッファロー)
78,980税込86,878
1台
欠品中
安心の※5年保証(3年保証+2年延長)※Web上の5年保証登録により2年延長専用サポートあり50℃保証で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能全ての機能がブラウザで設定可能リモート管理サービス キキNavi対応電源内蔵
法人向け レイヤー2 Giga PoE スマートスイッチ 24ポート BUFFALO(バッファロー)法人向け レイヤー2 Giga PoE スマートスイッチ 24ポートBUFFALO(バッファロー)
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
リモート管理サービス キキNavi対応 全ての機能がブラウザで設定可能 安心の※5年保証(3年保証+2年延長)※Web上の5年保証登録により2年延長 専用サポートあり JumboFrame(12288Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送 MACアドレス学習方式(SVL、IVL)選択可能 50℃保証で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能 19インチラック取付け金具(EIA仕様)添付 電源内蔵
タイプスイッチングハブ電源100V 50/60Hz通信速度10M/100M/1000M拡張スロット数2
fp管特集
おすすめ人気ランキング