絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • エレコム(47)
  • サンワサプライ(7)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](15)
  • オーム電機(2)
  • 変換名人(32)
  • サンワダイレクト(1)
  • タイムリー(10)
  • スイッチサイエンス(1)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(17)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • ロジテック(11)
  • ナカバヤシ(7)
  • ビット・トレード・ワン(7)
  • micro:bit(6)
  • DIGILENT(4)
  • StarTech.com(4)
  • j5 create(4)
  • GROOVY(3)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(5)
  • 0.5~1未満(3)
  • 1~2未満(7)
  • 2~3未満(3)
  • 3~5未満(3)
適合用途
  • データ転送用(2)
  • 充電用(2)
  • 色ブラック(15)
  • 色ホワイト(4)
ケーブル種類
  • スリム(2)
  • 耐久性(1)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(19)
  • 1,500-10,000円(15)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

オフィスサプライ :「USB microB」の検索結果

関連キーワード
  • usb microb
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB microBケーブル スリム 3.0m ホワイト BUFFALO(バッファロー)USB microBケーブル スリム 3.0m ホワイトBUFFALO(バッファロー)
1,398税込1,538
1本
8日以内出荷
スマホの急速充電・通信に対応するUSB2.0ケーブル、断線に強い新設計ラバーブッシュを採用、しなやかで強いスリムケーブル
ホワイトケーブル長(m)3端子形状USB micro-B オス - USB Type-A オス最大電流(A)2.4(規格値)対応機種USB micro-B端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1動作環境温度5~40℃、湿度10~80%保証期間初期不良のみ転送速度(Mbps)最大480(規格値)アズワン品番64-3778-24最大電圧(V)20(規格値)ケーブル太さ(mm)3.4ケーブル種類スリム、耐久性適合用途データ転送、充電
USB変換アダプター USB-microB:USB-Aメス BUFFALO(バッファロー)USB変換アダプター USB-microB:USB-AメスBUFFALO(バッファロー)
609税込670
1台
翌日出荷
タブレットPCやスマートフォンにマウス・キーボードがつながる!! タブレットPCがさらに便利に! Android3.1以降に対応 対応機種:Android3.1以降を搭載したタブレットPC、およびスマートフォン、USB(TypeA)コネクターで接続する機器
ブラック質量(g)約13ケーブル長(m)0.1最大電流(A)0.5対応機種Android3.1以降を搭載したタブレット、およびスマートフォン、USB Type-Aコネクターで接続する機器インターフェースUSB2.0/1.1保証期間6か月間シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)3.5オス形状USB (microBタイプ)メス形状USB (Aタイプ)
変換アダプタ USB microB to Type-C ホワイト BUFFALO(バッファロー)変換アダプタ USB microB to Type-C ホワイトBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cアダプタ最大3.0Aの急速充電に対応
端子形状USB Type-C オス-USB micro-B メス、56kΩレジスタ実装最大電流(A)3(規格値)対応機種USB Type-C端子搭載機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×6×21インターフェースUSB 2.0/1.1動作環境温度5~40℃、湿度10~80%(結露なきこと)アズワン品番64-3777-80最大電圧(V)20(規格値)ケーブル太さ(mm)2.7
USB(microB to A)変換アダプター 0.5m ブラック BUFFALO(バッファロー)USB(microB to A)変換アダプター 0.5m ブラックBUFFALO(バッファロー)
999税込1,099
1本
当日出荷
タブレットPCやスマートフォンにマウス・キーボードがつながる!!タブレットPCがさらに便利に!Android3.1以降に対応
ブラックケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-Aメス - USB Micro-Bオス対応機種Android3.1以降を搭載したタブレットPC、およびスマートフォン、USB Type-Aコネクターで接続する機器アズワン品番64-3777-66USBタイプUSB2.0/1.1ケーブルタイプスタンダード変換タイプメス - オス
USB2.0ケーブル(Type-A to microB) スリム BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(Type-A to microB) スリムBUFFALO(バッファロー)
759税込835
1台
当日出荷から8日以内出荷
断線に強い新設計ロングSRを採用取り回し易いスリムケーブル最大2.4A急速充電に対応
端子形状USB micro-B オス - USB Type-A オス最大電流(A)2.4対応機種USB micro-B端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)20ケーブル種類スリム適合用途充電/データ通信
USB3.0 A to microB スリムケーブル BUFFALO(バッファロー)USB3.0 A to microB スリムケーブルBUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
USB3.0AtomicroBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタやわらかくて使いやすいスリムケーブル
ブラックコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Micro-Bオス対応機種USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなどUSB 3.0規格(micro-B)のインターフェースを持つ周辺機器など動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)ケーブル外径(Φmm)4アダプター型式パッシブ伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)、12(USB 1.1)、1.5(USB 1.0)特性なし伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)USBタイプUSB3.0/2.0/1.1オス形状USB(Type-A)ケーブルタイプスリム、やわらか変換タイプオス - オスコネクタ2microB
USB2.0ケーブル(microB to C) 1.0m ブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(microB to C) 1.0m ブラックBUFFALO(バッファロー)
1,198税込1,318
1台
翌日出荷
上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用USB microB to Type-Cケーブルデータ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)動画の転送にも対応OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ブラック転送速度(Mbps)480Mbps
USB2.0 A to microB ラバーブッシュスリムケーブル BUFFALO(バッファロー)USB2.0 A to microB ラバーブッシュスリムケーブルBUFFALO(バッファロー)
549税込604
1個
翌日出荷から7日以内出荷
断線に強くしなやかなUSB2.0ケーブル(Type-A to nicroB)です。
ブラック
USB2.0ケーブル C-microB 2m ブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル C-microB 2m ブラックBUFFALO(バッファロー)
2,298税込2,528
1台
翌日出荷
USB2.0Type-C to microB5V/3A対応
仕様●長さ:2m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):2000mm●本体重量:48g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-48
USB2.0ケーブル C-microB 1.5m ブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル C-microB 1.5m ブラックBUFFALO(バッファロー)
2,198税込2,418
1台
翌日出荷
USB2.0Type-C to microB5V/3A対応
仕様●長さ:1.5m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):1500mm●本体重量:38g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-47
USB2.0ケーブル C-microB 0.5m ブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル C-microB 0.5m ブラックBUFFALO(バッファロー)
2,098税込2,308
1台
翌日出荷
USB2.0Type-C to microB5V/3A対応
仕様●長さ:0.5m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):500mm●本体重量:18g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-46
USB2.0ケーブル C-microB 1m ブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル C-microB 1m ブラックBUFFALO(バッファロー)
2,098税込2,308
1台
翌日出荷
USB2.0Type-C to microB5V/3A対応
仕様●長さ:1m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):1000mm●本体重量:28g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4496-04
USB2.0ケーブル A-microB+Type-C 1.5m ホワイト BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル A-microB+Type-C 1.5m ホワイトBUFFALO(バッファロー)
1,998税込2,198
1台
翌日出荷
USB2.0USB-A to microB/Type-C変換付5V/3A対応 56kΩレジスタ実装
仕様●長さ:1.5m●色:ホワイト●端子:USB Type-A オス - USB Type-C/Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):1500mm●本体重量:38g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-35
USB2.0ケーブル A-microB+Type-C 0.5m ホワイト BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル A-microB+Type-C 0.5m ホワイトBUFFALO(バッファロー)
1,898税込2,088
1台
翌日出荷
USB2.0USB-A to microB/Type-C変換付5V/3A対応
仕様●長さ:0.5m●色:ホワイト●端子:USB Type-A オス - USB Type-C/Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):500mm●本体重量:28g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4493-30
USB2.0ケーブル A-microB+Type-C 0.5m ブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル A-microB+Type-C 0.5m ブラックBUFFALO(バッファロー)
1,898税込2,088
1台
翌日出荷
USB2.0USB-A to microB/Type-C変換付5V/3A対応
仕様●長さ:0.5m●色:ブラック●端子:USB Type-A オス - USB Type-C/Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):500mm●本体重量:28g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-33
USB2.0ケーブル A-microB+Type-C 1.5m ブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル A-microB+Type-C 1.5m ブラックBUFFALO(バッファロー)
1,798税込1,978
1台
翌日出荷
USB2.0USB-A to microB/Type-C変換付5V/3A対応 56kΩレジスタ実装
仕様●長さ:1.5m●色:ブラック●端子:USB Type-A オス - USB Type-C/Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):1500mm●本体重量:38g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-34
USB2.0ケーブル(microB to C) 2.0m ホワイト BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(microB to C) 2.0m ホワイトBUFFALO(バッファロー)
1,498税込1,648
1台
8日以内出荷
上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用USB microB to Type-Cケーブルデータ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)動画の転送にも対応OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ホワイト転送速度(Mbps)480Mbps
USB2.0ケーブル(microB to C) 1.0m ホワイト BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(microB to C) 1.0m ホワイトBUFFALO(バッファロー)
1,198税込1,318
1台
8日以内出荷
上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用USB microB to Type-Cケーブルデータ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)動画の転送にも対応OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ホワイト転送速度(Mbps)480Mbps
USB2.0変換アダプター(Type-C to microB) BUFFALO(バッファロー)USB2.0変換アダプター(Type-C to microB)BUFFALO(バッファロー)
639税込703
1台
8日以内出荷
最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cアダプタ最大3.0Aの急速充電に対応
ブラック質量(g)約2最大電流(A)3対応機種USB Type-C端子搭載機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×6×21インターフェースUSB 2.0/1.1動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)20オス形状USB Type-Cメス形状USB micro-B
USB2.0ケーブル A-microB L字右向き 1.5m ブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル A-microB L字右向き 1.5m ブラックBUFFALO(バッファロー)
1,198税込1,318
1台
翌々日出荷
USB2.0USB-A to microBL字コネクター 右曲り
仕様●長さ:1.5m●色:ブラック●端子:USB Type-A オス - USB Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):1500mm●本体重量:38g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-36
USB2.0ケーブル(microB to C) 2.0m ブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(microB to C) 2.0m ブラックBUFFALO(バッファロー)
1,498税込1,648
1台
8日以内出荷
上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用USB microB to Type-Cケーブルデータ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)動画の転送にも対応OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
ブラック転送速度(Mbps)480Mbps
USB2.0変換アダプター(Type-C to microB) BUFFALO(バッファロー)USB2.0変換アダプター(Type-C to microB)BUFFALO(バッファロー)
1,298税込1,428
1台
8日以内出荷
最新スマホの急速充電・通信に対応するType-C変換ケーブル断線に強い新設計ロングSRを採用しなやかで屈曲に強いスリムケーブル最大3.0Aの急速充電に対応
ブラック質量(g)約6ケーブル長(m)0.15最大電流(A)3対応機種USB Type-C端子搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)20ケーブル太さ(mm)2.7オス形状USB Type-Cメス形状USB micro-B
ユニバーサルコネクター USB3.0 A to microB ケーブル BUFFALO(バッファロー)ユニバーサルコネクター USB3.0 A to microB ケーブルBUFFALO(バッファロー)
1,398税込1,538
1台
欠品中
USB3.0 A to microBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ
ブラック質量(g)約127ケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-A オス - USB Micro-B オス最大電流(A)0.9対応機種USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなど、USB 3.0規格(Micro-B)のインターフェースを持つ周辺機器などインターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1シールド3重シールド動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80データ転送速度USB3.0(5Gbps)/USB2.0(480Mbps)/USB1.1(12Mbps)/USB1.0(1.5Mbps)※使用する機器および接続ケーブルによっては、最も遅い転送スピードになります。最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)5転送速度(Gbps)最大5(規格値)変換タイプオス-オス
USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図 BUFFALO(バッファロー)USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図BUFFALO(バッファロー)(8件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
テレビでもパソコンでも使える両対応 防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに 発熱をより効果的に放熱するように設計 異常を検知したら即お知らせ、故障予測サービス「見守り合図」に対応 USBマスストレージクラスに対応 接続したテレビやパソコンの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載、消費電力を節約でき、環境にやさしい タテ置き・ヨコ置き両対応 本体背面にセキュリティースロットを搭載
インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0ブラック質量(g)約900対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)最大消費電力(W)18電源供給セルフパワー
ユニバーサルコネクター USB3.0 A to microB スリムケーブル BUFFALO(バッファロー)ユニバーサルコネクター USB3.0 A to microB スリムケーブルBUFFALO(バッファロー)
1,298税込1,428
1台
8日以内出荷
USB3.0 A to microBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタやわらかくて使いやすいスリムケーブル
ブラックコネクタ形状USB Type-A オス - USB Micro-B オス最大電流(A)0.9対応機種USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなど、USB 3.0規格(Micro-B)のインターフェースを持つ周辺機器などインターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1シールド3重シールド動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80データ転送速度USB3.0(5Gbps)/USB2.0(480Mbps)/USB1.1(12Mbps)/USB1.0(1.5Mbps)※使用する機器および接続ケーブルによっては、最も遅い転送スピードになります。最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4転送速度(Gbps)最大5(規格値)変換タイプオス-オス
USB3.2 Gen2 ケーブル C-microB 1m ブラック BUFFALO(バッファロー)USB3.2 Gen2 ケーブル C-microB 1m ブラックBUFFALO(バッファロー)
2,898税込3,188
1台
7日以内出荷
USB3.2Gen2Type-Cto microB5V/3A対応
仕様●長さ:1m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):4mm●本体サイズ(W):1000mm●本体重量:37g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-63
どっちもUSB2.0ケーブル(A to microB) 1.2m ブラック BUFFALO(バッファロー)どっちもUSB2.0ケーブル(A to microB) 1.2m ブラックBUFFALO(バッファロー)
939税込1,033
1台
8日以内出荷
直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ・持ちやすいコネクタでデスクトップの縦型USBポートにも迷わず挿せますどっちもUSBコネクタ搭載・PCに接続するAコネクターは、上下を気にすることなく、どちらの向きでもUSBポートに挿すことができる「どっちもUSBケーブル」やわらかくて使いやすいスリムケーブル
ブラックケーブル長(m)1.2
どっちもUSB2.0ケーブル(A to microB) 0.2m ブラック BUFFALO(バッファロー)どっちもUSB2.0ケーブル(A to microB) 0.2m ブラックBUFFALO(バッファロー)
799税込879
1台
8日以内出荷
直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ・持ちやすいコネクタでデスクトップの縦型USBポートにも迷わず挿せますどっちもUSBコネクタ搭載・PCに接続するAコネクターは、上下を気にすることなく、どちらの向きでもUSBポートに挿すことができる「どっちもUSBケーブル」やわらかくて使いやすいスリムケーブル
ブラックケーブル長(m)0.2
USB3.0 Type-A/microB対応 microSD専用スマホ向けカードリーダー/ライター BUFFALO(バッファロー)USB3.0 Type-A/microB対応 microSD専用スマホ向けカードリーダー/ライターBUFFALO(バッファロー)
1,798税込1,978
1台
8日以内出荷
コンパクトで高速! microSD専用カードリーダーキャップ付き、ストラップホール付き、キャップを本体に固定できる機構付きで、持ち運びに最適!microB対応でスマホとPCの連携に最適!
付属品取扱説明書/保証書ブラック質量(g)約6対応OSWindows、Mac、Chrome OS対応機種USB Type-AまたはmicroB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、USBホスト機能に対応するAndroid端末、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×9×48(キャップ含む)消費電流(mA)最大900インターフェースUSB Type-A:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0、USB Micro-B:USB 2.0保証期間1年間対応メディアmicroSD/microSDHC/microSDXC動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85動作電圧(V)5.0±5%
タブレット・スマホ用 USB2.0 4ポートハブ 変換コネクター付き BUFFALO(バッファロー)タブレット・スマホ用 USB2.0 4ポートハブ 変換コネクター付きBUFFALO(バッファロー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
タブレットで手持ちのUSB機器が使える!microBポートをUSB-Aポート4つに拡張できるLED付きで通電状況が確認できる!このUSBハブ1つで、パソコン・タブレット・スマートフォンなど機器全てで使える!
ブラック質量(g)約38ポート数4ポート対応OSWindows、Mac、Chrome OS、Android外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×17×22(突起物含まず)インターフェースUSB2.0/1.1(microB/Type-A)保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30(コネクター部除く)USBポート数4データ転送速度USB2.0:最大480Mbps(理論値)、USB1.1:最大12Mbps(理論値)
AC-USB 2.4A microUSB/自動判別USB×1 BUFFALO(バッファロー)AC-USB 2.4A microUSB/自動判別USB×1BUFFALO(バッファロー)
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
長めで便利な1.8mのmicroUSBケーブル一体型、「AUTO POWER SELECT機能」でiPhone/Androidを自動で急速充電できるUSBポート搭載、断線に強いファブリックケーブル&コネクターの付け根を保護するラバーブッシュ、最大2.4Aの高出力でスマートフォン/タブレットを急速充電できる、スマホと本商品を守る、安心・安全設計、他のコンセントに干渉しにくいコンパクト設計、出張や旅行に便利なプラグ収納、ケーブルバンド付属
付属品取扱説明書、ケーブルバンドケーブル長(m)1.8端子形状USB Type-A(メス)×1、USB microB×1出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100-240出力電流(A)1ポート:最大2.4、microB+Type-A 2出力合計:最大2.4動作環境温度5~40℃、湿度10~85%保証期間6か月間
USB2.0AtomicroBラバーブッシュスリムケーブル2.0mブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0AtomicroBラバーブッシュスリムケーブル2.0mブラックBUFFALO(バッファロー)
1,498税込1,648
1台
翌々日出荷
断線に強くしなやかなUSB2.0ケーブル(Type-AtonicroB)
ブラック質量(g)34長さ(m)2端子形状USB Micro-B(オス) - USB Type-A(オス)定格電流(A)最大2.4最大電流(A)1.8対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Micro-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体動作環境温度5~40℃、湿度10~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)2.8変換タイプオス-オス
USB2.0AtomicroBラバーブッシュスリムケーブル1.5mブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0AtomicroBラバーブッシュスリムケーブル1.5mブラックBUFFALO(バッファロー)
1,398税込1,538
1台
翌々日出荷
断線に強くしなやかなUSB2.0ケーブル(Type-AtonicroB)
ブラック質量(g)37長さ(m)1.5端子形状USB Micro-B(オス) - USB Type-A(オス)定格電流(A)最大2.4最大電流(A)1.8対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Micro-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体動作環境温度5~40℃、湿度10~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)2.8変換タイプオス-オス
AC-USB 2.4A microUSBケーブル 1.8m BUFFALO(バッファロー)AC-USB 2.4A microUSBケーブル 1.8mBUFFALO(バッファロー)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
長めで便利な1.8mのmicroUSBケーブル一体型、断線に強いファブリックケーブル&コネクターの付け根を保護するラバーブッシュ、最大2.4Aの高出力でスマートフォン/タブレットを急速充電できる、スマホと本商品を守る、安心・安全設計、他のコンセントに干渉しにくいコンパクト設計、出張や旅行に便利なプラグ収納、ケーブルバンド付属
付属品取扱説明書、ケーブルバンドケーブル長(m)1.8端子形状USB microB出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100-240出力電流(A)最大2.4動作環境温度5~40℃、湿度10~85%保証期間6か月間
ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ BUFFALO(バッファロー)ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズBUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
テレビ番組の録画もPCデータの保存もこの一台。
用途PCのデータ保存に。インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0付属品USBケーブル A to Micro-B(50cm)、取扱説明書(保証書)規格USBマスストレージクラス端子形状USB 3.0 MicroB対応OS本体(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続):Windows10/8.1/7、OS X10.10以降、添付ソフトウェア(ダウンロード)/ディスクフォーマッター2:Windows10/8.1/7、添付ソフトウェア(ダウンロード)/みまもり合図:Windows10/8.1/7、OS X10.10以降対応機種USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac保証期間1年動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可)端子数1
iPad Air用 Bluetooth3.0対応 キーボード ケース一体型 BUFFALO(バッファロー)iPad Air用 Bluetooth3.0対応 キーボード ケース一体型BUFFALO(バッファロー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
iPad Airのカバーになる持ち運びに便利なBluetooth(R)キーボード カバーの開閉で自動的にスリープをオン・オフ 音量調整などのファンクションキーに対応 乾電池不要のリチウム充電池内蔵。繰り返し使えるので便利。 Bluetooth(R)3.0 class2対応 RoHS基準値準拠
ブラックキーピッチ(mm)15キーストローク(mm)2.2質量(g)約267電源内蔵バッテリー(リチウムポリマー電池)接続方式無線対応機種iPad Air(第1世代)、iPad Air 2(第2世代)、Apple iPad (第5世代) 2017年外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)242×10×172※突起物含まずキー配列英語配列タイプ、79キー商品構成キーボード(iPad 用カバー)、USBケーブル(microB-USB TypeA オス[充電用/80cm])、取扱説明書、保証書(取扱説明書に記載)※iPad Airは付属されておりません。電波形式FH-SS方式キー方式パンタグラフ動作時間連続動作時間/約149時間※1連続待機時間/約44日※1想定使用可能時間/約70日※1※2※1 自然放電を考慮しないメーカー計算値のため、保証値ではありません。※2 1日8時間パソコン操作のうち、5%をキーボードに割り当てた場合。パソコンを使用しないときはキーボードの電源をOFFにしてください。電波到達距離(m)非磁性体(木の机など)約10磁性体(鉄鋼の机など)約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。電波周波数(GHz)2.4帯無線通信方式Bluetooth(R) 3.0 class2プロファイルHID(Human Interface Device)
24時間連続録画対応 使用量メーター付き 3.5インチ 外付けHDD BUFFALO(バッファロー)24時間連続録画対応 使用量メーター付き 3.5インチ 外付けHDDBUFFALO(バッファロー)
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
使用量メーター機能で、HDDの空き容量が少なくなったらLEDで通知し、連ドラ予約などの録画失敗を未然に防ぐ みまもり合図 for AVでHDDが壊れる前に通知し、ユーザーによるバックアップを促す 現行製品(HDV-SAU3/VC)より、体積比で20%の小型化を実現 静音&防振、放熱設計で、寝室での利用・長時間使用も安心
インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0ブラック仕様USB部ファイルシステム:NTFS付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(2m)、ケーブルカバー、ACアダプター、取扱説明書(保証書)添付ソフト(ダウンロード):ディスクフォーマッター2質量(g)約900電源(V)AC100(50/60Hz)端子形状USB_3.0、MicroB対応OSwin10/8.1/7、OS_X10.11以降(一部OS_X非対応の添付ソフトあり)対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×33×171(突起部除く)最大消費電力(W)18保証期間1年動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可)電源供給セルフパワー端子数1データ転送速度【規格値】USB3.1(Gen1)/USB3.0:最大5.0Gbps、USB2.0:最大480Mbps