<アペックス>65型4K対応液晶モニター(4K対応/HDMI3系統搭載/壁掛け対応)APEX4日以内出荷
安心の全数日本検査 山梨県の自社工場で製造から検査まで実施しており製品の品質を重視しています。
シンプル設計で簡単操作 必要な機能に絞り込んだシンプルで使いやすい設計とリモコンでの簡単操作ができます。VESA規格<300x200mm>に対応しており壁掛けも可能です。(壁掛け金具は別売となります)。
65インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。発色性がよく広い視野角を持ったISPパネルを搭載しており、動画や写真で鮮やかな映像を楽しむことが出来ます。また、フレームレスでスタイリッシュな外観です。
インターフェイスはHDMI端子を3系統搭載しています。またUSB端子にUSBメモリを差し込み、付属のリモコンで操作することで簡単に動画や写真の再生が可能なので、デジタルサイネージとしてもご使用いただけます。
付属品リモコン、リモコン用電池×2、テレビスタンド、スタンド取付ビス、保証書・取扱説明書質量(kg)約17電圧(V)100出力ヘッドホン出力(Φ3.5)x1、光デジタル音声x1電源AC100V、50/60Hz定格消費電力(W)145寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1446×831(895)×76(250)(スタンド含む)入力HDMIx3、コンポジットビデオx1、コンポーネントビデオx1コントラスト比1200:1解像度3840×2160電気代の目安5290入力端子HDMI×3、コンポジットビデオ・音声×1、コンポーネントビデオ×1VESAマウント(mm)300×200(M6)スピーカー10W+10W色(本体)ブラック画面サイズ65型出力端子ヘッドホン出力(Φ3.5)x1、光デジタル音声x1アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1446×831×76発売年2025年モニターサイズ65型パネル駆動方式IPS/ADS輝度(cd/m2)350応答時間(ms)8