パソコン/周辺機器 (3) 家電 (5) カテゴリ: オフィスサプライブランド: マクセルすべて解除
モバイルバッテリー 10000mAh マクセル 当日出荷
薄型大容量、低電流対応のモバイルバッテリー。
スマートフォン2台を同時に充電、本体とスマートフォンを同時に充電可能。
USB-A、Micro-B、Type-C コネクターに対応。
「オートパワーオフ」機能搭載。
パススルー機能搭載。
USB Type-C入出力対応。
電池容量 10,000mAh。
付属品 充電用ケーブル(USB-AーType-C) 厚さ(mm) 16.5 寸法(幅W×高さH)(mm) 63×143 本体質量(g) 約230 入力端子 Type-C バッテリー容量(mAh) 10000 出力端子 Type-C、USB-A RoHS指令(10物質対応) 対応
モバイルバッテリー 5000mAh マクセル 当日出荷 から 5日以内出荷
薄型コンパクトサイズのモバイルバッテリー。
スマートフォン2台を同時に充電、本体とスマートフォンを同時に充電可能。
USB-A、Micro-B、Type-C コネクターに対応。
「オートパワーオフ」機能搭載。
パススルー機能搭載。
USB Type-C入出力対応。
電池容量 5,000mAh。
付属品 充電用ケーブル(USB-AーType-C) 厚さ(mm) 13.6 寸法(幅W×高さH)(mm) 63×92 本体質量(g) 約115 入力端子 Type-C、Micro-B バッテリー容量(mAh) 5000 出力端子 Type-C、USB-A RoHS指令(10物質対応) 対応
Bluetooth対応 CDラジオカセットレコーダー マクセル 6日以内出荷
CD、カセットなどからUSB/micro SDに録音できる。Bluetooth機器、CD、USB/micro SDなどからカセットに録音できる。ワイヤレスイヤホンで音楽再生ができる。※ラジオ/Bluetooth機器からUSB/micro SDには録音できません。AM/FMラジオ対応(FMはステレオ)
その他 【ラジオ】AM/FM/ワイドFM対応 電源 AC100Vもしくは単1形乾電池×6本 本体質量(kg) 2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 292×238×145 最大出力 3W+3W 対応メディア CD/CD-R/CD-RW/MP3/microSD/USB RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth ver5.3
CDラジオカセットレコーダー マクセル 5日以内出荷
マクセルの音、心に響く。CDラジオカセットレコーダーワイドFM対応。(対応周波数 FM 76~108MHz)USBメモリー/TF/microSDカード再生。CD(CD-R/CD-RW)再生。カセットテープ録音/再生。AM放送、FMステレオ放送。ヘッドホン端子Φ3.5mmステレオミニジャック。2電源対応:専用ACコード、乾電池 単1形6本(別売)
付属品 専用ACコード(長さ約1.5m)、取扱説明書(保証書付) 消費電力(W) 最大12 最大出力(W) 実用2+2 本体質量(kg) 約2(乾電池、ACコード含まず) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×219×139 ヘッドフォン端子 Φ3.5mmステレオミニジャック スピーカーサイズ(mm) Φ77 コーン型6Ω×2
ワイヤレスイヤホン マクセル 当日出荷 から 5日以内出荷
ハウジングにSoftシリコンを採用
装着したままで横になっても痛くなりにくい、長時間使用にも最適
軽量、薄型形状で、耳にぴったりフィット
ラビットサポート採用で、耳からの落下を軽減
仕様 (コーデック)SBC 付属品 充電ケーブル USB-A-Micro-B、イヤピース(S/M/L 各2個) 、ラビットサポート(M/L 各2個)、ラビット無(2個)取扱説明書(保証書付) 質量(g) 14 接続方式 Bluetooth Bluetooth 5.0 待ち受け時間(時間) 約140 再生時間(時間) 連続で約12 マルチペアリング 最大8台 マルチポイント 最大2台
マグネット式ワイヤレスモバイル充電バッテリー マクセル 5日以内出荷
急速充電におすすめ、PD18W充電対応。マグネット吸着式でワイヤレス充電の位置がズレにくい。本体充電しなが
用途 スマートフォンの充電に。 付属品 Type-C充電用ケーブル 色 ブラック 質量(g) 140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×16×98 充電時間(時間) 2 バッテリー容量(mAh) 5000 USBポート数 3 充電端子 USB、Type-C、ワイヤレス 給電端子 Type-C、micro-B
Bluetoothヘッドホン【MXH-BTC110】 マクセル 5日以内出荷
快適な装着感が人気の「+Fit」シリーズにワイヤレスタイプ登場
「+Fit」シリーズ同様のカラフルで質感の高いデザイン
スリムリモコンケース採用
連続再生時間:約7時間
Bluetooth4.1対応
カラーバリエーションは人気の5色(ホワイト、ピンク、パープル、ダークブルー、ブラック)
カラフルで質感の高いデザイン
”耳にぴったり”、快適なフィット感
定在波を低減する筐体がクリアサウンドを実現
重厚な迫力音をダイレクトに届けるロングポートを採用
ハンズフリー通話対応
マルチポイント2台に対応
仕様 マルチポイント:最大2台、マルチペアリング:最大8台 セット内容 イヤーピース(S/M/L各2個)(Mは本体に装着)、充電用ケーブル(USB A-Micro B 約25cm)×1本、取扱説明書(保証書付) 型式 密閉ダイナミック型 質量(g) 約14(リモコン、コード含む) 電源 内蔵充電式リチウムイオン電池 接続方式 Bluetooth 対応 コーデック:SBC、コンテンツ保護:SCMS-T 連続使用時間(時間) 再生:最大約7、待受:最大約170 通信方式 Bluetooth標準規格Ver4.1 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 充電時間(時間) 約3 インピーダンス(Ω) 16 ドライバーユニット(Φmm) 直径9 プロファイル A2DP、AVRCP、HFP、HSP 音圧感度(dB/mW) 97 通信距離(m) 最大:約10 イヤホン形状 カナル型