絞り込み
ブランド
  • ECLIPSE
  • モノタロウ(356)
  • メディアカバーマーケット(30,443)
  • エレコム(5,077)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,475)
  • ナリカ(3,046)
  • エスコ(3,040)
  • サンワサプライ(3,035)
  • コクヨ(2,526)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2,328)
  • ナカバヤシ(2,028)
  • StarTech.com(1,929)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,378)
  • レイ・アウト(1,265)
  • RS PRO(1,224)
  • 永岡書店(1,075)
  • サンワダイレクト(1,072)
  • トーエイライト(1,003)
  • Canon(999)
  • サクラクレパス(998)
  • オーム電機(986)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットテープ ECLIPSEマグネットテープECLIPSE
1,998税込2,198
1パック(1組)
当日出荷から4日以内出荷
サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。 最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。 ハサミでカットして使用できます。
最高使用温度(℃)80
マグネットテープ ECLIPSEマグネットテープECLIPSE
689税込758特価
1パック(1組)
当日出荷
サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。 最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。 ハサミでカットして使用できます。
幅(mm)13厚さ(mm)0.5長さ(m)1質量(kg)0.027最高使用温度(℃)80磁力28g/cm2
磁気テープ 50mmx10m 厚さ0.5mm 1巻 10メートル入 ECLIPSE磁気テープ 50mmx10m 厚さ0.5mm 1巻 10メートル入ECLIPSE
22,980税込25,278
1巻(10m)
予約販売
磁気ラックストリップ 磁気ラックストリップは、倉庫内の識別システムに使用することができます。この製品により、製造コードや在庫レベル情報を識別するための迅速かつコスト効果の高い更新システムを実現可能です。 フレキシブル磁気ラックストリップ 耐衝撃性を備えつつ、切り取りも容易 すべてのスチールラックに貼り付け可能 ドライワイプの表面は、書いたり消したりが容易 引張力:28 g/cm2
仕様●バックタイプ:磁石●長さ:10m●幅:50mm●厚さ:0.5mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:760-2701アズワン品番68-4150-01繰り返し・詰め替え対応
ネオジムシャローポット フック付 白 ECLIPSEネオジムシャローポット フック付 白ECLIPSE
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
白く塗装されたマイルド鋼製です。
用途ディスプレー用。工具、グラフィックス等のつり下げ用に使用できます。厚さ(mm)7質量(g)51総高さ(mm)38(フック込)フック固定径(mm)32磁力(kg)35
マグネット エクストルージョン ECLIPSEマグネット エクストルージョンECLIPSE
3,398税込3,738
1パック
4日以内出荷
サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。 最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。 ペアーで使用すると、より強力になります。
長さ(m)10最高使用温度(℃)80磁力65g/cm2
マグネットシート ECLIPSEマグネットシートECLIPSE
1,998税込2,198
1パック(5枚)
4日以内出荷
幅(mm)150厚さ(mm)0.75質量(kg)0.071長さ(m)タイル:0.15仕上裏面粘着剤付磁力44g/cm2
マグネット エクストルージョン ECLIPSEマグネット エクストルージョンECLIPSE
1,598税込1,758
1パックほか
4日以内出荷から15日以内出荷
サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。 最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。 ペアーで使用すると、より強力になります。
幅(mm)9.5厚さ(mm)3.6最高使用温度(℃)80磁力65g/cm2
フェライトシャローポット フック付 ECLIPSEフェライトシャローポット フック付ECLIPSE
3,798税込4,178
1個ほか
4日以内出荷
最大稼働温度:120℃ マイルド鋼ポット製、フックは取りはずせます。
用途ライトリフティング、固定、クランピング最高使用温度(℃)120フック固定
フェライトポット フック付 ECLIPSEフェライトポット フック付ECLIPSE
1,188税込1,307
1個
4日以内出荷
最大稼働温度:120℃ マイルド鋼に白塗装
用途一般のディスプレー用、工具などのつり下げ用厚さ(mm)8全高(mm)34ねじ寸法M4最高使用温度(℃)120フック固定
ネオジムシャローポット フック付 ECLIPSEネオジムシャローポット フック付ECLIPSE
18,980税込20,878
1パック(5個)ほか
4日以内出荷
ボディーは亜鉛メッキされ、内径ねじ、フック付です。 最大稼働温度は80℃です。
最高使用温度(℃)80フック固定
マグネットシート ECLIPSEマグネットシートECLIPSE
69,980税込76,978
1枚
4日以内出荷から92日以内出荷
サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。 最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。 UVコーティングをしているので、きれいに使用できます。 フレキシブルで衝撃に強いですが、ハサミでカットして使用できます。
最高使用温度(℃)80