絞り込み
ブランド
  • フジプラ
  • モノタロウ(358)
  • メディアカバーマーケット(31,391)
  • エレコム(4,907)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,718)
  • サンワサプライ(3,055)
  • ナリカ(3,036)
  • エスコ(3,010)
  • コクヨ(2,516)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2,253)
  • ナカバヤシ(2,186)
  • StarTech.com(2,039)
  • YAMAZEN(山善)(1,730)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,388)
  • レイ・アウト(1,229)
  • RS PRO(1,224)
  • 永岡書店(1,068)
  • サンワダイレクト(1,048)
  • トーエイライト(1,035)
  • Canon(1,014)
  • サクラクレパス(997)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラミネートパウチフィルム フジプララミネートパウチフィルムフジプラ(2件のレビュー)
499税込549
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
タイプCPリーフ厚さ(μm)100
パウチタイプフィルム CPリーフ 静電防止タイプ フジプラパウチタイプフィルム CPリーフ 静電防止タイプフジプラ
1,698税込1,868
1箱(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
パウチタイプフィルムに特殊な静電防止加工を施しました。※JIS L 1094準拠の静電気測定法にて、帯電圧1.0kV以下(通常品測定値:4~5kV)フィルムセット時に用紙がフィルムに貼り付きにくいので、スムーズに挟み込めます。ラミネート後も静電防止機能が続くので、ゴミやホコリを寄せ付けません。
用途大切な書類や写真、カードや販促POPなどをキズや汚れから保護します。厚さ(μm)100
パウチタイプフィルム CPリーフ 100μm フジプラパウチタイプフィルム CPリーフ 100μmフジプラ
419税込461
1箱(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
透明性の高い樹脂を使用した高品質のラミネートフィルムです。ラミネートすることにより、フルカラーの写真や印刷物の色彩をより鮮明にします。用紙に耐水性、耐摩擦性が増し、大切な書類や写真等をキズから保護します。
用途写真、POP、チラシ、メニュー表などの表面保護に。厚さ(μm)100タイプCPリーフ
ラミネート用キャリアシート フジプララミネート用キャリアシートフジプラ
699税込769
1冊(3枚)
当日出荷
ラミネートする際に、ラミネートフィルムをキャリアシートに挟むだけで、のりのはみ出しを防ぎ、のり汚れによるラミネートフィルムの詰まりや巻き込みを軽減します。不定形の用紙やフィルムに余白が多い場合のラミネートにおすすめです。 内側に特殊加工を施しているので、万一のりがはみ出しても加工物が貼り付きません。繰り返し使えます。
用途のり汚れによるラミネートフィルム詰まりの防止に。付属品クリーニングぺーパー材質寸法(mm)225×330(2つ折り後)アズワン品番65-0338-09
ラミネートパウチフィルム150μ フジプララミネートパウチフィルム150μフジプラ(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(100枚)
当日出荷
厚さ(μm)150
パウチタイプフィルム CPリーフ 抗菌加工タイプ フジプラパウチタイプフィルム CPリーフ 抗菌加工タイプフジプラ
409税込450
1箱(100枚)
当日出荷
特殊なイオンのコーティングで大腸菌やブドウ球菌の増殖を抑制します。※JIS Z 2801準拠の抗菌力測定法にて抗菌活性値2.0以上(99%以上の死滅率)さらに、特殊な静電防止加工により、フィルムセット時も用紙がフィルムに貼りつきにくいので、スムーズに挟み込めます。ラミネート後も静電防止機能が続くので、ゴミやホコリを寄せ付けません。
用途病院や、介護施設、公共機関など、衛生面を考慮した環境での使用に最適です。厚さ(μm)100
貼った面に跡が残らない開封防止シール 9面付 フジプラ貼った面に跡が残らない開封防止シール 9面付フジプラ
1,998税込2,198
1冊(10枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
貼った面に跡が残らない開封防止シールです。貼ってはがすとシールに「開封済」の文字が浮き出るので、開封したことが判別できます。はがした跡が残らないため、商品や備品などに直接使用できます。一度はがした後に貼り直してもシールに浮き出た文字は消えないため、機器などの無断使用防止、扉やふたなどの不正開封防止対策におすすめです。赤・青・黒のカラー展開で目的・用途に合わせた使い分けが可能です。
用途USBポートや、LANポート、保管書庫の引き出し、薬瓶などの封かんに便利なサイズです。ステンレスなどの金属類、プラスチック類、ガラス類といった素材に使用できます。シールの表には、「SECURITY SEAL」の文字が印刷されており、1面ずつ切り離せるようミシン目が入っています。ラベルサイズ(mm)25×43
パウチタイプラミネーター ラミパッカー CityBOY2(4本ローラー) フジプラパウチタイプラミネーター ラミパッカー CityBOY2(4本ローラー)フジプラ
17,980税込19,778
1台
当日出荷
ローラーを通る前に、ヒートプレートであらかじめ熱を加えてから圧着してラミネートするヒートプレート方式を採用。コンパクトな本体に、仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。電源を入れてから約2分30秒(最短)で温まります。ラミネート加工時以外はモータースイッチを切ることが出来るので、音が気になるような静かな場所での使用に適しています。また、モーターの消耗を軽減し、末永くご愛用頂けます。
用途会員カードや診察券などの加工に最適なラミネーターです。モータースイッチを切ることができるので病院や役所の受付など、静かな場所での使用に適しています。コンパクトなボディなので受付の机などでも邪魔になりません。付属品取扱説明書(保証書)消費電力(W)平常時100、最大500スイッチモータースイッチ電源電圧(V)AC100(50/60Hz)加熱方式ヒートプレート方式ウォームアップ時間約2.5~4分最大ラミネート厚さ(mm)0.6(用紙厚を含む)ローラー数4ラミネート速度(mm/分)600(50Hz)、720(60Hz)フィルム厚さ(μm)100~150(片面厚)最大ラミネート幅(mm)100(B7)対応フィルム厚さ(μm)100~150
パウチタイプラミネーター ラミパッカー CLIVIA(4本ローラー) フジプラパウチタイプラミネーター ラミパッカー CLIVIA(4本ローラー)フジプラ
20,980税込23,078
1台
当日出荷
シンプルなデザインと簡単な操作でご家庭、オフィスなど様々な場所やシーンでご使用いただけます。コンパクトな本体に仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。フィルムと原稿の厚さに合わせた4段階の温度調節で簡単にラミネートできます。リバース機能がついていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。電源を入れてから約1時間後に自動的に加熱を中止するヒーターオートオフ機能を付けました。ラミネート速度は430mm/分、A4サイズを約42秒でラミネートできます。ウォームアップタイム最短約5分でラミネートできます。(※A4サイズ100μmで薄物をラミネートする場合)
用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。付属品リアトレー、取扱説明書(保証書)、クリーニングペーパー消費電力(W)520電源電圧(V)AC100(50/60Hz)加熱方式外部加熱方式機能リバース、ヒーターオートオフ温度調節範囲(℃)4段階ウォームアップ時間約5~10分最大ラミネート厚さ(mm)0.6(用紙厚を含む)ローラー数4ラミネート速度(mm/分)430(50Hz)、510(60Hz)フィルム厚さ(μm)100~150(片面厚)最大ラミネート幅(mm)335(A3)対応フィルム厚さ(μm)100~150
リップルボード薄口 A4 フジプラリップルボード薄口 A4フジプラ
389税込428
1冊(3枚)
当日出荷から4日以内出荷
片面に凹凸が入っているカラーダンボールです。切る・折る・貼るなどの加工がしやすい、薄口のA4サイズです。
用途店頭POPや、ディスプレイ、工作、イベントの飾りつけ、絵手紙などいろいろな用途におすすめです。厚さ(mm)0.87寸法(mm)210×297(A4)
CPリーフ ステッカータイプ フジプラCPリーフ ステッカータイプフジプラ
1,798税込1,978
1冊(20枚)
当日出荷から4日以内出荷
片面がシールになった、ステッカータイプのラミネートフィルムです。 原稿を挟んでラミネートするだけ!剥離フィルムをはがせばテープ不要ですぐに貼れます! しっかり貼れてキレイにはがせる強粘再剥離ののりを使用しています。
用途各種掲示物に厚さ(μm)240フィルム厚さ(μm)100総厚(μm)240
パウチタイプラミネーター ラミパッカー LPD3226N(6本ローラー) フジプラパウチタイプラミネーター ラミパッカー LPD3226N(6本ローラー)フジプラ
149,800税込164,780
1台
9日以内出荷
安定した連続ラミネートを可能にする外部加熱ヒートロール方式を採用。加熱と加圧を同時に行うヒートロール方式は素材とラミネートフィルムとの密着性が高く、フィルムの中の気泡の発生が抑えられます。6本ローラー機構により、書類や印刷物だけでなく写真やインクジェット出力紙も反りのない美しい仕上がりが得られます。リバース機能が付いていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。各スイッチを操作しない状態やラミネート加工をしていない状態が約15分続くと自動的に過熱を中止するスタンバイモードを搭載。その状態でさらに約45分経過するとモーターと冷却ファンが停止するモーターオフモードを搭載しました。あらかじめ各フィルム厚に対応した設定を記憶しているプリセット機能や、最後に使用した設定を呼び出せるメモリー機能、お好みの設定を登録できるデータ設定機能搭載で操作がより簡単になりました。
用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。ローラー数6ラミネート速度(mm/分)400~1800最大ラミネート厚さ(mm)1.0(用紙厚を含む)ウォームアップ時間約3分付属品リアトレー、取り扱い説明書(保証書)消費電力(W)1200電源電圧(V)AC100(50/60Hz)加熱方式外部加熱方式機能メモリー、リバース、スタンバイモード、モーターオフモード、プリセット、データー設定温度調節範囲(℃)80~160フィルム厚さ(μm)100~350(片面厚)最大ラミネート幅(mm)330(A3)
パウチタイプフィルム CPリーフ 250μm フジプラパウチタイプフィルム CPリーフ 250μmフジプラ
3,798税込4,178
1箱(50枚)
4日以内出荷
透明性の高い樹脂を使用した高品質のラミネートフィルムです。ラミネートすることにより、フルカラーの写真や印刷物の色彩をより鮮明にします。用紙に耐水性、耐摩擦性が増し、大切な書類や写真等をキズから保護します。
用途写真、POP、チラシ、メニュー表などの表面保護に。タイプCPリーフ厚さ(μm)250
パウチタイプラミネーター ラミパッカー HOLLY(4本ローラー) フジプラパウチタイプラミネーター ラミパッカー HOLLY(4本ローラー)フジプラ
79,980税込87,978
1台
当日出荷
安定した連続ラミネートを可能にする外部加熱ヒートロール方式を採用。加熱と加圧を同時に行うヒートロール方式は素材とラミネートフィルムとの密着性が高く、フィルムの中の気泡の発生が抑えられます。コンパクトな本体に、仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。リバース機能が付いていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。各スイッチを操作しない状態やラミネート加工をしていない状態が約15分続くと自動的に過熱を中止するスタンバイモードを搭載。その状態でさらに約45分経過するとモーターと冷却ファンが停止するモーターオフモードを搭載しました。あらかじめ各フィルム厚に対応した設定を記憶しているプリセット機能や、最後に使用した設定を呼び出せるメモリー機能搭載で操作がより簡単になりました。
用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。ローラー数4ラミネート速度(mm/分)530(50Hz)、636(60Hz)最大ラミネート厚さ(mm)0.8(用紙厚を含む)ウォームアップ時間約5~10分付属品リアトレー、取扱説明書(保証書)消費電力(W)840電源電圧(V)AC100(50/60Hz)加熱方式内部加熱方式機能メモリー、リバース、スタンバイモード、モーターオフモード、プリセット温度調節範囲(℃)100~160フィルム厚さ(μm)100~250(片面厚)最大ラミネート幅(mm)330(A3)
CPステッカー A4 75μm フジプラCPステッカー A4 75μmフジプラ
1,898税込2,088
1袋(20枚)
3日以内出荷
片面がシールになった、ステッカータイプのラミネートフィルムです。原稿を挟んでラミネートし、剥離フィルムをはがせば、テープ不要ですぐに貼れます。のり面のグリッド(格子状の凹凸)加工で窓ガラスなどに貼る際に空気が抜けやすく、気泡やシワを軽減します。
用途工場・オフィス・ショップ・病院の窓や壁にしっかり貼れる強粘着タイプ。厚さ75μmで持ち運び・作業性に優れ、湾曲面にもキレイに貼れます。シール面も透明なため、窓の内側からでもキレイに掲示できます。用紙に耐水性、耐摩擦性が増し、大切な書類や写真等をキズや汚れから保護します。※グリッド加工は貼り付け後、目立たなくなります。寸法(mm)216×303RoHS指令(10物質対応)対応
CPリーフ長尺75μm静防 フジプラCPリーフ長尺75μm静防フジプラ
9,998税込10,998
1箱(50枚)
4日以内出荷
長尺用紙サイズのラミネートフィルムです。
用途長尺用紙の規格サイズの一つ、297×900mmに適したリーフタイプのラミネートフィルムです。卓上機ラミネーターで使用できます。(最大ラミネート幅330mm以上、速度と温度調節ができるラミネーターをご使用ください。)吊り下げPOPや横型バナーPOP、のぼり表示などの作成に便利です。ロール状に巻いたコンパクトな梱包で保管に場所を取りません。入数50枚RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)75フィルム寸法(mm)310×910
パウチタイプフィルム CPリーフ 150μm フジプラパウチタイプフィルム CPリーフ 150μmフジプラ
659税込725
1箱(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
透明性の高い樹脂を使用した高品質のラミネートフィルムです。ラミネートすることにより、フルカラーの写真や印刷物の色彩をより鮮明にします。用紙に耐水性、耐摩擦性が増し、大切な書類や写真等をキズから保護します。
用途写真、POP、チラシ、メニュー表などの表面保護に。タイプCPリーフ厚さ(μm)150
ラミPOP カード フジプララミPOP カードフジプラ
1,398税込1,538
1袋(30セット)ほか
当日出荷から4日以内出荷
型抜きされたラミネートフィルムと、ミシン目で切り離せる用紙がセットになった、カード・POP作成キットです。
用途専用用紙に印刷してミシン目で切り離し、フィルムに挟んでラミネートするだけでオリジナルのカードやPOPが簡単に作成できます。手書きもOK!はさみやカッターが不要なので、手軽に作れてフチ部分の仕上がりもキレイです。仕様用紙厚さ:0.18mm坪量(g/m2)157g/m2用紙サイズA4 210×297mmRoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100
ラミPOP 丸 フジプララミPOP 丸フジプラ
1,298税込1,428
1冊(18セット)
4日以内出荷
専用用紙とラミネートフィルムがセットになったPOP作成キットです。 オリジナルデザインのPOPがはさみ・カッターを使わず簡単に作成できます。 用紙に印刷して、ミシン目で切り離し、同じ形のフィルムにはさんでラミネートすれば完成。 もちろん手書きでもOK。フィルムづまり防止のキャリアシート付き!
用途店頭POPやプライスカードに!イベントやパーティーの飾りつけに!工作物・ハンドクラフトに!用紙サイズA4厚さ(mm)用紙:0.18フィルム厚さ(μm)(片面厚)100セット内容印刷用用紙:3枚・型抜きラミネートフィルム:18枚・ラミネート用キャリアシート:1枚形状フィルムサイズ(W×H)(mm)90×90坪量(g/m2)157面付6面アズワン品番64-8846-72ミシン目切り離し後のサイズ(mm)84×84適合プリンタ用紙:インクジェットプリンタ(染料・顔料)、レーザプリンタ、コピー機
CPステッカー A3 75μm フジプラCPステッカー A3 75μmフジプラ
3,500税込3,850
1袋(20枚)
3日以内出荷
片面がシールになった、ステッカータイプのラミネートフィルムです。原稿を挟んでラミネートし、剥離フィルムをはがせば、テープ不要ですぐに貼れます。のり面のグリッド(格子状の凹凸)加工で窓ガラスなどに貼る際に空気が抜けやすく、気泡やシワを軽減します。
用途工場・オフィス・ショップ・病院の窓や壁にしっかり貼れる強粘着タイプ。厚さ75μmで持ち運び・作業性に優れ、湾曲面にもキレイに貼れます。シール面も透明なため、窓の内側からでもキレイに掲示できます。用紙に耐水性、耐摩擦性が増し、大切な書類や写真等をキズや汚れから保護します。※グリッド加工は貼り付け後、目立たなくなります。寸法(mm)303×426RoHS指令(10物質対応)対応
CPRステッカ強38μ635 フジプラCPRステッカ強38μ635フジプラ
47,980税込52,778
1箱(2本)
3日以内出荷
片面がシールになったステッカータイプのラミネートフィルムです。ポスターや掲示物をテープ不要で、ラミネート後すぐに貼り付けられます。
用途片面がシールになったステッカータイプのA1サイズ対応ホットラミネートフィルムです。表面光沢タイプ。ポスターや掲示物をテープ不要で、ラミネート後すぐに貼り付けられます。加工が難しくて手間や廃棄の多いコールドラミネートは不要です。ラミネートすることにより加工物をキズや汚れ、水から守ることができます。用紙とラミネートフィルムが全面密着するため、耐久性が大幅に向上します。加工時も加工後もホコリを寄せ付けない静電防止タイプです。ステッカーのシール面も透明なので、ガラスの内側から貼り付けることができます。ステッカーのシール面に施されたグリッド(格子状の凸凹)加工により、剥離紙からステッカーがはがしやすく、壁や窓に貼る際の空気抜けも良いため、気泡やシワを軽減します。壁や窓にもしっかり貼れる強粘着タイプです。仕様樹脂面:外巻きセット内容ステッカーフィルム(上用)1本・表面保護フィルム(下用)1本幅(mm)635長さ(m)50厚さ(μm)143(ステッカーフィルム)、38(表面保護フィルム)紙管内径(Φ)58RoHS指令(10物質対応)対応
CPRステッカ強38μ1070 フジプラCPRステッカ強38μ1070フジプラ
73,980税込81,378
1箱(2本)
3日以内出荷
片面がシールになったステッカータイプのラミネートフィルムです。ポスターや掲示物をテープ不要で、ラミネート後すぐに貼り付けられます。
用途片面がシールになったステッカータイプのB0サイズ対応ホットラミネートフィルムです。表面光沢タイプ。ポスターや掲示物をテープ不要で、ラミネート後すぐに貼り付けられます。加工が難しくて手間や廃棄の多いコールドラミネートは不要です。ラミネートすることにより加工物をキズや汚れ、水から守ることができます。用紙とラミネートフィルムが全面密着するため、耐久性が大幅に向上します。加工時も加工後もホコリを寄せ付けない静電防止タイプです。ステッカーのシール面も透明なので、ガラスの内側から貼り付けることができます。ステッカーのシール面に施されたグリッド(格子状の凸凹)加工により、剥離紙からステッカーがはがしやすく、壁や窓に貼る際の空気抜けも良いため、気泡やシワを軽減します。壁や窓にもしっかり貼れる強粘着タイプです。仕様樹脂面:外巻きセット内容ステッカーフィルム(上用)1本・表面保護フィルム(下用)1本幅(mm)1070長さ(m)50厚さ(μm)143(ステッカーフィルム)、38(表面保護フィルム)紙管内径(Φ)58RoHS指令(10物質対応)対応
CPRステッカ再38μ635 フジプラCPRステッカ再38μ635フジプラ
48,980税込53,878
1箱(2本)
3日以内出荷
片面がシールになったステッカータイプのラミネートフィルムです。ポスターや掲示物をテープ不要で、ラミネート後すぐに貼り付けられます。
用途片面がシールになったステッカータイプのA1サイズ対応ホットラミネートフィルムです。表面光沢タイプ。ポスターや掲示物をテープ不要で、ラミネート後すぐに貼り付けられます。加工が難しくて手間や廃棄の多いコールドラミネートは不要です。ラミネートすることにより加工物をキズや汚れ、水から守ることができます。用紙とラミネートフィルムが全面密着するため、耐久性が大幅に向上します。加工時も加工後もホコリを寄せ付けない静電防止タイプです。ステッカーのシール面も透明なので、ガラスの内側から貼り付けることができます。ステッカーのシール面に施されたグリッド(格子状の凸凹)加工により、剥離紙からステッカーがはがしやすく、壁や窓に貼る際の空気抜けも良いため、気泡やシワを軽減します。壁や窓からはがした後にのり残りの少ない再剥離タイプです。仕様樹脂面:外巻きセット内容ステッカーフィルム(上用)1本・表面保護フィルム(下用)1本幅(mm)635長さ(m)50厚さ(μm)143(ステッカーフィルム)、38(表面保護フィルム)紙管内径(Φ)58RoHS指令(10物質対応)対応
CPRステッカ再38μ1070 フジプラCPRステッカ再38μ1070フジプラ
76,980税込84,678
1箱(2本)
3日以内出荷
片面がシールになったステッカータイプのラミネートフィルムです。ポスターや掲示物をテープ不要で、ラミネート後すぐに貼り付けられます。
用途片面がシールになったステッカータイプのB0サイズ対応ホットラミネートフィルムです。表面光沢タイプ。ポスターや掲示物をテープ不要で、ラミネート後すぐに貼り付けられます。加工が難しくて手間や廃棄の多いコールドラミネートは不要です。ラミネートすることにより加工物をキズや汚れ、水から守ることができます。用紙とラミネートフィルムが全面密着するため、耐久性が大幅に向上します。加工時も加工後もホコリを寄せ付けない静電防止タイプです。ステッカーのシール面も透明なので、ガラスの内側から貼り付けることができます。ステッカーのシール面に施されたグリッド(格子状の凸凹)加工により、剥離紙からステッカーがはがしやすく、壁や窓に貼る際の空気抜けも良いため、気泡やシワを軽減します。壁や窓からはがした後にのり残りの少ない再剥離タイプです。仕様樹脂面:外巻きセット内容ステッカーフィルム(上用)1本・表面保護フィルム(下用)1本幅(mm)1070長さ(m)50厚さ(μm)143(ステッカーフィルム)、38(表面保護フィルム)紙管内径(Φ)58RoHS指令(10物質対応)対応
ラミPOP ギザギザ フジプララミPOP ギザギザフジプラ
1,298税込1,428
1冊(18セット)
4日以内出荷
専用用紙とラミネートフィルムがセットになったPOP作成キットです。 オリジナルデザインのPOPがはさみ・カッターを使わず簡単に作成できます。 用紙に印刷して、ミシン目で切り離し、同じ形のフィルムにはさんでラミネートすれば完成。 もちろん手書きでもOK。フィルムづまり防止のキャリアシート付き!
用途店頭POPやプライスカードに!イベントやパーティーの飾りつけに!工作物・ハンドクラフトに!セット内容印刷用用紙:3枚・型抜きラミネートフィルム:18枚・ラミネート用キャリアシート:1枚形状ギザギザ厚さ(mm)用紙:0.18フィルムサイズ(W×H)(mm)90×90坪量(g/m2)157面付6面用紙サイズA4アズワン品番64-8846-73ミシン目切り離し後のサイズ(mm)84×84フィルム厚さ(μm)(片面厚)100適合プリンタ用紙:インクジェットプリンタ(染料・顔料)、レーザプリンタ、コピー機
ラミPOP 名刺カード フジプララミPOP 名刺カードフジプラ
1,298税込1,428
1冊(30セット)
4日以内出荷
専用用紙とラミネートフィルムがセットになったPOP作成キットです。 オリジナルデザインのPOPがはさみ・カッターを使わず簡単に作成できます。 用紙に印刷して、ミシン目で切り離し、同じ形のフィルムにはさんでラミネートすれば完成。 もちろん手書きでもOK。フィルムづまり防止のキャリアシート付き!
用途店頭POPやプライスカードに!イベントやパーティーの飾りつけに!工作物・ハンドクラフトに!セット内容印刷用用紙:3枚・型抜きラミネートフィルム:30枚・ラミネート用キャリアシート:1枚形状名刺・カード厚さ(mm)用紙:0.18フィルムサイズ(W×H)(mm)95×60坪量(g/m2)157面付10面用紙サイズA4アズワン品番64-8846-78ミシン目切り離し後のサイズ(mm)90×55フィルム厚さ(μm)(片面厚)100適合プリンタ用紙:インクジェットプリンタ(染料・顔料)、レーザプリンタ、コピー機
ラミPOP ふきだし フジプララミPOP ふきだしフジプラ
1,298税込1,428
1冊(18セット)
4日以内出荷
専用用紙とラミネートフィルムがセットになったPOP作成キットです。 オリジナルデザインのPOPがはさみ・カッターを使わず簡単に作成できます。 用紙に印刷して、ミシン目で切り離し、同じ形のフィルムにはさんでラミネートすれば完成。 もちろん手書きでもOK。フィルムづまり防止のキャリアシート付き!
用途店頭POPやプライスカードに!イベントやパーティーの飾りつけに!工作物・ハンドクラフトに!セット内容印刷用用紙:3枚・型抜きラミネートフィルム:18枚・ラミネート用キャリアシート:1枚形状ふきだし厚さ(mm)用紙:0.18フィルムサイズ(W×H)(mm)90×90坪量(g/m2)157面付6面用紙サイズA4アズワン品番64-8846-74ミシン目切り離し後のサイズ(mm)84×84フィルム厚さ(μm)(片面厚)100適合プリンタ用紙:インクジェットプリンタ(染料・顔料)、レーザプリンタ、コピー機
ラミPOP 矢印 フジプララミPOP 矢印フジプラ
1,298税込1,428
1冊(18セット)
4日以内出荷
専用用紙とラミネートフィルムがセットになったPOP作成キットです。 オリジナルデザインのPOPがはさみ・カッターを使わず簡単に作成できます。 用紙に印刷して、ミシン目で切り離し、同じ形のフィルムにはさんでラミネートすれば完成。 もちろん手書きでもOK。フィルムづまり防止のキャリアシート付き!
用途店頭POPやプライスカードに!イベントやパーティーの飾りつけに!工作物・ハンドクラフトに!セット内容印刷用用紙:3枚・型抜きラミネートフィルム:18枚・ラミネート用キャリアシート:1枚形状矢印厚さ(mm)用紙:0.18フィルムサイズ(W×H)(mm)90×90坪量(g/m2)157面付6面用紙サイズA4アズワン品番64-8846-76ミシン目切り離し後のサイズ(mm)84×84フィルム厚さ(μm)(片面厚)100適合プリンタ用紙:インクジェットプリンタ(染料・顔料)、レーザプリンタ、コピー機
ラミPOP ホームベース フジプララミPOP ホームベースフジプラ
1,298税込1,428
1冊(18セット)
4日以内出荷
専用用紙とラミネートフィルムがセットになったPOP作成キットです。 オリジナルデザインのPOPがはさみ・カッターを使わず簡単に作成できます。 用紙に印刷して、ミシン目で切り離し、同じ形のフィルムにはさんでラミネートすれば完成。 もちろん手書きでもOK。フィルムづまり防止のキャリアシート付き!
用途店頭POPやプライスカードに!イベントやパーティーの飾りつけに!工作物・ハンドクラフトに!セット内容印刷用用紙:3枚・型抜きラミネートフィルム:18枚・ラミネート用キャリアシート:1枚形状ホームベース厚さ(mm)用紙:0.18フィルムサイズ(W×H)(mm)90×88.5坪量(g/m2)157面付6面用紙サイズA4アズワン品番64-8846-77ミシン目切り離し後のサイズ(mm)84×82.5フィルム厚さ(μm)(片面厚)100適合プリンタ用紙:インクジェットプリンタ(染料・顔料)、レーザプリンタ、コピー機
ラミPOP ハート フジプララミPOP ハートフジプラ
1,298税込1,428
1冊(18セット)
4日以内出荷
専用用紙とラミネートフィルムがセットになったPOP作成キットです。 オリジナルデザインのPOPがはさみ・カッターを使わず簡単に作成できます。 用紙に印刷して、ミシン目で切り離し、同じ形のフィルムにはさんでラミネートすれば完成。 もちろん手書きでもOK。フィルムづまり防止のキャリアシート付き!
用途店頭POPやプライスカードに!イベントやパーティーの飾りつけに!工作物・ハンドクラフトに!セット内容印刷用用紙:3枚・型抜きラミネートフィルム:18枚・ラミネート用キャリアシート:1枚形状ハート厚さ(mm)用紙:0.18フィルムサイズ(W×H)(mm)90×77坪量(g/m2)157面付6面用紙サイズA4アズワン品番64-8846-75ミシン目切り離し後のサイズ(mm)84×71フィルム厚さ(μm)(片面厚)100適合プリンタ用紙:インクジェットプリンタ(染料・顔料)、レーザプリンタ、コピー機
ラミPOP プライスレール フジプララミPOP プライスレールフジプラ
1,398税込1,538
1袋(20セット)
4日以内出荷
型抜きされたラミネートフィルムと、ミシン目で切り離せる用紙がセットになった、カード・POP作成キットです。
用途専用用紙に印刷してミシン目で切り離し、フィルムに挟んでラミネートするだけでオリジナルのカードやPOPが簡単に作成できます。手書きもOK!はさみやカッターが不要なので、手軽に作れてフチ部分の仕上がりもキレイです。仕様用紙厚さ:0.18mm坪量(g/m2)157g/m2用紙サイズA4 210×297mmカードサイズ(mm)64×182入数5シート(20枚分)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100フィルム寸法(mm)70×188
ラミPOP 2つ折りカード フジプララミPOP 2つ折りカードフジプラ
1,398税込1,538
1袋(20セット)
4日以内出荷
型抜きされたラミネートフィルムと、ミシン目で切り離せる用紙がセットになった、カード・POP作成キットです。
用途専用用紙に印刷してミシン目で切り離し、フィルムに挟んでラミネートするだけでオリジナルのカードやPOPが簡単に作成できます。手書きもOK!はさみやカッターが不要なので、手軽に作れてフチ部分の仕上がりもキレイです。仕様用紙厚さ:0.18mm坪量(g/m2)157g/m2用紙サイズA4 210×297mmカードサイズ(mm)49×176入数5シート(20枚分)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100フィルム寸法(mm)55×182
ラミPOP カード54×86H フジプララミPOP カード54×86Hフジプラ
1,398税込1,538
1袋(20セット)
4日以内出荷
型抜きされたラミネートフィルムと、ミシン目で切り離せる用紙がセットになった、カード・POP作成キットです。
用途専用用紙に印刷してミシン目で切り離し、フィルムに挟んでラミネートするだけでオリジナルのカードやPOPが簡単に作成できます。手書きもOK!はさみやカッターが不要なので、手軽に作れてフチ部分の仕上がりもキレイです。仕様用紙厚さ:0.18mm坪量(g/m2)157g/m2用紙サイズA4 210×297mmカードサイズ(mm)50×80入数3シート(30枚分)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)250フィルム寸法(mm)54×86
ラミPOP 診察券 フジプララミPOP 診察券フジプラ
1,398税込1,538
1袋(24セット)
4日以内出荷
型抜きされたラミネートフィルムと、ミシン目で切り離せる用紙がセットになった、カード・POP作成キットです。
用途専用用紙に印刷してミシン目で切り離し、フィルムに挟んでラミネートするだけでオリジナルのカードやPOPが簡単に作成できます。手書きもOK!はさみやカッターが不要なので、手軽に作れてフチ部分の仕上がりもキレイです。仕様用紙厚さ:0.18mm坪量(g/m2)157g/m2用紙サイズA4 210×297mmカードサイズ(mm)66×96入数3シート(24枚分)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100フィルム寸法(mm)70×100
感染防止対策掲示用 CPリーフ ステッカータイプ フジプラ感染防止対策掲示用 CPリーフ ステッカータイプフジプラ
599税込659
1冊(3枚)
4日以内出荷
片面がシールになった、ステッカータイプのラミネートフィルムです。 原稿を挟んでラミネートするだけ。 剥離フィルムをはがせばテープ不要ですぐに貼れます。 各自治体から提供された感染防止徹底宣言ステッカー・ポスターのデータを印刷し、ラミネートして掲示するのに便利です。 ※感染防止徹底宣言ステッカー(原稿)はお客様ご自身でご用意ください。 しっかり貼れてキレイにはがせる強粘再剥離ののりを使用しています。 のりのはみ出しによるフィルムづまりを防ぐためのキャリアシート(CPCSA4)1枚入り。 丸形の宣言ステッカーなど、不定形の用紙やフィルムに余白が多い場合のラミネートに便利です。
用途各種掲示物に付属品ラミネート用キャリアシート1枚寸法(mm)216×303厚さ(μm)240フィルム厚さ(μm)100総厚(μm)240
オートパウチラミネーター専用 ALロールフィルム(光沢) フジプラオートパウチラミネーター専用 ALロールフィルム(光沢)フジプラ
17,980税込19,778
1セット(2本)
4日以内出荷
オンデマンド印刷用強接着タイプ。静電気防止機能付き。
用途電子写真方式やインクジェット方式などを利用したオンデマンド印刷の加工に適しています。幅(mm)320
CPロール 静電防止タイプロールフィルム フジプラCPロール 静電防止タイプロールフィルムフジプラ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット(4本)ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
ロール状に巻いたラミネートフィルムを2本使用してラミネートします。ロールの大きさもラミネートしたいものに合わせ、最大1,070mmまで各種揃っています。比較的サイズの大きなもののラミネートやメニュー等の大量加工に適しています。加工時も加工後も誇りを寄せ付けない静電防止タイプです。
用途ポスターやのぼり、POPなど、不定形用紙や長尺用紙の加工に。