絞り込み
ブランド
  • TP-LINK
  • モノタロウ(358)
  • メディアカバーマーケット(34,159)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,679)
  • エレコム(4,594)
  • ナリカ(3,012)
  • サンワサプライ(2,961)
  • コクヨ(2,510)
  • エスコ(2,322)
  • ナカバヤシ(2,099)
  • StarTech.com(2,038)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,391)
  • RS PRO(1,197)
  • レイ・アウト(1,148)
  • 永岡書店(1,096)
  • サンワダイレクト(1,094)
  • トーエイライト(1,034)
  • サクラクレパス(994)
  • BUFFALO(バッファロー)(994)
  • Canon(982)
  • オーム電機(975)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
363件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC1300 ハイパワー デュアルバンド 無線LAN子機 TP-LINKAC1300 ハイパワー デュアルバンド 無線LAN子機TP-LINK(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
802.11ac/a/n/b/g ハイパワーアンテナ搭載 高速デュアルバンド USB 3.0 最大速度5GHz帯867Mbps 2.4GHz帯400Mbps
伝送速度(Mbps)5 GHz;11ac:Up to 867 Mbps(動的)11n:Up to 300 Mbps(動的)11a:Up to 54 Mbps(動的)、2.4 GHz;11n:Up to 400 Mbps(動的)11g:Up to 54 Mbps(動的)11b:Up to 11 Mbps(動的)伝送方法IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz、IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz周波数(GHz)2.4/5商品タイプWi-Fi5 無線LAN子機(USB)
AX1800 Nano USB Wi-Fi 6子機 TP-LINKAX1800 Nano USB Wi-Fi 6子機TP-LINK
2,998税込3,298
1個
当日出荷
快適WiFi 6:合計で最大1800Mbps(1201Mbps:5GHz + 574Mbps:2.4GHz)の速度を提供します。デュアルバンド:2.4GHzと5GHzの2つのバンドに対応し、ニーズに合わせてフレキシブルに利用できます。ゲームもさくさく:OFDMAとMU-MIMOによって遅延を減らし、PCに快適なWiFi接続を届けます。高セキュリティ:最新規格のWPA3暗号化に対応しデータの安全性を高めます。ナノデザイン:ノートPCに挿したままでも邪魔になりにくく、持ち運びにも便利です。かんたんセットアップ:ドライバーが内蔵されているので、本体とPCを繋ぐだけでインストールできます。
インターフェースUSB 2.0伝送速度(Mbps)【5GHz】11ax:最大1201(動的)/11ac:最大867(動的)/11n:最大300(動的)/11a:最大54(動的)、【2.4GHz】11ax:最大574(動的)/11n:最大400(動的)/11g:最大54(動的)/11b:最大11(動的)伝送方法IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax周波数(GHz)2.4/5
5ポート 10/100/1000Mbps デスクトップ スイッチ TP-LINK5ポート 10/100/1000Mbps デスクトップ スイッチTP-LINK
1,998税込2,198
1個
当日出荷
5-port Desktop Gigabit Switch、5 10/100/1000M RJ45 ports、steel case
ポート数5電源出力 9VDC/0.6A(外部電源アダプター)接続方式10/100/1000Mbps寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99.8×98×25最大消費電力(W)3.2 (220V/50Hz)インターフェース5 10/100/1000Mbps ポート オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。商品タイプスイッチングハブ
AC600 Nano 無線LAN子機 TP-LINKAC600 Nano 無線LAN子機TP-LINK
1,698税込1,868
1台
翌日出荷
高速Wi-Fi 11acに対応した合計600Mbps(200Mbps:2.4GHz & 433 Mbps:5GHz)の高速Wi-Fiにアップグレード、デュアルバンド対応 2.4GHzと5GHzに対応しているので高い互換性と優れた無線性能をフレキシブルに発揮、ナノデザイン 目立つことなく、持ち運びの邪魔にもなりません、対応OS Windows 10/8.1/8/7/とMac OS Xに対応、セキュリティ 64/128ビット WEP・WPA/WPA2・WPA-PSK/WPA2-PSK 暗号化規格に対応。
5ポート ギガビット PoE(4ポート) デスクトップ スイッチ TP-LINK5ポート ギガビット PoE(4ポート) デスクトップ スイッチTP-LINK(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
【英語パッケージ 法人限定】5ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。4ポートPoE 対応。VCCI対応 金属筐体
AC1900 メッシュWi-Fi 中継器 TP-LINKAC1900 メッシュWi-Fi 中継器TP-LINK
7,498税込8,248
1個
当日出荷
WiFiを中継することで接続可能なエリアを大幅に拡大します。 2.4GHzと5GHzが各600Mbpsと1300Mbpsの高速WiFiに対応しているのでストレスなくお楽しみいただけます。IEEE802.11ac対応 デュアルバンド 3ストリーム、One Mesh対応、5GHz:1300Mbps 2.4GHz 600Mbps 10/100/1000M LANポート。
電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)5GHz:最大 1300Mbps、2.4GHz:最大 600Mpbs伝送方法IEEE802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b周波数(GHz)2.4/5(11ac)商品タイプWi-Fi5 中継器
ミニスマートWi-Fiプラグ TP-LINKミニスマートWi-FiプラグTP-LINK(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
翌日出荷
WiFi スマートプラグ Bluetooth設定 遠隔操作 Echo シリーズ / Googleホーム 対応 音声コントロール ハブ不要 3年保証
5ポート ギガビットデスクトップPoE+スイッチ(PoE++ In 1ポート&PoE+Out 4ポート搭載) TP-LINK5ポート ギガビットデスクトップPoE+スイッチ(PoE++ In 1ポート&PoE+Out 4ポート搭載)TP-LINK(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
ポート:5x 10Mbps/100Mbps/1Gbps RJ45ポートx5。PoE++ In x1 & PoE+ Out x4:規格ごとにそれぞれ最大66W/47W/21W/9WのPoEバジェットの出力に対応。長距離PoE+:Extendモード を利用することでPoEの伝送距離が最大250mまで拡張可能です。PoEオートリカバリー:接続が途切れた、または反応のないPoEデバイスを再起動することで安定した運用を可能に。金属製筐体:据え置き・壁掛けに対応した金属製筐体を採用。静音動作:ファンレスなので設置場所を選びません。プラグ&プレイ:設定不要で利用可能。PoEで動作:スイッチ自体がPoEで動作するので、ACやDCの電源は不要。
AC600 デュアルバンド無線LAN子機 USBアダプタ TP-LINKAC600 デュアルバンド無線LAN子機 USBアダプタTP-LINK
2,898税込3,188
1個
当日出荷
802.11ac/a/n/b/g 高速デュアルバンド USB 2.0 最大速度5GHz帯433Mbps 2.4GHz帯200Mbps 3年保証。AC600 USB Wi-Fi アダプター。高速Wi-Fi - 802.11ac Wi-Fiで600 ( 433 + 200 )Mbps のスピードを実現。デュアルバンド対応 -デュアルバンドでビデオストリーミングやゲームを快適にプレイ。ミニ デザイン - 小さな筐体ですが快適なWi-Fi接続が利用可能です。対応OS - Windows 10/8.1/8 及びMac OS X (Mac OS 10.14)
伝送速度(Mbps)5GHz(11ac:最大 433Mbps(動的)、11n:最大150Mbps(動的)、11a:最大 54Mbps(動的))、2.4GHz(11n:最大 150Mbps(動的)、11g:最大 54Mbps(動的)、11b:最大 11Mbps(動的))伝送方法IEEE 802.11ac、 IEEE 802.11a、IEEE 802.11n、 IEEE 802.11g、 IEEE 802.11b周波数(GHz)2.4/5商品タイプWi-Fi5 無線LAN子機(USB)
PoE++インジェクター TP-LINKPoE++インジェクターTP-LINK
8,198税込9,018
1個
当日出荷
高速で通信可能なギガビットポートx2搭載。IEEE802.3af/at/bt規格に準拠し、最大60W供給可能。イーサネットケーブル1本で電力とデータ通信をカバーでき導入コストの削減をサポート。接続端末に合わせて供給電力を自動調整。据え置きはもちろん、壁掛けにも対応。プラグ&プレイで利用可能。電源ユニット内蔵。頑丈な金属製筐体。
電源100~240VAC、50/60Hz商品タイプPoEインジェクター
USB3.0 ギガビット有線LANアダプター(Nintendo Switch対応) TP-LINKUSB3.0 ギガビット有線LANアダプター(Nintendo Switch対応)TP-LINK
1,598税込1,758
1個
当日出荷
USB3.0&ギガビット対応で高速な転送スピードを提供します。Nintendo Switch・Windows 10/8.1・Linux OSでプラグ&プレイに対応しています。折りたたみ式のコンパクトデザインでノートPCに最適です。Nintendo Switchとも互換性があるので、ドックに有線接続して高速ダウンロードや友達とのプレイを満喫しましょう。
商品タイプ有線LAN アダプタ
AC1300 MU-MIMO対応 ナノUSB Wi-Fi子機 TP-LINKAC1300 MU-MIMO対応 ナノUSB Wi-Fi子機TP-LINK
2,298税込2,528
1個
当日出荷
AC1300 MU-MIMO対応 ナノUSB Wi-Fi子機。 合計1300 Mbps-最大400Mbps(2.4GHz)と867Mbps(5GHz)でリンク可能です(実測値ではありません)。 デュアルバンド対応-幅広く使われている2.4GHz WiFiと高速な5GHzに対応しており、環境を問わず柔軟に利用できます。
周波数(GHz)2.4/5インターフェースUSB
AC1200 SIMフリー ホームルーター TP-LINKAC1200 SIMフリー ホームルーターTP-LINK
17,290税込19,019
1個
当日出荷
AC1200 SIMフリーホームルーター。回線工事不要:回線の引き込み工事不要で、SIMカードを挿して電源に繋げばインターネットに接続できます。SIMフリー:SIMロックがかかっておらず様々なバンドに対応しているので、幅広いキャリアのSIMカードを利用可能です。MU-MIMO機能を実装:伝送効率が大幅にアップし、複数台のデバイスと同時に通信しても通信速度が遅くなる心配はありません。TP-Link OneMeshTM対応:TP-Link OneMesh対応製品と連携すれば、コストをかけずに柔軟にメッシュWiFiを構築できます。場所を選ばず快適通信:搭載された2本のLTE外部アンテナにより、スムーズで安定した接続が可能になります。ギガビットポート搭載:帯域幅を多く消費するゲーム機やSTBなどのデバイスを有線でつないで、安定通信を確立することも可能です。固定回線でも利用可能:モデムや光回線のONUとルーターを有線接続すれば、一般的なWIFiルーターとしても利用可能です。Tetherアプリで手軽に設定・管理:Tetherアプリを使えば初期設定やルーターの管理が手軽にできます。
規格IEEE802.11a/n/ac(5GHz)、IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)周波数範囲2.4GHz&5GHz伝送速度(Mbps)300(2.4GHz)、867(5GHz)
AC1200 ワイヤレス デュアルバンド MU-MIMO対応 ギガビット Indoor/Outdoor アクセスポイント TP-LINKAC1200 ワイヤレス デュアルバンド MU-MIMO対応 ギガビット Indoor/Outdoor アクセスポイントTP-LINK
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
【英語パッケージ 法人限定】300Mbps/2.4GHz と 867Mbps/5GHz を同時に実現し、1167Mbps Wi-Fi 速度を達成。無料 EAP Controller ソフトウェアを通じて管理者は数百台もの EAP を手軽に管理可能。パワー・オーバー・イーサネット (802.3at) をサポート、便利で低価格な設置が可能。キャプティブ ポータル を通じてゲスト認証を簡単に実行可能。バンドステアリング が自動的にデュアルバンド機器をより広帯域な 5GHz 帯へ移し、高速接続を実現。負荷分散を用いて、高負荷の業務ネットワークにおいても多数のユーザーへスムーズなネットワークアクセスを確保。管理 VLAN をサポートしネットワーク管理を強化
伝送速度(Mbps)867(Wi-Fi/5GHz)、300(Wi-Fi/2.4GHz)、10/100/1000(LANポート)周波数(GHz)5/2.4(Wi-Fi)
TL-WR802N TP-LINKTL-WR802NTP-LINK
3,298税込3,628
1個
当日出荷
300Mbps Wireless N Nano Pocket Router、Qualcomm、2T2R、2.4GHz、802.11b/g/n、1 Ethernet Port、1 Micro USB port、2 internal antennas、Outside AC adapter
伝送速度(Mbps)2.4 GHz:300 Mbps(802.11n)伝送方法Wi-Fi 4(IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz)周波数(GHz)2.4商品タイプ小型ルータ
5ポート ギガビットデスクトップスイッチ TP-LINK5ポート ギガビットデスクトップスイッチTP-LINK
2,198税込2,418
1個
当日出荷
5ポート ギガビットデスクトップスイッチ。プラグ&プレイで設定不要。802.1p/DSCP QoSとIGMPスヌーピング機能に対応。金属製筐体&ファンレス設計で、据え置きや壁掛け可能。IEEE 802.3xフローコントロール。Green Ethernet technologyで消費電力を抑制。
材質金属
TL-WA850RE TP-LINKTL-WA850RETP-LINK(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
300Mbps Wireless N Wall Plugged Range Extender、Qualcomm、2T2R、2.4GHz、802.11b/g/n、1 10/100M LAN、Ranger Extender button、Range extender mode、2 internal antennas
電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)11n:Up to 300Mbps(dynamic)、11g:Up to 54Mbps(dynamic)、11b:Up to 11Mbps(dynamic)伝送方法IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b周波数(GHz)2.4~2.4835商品タイプWi-Fi4 無線中継器
8ポート ギガビット イージー スマート スイッチ TP-LINK8ポート ギガビット イージー スマート スイッチTP-LINK
4,998税込5,498
1個
当日出荷
8-Port Gigabit Desktop Easy Smart Switch、8 10/100/1000Mbps RJ45 ports、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping
ポート数8電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×101×25最大消費電力(W)5.46 (220V/50Hz)インターフェース8 10/100/1000Mbps RJ45 ポート オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。商品タイプスイッチングハブ
AX900 Bluetooth 5.3対応ナノUSBWi-Fi子機 TP-LINKAX900 Bluetooth 5.3対応ナノUSBWi-Fi子機TP-LINK
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
高速接続:最大900Mbps(287Mbps:2.4GHz&600Mbps:5GHz)の11ax Wi-Fiにアップグレード可能です。デュアルバンド対応:2.4GHzと5GHzバンドが柔軟な接続を可能にし、手軽にデバイスを快適なWi-Fi 6にアップグレードします。Bluetooth 5.3:信頼性と安全性が向上したBluetooth 5.3を搭載し、ゲームコントローラー・ヘッドホン・キーボード等とより安定した接続が可能です。ナノデザイン:ノートPCに挿したままでも邪魔にならず、持ち運びにも便利です。
AC1900 MU-MIMO Wi-Fiルーター TP-LINKAC1900 MU-MIMO Wi-FiルーターTP-LINK
4,798税込5,278
1個
当日出荷
802.11ac Wave2 WiFi:デュアルバンドに対応し最大で1300Mbps(5GHz)+ 600Mbps(2.4GHz)の速度を提供します。3x3 MIMO:3つのデータストリームを備え3x3対応端末のポテンシャルを存分に活かせます。広範囲をカバー:ビームフォーミング技術がルーターから離れた場所でも安定したWiFi接続をサポートします。MU-MIMO:同時に複数のデバイスと接続が可能になり、より効率的な通信を実現します。IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)対応:v6プラス・OCNバーチャルコネクト・DS-Liteに対応しており、回線の混雑を回避した高速通信が可能になります。ニーズに合わせて管理:保護者による制限・ゲストネットワーク・アクセスコントロール等、様々な機能を活用しながらご家庭にあったネットワーク管理が可能です。スムーズな接続:スマートコネクトが接続端末へ最適な帯域を割り当て、エアタイムフェアネスが各端末の通信時間を均等にして全体のWiFiパフォーマンスを高めます。
5ポート ギガビット イージー スマート スイッチ TP-LINK5ポート ギガビット イージー スマート スイッチTP-LINK
3,098税込3,408
1個
当日出荷
5-Port Gigabit Desktop Easy Smart Switch、5 10/100/1000Mbps RJ45 ports、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping
電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps商品タイプスイッチングハブ
AC750 5GHz/433+2.4GHz/300Mbps ポータブル 無線LANルーター TP-LINKAC750 5GHz/433+2.4GHz/300Mbps ポータブル 無線LANルーターTP-LINK
4,398税込4,838
1台
翌日出荷
デュアルバンドAC750 Wi-Fi - すべてのデバイスでHDストリーミングのための強力で高速な接続
AX1500 デュアルバンドWi-Fi 6ルーター TP-LINKAX1500 デュアルバンドWi-Fi 6ルーターTP-LINK
5,298税込5,828
1個
当日出荷
快適WiFi 6:合計で最大1.5Gbps(1201Mbps:5GHz + 300Mbps:2.4GHz)の速度を提供し、ストリーミングやオンラインゲームもサクサク楽しめます。スッキリ省スペース:縦置きと壁掛けに対応しているので、環境に合わせて柔軟に設置できます。ラグを低減:遅延を最大で75%削減し、4K動画・オンラインゲーム・ビデオ通話等もスムーズに行えます。遠くまで届く:ビームフォーミングが接続デバイスに向けてWiFi信号を集中的に送るので、より広範囲を安定してカバーできます。省電力:TWT(Target Wake Time)機能が対応端末の電力やバッテリー消費を抑えてくれます。かんたん設定:「Tetherアプリ」を使用すれば、たった数分で初期設定が完了します。従来規格にも対応:下位互換性があるので、WiFi 6に対応していないデバイスもこれまで通り接続可能です。
周波数(GHz)2.4/5
AX3000 Wi-Fi6 無線LAN中継器 TP-LINKAX3000 Wi-Fi6 無線LAN中継器TP-LINK(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
デュアルバンド WiFi 6-電波干渉に強い5GHz(最大2402Mbps)と遠くまで届きやすい2.4GHz(574Mbps)の2つのWiFiバンドが広い範囲まで安定したWiFiを届けます。TP-Link OneMesh対応-TP-Link OneMeshルーターと組み合わせればメッシュWiFiネットワークを構築できます。ブリッジモード-有線ルーター等と接続し、WiFiのアクセスポイントとしても利用可能です。自動経路選定-中継器からルーターまでの最適な経路を自動で選択します。Tetherアプリ対応-iOSおよびAndroidスマートフォンから手軽に管理することができます。
TL-PA4010KIT TP-LINKTL-PA4010KITTP-LINK
5,998税込6,598
1箱(2個組)
欠品中
AV500 Nano Powerline Ethernet Adapter Starter Kit、Ultra Compact Size、500Mbps Powerline Data Rate、1 Fast Ethernet port、HomePlug AV、Green Powerline、Plug and Play、Twin Pack
電源100~240VAC、50/60Hz商品タイプPLCアダプタ
Tapo 4KパンチルトスマートAI Wi-Fiカメラ TP-LINKTapo 4KパンチルトスマートAI Wi-FiカメラTP-LINK
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
4K 800万画素、パンチルト360度116度、顔認識・AI検知通知、ナイトビジョン12m、プライバシー保護、双方向通話、microSD512GB録画※ネットワーク接続必須
Tapo C212 パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ TP-LINKTapo C212 パンチルト ネットワークWi-FiカメラTP-LINK
5,198税込5,718
1個
当日出荷
パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ。高解像度:全ての画像を鮮明に記録します。パンチルト:水平方向に360o・垂直方向に 114oの首振りに対応しています。ナイトビジョン対応:最長10m先まで映し出せます。動体検知&通知:カメラが動きを検知すると、アプリを通じて通知します。アラーム機能:警告音とライトで不審な人物を追い払います。双方向通話:内蔵されたマイクとスピーカーで、コミュニケーションが取れます。安全なローカルストレージ:録画映像は、本体に挿入したmicroSDカード(最大512GB)へ保存することができます。音声コントロール:音声コントロールでハンズフリー操作:GoogleアシスタントやAmazon Alexaと連携すれば、ハンズフリーで映像を確認することができます。
用途パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ、ネットワーク接続必須です
AC1200 MU-MIMO Wi-Fiルーター TP-LINKAC1200 MU-MIMO Wi-FiルーターTP-LINK
4,198税込4,618
1個
当日出荷
802.11ac Wave2 WiFi:デュアルバンドに対応し、最大で867Mbps(5GHz)+ 400Mbps(2.4GHz)の速度を提供します。広範囲をカバー:ビームフォーミング技術によって、ルーターから離れた場所でも安定したWiFi接続をサポートします。MU-MIMO:同時に複数のデバイスと接続が可能になり、より効率的な通信を実現します。IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)対応:v6プラス・OCNバーチャルコネクト・DS-Liteに対応しており、回線の混雑を回避した高速通信が可能になります。ニーズに合わせて管理:保護者による制限・ゲストネットワーク・アクセスコントロール等、様々な機能を活用しながらご家庭にあったネットワーク管理が可能です。スムーズな接続:スマートコネクトが接続端末へ最適な帯域を割り当て、エアタイムフェアネスが各端末の通信時間を均等にして全体のWiFiパフォーマンスを高めます。
TL-WR841N TP-LINKTL-WR841NTP-LINK(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
300Mbps Wireless N Router、Qualcomm、2T2R、2.4GHz、802.11b/g/n、1 10/100M WAN + 4 10/100M LAN、2 fixed antennas
電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)2.4 GHz:300 Mbps(802.11n)伝送方法Wi-Fi 4(IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz)周波数(GHz)2.4商品タイプWi-Fi4 無線ルータ
5ポート 10/100Mbps デスクトップ スイッチ TP-LINK5ポート 10/100Mbps デスクトップ スイッチTP-LINK(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
5-port 10/100M mini Desktop Switch、5 10/100M RJ45 ports、Plastic case
材質プラスチック接続方式10/100Mbps寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×70×22最大消費電力(W)2.2 (220V/50Hz)商品タイプスイッチングハブ
5ポート2.5G デスクトップスイッチ(PoE++4ポート搭載) TP-LINK5ポート2.5G デスクトップスイッチ(PoE++4ポート搭載)TP-LINK
19,980税込21,978
1個
当日出荷
10Mbps/100Mbps/1Gbps/2.5Gbps RJ45ポートを5つ搭載。PoE++ポートを4つ備え、電源とデータの供給を1本のケーブルでカバー。IEEE 802.3af/at/bt type3準拠のPD(受電)デバイスに対応。802.1p/DSCP QoSに対応。各PoE++ポートは最大60Wに対応。全PoE++ポート合計で最大123Wに対応。PoEオートリカバリー機能は、応答のないPDデバイスを自動的に再起動することで、PoEデバイスの安定した動作を補助します。プラグ&プレイで利用可能。
ポート数5接続方式10Mbps/100Mbps
8ポート ギガビットデスクトップスイッチ TP-LINK8ポート ギガビットデスクトップスイッチTP-LINK
3,298税込3,628
1個
当日出荷
8ポート ギガビットデスクトップスイッチ。プラグ&プレイで設定不要。802.1p/DSCP QoSとIGMPスヌーピング機能に対応。金属製筐体&ファンレス設計で、据え置きや壁掛け可能。IEEE 802.3xフローコントロール。Green Ethernet technologyで消費電力を抑制。
材質金属ポート数8
5ポート ギガビット らくらくマウントスイッチングハブ TP-LINK5ポート ギガビット らくらくマウントスイッチングハブTP-LINK
3,298税込3,628
1個
当日出荷
10/100/1000Mbps オートネゴシエーションとAuto-MDI/MDIX に対応した RJ45ポート x8マグネットが付属しているので金属製の壁等にかんたんにマウントが出来ます。グリーンイーサネットで省エネルギーを実現。IEEE 802.3x フローコントロールがデータ通信に信頼性をもたらします。金属製筐体で、壁掛けや据え置きで利用が可能。802.1p/DSCP QoS および IGMP スヌーピング機能に対応。設定不要のプラグ&プレイ。ゴム足はマグネットよりもほんの少し厚めなので磁石で壁面を傷付けることもなく、磁石での吸着にも問題はありません。
材質金属
USB Type-C RJ45 ギガビット有線LANアダプター TP-LINKUSB Type-C RJ45 ギガビット有線LANアダプターTP-LINK
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ノートパソコンやタブレット等、多くのUSB-C搭載デバイスで有線接続するのに最適です。 USB3.0ギガビット規格により高速転送を実現。 Windows(XP/Vista/7/8/8.1)、Mac OS X(10.9/10.10)、Linux OSに対応。 但し、Mac OS X(10.5-10.8)ではドライバーが必要。 折りたたみ式のデザインで持ち運びに便利、LANポートのないパソコンも有線LAN環境参加可能。
質量(g)20コネクタ形状USB Type-Cオス - 10/100/1000Mbps RJ45メス転送速度(Mbps)1000、100、10サイズ(mm)71×26×16.2商品タイプ有線LAN アダプタオス形状USB Type-Cメス形状10/100/1000Mbps RJ45変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2RJ45
AXE5400 トライバンド マルチギガビット Wi-Fi 6Eルーター TP-LINKAXE5400 トライバンド マルチギガビット Wi-Fi 6EルーターTP-LINK
16,980税込18,678
1個
当日出荷
WiFi 6E:新しい6GHzバンドが利用可能となったことで、より広い帯域幅・高速接続・低遅延を実現します。トライバンド:合計で最大5.4Gbps(2402Mbps + 2402Mbps + 574Mbps)の速度を提供し、快適な通信環境をサポートします。マルチギガ対応:2.5Gbps WAN/LANx1&1Gbps WAN/LANポートx1&ギガビットLANポートx3を搭載し、お家の環境やニーズ合わせて柔軟に活用できます。スッキリ省スペース:縦置きと壁掛けに対応しているので、環境に合わせて柔軟に設置できます。VPNクライアント機能:ホームネットワーク内のデバイスが、VPNソフトウェアなしでVPN接続できるようになります。TP-Link HomeShield:セキュリティサービスが標準搭載されており、最新のサイバー脅威から守ります。EasyMesh互換:EasyMeshデバイスと組み合わせることで、お家全体をシームレスにカバーできます。高い互換性:WiFi 6Eだけでなく全WiFi世代と互換性があり Amazon Alexaとも連携可能です。IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)対応:v6プラス・OCNバーチャルコネクト・DS-Liteに対応しており、回線の混雑を回避した高速通信が可能になります。
AX5400 6ストリーム ギガビットデュアルバンドWi-Fi 6ルーター TP-LINKAX5400 6ストリーム ギガビットデュアルバンドWi-Fi 6ルーターTP-LINK
12,980税込14,278
1個
当日出荷
最大5.4Gbps(4804Mbps + 574Mbps)の速度を提供し、高速ブラウジング・ストリーミング・ダウンロードも同時に楽しめます。縦置きと壁掛けに対応しているので、環境に合わせて柔軟に設置できます。v6プラス・OCNバーチャルコネクト・DS-Liteに対応しており、回線の混雑を回避した高速通信が可能になります。OFDMAとMU-MIMOによって複数のデバイスへ同時にデータを送ることができます。ホームネットワーク内のデバイスが、VPNソフトウェアなしでVPN接続できるようになります。セキュリティサービスが標準搭載されており、最新のサイバー脅威から守ります。EasyMeshデバイスと組み合わせることで、お家全体をシームレスにカバーできます。Alexaと紐付けて音声で制御すれば、よりスマートな暮らしを楽しめます。
規格IEEE 802.11ax/ac/n/a(5GHz)、IEEE 802.11ax/n/b/g(2.4GHz)伝送速度(Mbps)5GHz:4804(802.11ax, HE160)、2.4GHz:574(802.11ax)周波数(GHz)2.4、5
AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIeアダプター TP-LINKAX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIeアダプターTP-LINK
4,398税込4,838
1個
当日出荷
AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIeアダプター。WiFi 6対応:1201Mbps(5GHz)+ 574Mbps(2.4GHz)の高速WiFiに対応外部アンテナ搭載:2本の外部アンテナがWiFi電波をしっかりキャッチ、Bluetooth 5.2対応:Bluetooth4.2規格と比べて2倍高速、4倍のカバレッジの便利なBluetoothが利用可能、WPA3対応:最新のセキュリティ規格に対応し、WiFiを安全に利用いただけます、互換性もバッチリ:802.11 ax/ac/a/b/g/n規格にも対応。
規格IEEE 802.11ax/ac/n/a 5GHz、IEEE 802.11ax/n/g/b 2.4GHz、Bluetooth 5.2伝送速度(Mbps)【5GHz】11ax: 最大1201(動的IP)/11ac: 最大867(動的IP)/11n: 最大300(動的IP)/11a: 最大54(動的IP)、【2.4GHz】11ax: 最大574(動的IP)/11n: 最大300(動的IP)/11g: 最大54(動的IP)/11b: 最大11(動的IP)周波数(GHz)2.4&5
Omada 2.4GHz(300Mbps)屋内外対応 長距離Wi-Fi AP TP-LINKOmada 2.4GHz(300Mbps)屋内外対応 長距離Wi-Fi APTP-LINK
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
長距離通信:最大500mの範囲をカバーできます。Omadaスマートブリッジ:手軽なセットアップを可能にする独自の機能を備えています。プラグ&プレイ:自動ペアリング機能で同梱のアクセスポイント同士を手間なく設定可能です。アプリで調整:アプリやスピードテストにより手軽な長距離セットアップが可能です。柔軟な給電方法:802.3af PoE・24VパッシブPoE・12V DC給電(TP-Linkソーラー給電システム対応)に対応しています。ファストイーサネットポート×3搭載:追加のスイッチなしで多くのカメラやデバイスを接続できます。屋外環境に強い:IP65 防水・防塵性能&-40℃~70℃の動作温度を備えています。リモート監視&管理:スタンドアロンモードやOmada SDNモードでWeb UIまたはアプリ経由のリモート集中管理が可能です。
その他【信号レート】2.4GHz:最大300Mbpsセット内容EAP100-Bridge KIT本体、支柱取り付けキット、パッシブPoEアダプター、電源ケーブル、Installation Guide(設置/設定ガイド)寸法(mm)79×60×224消費電力(W)4.8電源12VDC、802.3afPoE、24VパッシブPoE/48VパッシブPoE(パッシブPoEアダプター付属:屋内のみで使用可能)範囲【Wi-Fi】500m(0.31mi)インターフェース10/100MbpsLANポート×3動作温度-40℃~70℃(-40°F~158°F)周波数範囲2.4GHz送信出力CE:<20dBm(2.4GHz、EIRP)、FCC:<22dBm(2.4GHz)保存温度範囲(℃)40~70(-40°F~158°F)アンテナ2×2デュアル偏波指向性MIMOアンテナ(内蔵)、2.4GHz:8.0dBi、水平:70°、垂直70°ワイヤレス通信MU-MIMO:2.4G2×2MIMO、メッシュ、ビームフォーミング、マルチSSID:8、Wi-Fi統計、Wi-Fiスケジュール、再起動スケジュール、RADIUSアカウンティング、スタティックIP/ダイナミックIP、レート制限、ゲストネットワーク、Wi-Fiの有効/無効、SSIDブロードキャストの有効/無効セキュリティVLAN、不正AP検出、MACフィルター:最大4,000、Wi-Fi暗号化耐候性IP65各種認証CE・FCC・RoHS動作湿度(%RH)10~90% 結露を避けてくださいWi-FiIEEE802.11b/g/n設置条件支柱取り付け(取り付けキット付属)、壁面取り付け(オプション)保存湿度範囲(%RH)5~90 ※結露を避けてくださいボタン仕様ペアリング/リセットボタン
Omada PoE++インジェクター TP-LINKOmada PoE++インジェクターTP-LINK
12,980税込14,278
1個
当日出荷
超高速通信を可能にする10ギガビットポートx2搭載。IEEE802.3af/at/bt規格に準拠、最大90Wの電力供給。LANケーブルでデータと電力を同時に伝送、導入コスト削減をサポート。接続端末に応じて供給電力を自動調整することが可能。据え置きはもちろん、壁掛けにも対応。プラグ&プレイ対応ですぐに使える。電源ユニット内蔵。堅牢な金属筐体。
材質金属ポート数2接続方式10ギガビット
5ポート 10/100/1000Mbps デスクトップ スイッチ TP-LINK5ポート 10/100/1000Mbps デスクトップ スイッチTP-LINK
2,098税込2,308
1台
翌日出荷
オートMDI / MDIXをサポートする10/100 / 1000MbpsのオートネゴシエーションRJ45ポート x 5グリーンイーサネット技術導入により、既存機種より最大84%の電力消費をセーブすることが可能。IEEE 802.3Xに基づいた信頼性の高いデータ転送を実現。スチールハウジング、デスクトップ設置または壁掛け可能なデザイン。 802.1p / DSCP QoSをサポート。さらにIGMPスヌーピング機能を搭載。Plug & Playで設定の必要なし。