絞り込み
ブランド
  • VAN DAMME
  • モノタロウ(358)
  • メディアカバーマーケット(31,391)
  • エレコム(4,909)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,719)
  • サンワサプライ(3,057)
  • ナリカ(3,036)
  • エスコ(3,010)
  • コクヨ(2,516)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2,254)
  • ナカバヤシ(2,186)
  • StarTech.com(2,039)
  • YAMAZEN(山善)(1,730)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,388)
  • レイ・アウト(1,229)
  • RS PRO(1,219)
  • 永岡書店(1,068)
  • サンワダイレクト(1,047)
  • トーエイライト(1,035)
  • Canon(1,014)
  • サクラクレパス(997)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Van Damme オーディオケーブル 2芯 VAN DAMMEVan Damme オーディオケーブル 2芯VAN DAMME
27,980税込30,778
1セット(100m)
7日以内出荷
オーディオケーブルの種類 = マイクケーブル芯数 = 2シールド有無 = 遮蔽絶縁体 = PE外径 = 3.6mm長さ = 100m外被色 = 黒シース材質 = PVC / ネオプレーンpF/m業務用等級クラシックXKEスーパーフレキシブル1ペア敷設ケーブル. スーパーフレキシブル1ペアは、ミニチュアマイクロホンコネクタに適した全体径3.60 mmのケーブルサイズで、マイク及びラインレベルアナログ平衡オーディオ用に最適です。 ヘリカルスパイラルシールドは、多回数の屈曲操作に耐えるため、特定の動力系用途には、箔シールド1ペアよりも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
マイク/楽器用ケーブル 3芯 VAN DAMMEマイク/楽器用ケーブル 3芯VAN DAMME
50,980税込56,078
1個
7日以内出荷
Van Damme Tour Grade Classic XKE Microphone ケーブルは、柔軟性、耐久性、ノイズレス動作、優れた操作特性を兼ね備えています。映画 / レコーディングスタジオ、ハイストリートミュージックショップ、プロフェッショナルツーリング用途、教育分野で使用されています。緊密に充填された綿フィラーにより、帯電を防止し 均一な静電容量 用途に合わせて 10 色の色分けと長さの色分けが可能です 有効と有効の最適なバランスを得るために、重ねた銅スクリーンを閉じます シールドと柔軟性 銀めっきとプレーン超純酸素フリー銅の組み合わせです 卓越した音質を実現するコンダクタ
仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:3●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:6.35mm●長さ:100m●外被色:グレー●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8482アズワン品番65-7449-35
マイク/楽器用ケーブル 2芯 VAN DAMMEマイク/楽器用ケーブル 2芯VAN DAMME
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Van Damme Pro グレード Classic XKE 紫色カラープロパッチケーブルは、Neutrik 及び Switchcraft バンタムジャックなど、低 OD ケーブルを必要とするその他の用途に適合する 4.85 mm の全径ケーブルとして特別に設計されています。編組スクリーンと密集した構造により、小型でも機械的な音と整合性は損なわれません。柔軟性 銀めっき無酸素銅が使用されています 全体径が縮小
仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:2●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:4.85mm●長さ:100m●外被色:白●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8493アズワン品番65-7454-95
マイク/楽器用ケーブル 3芯 VAN DAMMEマイク/楽器用ケーブル 3芯VAN DAMME
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
Van Damme Tour Grade Classic XKE Microphone ケーブルは、柔軟性、耐久性、ノイズレス動作、優れた操作特性を兼ね備えています。映画 / レコーディングスタジオ、ハイストリートミュージックショップ、プロフェッショナルツーリング用途、教育分野で使用されています。緊密に充填された綿フィラーにより、帯電を防止し 均一な静電容量 用途に合わせて 10 色の色分けと長さの色分けが可能です 有効と有効の最適なバランスを得るために、重ねた銅スクリーンを閉じます シールドと柔軟性 銀めっきとプレーン超純酸素フリー銅の組み合わせです 卓越した音質を実現するコンダクタ
マイク/楽器用ケーブル 2芯 VAN DAMMEマイク/楽器用ケーブル 2芯VAN DAMME
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Van Damme Pro グレード Classic XKE ブラウンカラープロパッチケーブルは、Neutrik 及び Switchcraft Bantam ジャックなど、低 OD ケーブルを必要とするその他の用途に適合する 4.85 mm の外径ケーブルとして特別に設計されています。編組スクリーンと密集した構造により、小型でも機械的な音と整合性は損なわれません。柔軟性 銀めっき無酸素銅が使用されています 全体径が縮小
仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:2●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:4.85mm●長さ:100m●外被色:茶●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8495アズワン品番65-7455-46
マイク/楽器用ケーブル 2芯 VAN DAMMEマイク/楽器用ケーブル 2芯VAN DAMME
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Van Damme Pro グレード Classic XKE グレーカラープロパッチケーブルは、Neutrik 及び Switchcraft Bantam ジャックなど、低 OD ケーブルを必要とするその他の用途に適合する 4.85 mm の外径ケーブルとして特別に設計されています。編組スクリーンと密集した構造により、小型でも機械的な音と整合性は損なわれません。柔軟性 銀めっき無酸素銅が使用されています 全体径が縮小
仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:2●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:4.85mm●長さ:100m●外被色:グレー●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8479アズワン品番65-7449-71
マイク/楽器用ケーブル 2芯 VAN DAMMEマイク/楽器用ケーブル 2芯VAN DAMME
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Van Damme Pro Grade Classic XKE 赤色カラープロパッチケーブルは、Neutrik 及び Switchcraft Bantam ジャックなど、低 OD ケーブルを必要とするその他の用途に適合する 4.85 mm の外径ケーブルとして特別に設計されています。編組スクリーンと密集した構造により、小型でも機械的な音と整合性は損なわれません。柔軟性 銀めっき無酸素銅が使用されています 全体径が縮小
仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:2●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:4.85mm●長さ:100m●外被色:紫●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8497アズワン品番65-7452-83
マルチペア取り付けケーブル VAN DAMMEマルチペア取り付けケーブルVAN DAMME
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Van Damme Pro Grade Classic XKE 1 ペア黄色敷設ケーブルは、設置及びラック配線用のホイル遮蔽ツイストペアです。このケーブルタイプは、個々のテールを色で識別したり、永久に取り付けたりする必要がある「ボードリード」、アダプタケーブル、マルチピンブレークアウトにも役立ちます。ホイルスクリーンを接着して準備が簡単 アウタジャケット Tough 柔軟性
仕様●入数:1リール(1個入り)●断面積:0.22 mm2●外径:3.5mm●長さ:100m●外被色:黄●AWGサイズ:24 AWG●シリーズ:Classic XKE●コード番号:219-8500アズワン品番65-7449-81
マイク/楽器用ケーブル 5芯 VAN DAMMEマイク/楽器用ケーブル 5芯VAN DAMME
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
Van Damme Tour Grade Classic XKE 赤色 Starquad マイクケーブルは、電子的干渉の高い場所における個々のマイクレベルアナログオーディオ信号用に指定されています。外部ブロードキャストマイク及び EMI 及び RFI の影響を受ける可能性がある場所で使用されるマイクに最適です。優れた機械的強度を実現する 98 % 光学カバレッジ編組スクリーン 銀めっきとプレーン超純酸素フリー銅の組み合わせです 卓越した音質を実現するコンダクタ スタークワッドカラーコーディング
仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:5●断面積:0.19 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:6mm●長さ:100m●外被色:赤●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8484アズワン品番65-7454-34
マルチペア取り付けケーブル VAN DAMMEマルチペア取り付けケーブルVAN DAMME
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Van Damme Pro Grade Classic XKE 1 ペア白色敷設ケーブルは、設置及びラック配線用のホイル遮蔽ツイストペアです。このケーブルタイプは、個々のテールを色で識別したり、永久に取り付けたりする必要がある「ボードリード」、アダプタケーブル、マルチピンブレークアウトにも役立ちます。ホイルスクリーンを接着して準備が簡単 アウタジャケット Tough 柔軟性
仕様●入数:1リール(1個入り)●断面積:0.22 mm2●外径:3.5mm●長さ:100m●外被色:白●AWGサイズ:24 AWG●シリーズ:Classic XKE●コード番号:219-8498アズワン品番65-7452-92
マルチペア取り付けケーブル VAN DAMMEマルチペア取り付けケーブルVAN DAMME
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Van Damme Digi log Black Ecoflex は、設置用に特別に設計された、低煙性ハロゲンフリー( LSZH )ジャケット 1 ペアです。LSZH ケーブルは、公共の建物や新しい建築工事プロジェクトで必須の仕様となっています。設置環境でのアナログ / デジタルオーディオ、ペアデータ、MIDI 信号の伝送用です 超純酸素不使用銅により、優れた音波整合性を実現しています
仕様●入数:1リール(1個入り)●断面積:0.22 mm2●外径:3.9mm●長さ:100m●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●シリーズ:Digilog●コード番号:219-8520アズワン品番65-7455-47
マルチペア取り付けケーブル VAN DAMMEマルチペア取り付けケーブルVAN DAMME
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Van Damme Pro Grade Classic XKE 1 ペア(茶色)インストールケーブルは、設置及びラック配線用のホイル遮蔽ツイストペアです。このケーブルタイプは、個々のテールを色で識別したり、永久に取り付けたりする必要がある「ボードリード」、アダプタケーブル、マルチピンブレークアウトにも役立ちます。ホイルスクリーンを接着して準備が簡単 アウタジャケット Tough 柔軟性
仕様●入数:1リール(1個入り)●断面積:0.22 mm2●外径:3.5mm●長さ:100m●外被色:茶●AWGサイズ:24 AWG●シリーズ:Classic XKE●コード番号:219-8501アズワン品番65-7452-93
マイク/楽器用ケーブル 2芯 VAN DAMMEマイク/楽器用ケーブル 2芯VAN DAMME
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Van Damme Pro グレード Classic XKE 白色カラープロパッチケーブルは、Neutrik 及び Switchcraft Bantam ジャックなど、低 OD ケーブルを必要とするその他の用途に適合する 4.85 mm の外径ケーブルとして特別に設計されています。編組スクリーンと密集した構造により、小型でも機械的な音と整合性は損なわれません。柔軟性 銀めっき無酸素銅が使用されています 全体径が縮小
仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:2●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:4.85mm●長さ:100m●外被色:緑●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8475アズワン品番65-7391-31
マイク/楽器用ケーブル 2芯 VAN DAMMEマイク/楽器用ケーブル 2芯VAN DAMME
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Van Damme Pro グレード Classic XKE 緑色プロパッチケーブルは、Neutrik 及び Switchcraft バンタムジャックなど低 OD ケーブルを必要とする用途に適合する 4.85 mm の外径ケーブルとして特別に設計されています。編組スクリーンと密集した構造により、小型でも機械的な音と整合性は損なわれません。柔軟性 銀めっき無酸素銅が使用されています 全体径が縮小
仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:2●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:4.85mm●長さ:100m●外被色:黄●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8476アズワン品番65-7449-69
マイク/楽器用ケーブル 2芯 VAN DAMMEマイク/楽器用ケーブル 2芯VAN DAMME
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
Van Damme DMX512 ケーブルは、DMX512 照明制御プロトコルの伝送用の、堅牢なツアーグレードの PVC ジャケット付き精密ホイル遮蔽ケーブルです。1 対のグレーのカラーケーブルです。データ転送を最適化する 22 AWG 導体 柔軟でありながら頑丈な PVC ジャケットにより、信頼性の高いタクティカル用途に最適
仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:2●断面積:0.52 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:PE●外径:6mm●長さ:100m●外被色:グレー●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8515アズワン品番65-7455-45
オスジャック XLRメス 5m VAN DAMMEオスジャック XLRメス 5mVAN DAMME
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
Van Damme Tour Grade Classic XKE マイクケーブルは、Neutrik NP3X ステレオジャック及び Neutrik NC3FXX メス XLR で終端しています。ケーブルの長さは 5 m ですマイク及びラインレベルのアナログオーディオに使用します 外部ジャケットの改良により、ゼロ以下の温度でもケーブルの柔軟性を維持できます ステージでの使用に最適な、頑丈で柔軟なアセンブリ 英国で 3 % 銀はんだで手動配線 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●CN1:オスジャックです●CN2:XLRメス●長さ:5m●外被色:黒●コード番号:219-8447アズワン品番65-7461-70
オス XLR3 メス XLR3 2m VAN DAMMEオス XLR3 メス XLR3 2mVAN DAMME
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
Van Damme Tour Grade Classic XKE マイクケーブルは、Neutrik NC3MXX オス XLR 及び Neutrik NC3FXX メス XLR で終端しています。マイク及びラインレベルのアナログオーディオに使用されます。ステージでの使用に最適な、頑丈で柔軟なアセンブリ 英国で 3 % 銀はんだで手動配線 優れたケーブル保持力を発揮するチャック式ストレインリリーフ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●CN1:オス XLR3●CN2:メス XLR3●長さ:2m●外被色:黒●シリーズ:Neutrik●コード番号:219-8449アズワン品番65-7454-27
マイク/楽器用ケーブル 5芯 VAN DAMMEマイク/楽器用ケーブル 5芯VAN DAMME
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
Van Damme Tour Grade Classic XKE 紫色カラー Starquad マイクケーブルは、電子的干渉の高い場所における個々のマイクレベルアナログオーディオ信号用に指定されています。外部ブロードキャストマイク及び EMI 及び RFI の影響を受ける可能性がある場所で使用されるマイクに
仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:5●断面積:0.19 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:6mm●長さ:100m●外被色:紫●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8492アズワン品番65-7451-69
マイク/楽器用ケーブル 2芯 VAN DAMMEマイク/楽器用ケーブル 2芯VAN DAMME
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
Van Damme Digi ツアーケーブルは、ユーザーの要望に応じて、緑色シリーズ AES マイクケーブルと、2、4、8、12 ペアのジャケット付きマルチポール製品のブラックジャケットバージョンです。Green シリーズは DMX512 制御信号によく使用されますが 照明やプレゼンテーション市
仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:2●断面積:0.14 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:PE●外径:7.7mm●長さ:50m●外被色:黒●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8508アズワン品番65-7449-50
マイク/楽器用ケーブル 5芯 VAN DAMMEマイク/楽器用ケーブル 5芯VAN DAMME
58,980税込64,878特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Van Damme Tour Grade Classic XKE 緑色 Starquad マイクケーブルは、電子的干渉の高い場所における個々のマイクレベルアナログオーディオ信号用に指定されています。外部ブロードキャストマイク及び EMI 及び RFI の影響を受ける可能性がある場所で使用されるマイクに最適で
仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:5●断面積:0.19 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:6mm●長さ:100m●外被色:緑●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8486アズワン品番65-7452-70
マイク/楽器用ケーブル 3芯 VAN DAMMEマイク/楽器用ケーブル 3芯VAN DAMME
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
Van Damme Tour Grade Classic XKE Microphone ケーブルは、柔軟性、耐久性、ノイズレス動作、優れた操作特性を兼ね備えています。映画 / レコーディングスタジオ、ハイストリートミュージックショップ、プロフェッショナルツーリング用途、教育分野で使用されています。緊密
仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:3●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:6.35mm●長さ:100m●外被色:燈●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8488アズワン品番65-7449-61
マイク/楽器用ケーブル 2芯 VAN DAMMEマイク/楽器用ケーブル 2芯VAN DAMME
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Van Damme Pro グレード Classic XKE Orange カラープロパッチケーブルは、Neutrik 及び Switchcraft Bantam ジャックや低 OD ケーブルを必要とするその他の用途に適合する 4.85 mm の外径ケーブルとして特別に設計されています。編組スクリーンと密集した構造により、小型で
仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:2●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:4.85mm●長さ:100m●外被色:燈●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8494アズワン品番65-7454-15
マルチペア取り付けケーブル VAN DAMMEマルチペア取り付けケーブルVAN DAMME
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Van Damme Pro Grade Classic XKE 1 ペア緑色敷設ケーブルは、設置及びラック配線用のホイル遮蔽ツイストペアです。このケーブルタイプは、個々のテールを色で識別したり、永久に取り付けたりする必要がある「ボードリード」、アダプタケーブル、マルチピンブレークアウトにも役立ちます。ホイルスクリーンを接着して準備が簡単 アウタジャケット Tough 柔軟性
仕様●入数:1リール(1個入り)●断面積:0.22 mm2●外径:3.5mm●長さ:100m●外被色:緑●AWGサイズ:24 AWG●シリーズ:Classic XKE●コード番号:219-8478アズワン品番65-7449-70
マイク/楽器用ケーブル 3芯 VAN DAMMEマイク/楽器用ケーブル 3芯VAN DAMME
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
Van Damme Tour Grade Classic XKE Microphone ケーブルは、柔軟性、耐久性、ノイズレス動作、優れた操作特性を兼ね備えています。映画 / レコーディングスタジオ、ハイストリートミュージックショップ、プロフェッショナルツーリング用途、教育分野で使用されています。緊密に充填された綿フィラーにより、帯電を防止し 均一な静電容量 用途に合わせて 10 色の色分けと長さの色分けが可能です 有効と有効の最適なバランスを得るために、重ねた銅スクリーンを閉じます シールドと柔軟性 銀めっきとプレーン超純酸素フリー銅の組み合わせです 卓越した音質を実現するコンダクタ
仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:3●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:6.35mm●長さ:100m●外被色:茶●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8489アズワン品番65-7452-71
オスジャック XLRオス 5m VAN DAMMEオスジャック XLRオス 5mVAN DAMME
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
Van Damme Tour Grade Classic XKE マイクケーブルは、Neutrik NP3X ステレオジャック及び NC3MXX オス XLR で終端しています。ケーブルの長さは 5 m ですマイク及びラインレベルのアナログオーディオに使用します 外部ジャケットの改良により、ゼロ以下の温度でもケーブルの柔軟性を維持できます ステージでの使用に最適な、頑丈で柔軟なアセンブリ 英国で 3 % 銀はんだで手動配線 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●CN1:オスジャックです●CN2:XLRオス●長さ:5m●外被色:黒●コード番号:219-8446アズワン品番65-7451-70
マルチペア取り付けケーブル VAN DAMMEマルチペア取り付けケーブルVAN DAMME
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Van Damme Pro グレード Classic XKE 1 ペアグレーカラーインストールケーブルは、設置及びラック配線用のホイル遮蔽ツイストペアです。このケーブルタイプは、個々のテールを色で識別したり、永久に取り付けたりする必要がある「ボードリード」、アダプタケーブル、マルチピンブレークアウトにも役立ちます。ホイルスクリーンを接着して準備が簡単 アウタジャケット Tough 柔軟性
仕様●入数:1リール(1個入り)●断面積:0.22 mm2●外径:3.5mm●長さ:100m●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●シリーズ:Classic XKE●コード番号:219-8499アズワン品番65-7451-99
マイク/楽器用ケーブル VAN DAMMEマイク/楽器用ケーブルVAN DAMME
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
Van Damme Digi ツアーケーブルは、ユーザーの要望に応じて、緑色シリーズ AES マイクケーブルと、2、4、8、12 ペアのジャケット付きマルチポール製品のブラックジャケットバージョンです。Green シリーズは DMX512 制御信号によく使用されますが 照明やプレゼンテーション市場でよく必要とされる目立たないジャケット色には欠けています静電容量が低く、特性インピーダンスが安定しているため、このケーブルに最適です DMX512 に加え AES/EBU およびアナログ・オーディオ信号用 超純酸素不使用銅により、優れた音波整合性を実現しています
マイク/楽器用ケーブル 2芯 VAN DAMMEマイク/楽器用ケーブル 2芯VAN DAMME
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
Van Damme Pro グレード XKE 不平衡型プロパッチケーブルは、クラシック XKE 機器ケーブルの小径バージョンで、不平衡オーディオ用途にも使用できます。クラシック機器用ケーブルの外径 6.00 mm が大きすぎる場合、モノラルミニジャックやフォノコネクタなどのコネクタに特に最適です。低ノイズ、高い柔軟性、低い外形寸法 全体径の限られたコネクタに最適です ノイズ除去性能に優れたデュアル熱可塑樹脂 / ラップ銅スクリーン 超純酸素不使用銅により、優れた音波整合性を実現しています
スピーカーケーブル 2芯 VAN DAMMEスピーカーケーブル 2芯VAN DAMME
92,980税込102,278
1個
7日以内出荷
Van Damme UP-LCOFC HI-FI スピーカーケーブルは、5 種類のサイズのショットガンスピーカーケーブルで構成されています。これらのケーブルは、多くの業務環境で使用されています。特に 4.00 mm2 及び 6.00 mm2 スピーカーケーブルは、多くのワールドクラスのレコーディング / マスタリングスタジオでの重要な近距離監視に使用されます。また、複数のハイエンド Hi-Fi 機器メーカーに最適なスピーカーケーブルでもあります。ショットガン構造により、導体を簡単に分離 / 識別可能 スピーカーケーブルには、非常に細い 0.10 mm の導体と 7 個の導体が付いています 皮の効果を最小にする方法 プラit の構造 超純リニア結晶無酸素銅により、優れたソニックインテグリティを発揮します
仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:2●断面積:1.5 mm2●絶縁体:PVC●外径:3.5mm●長さ:100m●外被色:透明●シース材質:PVC / ネオプレーン●コード番号:219-8505アズワン品番65-7449-39
マイク/楽器用ケーブル 5芯 VAN DAMMEマイク/楽器用ケーブル 5芯VAN DAMME
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
Van Damme Tour Grade Classic XKE 白色カラー Starquad マイクケーブルは、電子的干渉の高い場所における個々のマイクレベルアナログオーディオ信号用に指定されています。外部ブロードキャストマイク及び EMI 及び RFI の影響を受ける可能性がある場所で使用されるマイクに最適です。優れた機械的強度を実現する 98 % 光学カバレッジ編組スクリーン 銀め
仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:5●断面積:0.19 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:6mm●長さ:100m●外被色:白●ケーブル形状:マルチコアアズワン品番65-7391-12
マイク/楽器用ケーブル 4芯 VAN DAMMEマイク/楽器用ケーブル 4芯VAN DAMME
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
Van Damme Blue シリーズ Studio グレード UP-OFC 全面編組 Multicore は、業務用ユーザー向けのアナログジャケット付きケーブルです。非常に柔軟性が高く、超透明で、番号付きペアと色分けされたペアの両方を使用してインテリジェントに設計されています。このケーブルは、スタジオエンジニア、設置業者、製造業者の厳しい要求を満たす以上の性能を備えて
仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:4●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:PP●外径:2.7mm●長さ:50m●外被色:青●ケーブル形状:マルチコアアズワン品番65-7393-63
マイク/楽器用ケーブル 3芯 VAN DAMMEマイク/楽器用ケーブル 3芯VAN DAMME
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
Van Damme Tour Grade Classic XKE Microphone ケーブルは、柔軟性、耐久性、ノイズレス動作、優れた操作特性を兼ね備えています。映画 / レコーディングスタジオ、ハイストリートミュージックショップ、プロフェッショナルツーリング用途、教育分野で使用されています。緊密に充填された綿フィラーにより、帯電を防止し 均一な静電容量 用途に合わせて 1
仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:3●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:6.35mm●長さ:100m●外被色:白●ケーブル形状:マルチコアアズワン品番65-7393-58
オス XLR3 メス XLR3 3m VAN DAMMEオス XLR3 メス XLR3 3mVAN DAMME
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
Van Damme Tour Grade Classic XKE マイクケーブルは、Neutrik NC3MXX オス XLR 及び Neutrik NC3FXX メス XLR で終端しています。マイク及びラインレベルのアナログオーディオに使用されます。ステージでの使用に最適な、頑丈で柔軟なアセンブリ 英国で 3 % 銀はんだで手動配線 優れたケーブル保持力を発揮するチャック式ストレインリリーフ RoHS対応(20
仕様●CN1:オス XLR3●CN2:メス XLR3●長さ:3m●外被色:黒●シリーズ:Neutrikアズワン品番65-7391-46